無菌室等、クリーン度の高い環境の清掃に適しています。
吸収力に優れ、水分の除去に効果を発揮します。
表面はソフトで、傷のつきやすい面にもご使用いただけます。
寸法(inch)12×12
材質セルロース55%・ポリエステル45%混合不織布
滅菌γ線滅菌済
包装クリーンパック(二重包装)済
アズワン品番1-7694-01
1袋(20枚×5包)
¥19,400
税込¥21,340
翌々日出荷
危険場所への持込みなど、携帯用プラグとして最適。
セーフティプラグ取外しにより、負荷回路や制御回路の遮断
状態を保持。
バヨネット方式のプラグ着脱により安定した保持状態を確保。
電線、金属片による故意短絡を防止。(内蔵接点の二重遮断による高い安全性を実現)
盤面丸穴(Φ30)にて取付可能。
端子カバー標準装備。
UL、c-UL承認品。
質量(g)150
規格UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(c-ULリスティング認証)、UL498、CSA C22.2 No.182.1、EN1088
耐電圧充電金属部と非充電金属部間 2000V(1分間)、回路状態における同極端子間 2000V(1分間)
定格絶縁電圧(V)250
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)100以上(初期値)
操作方法専用プラグによる操作
耐衝撃(m/s2)(耐久)1000
定格通電電流(A)10
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1組
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
用途乗用車用ブレーキパッド
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KB038HS2。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD シルバーエッチングwithブラック,ゴールド&イエロー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R S1000R Sport 21-21(Hockenheim Silver Style)。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:シルバー エッチング/ブラック/ゴールド/イエロー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000R Sport (Hockenheim Silver Style) (21/22)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色シルバー エッチング/ブラック/ゴールド/イエロー
備考BMW S1000R Sport (Hockenheim Silver Style) (21/22)
タイプKnee Body Pad
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BKL002HS2。販売備考:キャンセル不可商品です。Tank Protectors/ Shields ホッケンハイムシルバースタイルwithブラック,イエロー&メタリックゴールド。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-22。タイプ:Knee Section Protectors。色[カラー]:ホッケンハイム シルバー スタイル/ブラック/イエロー/メタリック ゴールド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000R (21/22)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ホッケンハイム シルバー スタイル/ブラック/イエロー/メタリック ゴールド
備考BMW S1000R (21/22)
タイプKnee Section Protectors
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
材質がビニール製のレギュラーエアホースです。
【2024年新春文紙フェア 新商品部門】銀賞 受賞
カビの発生・水アカの固着・油汚れ・ホコリをガード!防カビ剤入りのはがせる充填材です。
はがせるから安心、汚れたら交換できます。
スキマ汚れを隠せる不透明タイプです。
保存性の優れたキャップ付きなので、複数のスキマを別の日に分けて作業可能です。
キレイな仕上がりを実現するヘラ&マスキングテープ付きです。
用途いろいろなスキマを埋めてお掃除をラクに!
トイレ、浴槽エプロン、水回り、コンロなどのスキマに。
セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器
内容量(mL)100
主成分変成シリコーン樹脂
標準使用量径4mm→約12m/100ml、径2mm→約27m/100ml
指触乾燥時間(分)約20分~60分
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性はがせる、防カビ
被着材の素材タイル、モルタル、スレート、人造大理石、硬質塩ビ、FRP、人工大理石、ステンレス、クッションフロア、フローリング、陶器
独自の軸止め機構により空回りを防止し、高温・長時間の撹拌にも対応できる撹拌棒です。
材質PTFE
仕様PTFE高負荷対応撹拌棒
。社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒です。1セットで上下2段に社旗・安全旗が付けられます。下段クリップを上に向けると上下固定で装着できます。70mmのワイドクリップで旗も破れにくく長持ちします。ボルトを4つにすることで旗が回らず固定が可能です。伸縮ストッパーも付いているため、旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です。伸縮ストッパーを下向きにして雨が入りにくくしています。紐の結束部分に丸みを持たせて紐を切れにくくしています。
仕様●対応幅(mm):小/1000、中/1250、大/1500●材質:旗支持棒・伸縮棒/スチール製、下部紐結束部品1個/スチール製、キャップ/ステンレス製●色:シルバー●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。
アズワン品番67-2385-13
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
杖をポン!と押し込んで、倒れる杖をしっかりホールド。転倒事故を無くすため、杖の置き場所を決めましょう!傘ホルダーとしても使えます!・パイプを挟み込んで取付。1.4~2.6cmのパイプに取り付け可能。ベッドのサイドレールに工具なしで簡単取付、取り外しができる杖ホルダー。立て掛けた杖が倒れるストレスから解放!・取付部が回るから縦横どちらのパイプでも取付OK。取付場所を選びません。
材質本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス
質量(g)48
ケース入数30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×8×3
適合径(Φmm)(杖)15~25
耐荷重(g)350
1個
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
40VMAX充電式マルノコ
用途無線連動対応
質量(kg)3.3(バッテリ含)
色青
刃物外径(mm)165
最大切込深さ(mm)66
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
読みやすい字体で耐久性に優れた真鍮製
セット内容アルファベッド(A-Z):26枚、数字(1~0):10枚、他記号など
材質真鍮
40VMAX充電式マルノコ
用途無線連動対応
付属品バッテリBL4025×2本・充電器DC40RAケース・鮫肌チップソー付
質量(kg)3.3(バッテリ含)
色青
電源(V)直流36(max40)
刃物外径(mm)165
バッテリー容量(Ah)2.5×2本
回転数(min-1[回/分])スピードモード5500、仕上げモード4100
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
外構専用。ひび割れに強い”可とう性”のある外装材。施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ
使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」や「パラミックス」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後
危険物の類別非危険物
適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード
塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる)
標準加水量1.3L/袋(吹付けの場合は1.4L/袋)
RoHS指令(10物質対応)対応
杖をポン!と押し込んで、倒れる杖をしっかりホールド。転倒事故を無くすため、杖の置き場所を決めましょう!傘ホルダーとしても使えます!・パイプを挟み込んで取付。2~3.2cmの手すりに取り付け可能。取付けクリップが回転し、どの角度でも取り付け可能です。工具不要で、コインを使えば簡単に取り外しできます。
材質本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス
質量(g)54
ケース入数30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×9.8×3
適合径(Φmm)(杖)15~25
耐荷重(g)350
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
外壁専用。下地の歪みなどが原因となるひび割れを防ぐ弾性タイプ。施工後の仕上がり面に弾性があるため、下地の歪みなどが原因となるひび割れ防止に高い効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ
セット内容(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット
使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後
正味質量(g)基材3600/袋、合成樹脂エマルション2700/袋、SKセレクトカラー150/袋
危険物の類別非危険物
適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード
塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる)
機能的でオーソドックスなビジネスモデル
ハーフシールドを装備し、目に入りやすい塵や埃をシャットアウト。シールドはハードコート、UVカット仕様。片手でスムーズな開閉が可能。ファスナー式の脱着イヤーカバーを装備。
赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
サイズフリー(57~60cm未満)
付属品サイズ調整スポンジ
材質帽体:ABS
規格PSC、SG(125cc以下用)
スペースを取らず好きな所にどこにでも移動・設置が可能です。
狭小スペースに設置可能で、かつ患者と医療スタッフゾーンが区切られ管理が明確になります。
PPEホルダー、吸引カテーテルホルダー、ボックスホルダーを簡単にセットでき、一体となって移動することができます。
1台
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
切削油自動微量噴射システムは、微量噴射用切削油「ハイカットスーパー」と切削油自動微量噴射装置「ハイサス HS-2D」の組合せにより、切削加工において作業環境を改善し、油剤の消費量を減らして廃液を出さない等、環境管理に対応したシステムです。従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。特殊ノズルで、微量切削油を噴射。間欠作動で、休止時間・噴射時間を自由に設定できます。工作機械と連動し自動運転します。本体はコンパクト設計で、場所をとりません。フレキシブルノズルで、噴射位置を自由に変えられます。磁石付きノズルで、ワンタッチで取り付けできます。コンプレッサー内蔵で、工場エアーが不要です。
適合エア・液ホース(m):5
取付磁石(N):300
電源(V)単相AC200
電源コード(m)3
吐出圧力(MPa)0.02~0.04
危険物の類別非危険物
関連資料(0.28MB)
供給空気量(L/min)5
1セット
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
スタンダード規格ののぼりです。設置にはポールとポールスタンドが必要です。
材質テトロンポンジ
寸法(幅W×高さH)(cm)60×180
2HS/2L共通サイズのダブルステッチのハンドルカバー
用途4t車~大型トラックハンドル用のカバー
適合4t車・大型車クラス
サイズ2HS・2L共通
適合ハンドル径(Φmm)450~460
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ