ヒーター部分のコゲつき・キズつきを防ぎます。両面シリコンコートでマットが汚れてもふき取れるので、 お手入れ簡単。
色ブラック/グレー
材質ガラス繊維
サッと置くだけのタイプなので、使わない時はIHのすっきり感をキープできます。不燃性素材で安心。パワーロスはほぼありません。汁物や液体は下に通さず、汚れもふき取りやすいので、お手入れ簡単。鍋やフライパンを置いたり、揺すったりした際のガラス天板のキズつきを防ぎます。
使用場所コンロまわり
IH調理器に敷いて、コゲつき汚れやキズつきを防ぐ。ふき取りやすいシリコンコート加工。不燃性素材で安心。
使用場所コンロまわり
IHクッキングヒータープレートに置くだけ簡単。
表も裏もどちらも使えるリバーシブル。天板のカラーに合わせてお使いいただけます。
外径(Φmm)240
耐熱温度(℃)250
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
家庭の土鍋がIH対応に早変わり。IH100、200Vに対応しております。陶器製土鍋、タジン鍋の中央に置くだけで、電磁調理器に対応します。
用途IH非対応鍋に敷き、IHで使えるようにするオプション
適合IH100V、200V
底面の厚さ(mm)15以下
仕様ご使用不可:セラミック(ガラス)が含まれると感知しません
対応商品対象土鍋:フラット ※脚付底は不向き
材質 :結晶化ガラス耐熱温度:700℃付属品 :PP製ヘラ。敷くだけでIHトッププレートの汚れ・焦げつきを防ぎます。IHトッププレートのお手入れを軽減します。
材質結品化ガラスポリプロピレン
質量(kg)0.295
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×3
TKG品番9-0727-0601
TKG品番(2017)6-0644-0901
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
シリコン製のキッチンマットです。IHコンロや電子レンジにひくだけで汚れを防いだり、瓶を開けるとき等多様な面で便利です。
色につきましてはアソート品のため指定不可です。
材質シリコーンゴム
寸法(mm)約230×210×0
パッケージサイズ(mm)幅1×奥行225×高さ279
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-30
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィット。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃
定格電圧(V)120
耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間
抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr)
材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート
構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。
リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線
寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm
容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)
リード線長さ(mm)300
サッと置くだけのタイプなので、使わない時はIHのすっきり感をキープできます。誰でも簡単にIHクッキングヒーターを「オシャレ」にアレンジ!。不燃性素材なので、安心してお使い頂けます。薄いガラス繊維製なので、加熱効果はほとんど変わりません。汁物等の液体は下に通さず、汚れもふき取りやすいので、お手入れ簡単。
材質ガラス繊維(シリコンコート)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D)(mm)約210×210
耐熱温度(℃)約360
調理中の鍋の一時置きにも重量のある鋳物ホーロー鍋もしっかり置ける鍋敷き。シンプルでスタイリッシュなデザインだからダイニングでもキッチンでも場所を選びません。
材質シリコーン
質量(g)約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×16×1
IHクッキングヒーター専用の保護マット。IHヒーターの上に置くだけで吹きこぼれによる汚れや焦げ付き、傷つきを防ぐ。ガラス繊維+シリコン加工で優れた耐熱性、不燃性、耐久性、柔軟性を実現。電波透過性が高く、熱伝導効率も良好。さっと置くだけなので設置が簡単。熱伝導は変わらないので調理時間や電気代の心配いらず。鍋敷きとしても使用可能。IHヒーター自体の温度上昇を和らげることで熱による損傷を防ぐ。すべり止め効果付きでIHヒーターにピタッと密着。汚れが拭き取りやすく水洗い可能、食洗機にも対応。吊り下げ用の穴が開いています。
用途IHコンロ専用。保護マットとして。焦げ付き防止 汚れ防止 鍋敷き 水洗い 食洗機対応 クッキング キッチン用品 IHマット
材質シリコン、ガラス繊維
厚さ(mm)約0.7
色ホワイト
質量(g)約30
直径(Φcm)24
耐熱温度(℃)”-40~250
クッキングヒーターのトッププレートに貼り付けるだけで汚れや傷つきを防ぐ保護シートカバー。薄型で光センサー(赤外線)にも対応。貼りつけたまま調理できます。
煮込み料理の汁がこぼれているのに気がつかなくても、トッププレートの焦げ付きは心配しなくてOK。焦げ付きを防ぐから、ゴシゴシこすって掃除する必要も、傷をつけてしまう心配も要りません。
オールメタル対応ヒーター(鉄・ステンレス・アルミ・銅などの金属製鍋も加熱可能なクッキングヒーター)でもお使いになれます。
密着するから、雑巾で拭いても鍋を動かしてもズレません。
鍋敷き、鍋やケトルのハンドルをつかむ際にご使用いただけます。材質:シリコンゴム(耐熱温度260℃)
材質シリコン
直径(Φmm)182
熱に強く、すべりにくいシリコーンゴム製。
材質シリコーンゴム
耐熱温度(℃)220
材質ステンレス
全面カバーでお掃除楽々「IHマットワイド」取り付け簡単!サッとおいてズレにくい!!東洋アルミのIHマットは「使うときだけ敷く」タイプ。
うすくて不燃性の安心安全。
大好評のIHマットソフトに新ラインナップをプラス。
ズレにくく、うすくて不燃性の安全・安心、天板のコゲつき、ベタつきを防止する
色グレー
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
材質籐
シリコン製なのですべりにくく、耐熱性も優れています。鍋敷、鍋つかみ、びん蓋開けなどいろいろ使えます。
耐冷温度(℃)-50℃
材質シリコーンゴム
厚さ(mm)2
質量(g)98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×178×10
耐熱温度(℃)-50~+200
外径(Φmm)100
TKG品番9-1627-0201
TKG品番(2017)6-1443-0201
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)0.5
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ハンドル付
適合IH,直火
質量(kg)1.72
底径(Φmm)120
直径×高さ(mm)177×70
TKG品番9-2137-0301
木台寸法(mm)152×152×H20
TKG品番(2017)6-1970-0801
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
IH対応セラミックコート鍋は、鍋と調理器具がセットになった商品です。新しい生活のスタートにおすすめです。片手鍋と両手鍋があるので煮込み・茹で・炒めなど様々な調理で活躍します。
用途調理器具に。
サイズ(cm)18/20
IHクッキングヒーターの焦げ付きや傷つきを防ぐ保護マット。IHヒーターの上に置くだけで吹きこぼれによる汚れや焦げ付き、傷つきを防ぐ。火力を落とさずに、IHヒーターへの負担を軽減するシリコン素材100%。厚みを確保することで従来品よりも長持ち。優れた耐熱性、不燃性、耐久性、柔軟性を実現。電波透過性が高く、熱伝導効率も良好。独自開発によるコーティングで静電気やホコリがくっつくのを防止して衛生的、気になる変色も軽減します。さっと置くだけなので設置が簡単。熱伝導は変わらないので調理時間や電気代の心配いらず。鍋敷きとしても使用可能。IHヒーター自体の温度上昇を和らげることで熱による損傷を防ぐ。すべり止め効果でIHヒーターにピタッと密着。汚れが拭き取りやすく水洗い可能、食洗機にも対応。
用途IHコンロ専用。保護マットとして。焦げ付き防止 汚れ防止 鍋敷き 水洗い 食洗機対応 クッキング キッチン用品 IHマット
材質シリコン
厚さ(mm)約3
質量(g)約110
直径(Φcm)20
耐熱温度(℃)”-40~230
スタンドと火皿が一体化で、足も付いている為敷板もいらずセッティングに時間をとりません。
アルミ田舎鍋15cmセットの約半分の軽さ。
材質18-0ステンレス
種別ちり鍋16cm
外寸(mm)Φ170×H68
対応IH非対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
凹凸のある特殊コーティング(スキレットコーティング)を使用したスクエア型のフライパンセットです。表面に凹凸があることで油なじみがよく、ムラがなくきれいな焼き上がりになります。また、厚底設計で熱伝導率が良く、均等に加熱することができます。調理後、そのまま食卓へ並べられるようなおしゃれなデザインです。調理・食卓・保存を一台ででき、重ねて省スペースで収納できます。オーブンにも対応しており、深型と浅型のフライパンをメニューに合わせて使い分けすることで、さらに料理の幅が広がります。同サイズの丸型フライパンと比べ、調理面が広く、角から汁物などが注ぎやすくなっています。木製のなべ敷きが付いています。
セット内容フライパン20cm深型、フライパン24cm浅型、ガラスふた20・24cm、マルチハンドル、鍋敷き
材質【フライパン】表面加工/内側・外側:ふっ素樹脂塗膜加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ4.5)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%、ニッケル3.5%)(厚さ0.5mm)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム16%、ニッケル3.5%)、樹脂部:フェノール樹脂【マルチハンドル】樹脂上部:ガラス入りナイロン(50%)(耐熱温度180℃)、樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコン樹脂(耐熱温度220℃)【なべ敷き】表面加工/ラッカー塗装、材質/ラバーウッド
色ブラック
サイズ(cm)フライパン深型20、フライパン浅型24、ガラスふた 20・24
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)
満水容量(L)フライパン20深型cm:2.3、フライパン24浅型cm:2.0
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
関連キーワード