35,094件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
229 税込252
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 ばねの種類スチール製ばね シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 ばねの種類スチール製ばね シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
199 税込219
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ無し、油潤滑用
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ付き、グリース潤滑用
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN 5 429-2に準拠
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリスで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。 シールにより異物・水分の浸入を防止します。
タイプシール付 仕様六角穴付タイプ 形状球型外輪形 使用温度範囲-30~70℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。
仕様六角穴付タイプ タイプシール無 形状球型外輪形 使用温度範囲-30~70℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
249 税込274
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。 プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。 鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 ばねの種類樹脂製ばね シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


両方向アキシャル荷重負荷タイプ
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
3,490 税込3,839
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

付属品ナット及びグリスニップル付属 寸法(mm)M10×1 シールシール付 外径D(Φmm)22 有効長(mm)ねじ部23 総幅(mm)36 寸法d1(Φmm)10 寸法B1(mm)13.2 幅C(mm)外輪12 寸法lG(mm)ねじ長さ12 シールド形状両側接触シール
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

幅B(mm)15 幅C(mm)14 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプ球面 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



寸法A1(mm)25 寸法Le(mm)32 幅Dw(mm)2 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
539 税込593
4日以内出荷

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
649 税込714
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

外接円径Ew(Φmm)38 内接円径Fw(Φmm)32 軌道輪形状針状ころ軸受 幅Bc(mm)20
1個
669 税込736
4日以内出荷

片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ付き、グリース潤滑用
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ無し、油潤滑用
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄肉で大きなトルクを伝達できます。バックラッシが少ないです。DIN規格品(ドイツ工業規格)です。プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。 トラスコ品番219-7499 材質本体:スチール、スプリング:樹脂 幅(mm)6 外径(mm)8 内径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷