新ISOホイールセンター出し用ガイド。内ネジがきってあり、ガタつきがなく確実にセットすることができます。
外径(mm)25.5
内径(mm)22
こんなお得な商品も!

ホイールセッティングボルト セット
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
新ISO方式のホイール対応(スリーブナット式不可)
ハブボルトの損傷を防止します。
一つのホイールに、対角に2本使用することで、センタリングが容易です。
本体はマットフィニッシュ仕上げで滑りにくく、取外しが容易です。
取外しにくい場合は、先端の六角(12mmHEX)及びサイドバーを使用します。
用途ISO方式専用、M22×1.5ハブボルト用、フロント・リア兼用(ハブボルトに挿し込むだけ)
付属品サイドバー(取外し用)
全長(mm)150
直径(Φmm)25.5
質量(g)400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ISO方式ホイール10穴、8穴用ホイールセッティングガイド。ホイール装着作業を楽に行い、ネジ山の破損トラブル等を防ぎ作業効率アップ。
材質スチール
全長(mm)177
質量(g)500
内径(Φmm)22
外径(Φmm)254
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
インローだけで合わせられない、ホイールボルトのセンタリングが簡単に行えます。ホイールの着脱時にネジ山を傷めず、安全な作業が可能です。
用途大型車の10穴/8穴ISOホイール用に。
トラスコ品番471-6477
セット内容フロント用2本、リア右ねじ用2本
質量(g)690
1セット
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
ワンタッチ装着、内部ネジ無しタイプ。
全長(mm)107
内径(Φmm)22
外径(Φmm)26
ISO規格M22XP1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
WCR-130の後継品。ホイール装着作業のほか、取外し作業時にもネジ山を傷めずに安心して使用可能に。大型トラックのISO規格のセンター出しを容易に行うことが可能。フロントタイヤ及びリアタイヤも本製品1セット(2本)あればネジ山を傷めずに作業可能。
1セット
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ロックボルトタイプのホイールを装着する際に簡単に位置決めができるホイールセッティングボルトです。ホイール取り外し時の落下を防止できます。
用途ホイール脱着時の位置決めガイドボル
セット内容M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 (各2本)
材質鉄(M12×1.25:電気メッキ処理、M12×1.5:黒染処理、M12×1.75:亜鉛メッキ処理、M14×1.5:クロムメッキ処理)
全長(mm)122
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホイールセッティングボルト セット
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
リフトアップした状態での思いホイール、なかなかボルトが入らないイライラもこれで解消。
欧州車や一部国産車に使用されている、ロックボルトタイプの、ホイール脱着時に使用する、位置決めガイドボルトです。
ロックボルトの位置決め、ホイールのセンター出しが、誰でも簡単に合わせられます。
サイズM12×P1.5(2本セット)
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
固着した新ISOホイール脱着の必需品。固着したフロントホイール・ダブルタイヤの内輪の脱着に最適
用途新ISOホイール用に設計。JISホイールにご使用される場合は自己責任でご使用願います
全長(mm)1100
質量(kg)4.6
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。
ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg)5.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×185
適合タイヤサイズ幅/285サイズまで、直径/810mmまで
許容質量(kg)60
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。
先端角(°)60
材質先端超硬チップ
ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピン。
ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。
ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防ぎます。
用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。
全長(mm)150
質量(g)145
適応ボルトサイズM14
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC20~25
ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピンセット。ホイールボルトサイズM12用(AH4-12125)とM14用(AH4-14150)の各2本セット。2点で支えることでホイールが安定し、より安全な作業が可能。ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防止。
用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。
セット内容クイックホイールガイドピンM12(AH4-12125)×2,クイックホイールガイドピンM14(AH4-14150)×2,専用クリアケース
1セット
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
口径が浅く、外径も細いのでソケットがホイールに接触しません。アルミホイールに最適なソケットです。
差込角(sq.)25.4(1/1")
質量(g)530
全長L(mm)74
寸法S(mm)41
寸法D1(mm)57
寸法D2(mm)48
寸法l(mm)15
アズワン品番64-8392-37
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
タイプラグボルト
材質スチール
形状60°テーパー座
表面処理クロームメッキ
ボルト頭部形状17HEX
口径深さを浅くしてありますので、ナットの座金やホイールにソケットが接触しません。
用途新ISOのナット、アルミホイールや塗装ホイールにお薦めします。
寸法S(mm)33
質量(g)531
全長L(mm)70
ピン形式8-P1
寸法D1(mm)49
寸法D2(mm)48
寸法l(mm)18
Oリング8-OG
アズワン品番64-8392-80
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
JIS規格のホイールボルトを保護します。
ホイールノセンタリングが確実に行えます。
1セットでフロントもリヤのインナー・アウターすべてに対応します。
差込角(mm)9.5
適合ねじM20・M24・M30(各右・左ねじ)
1セット
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
ハブシャフトのネジ山の修正用ダイスです。
付属品前後輪のダイス
質量(g)270
適合サイズBC5/16×26、BC3/8×26
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×26
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
幅7mm×長さ6m。18インチホイールで約4周分の長さです。貼り付けに便利なガイド付き。
●ホイール形状によっては、ガイドが使用できない場合があります。
●サイズ:幅7mm×長さ6m。
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
幅7mm×長さ6m。18インチホイールで約4周分の長さです。貼り付けに便利なガイド付き。
●ホイール形状によっては、ガイドが使用できない場合があります。
●サイズ:幅7mm×長さ6m。
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
全長が8.56メートルありますので幅広い車種に対応。
ホイールに貼る為のガイドパーツと練習用テープ40cmが付属しますので、初めてでも簡単に貼ることが出来ます。
イメージチェンジや視認性のを高めます。
幅7mm×長さ2.14メートル×4本セット、1本で26インチホイール片側1週分の長さになります。
シフトガイド搭載のアルミ削り出しスプロケットカバー。純正のクランクケース破損防止プレートを装着可能にし、厚み30mmのアルミ材から削り出したカバー。シフトガイド搭載により、シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。
色ブラック
適合車種DAX125(JB04)(JB06)
1個
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
シフトガイド搭載のアルミ削り出しスプロケットカバー。純正のクランクケース破損防止プレートを装着可能にし、厚み30mmのアルミ材から削り出したカバー。シフトガイド搭載により、シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。
適合車種モンキー125(JB03、JB05)、CT125(JA65)、GROM(JC92)
1個
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
シフトガイド搭載のアルミ削り出しスプロケットカバー。純正のクランクケース破損防止プレートを装着可能にし、厚み30mmのアルミ材から削り出したカバー。シフトガイド搭載により、シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。
色シルバー
適合車種DAX125(JB04)(JB06)
1個
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
シフトガイド搭載のアルミ削り出しスプロケットカバー。純正のクランクケース破損防止プレートを装着可能にし、厚み30mmのアルミ材から削り出したカバー。シフトガイド搭載により、シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。
適合車種モンキー125(JB03、JB05)、CT125(JA65)、GROM(JC92)
1個
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
ZETA チェーンガイド耐摩耗性、復元性に優れるPU樹脂製スライダーとジュラルミンプレートで構成されたチェーンガイド。
衝撃を受けやすく、トラブルになりやすい箇所にはPU樹脂を採用し、スイングアーム取付ステーへの負荷を緩和。3Dデザインによるスライダーはあらゆる方向の衝撃を逃がす。車種専用にデザインされたジュラルミンプレートにより剛性が必要なガイド性能を確保。
チェーンスライダー下側部分のV字形状は、ワダチなどを走行する際に路面との接触面積を低減させるデザイン。
進行方向からの衝撃をより逃がすため、大きく角度をつけた設計。滑らかな3Dデザインによって破損リスクを軽減する。
ナットの飛び出しを抑えたインサートナットを採用。ホイール着脱時のチェーンガイドへの干渉を軽減し、整備性が向上する。
長尺シートのU溝掘り作業に。
U溝の深さ調節ができ、本体下部の前後にあるガイドをジョイントに合わせればより安定したU溝加工が可能です。
車輪付きで引き切り、押し切りのどちらにでも使用可能です。
刃のサイズ(mm)2.8
適合替刃23-5319
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。
Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。
電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。
ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1
トラスコ品番851-6041
質量(kg)265
車輪径(Φmm)175
電源電圧3相200V
モーター出力(kW)超低速(C)・・・0.15、低速(L)、標準速(S)・・・0.40
適合レール幅(mm)150/175/200
最大車輪圧(kN)14.7
走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400
最大スパン(m)15
1個
¥599,800
税込¥659,780
10日以内出荷
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。
Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。
電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。
ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1
トラスコ品番851-6039
質量(kg)265
車輪径(Φmm)175
電源電圧3相200V
モーター出力(kW)0.4
適合レール幅(mm)150/175/200
最大車輪圧(kN)14.7
走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200
最大スパン(m)15
1個
¥599,800
税込¥659,780
10日以内出荷
2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。
Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。
電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
定格荷重(t)3
トラスコ品番851-6047
質量(kg)653
車輪径(Φmm)260
電源電圧3相200V
モーター出力(kW)0.25
適合レール幅(mm)150/175/200
最大車輪圧(kN)41.2
走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200
最大スパン(m)21
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
10日以内出荷
2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。
Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。
電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
定格荷重(t)3
トラスコ品番851-6045
質量(kg)524
車輪径(Φmm)220
電源電圧3相200V
モーター出力(kW)0.25
適合レール幅(mm)150/175/200
最大車輪圧(kN)33.3
走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200
最大スパン(m)15
1個
¥909,800
税込¥1,000,780
10日以内出荷
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。
Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。
電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。
ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1
トラスコ品番851-6044
質量(kg)156
車輪径(Φmm)155
電源電圧3相200V
モーター出力(kW)0.25
適合レール幅(mm)100/125/150
最大車輪圧(kN)7.8
走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400
最大スパン(m)9
1個
¥399,800
税込¥439,780
10日以内出荷
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。
Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。
電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。
ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1
トラスコ品番851-6038
質量(kg)202
車輪径(Φmm)175
電源電圧3相200V
モーター出力(kW)0.4
適合レール幅(mm)150/175/200
最大車輪圧(kN)14.7
走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400
最大スパン(m)12
1個
¥499,800
税込¥549,780
10日以内出荷
2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。
Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。
電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
定格荷重(t)3
トラスコ品番851-6049
質量(kg)881
車輪径(Φmm)300
電源電圧3相200V
モーター出力(kW)超低速(C)・・・0.55(CEO010-9は0.25)、低速(L)、標準速(S)・・・0.50(CEO010-9は0.75)
適合レール幅(mm)150/175/200
最大車輪圧(kN)43.1
走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400
最大スパン(m)27
1個
¥1,698,000
税込¥1,867,800
10日以内出荷
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。
Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。
電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。
ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1
トラスコ品番851-6042
質量(kg)265
車輪径(Φmm)175
電源電圧3相200V
モーター出力(kW)超低速(C)・・・0.15、低速(L)、標準速(S)・・・0.40
適合レール幅(mm)150/175/200
最大車輪圧(kN)14.7
走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400
最大スパン(m)15
1個
¥599,800
税込¥659,780
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ