1個
¥849
税込¥934
当日出荷
デイトナ自慢の4ミニ系クラッチ関連キット補修品シリーズ!
1セット
¥479
税込¥527
当日出荷
主な適合純正品番11191-gw8-680
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。
材質ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】
公差±0.5
クランクケース周りの各ガスケットをセットにしてお求め易くなっています
落ち着いたデザインのダウンタイプを採用した1ピース構造マフラー。
低速域を犠牲にする事なく高速域にかけパワーアップし、ピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。
2010年度加速騒音規制対応
キャタライザー内蔵
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。)
この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。
ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。
クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。
主な適合車種CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
部品名称ガスケツト
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.24MB)
図解NoMS037D-15 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.11、MS053D-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.11、MS059-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.11、MS043 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.11、MS059-25 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.11、MS039D-20JA エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.10、MS059D-25 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.11、MS039D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.11、MS043D-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.11、MS037 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、MS059D-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.11
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

エギゾーストマフラーガスケット
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
マフラー交換時の必需品!
国内4メーカーに対応した豊富な種類!
お求め易い2個/4個セット販売!
マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
高さ(mm)4
外径(mm)95
内径(mm)87
適合メーカーニッサン
適合純正型番20691-JA10A
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。
材質ノンアスベストビーターシート
耐熱温度(℃)-40~200
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、
Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。
これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。
ビギナーから上級者の方までおすすめです。
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K10SO6-HZC。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:2本出し e1 バッフル付 純正オプションサイドケースとの同時装着可能 NINJA1000共通。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-13。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 10-13。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:7.6。重量[キログラム]:3.3。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:ガスケット、バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:純正オプションサイドケースと同時装着が可能です。商品区分:マフラー。STD 最大出力:91.93kW/10000rpm。最大出力:97.08kW/10200rpm。STD 最大トルク:100.6Nm/8080rpm。最大トルク:104.6Nm/8160rpm。オプション:品番:E-K10R3
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無
付属品ガスケット、バッフル
材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
形状ヘキサゴナル
質量(kg)3.3、STD:7.6
色カーボン
備考純正オプションサイドケースと同時装着が可能です。
タイプスリップオン
規格EC/ECE
加工無
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:SM-K10SO2T。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスアップ実現するスリップオンタイプです。MOTO-GPやWSBなどヨーロッパ各国の主要ワークスチームに採用されているデザインと同形状が特徴です。販売備考:2本出し バッフル付 ※純正オプションサイドケースとの同時装着はできません。 NINJA1000共通。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-19。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 14-16。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-22。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:7.4。重量[キログラム]:1.0。STD音量:94 dB / 5000 rpm。音量:101 dB / 5000 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。付属品:ガスケット、バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:メガフォン。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:純正オプションサイドケースとの同時装着は出来ません。商品区分:マフラー。STD 最大出力:94.87kW/10150rpm。最大出力:96.49kW/10400rpm。STD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm。最大トルク:106Nm/7650rpm。オプション:品番:E-K10R4
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無
付属品ガスケット、バッフル
材質サイレンサー:チタン
形状メガフォン
質量(kg)1、STD:7.4
色チタン
タイプスリップオン
音量101 dB / 5000 rpm
加工無
音量(dB)STD:94/5000rpm
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:SM-K10SO1T。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスアップ実現するスリップオンタイプです。MOTO-GPやWSBなどヨーロッパ各国の主要ワークスチームに採用されているデザインと同形状が特徴です。販売備考:2本出し バッフル付 ※純正オプションサイドケースとの同時装着はできません。 NINJA1000共通。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-13。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 10-13。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:7.6。重量[キログラム]:1.0。STD音量:92 dB / 4800 rpm。音量:98 dB / 4800 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。付属品:ガスケット、バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:メガフォン。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:純正オプションサイドケースとの同時装着は出来ません。商品区分:マフラー。STD 最大出力:91.93kW/10000rpm。最大出力:97.38kW/10200rpm。STD 最大トルク:100.6Nm/8080rpm。最大トルク:105.6Nm/8050rpm。オプション:品番:E-K10R3
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無
付属品ガスケット、バッフル
材質サイレンサー:チタン
形状メガフォン
質量(kg)1、STD:7.6
色チタン
タイプスリップオン
音量98 dB / 4800 rpm
加工無
音量(dB)STD:92/4800rpm
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
規格M6
部品名称セレイトツキフランジナツト
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.44MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.34MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.3MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.08MB)
図解NoMS072EHR-1 本体部品_No.21、MSV415L(10) ホースガイドクミタテ部品_No.22、GKSL3303 マキトリソウチ部品_No.13、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.24、BSA-600LDMQ(JP) 計器パネル部品_No.9、MS413R4CF(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.7、BSM-1350L-18AU 分水器バルブ部品_No.20、LSB100LI-JA 本体部品_No.16、BSM-640SLT 12M オプション1 (ホース巻取機)部品_No.15、SSA-Z500-2 ラジエータ部品_No.16、BSM-840SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.5、MSA413R4C 8.5 ソウコウブクミタテ部品_No.57、MS5910D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.11、MSV413R2L(8.5) スライダクミタテ 2011年3月~部品_No.20など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
関連キーワード