カテゴリ

  • 自動車純正部品(105)
  • バイク部品(40)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jf-13」の検索結果

関連キーワード
190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
3,290税込3,619
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
二口ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)二口ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
2方向への吐水が可能。送り座金付き。
呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドル吐水口PY12J-64X-16
フリーコーナー 因幡電工フリーコーナー因幡電工
739税込813
1本
当日出荷
付属のジョイントを使用してJDダクトに接続します。 蛇腹部を切断し、長さを調節できます。 自在エルボ(JFE)と同様に「ねじれの関係」となる施工にも使用できます。
用途幕板などの乗り越えや、90°までの曲部に使用します。材質本体:LLDPE、ジョイント:PVCアイボリー種類継手寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×42×42
サンアローキャスター 矢崎化工サンアローキャスター矢崎化工
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
軽量で錆に強く衛生的なプラスチックキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28、Φ32)で構造物を作った時に取り付けるキャスターです。材質(車輪)ポリウレタン
リフォーム用部材 BRIDGESTONE(ブリヂストン)リフォーム用部材BRIDGESTONE(ブリヂストン)
989税込1,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シリンジフィルター アズワンシリンジフィルターアズワン
11,700税込12,870
1個
当日出荷
安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンPTFE
サオ材 和風フォーク 福井クラフトサオ材 和風フォーク福井クラフト
629税込692
1個
3日以内出荷
とても緻密な木を使用して高純度ポリウレタンを塗装している為、耐水性・耐久性に優れています。天然素材を使用している為、木色が1本1本違います。
食器の種類和食器材質木製種別和風フォーク全長(mm)130TKG品番9-1826-0601TKG品番(2017)6-1625-0301
12x19mm[6mm軸]超硬カッター エスコ12x19mm[6mm軸]超硬カッターエスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
数珠つなぎに中継連結できる。 自立し存在感のある立体タイプ。
定格入力電圧(V)AC24ケーブル長(m)入出力:各約1使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44点灯方法交互点滅・全点灯
(HSS)ハンドタップ(UNF) エスコ(HSS)ハンドタップ(UNF)エスコ
1,270税込1,397
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
12x25mm/ 6mm軸 超硬カッター エスコ12x25mm/ 6mm軸 超硬カッターエスコ
5,750税込6,325
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819JF-13B
ステ-,サイドカバ- 1 BDJ-F1321-00 YAMAHA(ヤマハ)ステ-,サイドカバ- 1 BDJ-F1321-00YAMAHA(ヤマハ)
259税込285
1個
3日以内出荷
(38453)シム ニッサン(38453)シムニッサン
749税込824
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
(62022)FACE-FR BUMPER ニッサン(62022)FACE-FR BUMPERニッサン
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
カラー 6.5X13X15 PCX(JF56) TAKEGAWA(武川)カラー 6.5X13X15 PCX(JF56)TAKEGAWA(武川)
799税込879
1個
3日以内出荷
スイフト デスクトップパネル ラウンドタイプ L型デスク用<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)スイフト デスクトップパネル ラウンドタイプ L型デスク用<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
149,800税込164,780
1台
30日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
スイフト デスクトップパネル ストレートタイプ L型デスク用<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)スイフト デスクトップパネル ストレートタイプ L型デスク用<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
99,980税込109,978
1台
30日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3813件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウバイク用12Vバッテリー ゲルタイプモノタロウ(151件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用電圧(V)12取扱説明書(6.5MB)化学物質安全性参考資料(1.4MB)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ(131件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型・優れたエンジン始動性能・漏液を抑えた構造・自己放電が少なく長期保管でも安心・高い信頼と品質・タフネスVRLA制御弁式・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
エアーエレメント MICRO(マイクロ)エアーエレメントMICRO(マイクロ)(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)古河電池(42件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
サイドスタンド ニシモトサイドスタンドニシモト(330件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から4日以内出荷
便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
テンショナーベアリング NTN(エヌティーエヌ)テンショナーベアリングNTN(エヌティーエヌ)(23件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)強化VベルトDAYTONA(デイトナ)(52件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)massimo 国産ドライブ VベルトGrondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
汎用3Dシートカバー NTB汎用3DシートカバーNTB(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
3Dだから縫い目がありません。防水性・耐久性・汎用性が高い。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS伊東電機
15,980税込17,578
1本
当日出荷から40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
ジョイント釣り名人用先端金具セット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人用先端金具セットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,598税込7,258
1セット(6個組)
当日出荷
ジョイント釣り名人用オプション金具セット様々な作業に対応する便利な「6種類」の金具収納・携帯に便利なビニールケース入
セット内容ハードル型フック金具(JF-HF-A):49×101mmマグネット金具:Φ10×20mmフック金具(JF-F):21×51mm横穴先端金具(JF-YH):Φ8×13mmリング金具:29×32.5mmチェーン金具:Φ3.5mm×3m
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
549税込604特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
洗濯機用二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用二口横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。幅(mm)132高さ(mm)153質量(g)1600奥行(mm)80呼び径13ねじ径1/2(配管取付部)口数2ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地
ヘルメットホルダー(タイプ2) ブラック KITACOヘルメットホルダー(タイプ2) ブラックKITACO(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。
万能二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能二口横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から7日以内出荷
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13仕様ホース接続部:PT32、逆止弁なし、寒冷地用は固定コマ仕様口数2口吐水口PX12J-64X-16ホース接続口対応
洗濯機用二口立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用二口立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
洗濯機給水ホースは繋ぎっぱなしでも、一方では自由に使用できます。ホースが外れると瞬時に水をストップ。
仕様オートストッパー付ニップル(吐水)PT3320
赤パッド DAYTONA(デイトナ)赤パッドDAYTONA(デイトナ)
3,198税込3,518
1セット
翌々日出荷
扱いやすく、握れば素直に効く低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。
二口立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)二口立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
上のハンドルで吐水部、横のハンドルで後部に吐水。ホース接続側のみ逆止付き。
呼び径(mm)13仕様ホース接続部/PT31口数2口取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地ホース接続口対応