嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。
嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。
JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。
ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時
ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時
JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能
アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計
ケーブルクランプはJL04Vと共用
UL、TÜV認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造
耐振性耐油性に優れた対環境性能
用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他
形状ストレート
種類丸型
極数4
仕上(コンタクト接触部)銀めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V印加)
結合方式ねじ
挿抜寿命500 回
耐電圧(V/min)AC2000
なめらかな塗りごこちでしっかり貼れるスティックのり。
成分PVP
材質PP
グリーン購入法適合
可動式くわえ部でしっかり挟める 。力が入るソフトグリップ 。六角スパナで強くしめられる。調整が早いスライド式
用途仮どめ・固定・接着作業などに
付属品保護カバー(四角)×1 、保護カバー(丸)×1
材質本体:鉄/グリップ:ポリプロピレン・熱可塑性ゴム
奥行(mm)80
こんなお得な商品も!

ダブルクリップ
モノタロウ
¥43~
税込¥47~
お求めやすいダブルクリップ!
材質スチール
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
色シルバー
種類ダブルクリップ
お求めやすいダブルクリップ!
材質スチール
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
色ブラック
種類ダブルクリップ
エルボタイプ
用途樹脂管同士の接続に使用
材質樹脂
半硬質・軟質チューブ用PPチューブコネクターです。チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。
材質PP製
なめらかな塗りごこちでしっかり貼れるスティックのり。塗ったところがブルーに色づき塗った箇所がわかりやすいタイプ。乾くと色が消えます。
成分PVP
材質PP
グリーン購入法適合
4面にそれぞれV溝が設けてあります。
V溝幅はそれぞれ寸法を変えて設けてあります。
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。
RoHS指令(10物質対応)対応
無段階微調整により生爪消耗を最小限に抑えます。
小型把握の生爪成形に非常に便利です。
生爪の通り抜け加工に威力を発揮します。
爪の取り付け方向を逆にすることにより加工範囲が拡大されます。
用途3ッ爪チャック用生爪成形治具に。
油圧・空圧チャック、スクロールチャックに使用可能に。
厚さ(mm)0.26
サイズA4
入数(枚)200
シートサイズ(mm)210×297
色別ホワイト系
紙質上質紙
坪量(g/m2)209.3
印刷方式両面
適合プリンタレーザープリンター
1箱(200枚)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
厚さ(mm)0.18
サイズA4
入数(枚)200
シートサイズ(mm)210×297
色別ホワイト系
紙質上質紙
坪量(g/m2)209.3
印刷方式両面
適合プリンタレーザープリンター
1箱(200枚)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
白さとなめらかさを求めた用紙です。デザイナーからも高い支持を得ています。用途:名刺、ポストカード、挨拶状、チラシなど
サイズA4
色別ホワイト系
片数200
余白なし
印刷方式両面
入数200枚
適合プリンタレーザープリンター
スイベルジョイントは回転接続口をもつ継手です。回転軸接続にはフレキシブルホース等を使用し、かつ外部荷重をできるだけ少なくするように配管を行って下さい。
形状スイベルジョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
使用温度範囲(℃)-20~+60(エアー使用時凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)3
使用流体一般潤滑油、油圧作動油、エアー(無給油使用不可)
荷重(kg)外部/1以下(常用)
接続ねじ種類Rc
バネを利用したネジアップ機構の採用で配線作業がグーンと楽になります。結線ビスは長い仕様になっていますので複数の圧着端子がしっかり止まります。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段
定格絶縁電圧(V)AC・DC 660
取付け方法C型20mmレール
結線方式ネジアップ
安定した品質に定評
厚さ(mm)0.24
シートサイズ(mm)210×297
色別ホワイト系
紙質色上質
坪量(g/m2)204.7
印刷方式両面
入数200枚
シートサイズA4
適合プリンタレーザープリンター
1箱(200枚)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
レーザープリンタ・インクジェットプリンタ兼用用紙
サイズA4
紙質兼用紙
印刷両面
片数200片
入数200シート
適合プリンタレーザープリンタ、インクジェットプリンタ
安定した品質に定評
厚さ(mm)0.24
シートサイズ(mm)210×297
色別ナチュラル系
紙質色上質
坪量(g/m2)153.5
印刷方式両面
入数200枚
シートサイズA4
適合プリンタレーザープリンター
1箱(200枚)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
かさがあり平らでラフ、手触りはさらっとしており、幅広い用途に対応しています。用途:名刺、カード、ポストカード、挨拶状、パンフレットなど
サイズA4
色別ナチュラル系
片数200
余白なし
印刷方式両面
入数200枚
適合プリンタレーザープリンター
印刷の効果を高めるための両面塗工を施した用紙です。用途:名刺、カード、はがき、パンフレットなど
サイズA4
色別ホワイト系
紙質マット紙
余白なし
印刷方式両面
適合プリンタレーザープリンター
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。
耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15
対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種
接続方法タケノコ継手
関連資料(0.08MB)
配管取出方向90°/90°曲がり
発160g/m2
厚さ(mm)0.19
シートサイズ(mm)210×297
色別ホワイト系
紙質ファンシーペーパー
坪量(g/m2)160
印刷方式両面
入数200枚
シートサイズA4
適合プリンタレーザープリンター
1箱(200枚)
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
安定した品質に定評
厚さ(mm)0.18
シートサイズ(mm)210×297
色別ホワイト系
紙質色上質
坪量(g/m2)153.5
印刷方式両面
入数200枚
シートサイズA4
適合プリンタレーザープリンター
1箱(200枚)
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
淡いアイボリー系の一般的なマット調名刺用紙 256g/m2
厚さ(mm)0.24
シートサイズ(mm)210×297
色別ナチュラル系
紙質マット紙
坪量(g/m2)256
印刷方式両面
入数200枚
シートサイズA4
適合プリンタレーザープリンター
1箱(200枚)
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
ネジサイズM3~M26 シリンダとワークの軸心合わせ、平行度合わせに最適。取付時間を大幅に短縮。シンプルな外観にダストシールを装備。
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。
色緑色
ばね定数(N/mm)3.4
ばねの種類強力ばね
ロット径Dd(Φmm)5
穴径DH(Φmm)10
自由長Lo(mm)89
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。
色緑色
ばね定数(N/mm)3.9
ばねの種類強力ばね
ロット径Dd(Φmm)5
穴径DH(Φmm)10
自由長Lo(mm)76
1個
¥609
税込¥670
4日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。
色緑色
ばね定数(N/mm)7.9
ばねの種類強力ばね
ロット径Dd(Φmm)5
穴径DH(Φmm)10
自由長Lo(mm)38
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。
色緑色
ばね定数(N/mm)12
ばねの種類強力ばね
ロット径Dd(Φmm)5
穴径DH(Φmm)10
自由長Lo(mm)25
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。
色緑色
ばね定数(N/mm)5.9
ばねの種類強力ばね
ロット径Dd(Φmm)5
穴径DH(Φmm)10
自由長Lo(mm)51
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。
色緑色
ばね定数(N/mm)9.4
ばねの種類強力ばね
ロット径Dd(Φmm)5
穴径DH(Φmm)10
自由長Lo(mm)32
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。
落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。
ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。
簡易測定用の360°気泡管付です。
気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。
V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。
用途水平、垂直の測定、足場作りなどに
材質本体:ABS、フック:ステンレス、リング:スチール、ホルダ:ABS、磁石:ネオジム磁石
気泡管アクリル気泡管
感度(mm/m)0.5=0.0286°
精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内
マグネット有/1個
色気泡管:緑
寸法(幅W×厚さ)(mm)最大取付可能ベルト:50×7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×47×20
本体質量(g)100
繰り返し充電の耐久性に優れているディープサイクルバッテリーです。放電深度50%の場合、サイクル数は約800回※期待できます。フロート状態においての期待寿命は10~15年※です。サイクル用途でもスタンバイ用途でもご利用できます。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、UPS(無停電電源装置)、防災・防犯システム、非常用設備
仕様●内部抵抗(1kHz)/5mΩ●容量保存特性(20℃)/1ヶ月:98%、3ヶ月:94%、6ヶ月:85%●公称電圧:12V●推奨トルク値:7N・m(71kgf・cm)●最大放電電流(5秒間):600A
材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)
質量(kg)31.2
端子形状M6ボルト
最大トルク(N・m)9(92kgf・cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)338x170x217
定格容量100Ah(10時間率)、85Ah(5時間率)、60Ah(1時間率)、63.3Ah(1C)
充電電流(A)最大30
関連資料(0.09MB)
動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
1台
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
種別メネジ
接続ねじR3/8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ