カテゴリ
- 卓上消耗品(87)
- 制御機器(25)
- 事務用品(22)
- 自動車補修部品(13)
- 作業服(12)
- 店舗什器・備品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 作業工具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 建築金物(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 厨房用品(5)
- 機構部品(5)
- 家電(5)
- 物流用品(4)
- 清掃用品(4)
- カー用品(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 日用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 住設機器(3)
- 切削工具(3)
- 電動工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 七星科学研究所(22)
- ミドリ安全(10)
- TKG(9)
- EBM(江部松商事)(9)
- TRUSCO(8)
- 福助工業(7)
- メディアカバーマーケット(6)
- ナカバヤシ(5)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- エスコ(4)
- CKD(4)
- ノーブランド(4)
- シーピー化成(4)
- リスパック(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- 三菱電機(3)
- 河淳(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 千羽鶴印(エンテック)(3)
- ブランドをもっと見る
「jo 253」の検索結果

オイルフィルター
サンエレメント(150件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から8日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
国産車用オイルフィルター
BOSCH(ボッシュ)(443件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から4日以内出荷優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
323x253x55mm部品洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥3,530税込¥3,8831個4日以内出荷材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)55外形寸法(幅W×奥行D)(mm)323×253寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×253×55線径(mm)0.57目開き(mm)3.34
天井スピーカ OE-253 160mm フルレンジスピーカ
オースミ電機¥7,998~税込¥8,798~1台5日以内出荷フルレンジスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×77、グリル:Φ230×14(D)mm再生周波数帯域(Hz)80~18kHzスピーカー160mmフルレンジスピーカ
テーブルマット 尺3寸 No.253 はす カミイソ産商
カミイソ産商¥2,098税込¥2,3081袋(100点)5日以内出荷法事(オールシーズン)。大豆インキ使用。販売単位は1(100枚入)セットになります。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質紙(その他)寸法(mm)380×260
弁当容器 Z-253-1(B) BS黒 本体 シーピー化成
シーピー化成¥2,198税込¥2,4181袋(100点)3日以内出荷定番の弁当容器です。ごはん約250g。蓋は別売り。材質BS寸法(mm)230×170×33質量(g)18
オイルフィルター
東洋エレメント(21件のレビュー)¥669~税込¥736~1枚当日出荷から8日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
弁当容器 Z-253(B) BS黒 本体 シーピー化成
シーピー化成¥2,498税込¥2,7481袋(100点)5日以内出荷定番の弁当容器です。ごはん約280g。蓋は別売り。材質BS寸法(mm)230×170×33質量(g)18
4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格
(851件のレビュー)¥969税込¥1,0661本(1L)当日出荷Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
二輪車用4サイクルエンジンオイル
NEEDS(208件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(1L)当日出荷から翌々日出荷クラッチ磨耗特性評価試験MAに合格していますので、全ての4サイクル二輪車にご使用いただけます。 優れたエンジン保護性能を持っており、街乗りから長距離ツーリングまで、幅広い用途に使えます。用途4サイクル二輪車用オイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
買い物かご 軽量タイプ
(54件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷軽量で使いやすい、定番の買い物かごです。用途スーパーなどでのお買い物に。材質PP寸法(mm)(内底面)406×266色グレー質量(g)504容量(L)28外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×360×253ネスティング高さ(mm)18内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×328×221
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(65件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
農機オイルフィルター
サンエレメント(15件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷カーメーカー、大手商社・運送業者へのOEM提供実績のあるメーカーで自動車用から産業用・空調用・船舶用まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。創業半世紀以上フィルターを作り続けている安心メーカーフィルター交換目安半年に1度、または5000km毎
デスクトレー A4ヨコ
セキセイ(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷進行中の文書の分類整理に最適。ゆったり設計のデスクトレー。スタッキングがしやすいサイドストッパー付。角2封筒が入るゆったりサイズ設計。材質ポリスチレン耐荷重(kg)2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×253×65内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×248×58
樹脂製賞状額 金ラック
ナカバヤシ(21件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。仕様吊りヒモ、スタンド棒付
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(35件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から41日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(18件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から11日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
賞状額縁金ラック
コクヨ(12件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷から翌々日出荷安心の高品質。鮮やかな金ラック柄が賞状を引き立てます。長く愛されてきたロングセラー商品。蓄積したノウハウで高品質を実現しています。塗装の鮮やかさ、フレームの精巧な組み合わせ、表に見えない表面の処理まで、高い品質は製品の細部にまで現れています。国内一貫生産だからできる厳重な品質管理のもと生産しています。贈答用にも安心してご利用いただける、確かな品質の商品です。用途カ-RA3、カ-RA4、カ-RB4、カ-RB5は賞状用紙(プリンタ対応)などの用紙のJIS規格サイズにも対応していますので、パソコンで打ち出した用紙などがぴったり入ります。
自動車養生カバー
TRUSCO¥819~税込¥901~1個当日出荷塗装ダレ、雨、埃、塵から車を守るカバーです。用途車用の養生カバーとして。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.03mm色透明2018年トラスコ掲載ページ7 0253
激落ちくん 黒カビくんカビとりジェル
LEC(レック)(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個(200g)当日出荷ゴムパッキンやタイル目地のガンコで落ちない黒カビに!たれずに密着して強力にカビを分解する特殊ジェルタイプです。浴室内のシリコーンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生したカビの除去に最適です。激密着ジェルだから垂直面でもたれにくく、頑固なカビも強力に落とします。ピンクのジェルなので、塗り忘れや塗り残しを防ぎます。カビ取り剤特有の刺激臭を抑えた低臭タイプです。用途浴室いたカビの除去。内のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(1.0%)、ゲル化剤寸法(mm)55×35×195Hシリーズ激落ちくん
クイックルJoan 除菌スプレー
花王(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷やさしさ処方で除菌に安心すまいの除菌スプレーです。ノンアルコール、99.9%除菌*24時間抗菌です*。抗菌成分に乳酸菌生まれ「発酵乳酸」配合。食卓・床・調理台・カウンター・キッチン家電・子ども用品・ペット用品等、幅広く使えます。身のまわりのものをふく時の、手へのやさしさを考えた処方で素肌と同じ弱酸性です。天然ローズマリー水配合(香り気にならない微香性)。*すべての菌を除菌抗菌するわけではありません。材質成分ローズマリー水、抗菌剤、安定化剤、除菌剤
草退治シャワーワイド
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(19件のレビュー)¥929税込¥1,0221本(2L)当日出荷すばやい効きめでスギナ、ササ、ドクダミなどのしつこい雑草もしっかり枯らすシャワータイプの除草剤。 散布から3~7日後から徐々に枯れ始めます。スギナは散布後、翌日から枯れ始めます。用途ダブルの成分でワイドな効きめ!スギナに効果スピードアップ3倍!成分グリホサートイソプロピルアミン塩・MCPAイソプロピルアミン塩適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り適合作物樹木等農林水産省登録第(号)22291毒劇区分普通物農耕地/非農耕地非農耕地用
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から9日以内出荷結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
アルファ南京錠(5個 同一キー)
アルファ(3件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281パック(5個)当日出荷真鍮製南京錠です。用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。材質真鍮ロック南京錠RoHS指令(10物質対応)対応
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
草退治メガロングシャワー
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(1000mL)当日出荷広い面積に使え、すばやく効く、長く効く抜群の除草効果を発揮するシャワータイプの除草剤です。散布後2~7日で枯れ始める速効性と、約6カ月の持続性で、しつこい雑草の根までしっかり枯らします。用途広い面積に使え、効果が持続する、そのまま使える、シャワータイプの除草剤成分ヘキサジノン0.40%性状無色透明水溶性液体農林水産省登録第(号)23727毒劇区分普通物