320件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTC-37 樹脂チューブカッター MCC(松阪鉄工所) 動画あり
切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm)190 質量(g)220 切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34) 切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管 適合替刃JTCE37 トラスコ品番342-8303
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


1袋(2個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC3309・JTC3310K・JTC3310J用
寸法(mm)12.7 全長(mm)110
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
全長(mm)190 圧着範囲(mm2)0.5~6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.14MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


電子機器・家電・自動車で使用されるケーブルの接続部や端末の保護・絶縁に使用されます。 従来のテープ巻に比べ、きれいに仕上がります。 ヒートガンを使用することで簡単に施工できます。
材質架橋ポリオレフィン 特性絶縁 長さ(mm)250 ブラック
1パック(20本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様エアインレット:Rc1/4 全長(mm)175 質量(kg)0.6 回転数(min-1[r.p.m])22000 コレットサイズ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

JTC3310J エアーハンマーセット JTC 動画あり
ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。
付属品ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプター ストローク(mm)89 差込角(mm)10 速度2100bpm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTCR12用アダプター
エコ商品
サイズの違うR12用のアダプターセットです。
対応冷媒種別R12 アダプター型式1/4×3/16 1本 1/4×1/8 1本(フレキシブルアダプター)、1/4X1/4 1個 1/4X3/16 1個 1/4X1/8 1個(90°アダプター) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

JTC3830 ガラスラバーナイフ JTC 動画あり
エアー式でラバーのカットが楽々!!
付属品刃3種 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,900 税込27,390
欠品中

セット内容タップ&ダイス:M6×1.00・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.50・M12×1.25・M12×1.50・M12×1.75 ヤスリ:0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手 使用流体上水、水、冷水、温水、海水
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JTCタイヤリーマー
エコ商品
仕様先端チップ補充有り チップ全長(mm)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

セット内容(ストレート)使用範囲:2~16mm/全長:79mm×1、使用範囲:2~22mm/全長:79mm×1、(45ペント)使用範囲:2~14mm/全長/77mm×1、使用範囲:2~17mm/全長:77mm×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
2,498 税込2,748
当日出荷


1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

THERMOS(サーモス)真空断熱タンブラー
ガラスコップのような日常使いしやすいデザインタンブラーが新登場!
材料本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端は回転します。
厚さ(mm)1.2まで(鉄板) 全長(mm)265 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


JTC3309・JTC3310K・JTC3310J用
全長(mm)175 径(Φmm)本体差込側:10
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

テールレンズの交換の必需品!
サイズ(mm)Φ55 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)12(2ヶ使用時)
1セット
3,098 税込3,408
当日出荷

サイズM24×1.50・M24×2.00・M22×1.00・M22×1.50・M20×1.50・M20×1.25・13/16×20UNEF・3/4×20UNEF RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷

1セット
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平調整付・背面穴開ボード付き
材質スチール本体+PVCマット 質量(kg)100 高さ(mm)1500 奥行(mm)765 間口(mm)1565 引出し数3 最大積載量(kg)1000 色(本体)レッド RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1565×765×1500 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)568×262×50、568×262×50、568×262×75
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ホイールを傷つけないラバー付き
用途エアーバルブの取付けに使用します。ホイールのリムに傷が入りません。 材質ゴム部分:NBR 全長(mm)290 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様絶縁チューブを施しております 寸法t(mm)2 仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付 板厚(本体)(mm)2
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ハンマーチゼル JTC 動画あり
JTCハンマーチゼル
エコ商品
ハンマーとチゼルのセット
用途JTC3309・JTC3310K用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,190 税込2,409
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)