自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数4
ベルト形PK
キャップなしで、ペン芯が約2週間乾きません!
一日中キャップを外したままで、長時間の作業が可能。
ペン芯が乾かないため、ポスターやPOPづくりなど長時間の作業もキャップの開け閉めを気にせず行えます。インキは、人にやさしいニオイを抑えたアルコール系を使用。インキ補充やペン芯の交換もできるので繰り返し使えて経済的です。
シリーズアートライン
エコマーク認定認定
線幅(mm)1.5
インク油性
対応オプション補充インキ:KR-ND
グリーン購入法適合
商品タイプインク補充式本体
屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。
また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。
研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
山数7
ベルト形PK
適合本体乾きまペン:K-177
シリーズアートライン
商品タイプ替芯
1パック(2本)
¥99
税込¥109
当日出荷
サビに強く、安全に取扱いができます。
材質鋼線
寸法(mm)約32×53(輪部分)
色黒
入数1
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数7
ベルト形PK
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに
シャンク径(Φmm)2.34
材質超硬
適合材金属・非金属
頭に十字穴がついていますので、プラスドライバーで締め込みができます。
ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質SUS
表面仕上げ鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
フィット感・作業性を向上させた防水タイプ。内装生地もトンボ独自の加工法で中抜けを防止。
用途セラミックレザー
ガンカット
ロールガード
防水
サイトス
ケブラー
材質パラ系アラミド繊維製×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水層:透湿防水サイトスグローブ/内装:綿サーフニット/カフス:ラアラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット
厚さ(mm)0.7~0.9
色ネイビー
入数(双)1
機能防火耐熱、防水
専用バッテリーD-LI90P用の充電器。放電状態のバッテリーを約150分でフル充電できます。
適合バッテリーD-LI90P
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
フィット感・作業性を向上させた防水タイプ。内装生地もトンボ独自の加工法で中抜けを防止。
用途セラミックレザー
ガンカット
ロールガード
防水
サイトス
ケブラー
材質パラ系アラミド繊維製×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水層:透湿防水サイトスグローブ/内装:綿サーフニット/カフス:ラアラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット
厚さ(mm)0.7~0.9
色オレンジ
入数(双)1
機能防火耐熱、防水
材質テトロンポンジ
寸法(高さH×幅W)(cm)180×70
1枚
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
ベルト形PK
オーソドックスな形状と、和につながるテイストのロングセラー卓上用品シリーズです。すべり止めの底ゴムや、ぽた漏れしにくい注ぎ口の構造は、一般家庭だけではなく、業務用としても長年ご愛顧頂いています。
材質(底ゴム)エラストマー
色レッツブラック
材質(フタ)AS樹脂
寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。
軸径(Φmm)2.34
タイプロー付
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
刃径(mm)6.4
今まで装着しにくかったハンドルカバーが楽々装着可能になった新形状ゴムリング[かぽっと]採用。
ソフトな握り心地のモケットタイプ。
ニオイが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用。
材質PVC・PU・エラストマー
色ガトーブラウン×ホワイト
適合ハンドル径(Φmm)365~379
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
一方がヘルール接続、もう一方がタケノコになっているアダプターです。
ヘルール接続からホース接続などに変換する際に使用します。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のホースアダプターです。
形状ヘルール継手
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Kawasaki Z 900 E 2021/22 e5 Homologated slip-on exhaust Deeptone Inox
適合車種Kawasaki Z 900 E (2020-2022) ZR 900 B (2020-2022)
1個
¥69,980
税込¥76,978
36日以内出荷
樹脂床など床面にワックスを塗布することで、美観効果、傷からの保護効果が得られます。
また傷つきにくい床は、汚れが付きにくくなり日常の清掃がが楽になります。
洗浄液として使用しワックス皮膜を強化します。洗浄後はバフィングマシンで磨き上げます。
用途オフィスビル/工場/公共施設/ビルメンテナンス/商業施設など
pH8.2(原液)
仕様後処理:乾燥後バフ
タイプ塗膜強化剤
使用の目安50倍
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4L×4個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Kawasaki Z 900 E 2021/22 e5 Homologated slip-on exhaust Albus Evo4
適合車種Kawasaki Z 900 E (2020-2022) ZR 900 B (2020-2022)
1個
¥84,980
税込¥93,478
36日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Kawasaki Z 900 E 2021/22 e5 Homologated slip-on exhaust M3 Black Titanium
適合車種Kawasaki Z 900 E (2020-2022) ZR 900 B (2020-2022)
1個
¥109,800
税込¥120,780
36日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Kawasaki Z 900 E 2021/22 e5 Homologated slip-on exhaust Powercone Evo
適合車種Kawasaki Z 900 E (2020-2022) ZR 900 B (2020-2022)
1個
¥97,980
税込¥107,778
36日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Kawasaki Z 900 E 2021/22 e5 Homologated slip-on exhaust Furore Evo4 Nero
適合車種Kawasaki Z 900 E (2020-2022) ZR 900 B (2020-2022)
1個
¥84,980
税込¥93,478
36日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Kawasaki Z 900 E 2021/22 e5 Homologated slip-on exhaust M3 Titanium Natural
適合車種Kawasaki Z 900 E (2020-2022) ZR 900 B (2020-2022)
1個
¥99,980
税込¥109,978
36日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ