ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/台)600
均等耐荷重(kg/段)120
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途いじり止め付きヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り付け、取り外しに。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。
材質【軸】クロムモリブデン鋼
軸径(Φmm)3
全長(mm)133
質量(g)18
軸長(mm)50
グリップ径(Φmm)14
対応ねじいじり止め付きヘクスローブネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
お米のプロ(全米販・お米マイスター)と開発したしゃもじ炊き立てを底から混ぜられるロングタイプ(シャリ切りがおいしいポイント!)平置きした時に先端が浮く突起つき
材質ポリプロピレン
寸法(mm)58×17×189
色ホワイト
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
手の平に天然ゴムのコーティング加工をして手の甲は背抜き加工をし通気性に優れ、柔らかくて丈夫な手袋です。
用途運送業・建設業・DIYなど
材質手袋/ポリエステル・綿・その他、掌部/天然ゴム
機能通気性
材質(すべり止め)天然ゴム
光センサーで障害物を見つけて避けながら走るアボイドカーです。
障害物をよけて走る!
使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売)
消費電流(mA)約120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×60×90
仕様【はんだ付け箇所数】24ヶ所
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット
純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです
チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製
定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用
純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●幅5.2mm 全長300mm
アズワン品番65-9064-72
1本
¥43,980
税込¥48,378
33日以内出荷
ボルトレスラックです。1段あたりの耐荷重150kgタイプです。ビスは1本も使用していません。組立ては、従来タイプの1/3に短縮。
用途事務所でのファイルの保管や倉庫での軽量物の保管に便利な商品です。
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)150
商品が落ちないように両側と裏面に金網を取りつけたもの。
パネルに比べ光を遮らないので見通しがよい。
通気性がよく視野が広く使えます。
収納が容易になり倉庫内を明るく保ちます。
用途商品の陳列や整理など。
耐荷重(kg)120
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)8.9
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.RS50
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状1B
チェーンピッチ(mm)15.875
セットスクリュー2ヵ所
ローラ径(Φmm)10.16
軸穴径公差H7公差仕上げ
優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
番手K20
長さ(m)2000
材質ポリエステル
品種TST
構成235dtex 1×3
繊度(dtex)810
1個
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
1個
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
1個
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ