608件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻き癖が少なく使いやすいです。テープは伸縮の少ないグラスファイバー製です。読みやすい連続数字目盛です。
測定範囲(m)0~1.5 仕様(数字表記)表面/横、裏面/縦、抗菌仕様(テープ部)、自動巻き取り式、JIS1級 材質本体/ABS樹脂、テープ/グラスファイバー(塩化ビニル被覆) 寸法(mm)約50×50×17
1個
871 税込958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
14,400 税込15,840
翌日出荷

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工 動画あり
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(ボルト)鋼(Steel) 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

備考9~13フクムΦ1.5 部品名称コウカクキリナシチツプN-KA-15-R 関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(1.35MB) 図解NoGB1010ASR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.8、GB1001AD ブーム配管 ノズル部品_No.8、GB1001BG ブーム配管 ノズル部品_No.8、GB1001AG ブーム配管 ノズル部品_No.8、GB1010BSR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.8、GB1010ALN ブーム噴管 ノズル フィールドノズル 部品_No.8
1個
772 税込849
7日以内出荷

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。 直角平行度(mm)>0.04 材質FC25 型式A型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1組(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 倉敷化工 動画あり
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm)10.0 セット内容A~Z、- 材質炭素鋼(S45C)先端焼入 材質/仕上S45C先端焼入 文字種別英字
1セット(27本組)
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ) 倉敷化工 動画あり
構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ) 倉敷化工 動画あり
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
特価
379 税込417
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(金具)FC250 形状固定 ブレーキナシ 材質(車輪)鋳鉄(V溝) 金具仕上有色クロメートメッキ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
厚さ(mm)2
1枚
特価
148 税込163
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 軽油の燃料状態を改善し、ディーゼル車特有の排気黒煙の発生を抑制します。 燃焼促進作用によりエンジン内部をクリーンアップします。 低硫黄処方となっており最新の低硫黄軽油にも適応します。(排気ガスの正常化)
適合車ディーゼル車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.45L 危険物の性状非水溶性
1本(450mL)
2,498 税込2,748
当日出荷


布団やシーツ、ポータブルトイレ周辺の汚れ防止や身体の洗浄、洗髪時の防水などに。 ふとんをしかり覆う大判タイプ、たっぷり1000ml吸収で安心。抗菌・消臭ポリマー配合です。
用途尿漏れに対する布団やシーツの汚れ防止に、清拭や洗髪等の汚れ防止に、ポータブルトイレ周辺の汚れ防止に。 サイズL 寸法(cm)60×90 寸法(幅W×長さL)(mm)600×900 吸水量(cc/1回)1000 吸収量(mL)約1100
1袋(20枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

鉄工ヤスリ 角型 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース 材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 文字種別英字
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用! メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に適しています。 天板表面はシボ加工を施しており、傷・汚れ(指紋跡も抑えられる)・光の反射を軽減し、軽梱包作業をされる方・美観性を求める方に向いてます。文字を書くには不向きです。 スピーディーに組み立てができる作業台!!本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)740 材質(本体)スチール 材質(天板)メラミン天板 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)19 均等耐荷重(kg)180 色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75 色(脚部)パールホワイト(抗菌粉体塗装)
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル漏れ防止剤。 オイルシールの弾力性を回復させ、エンジンオイルの漏れやにじみを防止します。 エンジンオイルの油膜を厚くし、コンプレッションを回復させます。 オイル上がり、オイル下がり共に効果があります。
使用方法エンジンオイル3~6L対して1本(推奨添加率を厳守してください) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

導電性防振ゴム 倉敷化工 動画あり
倉敷化工導電性防振ゴム
RoHS
高導電性ゴムを使用したシンプルな丸形防振ゴムです。
用途圧縮方向のみでご使用ください。 材質【金具】スチール(電気亜鉛めっき) 材質(防振ゴム)導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.25MB) 適合用途防振
1個
879 税込967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。 研磨目が均一に入り、ベルト仕上げ用として最適です。
寸法(mm)100×915 砥材A(溶融アルミナ) 基材袋織綿布 接着剤G/G(グルーボンド)
1箱(10本)
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)モニターアーム
中間パイプの長さを変えることで、全長を変更できます。パイプは、受注対応で長いサイズをご用意できます。保持部分がボール形状のため、さまざまな角度に調整できます。固定ねじを緩めて角度を調整し、締めて固定します。
用途小型テレビディスプレー。タッチパネル。 付属品六角棒スパナ(座金位置固定用) トラスコ品番377-0087 材質アルミニウム合金 寸法(mm)全長150×胴周り30×台座90 質量(kg)1.165 仕上焼付塗装/シルバー 取付け方法壁付・ベース 許容荷重(N)4.4
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


全長(mm)150 刃長(mm)100 柄径(Φmm)5.0 目の粗さ中目
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化。・被せやすい角底袋。・中身を確認しやすい透明タイプ。・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能。・やや厚めの0.05mmフィルム使用
用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ 厚さ(mm)0.05 素材PE RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.39MB)
1式(30枚)
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。
材質(車輪)鋳鉄(FC250) 形状固定 ブレーキナシ 種類KA型DX 金具仕上有色クロメートメッキ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




ホワイトバリーンPE製 角底透明パレットカバー
RoHS
外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化。・被せやすい角底袋。・中身を確認しやすい透明タイプ。・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能
用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ 厚さ(mm)0.03 素材PE RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.39MB)
1式(50枚)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


独自のトグル機構で締付力大です。 使用中エア源が切れてもすぐに緩みません。 バルブの取外しは簡単で、他のエアバルブでも遠隔操作可能です。 手締めバイスとしても使えます。
用途フライス作業からボール盤作業まで 材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れ ホース取付口カプラ22SH(1/4) 口深(mm)45
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
6,898 税込7,588
翌日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル添加剤。 新開発の添加剤を配合。 エンジンの摩擦を低減して、エンジン音や振動を低減し、燃費及びエンジンパワーを復活させます。 化学合成油の使用により、耐熱性に優れ、かつエンジンの摩耗を防止します。 強力な洗浄分散性能で、エンジンの内部を清浄に保ちます。
適合車ガソリン・ディーゼル車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

ツボサン極細ヤスリ
狭い箇所の研削に適しています。
用途小細工加工の仕上げ用に。鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 材質炭素工具鋼(SK-2) 全長(mm)150 タイプ細目 刃長(mm)40
1箱(12本)
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャンパスノート(用途別)漢字罫 コクヨ 動画あり
消しゴムできれいに消しやすい中紙を開発・採用しました。画数の多い細かい文字もよりくっきりなめらかに筆記できます。(メーカー従来品比) 途中でページを破ってもバラけにくい無線とじ製本を採用しました。 筆記時における目の疲労感が少ない白さの中紙を開発・採用しました。 使いやすい科目シール付きです。 中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)
サイズセミB5 枚数30 縦(mm)252 横(mm)179 紙質中紙/上質紙(森林認証紙) 漢字罫 製本無線とじ
1冊
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)