こんなお得な商品も!

回転灯 白熱電球 小型
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。
電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯
規格CEマーキング
保護構造IP23
口金BA15S
最大外形寸法(mm)100
閃光数(min-1[回/分])170
電球形状ガラス球G18
取付後高さ(mm)146
嵌合タイプのフードパックです。輪ゴムを使わないため、作業性抜群です。
排水溝を小さくしていますのでハイヒールでも安心。
溝の中が、見えません。
表面にゆるやかな凹凸をデザインしていますので、雨の日でも安心です。
鋼板製+亜鉛メッキ仕上げですので頑丈でサビにくく、美しい!
排水がよく掃除も簡単です。
ボルトで連結できるので盗難防止になります。
適用荷重は5.0kN/m2です。
長さ(mm)995
種類U字溝
種別歩道用
幅(mm)耳:30
高さ(mm)27.3
穴径(Φmm)連絡穴:10
板厚(mm)2.3
新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!!
単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。
取付方式単管取付
材質ターポリン
仕様裏面マジックテープ付き
寸法(横×縦)(mm)450×600
排水溝を小さくしていますのでハイヒールでも安心。溝の中が、見えません。鋼板製+亜鉛メッキ仕上げですので頑丈でサビにくく、美しい!。排水がよく掃除も簡単です。ボルトで連結できるので盗難防止になります。適用荷重は5.0kN/m2です。※車の通る場所には使用しないで下さい。
材質スチール製
ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ10mm 3面取り
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に
材質鉄
全長(mm)85
有効長(mm)10
関連資料(1.78MB)
取扱説明書(1.39MB)
カバーにジェル袋を入れたまま電子レンジで加熱し使用します。水分性のジェルは柔らかく優しいお湯の温もりを提供します。体の何処にでもソフトにフィットし、コチコチの肩、辛い腰、ヒザに最適です。ジェルセット部を肩に乗せ、帯状部を結んで長さ調節し使用します。腰、 ひざなどにも使えます。繰り返し使用できます。
セット内容カバー×1、ジェル袋×1
材質[カバー]ポリエステル、[ジェル袋]水、多価アルコール、高分子吸水樹脂、ポリエチレン
質量(g)420
用途大電流信号用、接点信号用。
仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ
トラスコ品番479-4338
使用電圧(V)DC36.5(最大連続)
最大負荷電流(mA)1000
周波数(MHz)伝送DC~500(参考値)
電圧防護レベル(V)(線間)80、(対地間)400
耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)5kA
残留電圧(V)60
直列抵抗/線(Ω)0.5
1個
¥18,980
税込¥20,878
12日以内出荷
萌えキャラ立看板黄色ハーフ275は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
用途現場や工事用の立看板に。
仕様【板面】無反射
取付自立式
縦(mm)1550
横(mm)280
面板寸法(mm)1400×275
熱に強い摩擦板
直線運動用のブレーキとしても使用可能
摩擦板はノンアスベスト使用で交換が容易
取付ボルト、ワッシャ(BMK3000)、位置決めピンで固定可能
仕様(手動)動制動力:2400N
締付トルク(N・m)5
1個
¥35,980
税込¥39,578
11日以内出荷
【パックンの機能】パックン方式の表紙ポケット (ぱっくんと大きく開くポケットタイプのカバー表紙)。自由に表紙を着せ替えられる点がポイントです。写真などを入れることで、ポストカードホルダーをカスタムすることができます。高透明素材を使用した、ポケットとカバー表紙。ポケットには、写真が映えるOPP素材(静電気防止加工済)を採用しました。PAT.実用新案取得。【高透明ポケット採用】。写真やポストカードを美しく鮮やかに見せる高透明ポケットを採用しています。2段80ポケット。ハガキやKG写真を80枚収容できます。KGサイズの写真(102×152mm)とポストカード(105×148mm)・ハガキ(100×148mm)が収容可能。最大収容サイズ:107×155mm。【使用想定シーン】。観光地や美術館などで購入した思い出あるポストカードの保存に。ポケット表紙には、チケットや写真を入れてオリジナル表紙が作成できます。KG写真の保存に。ポケット表紙にCD-Rを保管することで、どんな写真が保存されているのかすぐ分かります。
用途日本の浮世絵師「葛飾北斎」の代表作を表紙にデザインしたポストカードホルダー
仕様ポストカード80枚収容、KG写真・絵手紙サイズ
材質ポケット:OPP 50ミクロン、表紙ポケット:PP 0.15mm
寸法(mm)縦235×横181×幅17
色ホワイト
サイズL判、KG判、ポストカード、はがきサイズ
材質(表紙)再生PP 0.5mm厚
収納寸法(mm)表紙ポケット最大228×372
1冊
¥900
税込¥990
4日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)8~38
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±3
負荷方向右
質量(kg)約0.29
タイプHタイプグリップ付
寸法A(mm)26.6
寸法B(mm)8.2
最小単位0.1
寸法C(Φmm)32.7
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
迫力満点に描かれた「神奈川沖浪裏(グレートウェーブ)」が印象的な表紙。写真や装飾物も一緒にレイアウトでき、さらにフィルムの上から修正ペンや油性マーカーなどで記入ができます。コインで簡単に外せるビスで、台紙を増やすことができます。1ページにLサイズ、ポストカードサイズ2枚、2Lサイズなら1枚の写真が貼れます。スペア台紙約10枚増やせます。(セット分と含めると最大約20枚)
用途日本の浮世絵師「葛飾北斎」の代表作を表紙にデザインしたミニフリーアルバム。
仕様フリー黒台紙10枚、ビス式
材質台紙:紙、OPP
寸法(mm)台紙:H235×W230
色グレートウェーブ
サイズL判、はがきサイズ、2L判
材質(カバー)PVC
材質(表紙)紙
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×241×21
1冊
¥2,200
税込¥2,420
4日以内出荷
1個
¥14,020
税込¥15,422
7日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)13~67
負荷方向右
主な用途締め付け用
寸法A(mm)25.8
寸法B(mm)9.7
寸法C(Φmm)32.7
RoHS指令(10物質対応)対応
巻き上げ底を採用しました。底を巻き上げる事で足の運びがスムーズになり、踵が巻き上がっているのでドライビングに最適です。
材質アッパー:ポリエステル+PUスエード、ライニング:ポリエステル、ソール:EVA+合成ゴム、中敷:EVAカップインソール
規格JIS S級相当
標準質量(g/片足)340(26.0cm)
材質(先芯)樹脂
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)8~38
負荷方向右
主な用途締め付け用
質量(kg)0.29
寸法A(mm)26.6
寸法B(mm)8.2
寸法C(Φmm)32.7
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)80
質量(g)280
対辺(mm)24
外径(Φmm)34
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7828-38
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
1個
¥16,200
税込¥17,820
7日以内出荷
支柱はクランク構造を採用。搭載した輸液やシリンジポンプなどの重さが中心に集まるため、転倒しにくい安心設計です。体重をかけて歩いても安定した歩行ができます。車いす用ジョイントフックが付いているので、患者の脚を上げることなくワンタッチで車いすとの連結が可能です。スタッキングが可能です。
材質ポール/ステンレス、ベース/スチール
高さ(mm)1510~1960
キャスター径(Φmm)75
ベース幅(mm)560×480
松吉医科器械コード24-3230-10
1個
¥87,280
税込¥96,008
6日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)13~67
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±3
負荷方向右
タイプHタイプグリップ付
寸法A(mm)25.8
寸法B(mm)9.7
最小単位0.1
寸法C(Φmm)32.7
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)14~73
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
負荷方向右
タイプHタイプグリップ付
寸法A(mm)25.8
寸法B(mm)9.7
寸法T(mm)12
最小単位0.1
寸法G(mm)27
寸法C(Φmm)32.7
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
精度は3%まで保証します。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)14~73
主な用途締め付け用
寸法A(mm)25.8
寸法B(mm)9.7
寸法C(Φmm)32.7
寸法G(mm)27
寸法T(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
熱に強い摩擦板
直線運動用のブレーキとしても使用可能
摩擦板はノンアスベスト使用で交換が容易
取付ボルト、ワッシャ(BMK3000)、位置決めピンで固定可能
ロックナット付属
仕様(手動)動制動力:2400N
付属品ロックナット
締付トルク(N・m)5
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ