材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
目立ちにくいヒラシンワッシャー形状
用途耐火野地板下地用・木下地用として
材質鉄
仕様三価ユニクロ
頭径D(Φmm)10
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ
種別全ねじ
規格ドイツ規格DIN933
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
強度4.8
材質/処理S35C/ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた軽荷重用の軽量なピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途軽量コンベア、軽荷重・低速回転など。
形状ピロー形ユニット
材質鋼板
グリスニップルなし
荷重種別軽荷重用
カバーなし
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/6価クロメート
種別全ねじ
表面処理6価クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM20
材質鉄
ねじピッチ2.5
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ドブ
種別半ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
表面処理ドブ
圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質スチール
硬度(使用母材)Hv300以下
表面処理三価クロメート、浸炭焼入
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別半ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
HDPE素材+メタロセン混合素材で強度アップを行っています。
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。
一番スタンダードな45Lポリ袋です。
材質HDPE、META
寸法(横×縦)(mm)650×800
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ねじの種類六角ボルト
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
自動車のブレーキマスターシリンダー部のリペアキットです。
材質/仕上鉄/ドブ
種別全ネジ
表面処理ドブ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
表面処理ユニクロ
種類ドリスクウエハー
寸法H(mm)1.2
寸法D(Φmm)12
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ユニクローム
種類ドリスクリーマフレキ
表面処理ユニクロ
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクナベ
寸法S(mm)全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質鉄
表面処理ユニクロ
種類ドリスクナベ
寸法S(mm)全ねじ
頭部形状ナベ
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質鉄
表面処理ユニクロ
種類ドリスク皿
適合板厚(mm)3.2まで
寸法S(mm)全ねじ
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容ハードブラケットG80160×1、六角穴付ボルト(M8×25)×8、TナットL(M8)×8
材質A6N01SS-T5
質量(g)763
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥2,411
税込¥2,652
9日以内出荷
結び目をつくったワイヤーを通し、そのワイヤーを引っ張ることでロックを解除。10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。
からくり機構などに使用できます。
適合グリーンフレームN
材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄
質量(g)386
シリーズGF
キット内容フォールディングプレートワイヤータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
1個
¥2,741
税込¥3,015
9日以内出荷
形状保護管:ストレート形
形式SCHS1-0
JISクラス素線階級:JISクラス2
形状保護管:ストレート形
JISクラス素線階級:JISクラス2
セット内容ハードブラケットG80160×1、六角穴付ボルト(M8×25)×8、TナットL(M8)×8
材質A6N01SS-T5
質量(g)763
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥2,410
税込¥2,651
9日以内出荷
1個
¥81,980
税込¥90,178
36日以内出荷
1個
¥78,980
税込¥86,878
36日以内出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
36日以内出荷
1個
¥71,980
税込¥79,178
36日以内出荷
1個
¥67,980
税込¥74,778
36日以内出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
36日以内出荷
1個
¥67,980
税込¥74,778
36日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ