28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格:JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性) 進化した3つの機能 軽量・耐滑・通気
形状ローカット ブラック 規格JSAA規格 A種 認定品 材質(甲被)人工皮革+ポリエステルメッシュ 機能軽量・耐滑・通気 標準質量(g)520(26.0cm/両足) 靴底合成ゴム+EVA 材質(先芯)ワイドACM 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:KN-117。K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。販売備考:純正互換品番 ホンダ:15412MGSD21。適合情報:。ホンダ[HONDA] GL1800 GOLDWING [ゴールドウイング1800] 18-21。ホンダ[HONDA] NC750X 14-22。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin DCT 20-22。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin ES DCT 20-22。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin DCT 20-22。ホンダ[HONDA] Rebel1100 DCT 21-22。タイプ:内蔵タイプ。色[カラー]:レッド。材質[素材]:セルローズ。対応純正番号:Honda 15412MGSD21。内容量[数量]:1。商品区分:トランスミッションオイルフィルター
材質セルローズ レッド 区分トランスミッションオイルフィルター タイプ内蔵タイプ 純正品番Honda 15412MGSD21 入数1
1個
1,598 税込1,758
92日以内出荷


深溝玉軸受 6200番台 開放型 KOYO(ジェイテクト/光洋精工) CADデータあり
1個
189 税込208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

単式スラスト玉軸受 51100番台 KOYO(ジェイテクト/光洋精工) CADデータあり
1個
599 税込659
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

深溝玉軸受 6900番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) KOYO(ジェイテクト/光洋精工) CADデータあり
1個
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

深溝玉軸受 6900番台 ZZ KOYO(ジェイテクト/光洋精工) CADデータあり
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理 形状G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アンギュラ玉軸受 7300番台 KOYO(ジェイテクト/光洋精工) CADデータあり
KOYO(ジェイテクト/光洋精工)アンギュラ玉軸受 7300番台
エコ商品
係数fo- RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
769 税込846
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして。
1個
489 税込538
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。 仕様●ネジの締付トルク(max. Nm):407●耐荷重(静荷重)(max. kN):117 トラスコ品番849-8684 材質熱処理鋼、仕上げ:リン酸塩皮膜処理 高さ(mm)8 内径(Φmm)23.2 外径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルトM20
1個
999 税込1,099
30日以内出荷

SKF Ball Bearing, 190 mm ID, 260 mm OD - 61938 MA This SKF deep-groove ball bearing is designed to maintain low levels of friction, even when its working at high rotational speeds。This prevents it from overheating, improves power efficiency and means your machinery will have lower maintenance needs。It also leads to less wear and tear on the bearing itself, which improves its working life。True to SKFs high standards, this unit is engineered to offer precision operation and reliable performance in demanding working environments. Open end, cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 190 mm Outside diameter of 260 mm Race width of 33 mm Application Information Food and beverage industry Automotive manufacturing Wind power generation Mining and mineral industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 190 mm、外径 260 mm となっています。 What is this bearing made from ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis SKF bearing is manufactured from steel with a machined brass cage。Both metals are extremely strong, while brass gives the unit a high temperature tolerance。This makes it suitable for use in hot environments and able to withstand the corrosive properties of water and abrasive chemicals.
仕様●内径:190mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:134kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:117kN●コード番号:207-7068 アズワン品番65-7922-62
1個
429,800 税込472,780
欠品中

電源確保の難しい現場に最適です。 場所を問わず台付ワイヤーを作製できます。
用途スリーブの圧着作業に トラスコ品番849-0422 セット内容ダイス(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ワイヤーロープカッター、圧着確認ゲージ、肩掛けベルト、ドライバー、キャリーボックス 質量(kg)15 最大出力(kN)117 使用ワイヤロープ6、8、9、10、12、6×24mm JIS G3525(繊維心ワイヤー) アズワン品番64-6548-73
1セット
229,000 税込251,900
翌々日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質円錐シート:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ万能組合せ(単体) 接触角(°)15 外径D(Φmm)180 幅B(mm)28 番号【NSK名番】7024CTYNSULP4 寸法r(mm)最小2 内径d(Φmm)120 作用点a(mm)34.1 基本定格荷重Cr(kN)112 基本定格荷重Cor(kN)117 呼び番号7024C 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷

主剤には常温での硬化速度が早く硬化の安定した不飽和ポリエステル樹脂を採用、中でも最高ランクに位置するビス系不飽和ポリエステル樹脂を使用することで耐久性に優れ、高い物性値を示すアンカーシステムが確立されます。
1ケース(20本)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

深溝玉軸受 6900番台 開放型 KOYO(ジェイテクト/光洋精工) CADデータあり
1個
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

アームステンレススリーブ用手動油圧式のアームスエージャーです。 安全弁機構、早送り機構付きです。
用途ステンレススリーブの圧着作業に 仕様ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/手動油圧式) トラスコ品番858-0476 セット内容圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッターRC-450、ダイス×4セット、ドライバー、肩掛けベルト 質量(kg)25.1 最大出力(kN[tf])117(12)
1台
229,000 税込251,900
5日以内出荷

筒型のポリプロピレン製シリコーンパッキン付ネジ式密封容器です。めやすとなる目盛印刷付き、1/6回転(60度)でクイック開閉できる構造、同形状は3サイズ入れ子になる省スペース設計、同じ直径なら浅型は2段積みで深型の高さとなるモジュール化で、冷蔵庫の中もスッキリ収納できます。フタを外せば本体は電子レンジに使用可能、食器洗い乾燥機にも使えて溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれている清潔仕様、液体やニオイの強い食材の保存にぴったりです。
1ケース(12箱×5個)ほか
39,980 税込43,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):386×280×135●有効内寸(mm):324×220×117●内容量(L):9.7●圧縮荷重:12.50kN(1275kgf)
1個
3,020 税込3,322
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして。
1個
539 税込593
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、90度ひねっているので角度を変えることができます。、物掛けとして。
1個
489 税込538
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コングスバーグは世界一のクラッチサポートメーカーです。 耐熱性、耐水性、防塵性は純正以上の品質です。 エア入口にフィルターを装着しているのでゴミや錆の浸入を防止。 ピストン&カップゴムは300万回の耐久テストをクリアの耐久性。 -40℃から+120℃に合格している耐熱性。 オイル回路と空気室の高密閉の為、シールケースを一体化。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)