68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。 電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。
用途屋内の小形電気機械器具用に。 種類電源コード 芯数(C)3 全長(m)3 仕様JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品 質量(g)228 定格125V-7A 素線径(mm)0.18 素線数30 トラスコ品番333-1253
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

40GHZまで対応可能な低価格の高性能ケーブルです。 2.92mm(k)コネクタはSMA形や3.5mmコネクタとの篏合互換性があります。
用途高速データ通信化に伴うあらゆる分野の次世代製品への採用検討をお待ちしています。 使用温度範囲(℃)-65~165 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.68MB) インピーダンス(Ω)50 グリーン購入法適合
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


主な適合純正品番4NK-26290-00 主な適合車種ロイヤルスター1300(4WY5)・XV1600(5JA6)・DS1100(3B91/92/5YSG/5ELE/5KSP/5PB1/C/H)・DS400(5KP1/4/7/C)
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

主な適合純正品番4NK-26280-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6) 主な適合車種ロイヤルスター1300(4WY5)・XV1600(5JA6)・DS1100(3B91/92/5YSG/5ELE/5KSP/5PB1/C/H)・DS250・(5KRD)DS400(4TR9)・DSC400(5KP6/9/D)
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

ラズパイと組み合わせて話題のAIスピーカー(スマートスピーカー)を自作できる!IoTスマートスピーカーモジュールは、Grove互換モジュール接続用コネクタと、Google Assistant SDKの試用に便利なMEMSマイク2系統・スピーカーアンプ・赤外線送受信インターフェース等を1枚に搭載したRaspberry Pi用拡張ボードです。
仕様入力デバイス:・MEMSマイク×2個・押しボタンスイッチ×1個・赤外線受信IC×1個、出力デバイス:・赤外線送信LED×1個・汎用LED×6個(衛星LED×4、RGBLED×1、ステータスLED×1)、スピーカー出力:・最大約1.5W(8Ω時)・最大約2.3W(4Ω時) 付属品IoTスマートスピーカーモジュール本体×1枚・Φ3.5mm 3極ケーブル×1本・ケーブル付スピーカー×1台 (※基板固定用スペーサーは付属していませんので、必要な場合は別途ご用意ください) 適合スペーサー:以下のいずれか(別売)・スペーサー(両端メス / ネジ切有) M2.6×11mm ×4個 ネジ M2.6×5mm 8個・スペーサー(片側オス) M2.6×11mm ×4個 ネジ M2.6×5mm ×4個 ナット M2.6 ×4個・サンハヤト Raspberry Pi用スペーサー / MPS-M2611 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×57×15 対応RaspberryPi本体:(RaspberryPiは別途ご用意ください)・RaspberryPi3ModelB+・RaspberryPi3ModelB・RaspberryPi2ModelB・RaspberryPiModelB+・RaspberryPiModelA+ 電源電圧(V)5(Raspberry Pi CPUボードから供給) コネクタ通信用:Grove互換モジュール接続用コネクタ6系統I2C専用×2デジタル/アナログ両用×2デジタル専用×2、RaspberryPiシリアル出力1系統電圧レベル3.3V(適合接続ケーブル:KP-232R-3V3)
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi400 日本語キーボード
キーボードに組み込まれた新スタイルのRaspberry Pi。日本語配列キーボードに内蔵されたRaspberry Piです。裏面には排熱機構を備えるほか、セキュリティロックポートや起動/シャットダウンなどを実行できる特殊キーなどを装備しています。技適認証を取得済みで、無線機能を
仕様●SoC:Broadcom BCM2711C0●CPU:1.8GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64ビット)●GPU:デュアルコア VideoCore VI 500MHz, OpenGL ES 3.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p60 H.264デコード、4Kp60 H.265デコード●メモリー:4GB DDR4-3200 低電圧 SDRAM●電源:USB Type-Cソケット(5V/3.0A)●サイズ:286×122×23mm●動作環境条件:0℃~+50℃●供給期間:少なくとも2026年1月までは生産予定●生産国:英国●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット●無線LAN(Wi-Fi):IEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz デュアルバンド●Bluetooth:Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy●ビデオ出力:micro HDMI ×2(HDMI 2.0 最大4Kp60)●オーディオ出力:HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダー●USB:USB 2.0 ×1, USB 3.0 ×2●GPIO コネクタ:40ピン 2.54mm ピンヘッダー(GPIO×26、3.3V/16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V出力、3.3V出力 50mA)●メモリーカードスロット:microSDメモリーカード(SDIO) アズワン品番67-0396-63
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.18 規格UL 定格AC125V・10A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)6.25 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル AWG18 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8 シース厚(mm)(平均)0.88、(最小)0.61 導体構成(本/mm)42/0.16 絶縁体外径(mm)約2.9 シース外径(Φmm)約'8.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

Kingbright 2012チップLED赤外線LED. Kingbright製の2012ファミリは、チップLEDパッケージに収納された赤外線発光ダイオードです。 これらの表面実装(SMD)パッケージは標準の2012 (0805)フットプリントです。. 2012赤外線LEDの特長: 0805フットプリント チップLED SMDパッケージ 寸法: 2 x 1.25 x 1.1 mm 視野角: 120°
仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 2012 (0805)放射強度 = 3 mW/sr @ 20 mA実装タイプ = 表面実装指向半値角 = 120°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mmレンズ形状 = 長方形LED材質 = GaAs最大供給電圧 = 1.6V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

公称断面積(mm2)2.0 芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.80 定格AC125V・15A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)6.7 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79 シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm)37/0.26 絶縁体外径(mm)約3.1 シース外径(Φmm)約8.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

公称断面積(mm2)2.0 芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.80 定格AC125V・15A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)6.7 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79 シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm)37/0.26 絶縁体外径(mm)約3.1 シース外径(Φmm)約8.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

公称断面積(mm2)1.0 全長(m)3 導体外径(Φmm)約1.3 定格AC250V・10A 耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.6 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.6、(最小)0.44 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最小)17.1、(最大)19.0 シース厚(mm)(平均)0.8、(最小)0.58 導体構成(本/mm)32/0.193 絶縁体外径(mm)約2.5 シース外径(Φmm)約6.9 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

公称断面積(mm2)2.0 芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.80 定格AC125V・15A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)6.7 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79 シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm)37/0.26 絶縁体外径(mm)約3.1 シース外径(Φmm)約8.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

公称断面積(mm2)2.0 芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.80 定格AC125V・15A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)6.7 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79 シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm)37/0.26 絶縁体外径(mm)約3.1 シース外径(Φmm)約8.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

公称断面積(mm2)1.0 芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.3 定格AC250V・10A 耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.6 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.44 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)19.0 シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.58 導体構成(本/mm)32/0.20 絶縁体外径(mm)2.6 シース外径(Φmm)7.4 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

公称断面積(mm2)2.0 芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.80 定格AC125V・15A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)6.7 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79 シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm)37/0.26 絶縁体外径(mm)約3.1 シース外径(Φmm)約8.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

公称断面積(mm2)1.25 芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.50 定格AC125V・12A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.8 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1 シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm)50/0.18 絶縁体外径(mm)約2.7 シース外径(Φmm)約'7.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

公称断面積(mm2)1.0 全長(m)2 導体外径(Φmm)約1.3 定格AC250V・10A 耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.6 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.6、(最小)0.44 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最小)17.1、(最大)19.0 シース厚(mm)(平均)0.8、(最小)0.58 導体構成(本/mm)32/0.193 絶縁体外径(mm)約2.5 シース外径(Φmm)約6.9 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

公称断面積(mm2)1.0 全長(m)3 導体外径(Φmm)約1.3 定格AC250V・10A 耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.6 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.6、(最小)0.44 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最小)17.1、(最大)19.5 シース厚(mm)(平均)0.8、(最小)0.58 導体構成(本/mm)32/0.193 絶縁体外径(mm)約2.5 シース外径(Φmm)約6.9 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

公称断面積(mm2)1.0 芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.3 定格AC250V・10A 耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.6 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.44 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)19.0 シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.58 導体構成(本/mm)32/0.20 絶縁体外径(mm)2.6 シース外径(Φmm)7.4 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

公称断面積(mm2)1.25 芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.50 定格AC125V・12A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.8 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1 シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm)50/0.18 絶縁体外径(mm)約2.7 シース外径(Φmm)約'7.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

公称断面積(mm2)0.75 芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.1 定格AC125V・7A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.0 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1 シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm)約2.3 シース外径(Φmm)約'7.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
8,498 税込9,348
5日以内出荷

芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.18 規格UL 定格AC125V・10A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)4.63 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル AWG18 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8 シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61 導体構成(本/mm)42/0.16 絶縁体外径(mm)約2.15 シース外径(Φmm)約6.3 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.18 規格UL 定格AC125V・10A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)4.63 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル AWG18 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8 シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61 導体構成(本/mm)42/0.16 絶縁体外径(mm)約2.15 シース外径(Φmm)約6.3 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.18 規格UL 定格AC125V・10A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)4.63 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル AWG18 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8 シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61 導体構成(本/mm)42/0.16 絶縁体外径(mm)約2.15 シース外径(Φmm)約6.3 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.18 規格UL 定格AC125V・10A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)4.63 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル AWG18 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8 シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61 導体構成(本/mm)42/0.16 絶縁体外径(mm)約2.15 シース外径(Φmm)約6.3 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.18 規格UL 定格AC125V・10A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)6.25 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル AWG18 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8 シース厚(mm)(平均)0.88、(最小)0.61 導体構成(本/mm)42/0.16 絶縁体外径(mm)約2.9 シース外径(Φmm)約'8.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.18 規格UL 定格AC125V・10A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)6.25 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル AWG18 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8 シース厚(mm)(平均)0.88、(最小)0.61 導体構成(本/mm)42/0.16 絶縁体外径(mm)約2.9 シース外径(Φmm)約'8.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.48 規格UL 定格AC125V・13A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)6.9 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル AWG16 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4 シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61 導体構成(本/mm)52/0.18 絶縁体外径(mm)約3.20 シース外径(Φmm)約8.80 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.48 規格UL 定格AC125V・13A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)6.9 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル AWG16 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4 シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61 導体構成(本/mm)52/0.18 絶縁体外径(mm)約3.20 シース外径(Φmm)約8.80 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.48 規格UL 定格AC125V・13A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)6.9 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル AWG16 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4 シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61 導体構成(本/mm)52/0.18 絶縁体外径(mm)約3.20 シース外径(Φmm)約8.80 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

古河電工メタルケーブルO-KP
耐火耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。 屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。 一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。 ハロゲンを含みません。(EM-AE) 燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-AE) JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
用途警報用ケーブル 材質押えテープ:プラスチックテープ(多対形のみ) 温度範囲(℃)(適応)-15~60 適合規格JCS 4396 材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品) 材質(絶縁体)ポリエチレン混合物 包装形態シュリンク 絶縁体標準厚さ(mm)0.25 シース標準厚さ(mm)0.6 シース色 材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による) 条長(m)200
1巻(200m)
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

古河電工メタルケーブルI-KP
耐火耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。 屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。 一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。 ハロゲンを含みません。(EM-AE) 燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-AE) JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
用途警報用ケーブル 材質押えテープ:プラスチックテープ(多対形のみ) 温度範囲(℃)(適応)-15~60 適合規格JCS 4396 材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品) 材質(絶縁体)ポリエチレン混合物 包装形態シュリンク シース標準厚さ(mm)0.6 シース色クリーム 材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による) 条長(m)200
1巻(200m)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●ピーク波長: 940nm●パッケージタイプ: 2012 (0805)●放射強度: 3 mW/sr @ 20 mA●実装タイプ: 表面実装●指向半値角: 120°●LED数: 1●ピン数: 2●寸法: 2×1.25×1.1mm●レンズ形状: 長方形●LED材質: GaAs●最大供給電圧: 1.6V●Kingbright 2012チップLED赤外線LED. Kingbright製の2012ファミリは、チップLEDパッケージに収納された赤外線発光ダイオードです。 これらの表面実装(SMD)パッケージは標準の2012 (0805)フットプリントです。. 2012赤外線LEDの特長: 0805フットプリント チップLED SMDパッケージ 寸法: 2×1.25×1.1 mm 視野角: 120° RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パイプ
規格C1220T 部品名称パイプ 関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.05MB) 図解NoSSA-E541DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.5、BSA-651 951シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.3、BSA-662 1062シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.11、SSA-E540DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.5、SSA-E500DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.6、SSA-E501DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.6、BSA-950-1 -2シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.3、BSA-500JD-125THシリーズ 燃料タンク 燃料配管部品_No.4、BSA-650-1 -2シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.3、BSA-950C -1シリーズ 燃料タンク,燃料配管部品_No.3、SSA-E500KP 燃料タンク・燃料配管部品_No.5、BSA-661C,1061Cシリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.11、SSA-E500DX-120 エンジン 燃料タンク・燃料配管部品_No.6、BSA-950シリーズ 燃料タンク,燃料配管部品_No.3、BSA-650C -1シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.3、BSA-600LDMQ(JP) 燃料タンク、燃料配管部品_No.4、BSA-650シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.3、SSA-E500 燃料タンク 燃料配管部品_No.6、BSA-600LDEQ(JP) 燃料タンク、燃料配管部品_No.4
1個
459 税込505
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エアクリーナバンド
部品名称エアクリーナバンド 関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 図解NoSSA-F616V-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.3、SSA-α602M エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.13、SSA-S602DXM エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、SSA-E602 エアクリーナ ECU部品_No.2、SSA-F616M エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、SSA-S610 -1 エアクリーナ・マフラ部品_No.3、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン取付、エアクリーナ、マフラ部品_No.21、SSA-α602 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.13、SSA-F616 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、SSA-S602DX エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、BSA-662 1062シリーズ エンジン取付、エアクリーナ、マフラ部品_No.21、SSA-F616MA エアクリーナ・マフラ部品_No.3、SSA-F616(4)-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.3、SSA-E602DX エアクリーナ・ECU部品_No.2、SSA-S611KP エアクリーナ・マフラ部品_No.3、SSA-V600C-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.21、SSA-V600C エンジン エアクリーナ・ラジエータ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.13、SSA-S611 エアクリーナ・マフラ(SSA-S611)部品_No.3
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

関連キーワード