294件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
dialon(ダイアロン)DX-KPコーナー30 100本入り
用途クロス下地 材質非塩ビ<ABS樹脂>(3段パンチ穴・粘着テープ付) 乳白 長さ(m)2.5
1セット(100本)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。 押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。 収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。
用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。 材質/仕上スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP) 幅(mm)約60 Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック 種類Uピン 再生材使用使用
1パック(10本)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途クロス下地 材質非塩ビ<ABS樹脂>(3段パンチ穴・粘着テープ付) 乳白 長さ(m)2.5
1セット(100本)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)DX-KPコーナー30
・燃焼に伴う有害・刺激臭が発生しない。 ・燃焼時のガス発生量が少ない。 ・耐熱温度が高い。 ・ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) ・食品衛生上、有害な成分がない。 ・耐衝撃性に優れる。 ・塗装性がよい。
全長(mm)2500 仕様パンチ穴3段 幅(mm)30(中心より) 接着剤有り
1パック(100本)
21,500 税込23,650
4日以内出荷

バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ 工進 動画あり
工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。
用途バスポンプKPシリーズの交換用として
1台ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業にオススメなドリルです。一般鋼にも驚異的な切削力を発揮します。特許を取得した月光先端形状が切れ味を変えます。鋭い先端でポンチなしでブレず、滑りません。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力です。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽に作業が行えます。
用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
1本
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

床断熱材をしっかりサポート。 床下のボードタイプの断熱材を保持するための金物です。 ステンレス材を使用していますので、耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質SUS430-2B 使用方法ボードタイプの断熱材の厚みに合わせたクリクリップを根太の側面に450mmピッチ程度の間隔で、切り起こされた2つの爪を同時に打ち込み取り付けてください。
1箱(500個)
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空調機ドレーン排水管(塩ビ管専用)の末端に差し込み垂直に接続する商品です。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)90
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指先で色まぜできるクレヨンタイプ補修剤。 キズに直接すり込んだり、切り取って穴を埋めたり、指先で色まぜできます。 クレヨンタイプながら自由度の高さがポイントです。 指先(体温)でやわらかくでき、作業性バツグン。
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。 成分天然ワックス、顔料、植物油 セット内容本体、仕上げ用ヘラ、スチールウール 質量(g)約8 危険物の類別非危険物
1本
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


KLASS(クラス/極東産機)DX-KPコーナー30(非塩ビ)
材質ABS複合樹脂 仕様パンチ穴:3段 寸法(mm)30×2500 粘着剤
1パック(100本)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

安心の日本製 ビホウマスク 全国マスク工業会会員マーク入り 花粉・ウイルス・ほこり・飛沫防止 年長さんから小学生向け子ども用サイズのマスクです 日本製マスクです BFE・VFE・PFE99%カットフィルタ使用 持ち運び時の衛生面に配慮した個包装タイプです かわいいピンク色 内側ソフト生地で口当たりが柔らかいです 柔らかい平ゴム使用のため長時間の着用でも痛くなりにくい設計になっています 使い捨て不織布マスク 30枚入
材質(本体)ポリプロピレン/(耳ゴム)ナイロン・ポリウレタン、(本体)不織布/(耳ゴム)ふわふわ太ゴム 生産国日本 対象花粉・ウイルス・ほこり・飛沫防止 細菌ろ過効率(BFE)99% 微粒子ろ過効率(PFE)99% ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%
1箱(30枚)
999 税込1,099
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)KP 菊ノブ
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)SS400 取付部おねじ (ノブ)黒 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
229 税込252
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

未使用時の100Aの防水形プラグに取り付けることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65相当品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。 器具の丸バンド・ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
形状引掛タイプ タイプゴムカバー 種類プラグ 適合規格RoHS対応 保護等級IP65相当
1セットほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易タイプミラー 日本緑十字社 動画あり
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ターミナル、小型プーリー、ミニチュアギヤ等の抜取りに便利です。 アジャスターによって爪が固定する安全設計です。
開き幅(mm)MAX80
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

コーデュラナイロン製ですので、傷付きやすいデリケートな地面での作業に最適です。ストラップはベルクロ止め。
種別膝当て 材質コーデュラナイロン 質量(g)339.7 寸法(幅W×高さH)(mm)203×203
1組
7,798 税込8,578
翌日出荷

ラバー製の膝当て。膝をついての作業が快適に行えるようにデザインされています。ベルクロファスナーで固定する伸縮性のあるストラップ付き。軽量で長持ちします。フリーサイズです。
種別膝当て 質量(g)453
1組
7,298 税込8,028
翌日出荷

強化樹脂製のカップを装備した膝当てです。
種別膝当て 材質強化樹脂 質量(g)453
1組
10,980 税込12,078
翌日出荷

小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
1個
499 税込549
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ペール缶・一斗缶・一部の規格以外の缶又は容器に対応します。
用途オイルや容器内の液体を小出用に。 付属品ポリ蛇口Φ40×1個 適合1本 トラスコ品番338-5819 材質スチール 幅(mm)600 高さ(mm)950 奥行(mm)470 キャスターΦ120 危険物の類別非危険物
1台
38,980 税込42,878
9日以内出荷

最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

摩擦係数減少剤は、塗膜表面の摩擦係数を減少させ、すべり性を付与します。このため、摩耗による塗膜表面の傷や曇りが防止され、塗膜表面は平滑となり長期にわたって美観を維持します。 また、ハジキを起こしにくく、重ね塗りが良好です。KP-306は、排ガス燃費装置の白金触媒に対する毒性を低減化させた製品です。
特性耐摩耗 無色透明 比重0.88(25℃) 外観無色透明液体 危険等級 溶剤キシレン 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 粘度(mm2/s)1.7(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
5,798 税込6,378
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
5,498 税込6,048
3日以内出荷

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
1個
999 税込1,099
9日以内出荷

摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。 無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

摩擦係数減少剤は、塗膜表面の摩擦係数を減少させ、すべり性を付与します。このため、摩耗による塗膜表面の傷や曇りが防止され、塗膜表面は平滑となり長期にわたって美観を維持します。 また、ハジキを起こしにくく、重ね塗りが良好です。
特性耐摩耗 無色透明 比重0.88(25℃) 外観無色透明液体 危険等級 溶剤トルエン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 粘度(mm2/s)1.0(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
3,998 税込4,398
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界最軽量クラスのプレートです。 振動板に高張力鋼板を使用しているため、耐久性が向上しました。 中折れハンドル仕様で、ライトバンへも楽に積載できます。 振動板後部に補強板がある事で、パッチング作業やすりつけ作業による摩耗の耐久性が向上しました。
用途道路の砕石および砂利の締め固めに トラスコ品番793-0577 幅(mm)280 寸法(mm)【転圧板】280×400 高さ(mm)760 奥行(mm)800 タンク容量(L)1.5 燃料ガソリン エンジンタイプ4サイクルエンジン 振動数範囲(Hz)91.7 遠心力(kN)4.9
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

内側は1.9cmのフェルト製のライニングが張ってあり、膝をついて快適に作業できます。 周囲はリベットで補強されており大変頑丈です。 調整可能なストラップは金属製のバックルで固定します。 フリーサイズです。
種別膝当て 材質トップグレインレザー 質量(g)679.5
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。
仕様コボレ止め機能付、緩衝ゴム付 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 材質(金具)スチール 特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付、省音 騒音対策あり 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッション性のある丈夫な床養生ボードです。 4つ折りコンパクトで持ち運び楽々。 建築現場、リフォーム現場への納入も容易です。 スリット加工で廊下幅にピッタリフィットします。
厚さ(mm)3 寸法(mm)900×1800
1箱(15枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1箱(10冊)
12,980 税込14,278
10日以内出荷

サンワサプライテーパーネジ
セカンドFANをPCケースに固定します。
ねじ寸法M5×10mm アズワン品番64-0850-37 入数6本
1個(6個)
209 税込230
当日出荷

限りなく透明なポケットにこだわった、写真を美しく見せる高透明ポケットアルバムです。 写真を鮮やかに見せるOPPの高透明ポケットを使用。(静電気防止加工済) カラフルな5色展開。 ホコリ等が写真に付くのを防止する、冊ケース付き。 保管、分類に便利なタイトルシール付き。
サイズL判
1冊
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
材質(バイオマスボトル)PE・(トリガー)PP 寸法(mm)65×87×185 シリーズきえーる 使用場所飼育現場(ペット用) 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1個(300mL)
1,100 税込1,210
11日以内出荷

クリーム(マンセル2.5Y9/1) 種類制御盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用場所屋内用、壁掛形
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

フラットボトムデザインで安定性があります。厚いゴム製のクッションで出来ています。スチール製の留具と2つの革のストラップで安全に固定できます。
種別膝当て サイズフリー 質量(g)566.2
1組
10,980 税込12,078
翌日出荷