85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法sq.(mm)凹部:6.3凸部:9.5 差込角(sq.)6.3 仕様パワーフィット21世紀バージョン トラスコ品番307-5711 質量(g)15 寸法L(mm)22 寸法D(mm)13
1個
1,498 税込1,648
当日出荷




差込角凹19.0→凸25.4 建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。
寸法(mm)56×34×34 質量(g)260 差込角(sq.)19
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 材質 質量(g)154 差込角(sq.)19
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



デジラチェ ドライバタイプ(GLK060~500)の補給部品です。板ラチェット差替えドライバ用ビットなどの軸対辺6.3mmのビットが使用できます。(両頭ビットは使用できません)
仕様(差込角)凹四角6.3→凹六角6.3
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ソケットアダプター モノタロウ 動画あり
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

歯数60枚のギアを採用、送り角度は6°です。
トラスコ品番383-5499 種別ラチェットアダプタ 質量(g)140 寸法L(mm)51 寸法D1(mm)31 寸法D2(mm)17.7 送り角度(°)6 差込角(sq.)9.5
1丁
7,198 税込7,918
当日出荷


差込角凹25.4→凸19.0 建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。
寸法(mm)56.5×44×44 質量(g)310 差込角(sq.)25.4
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能です。凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用できます。マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易です。グリップ部は、滑りにくく早廻ししやすい形状です。
トラスコ品番373-2738 セット内容・早回し変換アダプタ(BAE23、34) 種別変換アダプタ 質量(g)50 差込角(sq.)9.5
1セット(2個組)
2,298 税込2,528
当日出荷

ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能です。凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用できます。マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易です。グリップ部は、滑りにくく早廻ししやすい形状です。
種別変換アダプタ
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
危険物の類別非危険物
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)凹25.4×凸19.0 寸法D(mm)50
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 材質 質量(g)154 差込角(sq.)12.7
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
899 税込989
4日以内出荷

JTAE473(JAE473)、JTAE473A(JAE473)で既存のバッテリー(JBE18015H、JBE18030H、JBE18050H)が使用可能になるバッテリーアダプターです。
トラスコ品番231-4106 質量(g)100 アズワン品番65-2489-95
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
質量(g)300 二面幅(mm)外部六角:27
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番113-3765 セット内容・出力シリンダーアダプタ(長サイズ・短サイズ)各1本
1セット
2,598 税込2,858
4日以内出荷

「プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式シリーズ」の交換ヘッド26種類(差込角9×12のスパナ8種、めがね8種、クローフット10種)をトルク換算不要で使用可能。
用途デジラチェ及びデジラチェ[メモルク]ヘッド交換式に差込角9×12の交換ヘッドを取り付けるアダプタ。 質量(g)105 差込角(mm)9×12 寸法L1(mm)43.5 寸法L2(mm)35 適合交換ヘッドGX0912-S14、GX0912-S16、GX0912-S17
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

デジラチェ ドライバタイプ(GLK060~500)用のオプション部品です。デジラチェ ドライバタイプに装着することでラチェット操作が可能になり、早回しに便利です。切替スイッチの操作により右回し・左回しの切り替えが可能です。差込角6.3sq.のソケットやビットソケットが使用可能です。
全長(mm)43 幅(mm)20 質量(g)60
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様AE401用 適合フォルクスワーゲン(全車)アウディ(全車)ボルボ(乗用車全車)ローバー(200~600、FREELANDER)フィアット(全車) トラスコ品番112-5856 直径(Φmm)63 高さ(mm)45 適合内径(Φmm)ラジエーターキャップ:34~40 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

1個
729 税込802
当日出荷

ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)凹9.5×凸12.7 トラスコ品番308-0463 質量(g)70 寸法L(mm)42 寸法D(mm)22
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
全長(mm)75
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
7,798 税込8,578
4日以内出荷

スライドハンマプラー用ねじサイズ変換アダプタセット(2コ組)。ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
二面幅(mm)外部六角:27
1セット
5,598 税込6,158
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1セット
29,980 税込32,978
当日出荷


アダプタはノズルを使用せずに直接オイルベルゲージに取り付けるためのものです。
危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)