957件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護・緩衝材などに 耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質EPDMゴム タイプL型ゴム ドラム径(mm)300
1巻
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。 柱や壁、アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
厚さ(mm)8 付属品両面テープ トラスコ品番473-9787 長さ(mm)450 幅(mm)50 質量(g)371
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。 材質EPDM 長さ(mm)約280 形状L字型 粘着剤
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
厚さ(mm)3 寸法(縦×横)(mm)20×20 材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に。 材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系 長さ(mm)330 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm)9×20 材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系 寸法(横×縦×厚さ)(mm)20×9
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PS ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状L字型 材質EPDM 長さ(mm)450 幅(mm)42 取付貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
819 税込901
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。 使用温度範囲(℃)-10~+50 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型 全長(mm)約900
1本
699 税込769
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

安全クッション L字型 モノタロウ 動画あり
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 全長(mm)約900 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

WAKI(和気産業)L型スポンジ
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。 材質EPDM 長さ(mm)約280 形状L字型 粘着剤 寸法(幅W×厚さ)(mm)10×10×3
1本
269 税込296
翌々日出荷

駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質軟質塩化ビニール(PVC) 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安心クッション(L字型) TRUSCO 動画あり
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm)25.5 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) 材質(フラップ)EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

WAKI(和気産業)L型スポンジ
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。 材質EPDM 長さ(mm)約280 形状L字型 粘着剤
1本
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ 動画あり
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。 材質NBR(発泡ゴム)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途イーグル棚柱専用L型棚受け用クリアマットゴム 材質ウレタンゴム
1個
29 税込32
翌日出荷

今までにない柔らかさで、皆様の安全をサポートします。非常にやわらかくて、ぶつかりの衝撃を吸収します。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。両面テープや接着剤で危険個所に貼るだけでぶつかり事故を防ぎます(両面テープ、接着剤は付属しておりません)。耐摩耗性にも優れています。定番の90cmより長いロングタイプで、長い箇所の施工時に継ぎ足す必要がなくなり、見た目もよりすっきりとした印象を与えます。
用途角が鋭利で危ない家具、家電の安全対策に。よく頭をぶつける箇所の保護に。 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。
形状L型コーナー 寸法(mm)99×99×H42
1個
809 税込890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)約80 材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造) 材質#45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm)15.7 寸法B(mm)7.7 締付力(kg)70 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L型鋼製束 モノタロウ 動画あり
材質 タイプLタイプ 仕様ゴム板貼り 表面処理ダクロメッキ 付属品束1本にビス4本、釘2本
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。
寸法(mm)99×99×H42 耐熱温度(℃)約80
1個
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。
材質ニトリルゴム 寸法(mm)99×99×H42 耐熱温度(℃)約80 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
709 税込780
4日以内出荷

台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。
材質塩ビ(PVC) 寸法(mm)126×126×H34 耐熱温度(℃)約80
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の角に、角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。 材質NBR(発泡ゴム) 形状コーナー用 取付方式貼付タイプ 使用温度範囲(℃)-10~+50
1個ほか
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。
材質塩ビ(PVC) 寸法(mm)126×126×H34 耐熱温度(℃)約80 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
949 税込1,044
4日以内出荷

目に付きやすいトラ柄カラーで注意喚起!危険なコーナーでのぶつかり事故の防止や衝撃吸収剤として最適!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 材質NBR(発泡ゴム) 全長(mm)約900 使用温度範囲(℃)-10~+50
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドルタイプなので締め付け易く、グリップエンドの突起からスパナ等で強力な増し締めが可能です。 当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 付属品キャップ 種類Lクランプ・F型クランプ 原材料本体:炭素鋼 グリップ:PP 当てキャップ:PVC
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

運搬台車のコーナーに取り付け、壁面に衝突時の衝撃を緩和します。
材質ニトリルゴム(NBR) ブラック 耐熱温度(℃)約90 耐冷温度(℃)約-20
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
1本ほか
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
899 税込989
4日以内出荷

油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の衝突事故対策に 材質ニトリルゴム(NBR) 取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属) 長さ(m)0.9
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。 トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 形状L字型 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)6 幅(mm)24 質量(g)50 取付方式貼付タイプ(両面テープ付属) 長さ(m)0.9
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L型コーナーゴム(大)用の止金具です。コーナーゴムとセットでお使いください。台車や移動式機器のコーナーに取り付ければクッションラバーとして使えます。壁面等の破損防止に効果的です。
用途台車や移動用機器全般のクッションゴム。 L型コーナバンパーゴム止金具(TO-203TK)と一緒に使い台車等のコーナーのクッションとして。
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品シール付 適合機種FBU・FRU・TBWU・TRWU・GU・GUN・GUS・GUSN・GUP・GUPN用(スチール製は、L-30・L-40用) 種類U字溝 サイズ(mm)t=2、L=1000 入数2本1組
1組(2本)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

安心クッション(L字型) TRUSCO 動画あり
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 材質ニトリルゴム(NBR) 質量(g)450 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))25×80×0.9 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)