関連資料※部品展開図(0.74MB)
仕様ハイパーキラミック
寸法(mm)360×180×130
タイプ壁付式
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
仕様クランプねじ1個
質量(kg)0.05
高さ(mm)35
ねじ寸法(底面)M16P1
適合シャフト径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
種類ダイグラインダ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
仕様クランプねじ1個
質量(kg)0.03
高さ(mm)35
ねじ寸法(底面)M16P1
適合シャフト径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
1個
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
大型容器の移動・運搬に便利なイレクター製の台車です。矢崎化工製万能桶L-35、L-45用です。
用途矢崎化工製万能桶L-35、L-45移動用台車
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント)、キャスター:スチール(車輪ゴム)
質量(kg)1.8
色ブラック
適合容器万能桶L-35(矢崎化工製)、万能桶L-45(矢崎化工製) ※底から100mmの位置の高さの外径が330mm以下の容器であれば、使用できる場合があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)399×399×190
1個
¥10,980
税込¥12,078
16日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
36日以内出荷
代表車種ZR1200DGF
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
大型容器の移動・運搬に便利なイレクター製の台車と、矢崎化工製万能桶L-35のお得なセット品です。
用途矢崎化工製万能桶L-35と移動用台車のセット品
材質台車:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント)、キャスター:スチール(車輪ゴム)、万能桶:ポリエチレン
質量(kg)3.2
色台車:ブラック・万能桶:ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)399×399×525
1セット
¥14,980
税込¥16,478
16日以内出荷
種類ダイグラインダ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
材質NBR(ニトリルゴム製)
サイズAL-035
寸法L2(mm)6.5
1個
¥428
税込¥471
9日以内出荷
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
材質ステンレス
寸法L1(mm)35
寸法D(Φmm)3
寸法L2(mm)5.5
寸法W(mm)10
使用荷重(N)300
タキゲンコード11489
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
1セット
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
NOLANヘルメット用補修品。チークパッド
適合X-804RS / Lサイズ用
寸法(mm)35
色グレー
サイズ極厚
1セット
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
抗菌ブラケットです。
材質亜鉛合金+樹脂
形状L受
適合パイプ径(Φmm)35
1個
¥119
税込¥131
4日以内出荷
用途デッキ組み立て用部品
材質特殊防錆黒塗装・鉄
寸法(mm)35×35×50
1個
¥387
税込¥426
7日以内出荷
軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。
ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送
最高使用圧力(MPa)3.5
材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~+100
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
1個
¥509
税込¥560
31日以内出荷
形状メイルエルボ
ねじの種類(-) R、Rc
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
1個
¥553
税込¥608
4日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。
軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。
ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【金具】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)15.9
補強層2Y/S
最高使用圧力(MPa)3.5
最小破壊圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)75
概略質量(g/m)180
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(メス30°シート)
質量(g/個)96
寸法X(mm)19
寸法Y(mm)22
ラジオ/ポータブルラジオ用のイヤホンです。
ミニジャック付ラジオに対応しています。ダイナミック型ドライバーユニット採用の高音質タイプです。
ケーブル長(m)1
イヤホン形状インナーイヤー型
プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。
軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。
ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【金具】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)6.3
外径(Φmm)12.7
補強層2Y/S
最高使用圧力(MPa)3.5
最小破壊圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)65
概略質量(g/m)135
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)
質量(g/個)76
寸法X(mm)17
寸法Y(mm)19
油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。
軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。
ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【金具】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)15.9
補強層2Y/S
最高使用圧力(MPa)3.5
最小破壊圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)75
概略質量(g/m)180
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)
質量(g/個)96
寸法X(mm)19
寸法Y(mm)22
油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。
軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。
ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【金具】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)6.3
外径(Φmm)12.7
補強層2Y/S
最高使用圧力(MPa)3.5
最小破壊圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)65
概略質量(g/m)135
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)
質量(g/個)76
寸法X(mm)17
寸法Y(mm)19
油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。
軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。
ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【金具】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)18.9
補強層2Y/S
最高使用圧力(MPa)3.5
最小破壊圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)100
概略質量(g/m)250
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ