80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)8.0 ベルト幅(mm)12.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0 寸法W(mm)12.5 寸法θ40
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


壁面へネジで固定する方式のアームで、省スペース構造の小型アームです。 垂直な壁面だけでなく、天井などの天面にも取付可能です。 VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 LA-16LとLA-17Lの耐荷重は~8Kgで、目安として17インチまでの液晶モニタのマウントに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DONGIL RUBBER BELT農業機械用Vベルト
高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/45kgf以下。
用途農業機械用
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム
RoHS
設置方法PA03:PA-101-600用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム) 動画あり
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
1巻ほか
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)端子付きテストリード
RoHS
丸端子→クリップ電源・信号取り出し用ケーブル
用途ターミナル等からの電源・信号取り出し用 リード線0.3スケアー RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
1セット
1,398 税込1,538
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスコ品番EA109LA-37 全長(mm)215~230 種類刷毛 サイズ(号)5・15・25 材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛 主な用途油性用・ニス用・水性用 毛色白色 刷毛幅(mm)15・42・70
1セット
2,930 税込3,223
翌日出荷


MODERNSOLID(ウィンテクノ)TKモニターアーム
取付穴ピッチはVESA規格に対応し、標準プレートは75mm×75mmです。 100mm×100mmのプレートが付属品としてついています。 付属品として、モニター取付用ネジ、設置用工具がついています。 耐荷重調節用ネジがあり、液晶モニターの重さに応じて最適な動きに調節することができます。
質量(kg)1 耐荷重(kg)~14 設置方式壁面取付 適合モニターサイズ17~20インチ 関節数/アーム(個)3
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率・深穴加工用です。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工 材質HSS-CO 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角(°)35~38
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム
RoHS
支柱スタンドおよび移動式ワークステーションに使用する専用の小型アームです。 VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 LA-19Qの耐荷重は~6Kgで、目安として15インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。 LA-16QAの耐荷重は~8Kgで、目安として15インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。 LA-17QAの耐荷重は~8Kgで、目安として17インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。 LA-37QAの耐荷重は~14Kgで、目安として17~20インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。 LA-17QAと37QAは、LA-17LやLA-37Lと同様の関節構造です。耐荷重調節機構を有するとともに、高い剛性と信頼性を有しております。
設置方法支柱スタンドおよび移動式ワークステーション用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
3,298 税込3,628
5日以内出荷

空錠/サムターン 両開き
グリーン購入法適合
1セット
4,898 税込5,388
5日以内出荷

タイプシリンダー/サムターン レバーハンドルなし グリーン購入法適合
1セット
8,698 税込9,568
5日以内出荷

美和ロックMIWA U9 LA20-1 64×37~41 SV A
エコ商品
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。両開き扉用
グリーン購入法適合
1セット
9,498 税込10,448
5日以内出荷

壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差し込んで引っ掛けて固定する方式の壁面専用の小型アームです。 VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 LA-19の関節部は球面の樹脂製で、軽量構造となっています。 LA-16G、17G、18G、37Gの関節構造はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。 LA-19の耐荷重は最大6kgで目安として15インチまでの液晶モニタのマウントに適しています。(重量が6Kgを超える15インチモニタには使用できません)。 LA-16G、17G、18G、37Gの耐荷重はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。 LA-19のアラーム角度の固定は、球面関節の中心にあるネジ付きノブを締めることによって行います(なおLA-19の関節は樹脂製の球面関節のため、繰り返しの振動や偏心荷重に対しては高い剛性を有していません。よってそのような負荷が連続して発生する場所での使用は避けてください。さらに樹脂製球面関節の寿命は他の回転型関節に比べて短いため、モニタ角度を頻繁に変更するような用途には不向きです)。
設置方法簡易壁面取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

移動式のディスプレイモニター台です。キャスターは5か所あり、うち3つがロック付きとなります。スタンドの支柱にはPA-23D、24D専用のオプションを追加することが可能です(耐荷重制限内、他の専用オプションを追加される際は重量バランスにご注意ください)。
耐荷重(kg)~10
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム
RoHS
支柱やパイプなどの円形軸に取り付けるタイプの小型アームです。 省スペース構造ですので、1本の支柱やパイプに複数台の液晶モニタを取り付ける場合などに最適です。 取り付ける支柱の太さによって、直径Φ35~Φ42に対応するSNタイプと、直径Φ42~Φ52に対応するSWタイプの2種類があります。 さらに細い支柱では金具PA-32をご利用ください。 VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます(100×100の場合は、付属のアダプタを利用します)。 支柱への固定は共締め構造ですので、支柱に特別な加工を施さずにアームを固定できます。 関節構造はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。 耐荷重もLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。
付属品VESA100×100取付アダプタ、各種工具(設置・調整用)、モニタ取付用ネジ 設置方法支柱取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合機種FB-356T, FB-359T, FB-35T, FB-566LD, FB-569LD, FB-56LD, FHY-32TS10, FHY-32TS11, FHY-32TS12, FHY-32TS13, FHY-32TS9, FKD-327NE, FKD-36NL, FKD-46NL, FKD-56NL, FW-3214NE, FW-3215NE, FW-3216NE, FW-3217NE, FW-3218NE, FW-3219CX, FW-3219NE, FW-3220CX, FW-3220NE, FW-3221CX, FW-3221NE, FW-3222NC, FW-3222NE, FW-3223NC, FW-3223NE, FW-3224NC, FW-3224NE, FW-3225NC, FW-3225NE, FW-326NE, FW-327NE, FW-328NE, FW-329NE, FW-32NCAZ1, FW-3317KE, FW-3317KEE5, FW-3318KE, FW-3318KEE6, FW-3319KC, FW-3319KE, FW-3319KEE7, FW-3320KC, FW-3320KE, FW-3320KEE8, FW-3321KC, FW-3321KE, FW-3321KEE9, FW-3322KC, FW-3322KE, FW-3322KEE2, FW-3323KC, FW-3323KE, FW-3323KEE3, FW-3324KC, FW-3324KE, FW-3325KC, FW-3325KE, FW-3325KEE5, FW-33EK1, FW-3614L, FW-3615L, FW-3616L, FW-3617L, FW-3618L, FW-3619L, FW-3620L, FW-3621L, FW-3622L, FW-3623L, FW-3624L, FW-3625L, FW-367L, FW-368L, FW-369L, FW-3714LE, FW-3714LX, FW-3714SDX, FW-3714SLX, FW-3715LE, FW-3715SDR, FW-3715SDRE3, FW-3715SDX, FW-3715SLX, FW-3716LE, FW-3716SDR, FW-3716SDRE4, FW-3716SDX, FW-3717LE, FW-3717SDR, FW-3717SDRE5, FW-3717SDX, FW-3718GR, FW-3718LS, FW-3718SGX, FW-3718SGXE6, FW-3719GR, FW-3719LS, FW-3719SGX, FW-3719SGXE7, FW-3720GR, FW-3720LS, FW-3720SGX, FW-3721GR, FW-3721LS, FW-3721SGX, FW-3721SGXE9, FW-3722GR, FW-3722LS, FW-3722SGX, FW-3722SGXE2, FW-3723GR, FW-3723LS, FW-3723SGX, FW-3723SGXE3, FW-3724GR, FW-3724LS, FW-3724SGX, FW-3725GR, FW-3725GRE5, FW-3725LS, FW-3725SGX, FW-376LE, FW-377LE, FW-377LX, FW-378LE, FW-378LX, FW-379LE, FW-379LX, FW-37DX, FW-37DX2, FW-37EL1, FW-37EL2, FW-37SLX, FW-37SLX2, FW-4222NC, FW-4223NC, FW-4224NC, FW-4225NC, FW-4314NE, FW-4315NE, FW-4316NE, FW-4317NE, FW-4318KE, FW-4318KEE6, FW-4319KE, FW-4319KEE7, FW-4320KE, FW-4321KE, FW-4322KE, FW-4323KE, FW-4324KE, FW-4325KE, FW-436NE, FW-437NE, FW-438NE, FW-439NE, FW-4614L, FW-4615L, FW-4616L, FW-4617L, FW-4618L, FW-4619L, FW-4620L, FW-4621L, FW-4622L, FW-4623L, FW-4624L, FW-4625L, FW-466L, FW-467L, FW-468L, FW-469L, FW-4714LE, FW-4714LX, FW-4714SLX, FW-4715LE, FW-4715SDR, FW-4715SDRE3, FW-4715SDX, FW-4715SLX, FW-4716LE, FW-4716SDR, FW-4716SDRE4, FW-4716SDX, FW-4717LE, FW-4717SDR, FW-4717SDRE5, FW-4717SDX, FW-4718GR, FW-4718LS, FW-4718SGX, FW-4718SGXE6, FW-4719GR, FW-4719LS, FW-4719SGX, FW-4719SGXE7, FW-4720GR, FW-4720LS, FW-4720SGX, FW-4721GR, FW-4721LS, FW-4721SGX, FW-4721SGXE9, FW-4722GR, FW-4722LS, FW-4722SGX, FW-4722SGXE2, FW-4723GR, FW-4723LS, FW-4723SGX, FW-4723SGXE3, FW-4724GR, FW-4724LS, FW-4724SGX, FW-4725GR, FW-4725GRE5, FW-4725LS, FW-4725SGX, FW-476LE, FW-477LE, FW-477LX, FW-478LE, FW-478LX, FW-479LE, FW-479LX, FW-47SLX, FW-47SLX2, FW-5614L, FW-5615L, FW-5616L, FW-5617L, FW-5618L, FW-5619L, FW-5620L, FW-5621L, FW-5621LC, FW-5622L, FW-5622LC, FW-5623L, FW-5624L, FW-5625L, FW-566L, FW-567L, FW-568L, FW-569L, FW-56LAZ1, FW-5714LE, FW-5714LX, FW-5714SDX, FW-5714SLX, FW-5715LE, FW-5715SDR, FW-5715SDRE3, FW-5715SDX, FW-5715SLX, FW-5716LE, FW-5716SDR, FW-5716SDRE4, FW-5716SDX, FW-5717LE, FW-5717SDR, FW-5717SDRE5, FW-5717SDX, FW-5718GR, FW-5718LS, FW-5718SGX, FW-5718SGXE6, FW-5719GR, FW-5719LS, FW-5719SGX, FW-5719SGXE7, FW-5720GR, FW-5720LS, FW-5720SGX, FW-5721GR, FW-5721LS, FW-5721SGX, FW-5721SGXE9, FW-5722GR, FW-5722LS, FW-5722SGX, FW-5722SGXE2, FW-5723GR, FW-5723LS, FW-5723SGX, FW-5723SGXE3, FW-5724GR, FW-5724LS, FW-5724SGX, FW-5725GR, FW-5725GRE5, FW-5725LS, FW-5725SGX, FW-576LE, FW-577LE, FW-577LX, FW-578LE, FW-578LX, FW-579LE, FW-579LX, FW-57DX, FW-57DX2, FW-57EL1, FW-57EL2, FW-57SLX, FW-57SLX2, FW-57SLX3, FW-6614L, FW-6615L, FW-667L, FW-668L, FW-669L, FW-66L, FW-66L2, FW-66L3, FW-66L4, FW-66L5, FW-6714LX, FW-6714SLX, FW-6715SDX, FW-6715SLX, FW-6716SDX, FW-6716SDXE4, FW-6717SDX, FW-6718SDX, FW-6719SDX, FW-6720SDX, FW-6721SDX, FW-6722SDX, FW-6723SDX, FW-6724SDX, FW-6725SDX, FW-677LX, FW-678LX, FW-679LX, FW-67SLX, FW-67SLX2, FW-7214SDX, FW-7215SDX, FW-7216SDX, FW-7216SDXE4, FW-7217SDX, FW-7218SDX, FW-7219SDX, FW-7220SDX, FW-7221SDX, FW-7222SDX, FW-7223SDX, FW-7224SDX, FW-7225SDX, FW-72DX, FW-72DX2, FW-72DX3, FW-72DX4, FW-72DX5, FW-72DX6, FW-72NDX1, FW-C3225KX, FW-C3323KC, FW-C37SLX, FW-C37SLX2, FW-C47SLX2, FW-C57SLX, FW-C57SLX2, FW-D3319K, FW-D3619L, FW-D422NC, FW-D423NC, FW-D424NC, FW-D425NC, FW-D4619L, FW-D5619L, FW-KH3222NC, FW-KS3717SDX, FW-KS3718SGX, FW-KS3719SGX, FW-KS3721SGX, FW-KS3722SGX, FW-KS3723SGX, FW-KS4717SDX, FW-KS4718SGX, FW-KS4719SGX, FW-KS4721SGX, FW-KS4722SGX, FW-KS4723SGX, FW-KS5717SDX, FW-KS5718SGX, FW-KS5719SGX, FW-KS5721SGX, FW-KS5722SGX, FW-KS5723SGX, FW-M3615L, FW-MV32NC, FW-MV32NC2, FW-MV32NC3, FW-MV36L3, FW-MV46L3, FW-MV56L, FW-MV56L2, FW-MV56L3, FW-MV56LA, FW-N56L, FW-SD32NC1, FW-V3725SGX, FW-V37SGX, FW-V4725SGX, FW-V47SGX, FW-V5725SGX, FW-V57SGX, FW-YK32NC4, FW-YK36L4, FW-YK46L4, FW-YK56L4, FWY-32CW1, FWY-32CW18, FWY-32CW19, FWY-32CW2, FWY-32CW20, FWY-32CW21, FWY-32CW3, FX-32ER, FX-32R2, FX-32R3, FX-32R4, FX-52R2, FX-52R3, FX-52R4, FX-72ER, FX-72R2, FX-72R3, FX-72R4, FX-72R5, FZ-101, FZ-102, FZ-103, FZ-104, KDF-32NC, KDF-32NC2, KDF-32NC3, KDF-32NC4, KDF-36LD2, KDF-36LD3, KDF-36LD4, KDF-42NC, KDF-42NC2, KDF-42NC3, KDF-42NC4, KDF-46LD, KDF-46LD2, KDF-46LD3, KDF-46LD4, KDF-56LB, KDF-56LC, KDF-56LD, KDF-56LD2, KDF-56LD3, KDF-56LD4
1個
599 税込659
欠品中

1台
29,980 税込32,978
50日以内出荷

スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み。。【ホイール名】:ロクサーニスポーツ SP10。【ホイールサイズ】:14インチ4.5J 4-100 +45 メタリックグレー。【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7。【タイヤサイズ】:155/65R14 75Q。【タイヤ説明】 :最新のテクノロジーを搭載し、降雪地区ユーザーから強く求められる氷上・雪上性能をさらに向上。氷上で優れたグリップ力とコーナリング性能を発揮。【特徴・性能】 :より手前で止まる!しっかり曲がる!プレミアムスタッドレスタイヤ。グッドイヤースタッドレスは高い総合性能を発揮。【テクノロジー】 :氷上(アイスバーン)でより手前で止まる! 氷上(アイスバーン)でしっかり曲がる! 雪上(圧雪された雪道)でより安定した走行が可能! ウエット路面での排水性向上でハイドロプレーニングを抑制! ドライ路面での偏摩耗の抑制で高い経済性を実現!
用途軽自動車 ホイール:メタリックグレー タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI(アイスナビ) 7 タイヤサイズ155/65R14 75Q ホイールロクサーニスポーツ SP10 適合車種【トヨタ】ピクシスメガ(LA700A・LA710A)・ピクシスエポック(LA350A・LA360A)・ピクシススペース(L575A・L585A)、【日産】サクラ(B6AW)・デイズ(B43W・B44W・B45W・B46W・B47W・B48W)・デイズルークス(B21A)・ルークス(B44A・B45A・B47A・B48A)、【ホンダ】N-BOX(JF1・JF2・JF3・JF4)・N-BOX+(JF1・JF2)・N-BOXスラッシュ(JF1・JF2)・N-ONE(JG1・JG2・JG3・JG4)・N-WGN(JH1・JH2・JH3・JH4)、【マツダ】キャロル(HB36S・HB37S・HB97S)・フレア(MJ55S・MJ95S)・フレアワゴン(MM53S)、【三菱】eKスペース(B34A・B35A・B37A・B38A)・eKワゴン(B33W・B36W)・eKクロス(B34A・B35A・B37A・B38A)・eKクロススペース(B34A・B35A・B37A・B38A)、【スバル】シフォン(LA600F・LA610F・LA650F・LA660F)・ステラ(LA150F・LA160F)・プレオプラス(LA350F・LA360F)、【スズキ】アルト(HA36S・HA37S・HA97S)・アルトラパン(HE33S)・アルトワークス(HA36S)・スペーシア(MK53S)・ワゴンR(MH85S・MH95S・MH55S・MH35S)・ワゴンRスマイル(MX81S・MX91S)、【ダイハツ】ウェイク(LA700S)・キャストスタイル(LA250S・LA260S)・キャストスポーツ(LA250S・LA260S)・タント(LA650S・LA660S・LA600S・LA610S)・ミラトコット(LA550S・LA560S)・ミライース(LA350S・LA360S)・ムーヴキャンバス(LA800S・LA810S)・ムーヴ(LA150S・LA160S) タイヤ幅(mm)155 リム径(inch)14 偏平率(%)65 ホイールサイズ14インチ 4.5J 4-100 +45
1セット(4本)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

BOSCH(ボッシュ)EFB バッテリー Hightec
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


MODERNSOLID(ウィンテクノ)移動式ワークステーション
RoHS
折りたたみ機能付キーボードアームKA-01Aセット。 移動式の簡易型パソコンラックです。 支柱スタンド用小型アームLA-QAシリーズおよびキーボードアームKA-01を取り付け、モニタ、マウス、キーボード、PC本体を設置し移動式のワークステーションにすることができます。 PC本体は、台座アングルと付属ベルトによって固定します(PC本体サイズはミドルタワー以下のモデルを固定できます)。 車輪は5つあり、ロック機構もありますので、移動時・静止時ともに非常に安定しています。 PA-23Dは高さ1800mmでたっての作業向け、PA-24Dは1350mmで座っての作業に向いています。 中央の支柱は4方向に溝をつけており、ハンドルやウェイト、ノート台などオプションを追加していただくことも可能です(総耐荷重にご注意ください、また片面に重量が偏る設置も移動時不安定になりますのでご遠慮ください)。 機械設備の操作機、検査・計測用PCやサブコンピュータの設置に最適です。 スタンド単体の購入も可能です。別売りのアームやオプションをお好みに選択いただけます(重量バランスの確認は必要です)。 PA-23D、PA-24Dシリーズともに支柱は2分割されており、輸送に便利です。
耐荷重(kg)~30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)移動式ワークステーション
RoHS
移動式の簡易型パソコンラックです。 支柱スタンド用小型アームLA-QAシリーズおよびキーボードアームKA-01を取り付け、モニタ、マウス、キーボード、PC本体を設置し移動式のワークステーションにすることができます。 PC本体は、台座アングルと付属ベルトによって固定します(PC本体サイズはミドルタワー以下のモデルを固定できます)。 車輪は5つあり、ロック機構もありますので、移動時・静止時ともに非常に安定しています。 PA-23Dは高さ1800mmでたっての作業向け、PA-24Dは1350mmで座っての作業に向いています。 中央の支柱は4方向に溝をつけており、ハンドルやウェイト、ノート台などオプションを追加していただくことも可能です(総耐荷重にご注意ください、また片面に重量が偏る設置も移動時不安定になりますのでご遠慮ください)。 機械設備の操作機、検査・計測用PCやサブコンピュータの設置に最適です。 スタンド単体の購入も可能です。別売りのアームやオプションをお好みに選択いただけます(重量バランスの確認は必要です)。 PA-23D、PA-24Dシリーズともに支柱は2分割されており、輸送に便利です。
耐荷重(kg)~30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本ファイリングNF 縦仕切付軽量物品棚
縦仕切板付
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。 材質スチール 表面処理水溶性塗料電着塗装
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ハキダシホースマトメ
備考38~40フクム 部品名称ハキダシホースマトメ 関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.43MB) 展開図3(1.36MB) 展開図4(1.36MB) 展開図5(1.36MB) 展開図6(1.36MB) 展開図7(1.39MB) 展開図8(1.39MB) 図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.39、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.37、BSM-1050SLT-16HA3U 薬液配管部品_No.37、BSM-1050SLT-16LA3U 薬液配管部品_No.37、BSM-1050SLT-20LA3U 薬液配管部品_No.39、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.37、BSM-1050SLT-16SA3U 薬液配管部品_No.37、BSM-1050SLT-20HA3U 薬液配管部品_No.39
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Uボルト
規格M8 部品名称Uボルト 関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.15MB) 図解NoBSM-1050SLT-20LA3U 調圧弁部品_No.40、BSM-1050SLT-20HA3U 調圧弁部品_No.40、BSM-1050SLT-16HA3U 調圧弁部品_No.37、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 緒圧弁 16クラス~2011年3月部品_No.37、BSM-1050SLT-16SA3U 調圧弁部品_No.37、BSM-1050SLT-16BA3U 調圧弁部品_No.37、BSM-1050SLT-16LA3U 調圧弁部品_No.37、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁 20クラス ~2012年3月部品_No.40
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ラインフイルタ
備考70~72フクム 規格GEO8135001 部品名称ラインフイルタ 関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.15MB) 図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁 20クラス ~2012年3月部品_No.37、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 緒圧弁 16クラス~2011年3月部品_No.34、BSM-1050SLT-20LA3U 調圧弁部品_No.37、BSM-1050SLT-16LA3U 調圧弁部品_No.34、BSM-1050SLT-16SA3U 調圧弁部品_No.34、BSM-1050SLT-16BA3U 調圧弁部品_No.34、BSM-1050SLT-20HA3U 調圧弁部品_No.37、BSM-1050SLT-16HA3U 調圧弁部品_No.34
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カクパイプマトメ
部品名称カクパイプマトメ 関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.3MB) 図解NoBSM-1265SLT 第2段ブーム部品_No.47、BSM-1050SLT-16BA3U 第2段ブーム部品_No.37、BSM-1060SLT 第2段ブーム部品_No.47、BSM-1065SLT-20BA 第2段ブーム部品_No.67、BSM-1065SLT-20HA 第2段ブーム部品_No.67、BSM-1365SLT-20HA 第2段ブーム部品_No.67、BSM-1050SLT-16LA3U 第2段ブーム部品_No.37、BSM-1050SLT-16SA3U 第2段ブーム部品_No.37、BSM-1050SLT-16HA3U 第2段ブーム部品_No.37、BSM-1065SLT 第2段ブーム部品_No.47、BSM-1050SLT-20HA3U 第2段ブーム部品_No.37、BSM-1260SLT 第2段ブーム部品_No.47、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第2段ブーム 3段ブームタイプ部品_No.37、BSM-1050SLT-20LA3U 第2段ブーム部品_No.37
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA29オレンジ
規格LA29オレンジ 関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1.28MB) 展開図22(1.25MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.01MB) 図解NoMSV613R2-M-A(13X130M) マキトリソウチ部品_No.3、MSV413R2-K-A(8.5) フレーム部品_No.42、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.45、MS330CNA-K-1 マキトリソウチ部品_No.24、MSV413R2-M フレーム部品_No.42、MS334CNA-K マキトリソウチ部品_No.24、GS28MX-1 フレーム部品 Vベルト LA29オレンジ_No.37、MSV413B-M-1(8.5X130) フレーム部品_No.44、MSV413R1TB-M-1 フレーム部品_No.42、MSV413B-K-2-A フレーム部品_No.41、MSV613R2-M-A マキトリソウチ部品_No.3、MSV413R2-K-2-A フレーム部品_No.41、MSV613-M-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.10、MSV413R2-K フレーム部品_No.42、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.42、MSV613-K-A マキトリソウチ部品_No.10、MSV613-K-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.10、MSV613R2-K-A マキトリソウチ部品_No.3、MSV613R2-K-A(13X130M) マキトリソウチ部品_No.3、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.44、MSV413R2-M-A(8.5) フレーム部品_No.42、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.41、MSV413R2-M-2-A フレーム部品_No.41、MS330CNA-M-1 マキトリソウチ部品_No.24、MSV413B-K-1 フレーム部品_No.45、MSV613-M-A マキトリソウチ部品_No.10、MS334CNA-M マキトリソウチ部品_No.24
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プレートマトメ
部品名称プレートマトメ 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.32MB) 図解NoBSM-1510L オプション11 電動調圧キット部品_No.13、BSM-1310L オプション11 電動調圧キット部品_No.13、BSM-1050SLT-16SA3U パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1050SLT-16LA3U パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1050SLT-16BA3U パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1510L オプション9 速度連動散布装置部品_No.37、BSM-1310L オプション10 自動調圧キット部品_No.13、BSM-1510L オプション10 自動調圧キット部品_No.13、BSM-1050SLT-20LA3U パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1110L オプション9 (速度連動散布装置)部品_No.37、BSM-1110L オプション10 (自動調圧キット)部品_No.13、BSM-1110L オプション11 (電動調圧キット)部品_No.13、BSM-1050SLT-20HA3U パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1050SLT-16HA3U パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1310L オプション9 速度連動散布装置部品_No.37
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)グロメツト
部品名称グロメツト 関連資料展開図1(1.45MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(0.74MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(0.74MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.15MB) 図解NoBSM-1350 1550L-3シリーズ センタブーム(高低シリンダ),手洗タンク部品_No.37、BSM-1050SLT-20LA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.18、BSM-1550L-18GK センタブーム 高低シリンダ,手洗タンク部品_No.35、BSM-1670SLT(18) オプション13 手洗いタンク,手動撹拌停止装置,コンビネーションランプ部品_No.4、BSM-1550L-22DU センタブーム 高低シリンダ,手洗タンク部品_No.39、BSM-1270SLT オプション13 手洗いタンク,手動撹拌停止装置,コンビネーションランプ部品_No.4、BSM-1350L-18DUBK センタブーム(高低シリンダ),手洗タンク部品_No.39、BSM-1050SLT-16BA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.29、BSM-1370LT-HD オプション5 コンテナ台,手洗タンク部品_No.11、BSM-1070SLT オプション13 (手洗いタンク 手動撹拌停止装置 コンビネーションランプ)部品_No.4など
1個
330 税込363
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ
規格17X24XT0.3 部品名称ヒラザガネ 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.3MB) 図解NoSSA-V1000C 給水ポンプ(2)部品_No.12、BSM-1050SLT-20HA3U 動力噴霧機 1部品_No.42、SSA-V1000 撹拌テンション部品_No.9、SSA-R1000C 攪拌テンション部品_No.9、BSM-1310L 動力噴霧機1部品_No.41、SSA-α1002ST 攪拌,テンション部品_No.38、SSA-V1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.12、SSA-V1000C 動力噴霧機(2)部品_No.37、BSM-1050SLT-20LA3U 動力噴霧機 1部品_No.42、TS2200G(2005) クランクケース,キュウスイベン,フゾクヒン部品_No.41、TS2000G(2005) クランクケース,キュウスイベン,フゾクヒン部品_No.41、SSA-R1000 動力噴霧器(2)部品_No.38、SSA-R1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.12、BSM-1510L 動力噴霧機1部品_No.41、SSA-R1000C 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.12、SSA-V1000 動力噴霧機(2)部品_No.37、BSM-1110L 動力噴霧機1部品_No.41、SSA-V1000C 撹拌テンション部品_No.9、SSA-R1000 撹拌テンション部品_No.9、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 20クラス部品_No.42、SSA-R1000C 動力噴霧器(2)部品_No.38、TS2000G 動力噴霧機部品_No.38
1個
54 税込59
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)WSW
規格M6X16(SM) 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(0.72MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(1.06MB) 図解NoSSA-アルフア1005VT サブミッション分解部品_No.48、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 付属品部品_No.16、BSA-420JDASG G-3 ソフトキャビン 日除(Jタイプ)部品_No.7、SSA-Z500-1 ボンネット部品_No.26、BSM-500F-1 第2段ブーム 右部品_No.6、SSA-V602C エアコン部品_No.22、BSM-1050SLT-20LA3U ターンブーム ノズル部品_No.37、BSA-420JAW 操作舵 ホイル部品_No.23、BSA-420JAS ワイドタイヤ部品_No.13、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 希望付属品1部品_No.8、BSA-650C -1シリーズ ホイル組立 ホイルカバー付部品_No.17、KBM-410D 左ブーム部品_No.69、BSA-420JES ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.7、BSM-1070SLT オプション4 (延長ノズル 1.8M)部品_No.35、BSA-420JAS バッフルプレート 燃料タンク部品_No.30など
1セット(5個)
469 税込516
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ステー
部品名称ステー 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.51MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.63MB) 展開図6(1.51MB) 展開図7(1.6MB) 展開図8(1.49MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.28MB) 展開図11(1.28MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.28MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.45MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.39MB) 展開図21(1.38MB) 展開図22(1.39MB) 展開図23(1.38MB) 展開図24(1.47MB) 展開図25(1.44MB) 展開図26(1.39MB) 展開図27(1.38MB) 展開図28(1.21MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.51MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.63MB) 展開図36(1.51MB) 展開図37(1.6MB) 展開図38(1.49MB) 展開図39(1.51MB) 展開図40(1.6MB) 展開図41(1.49MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.4MB) 展開図45(1.41MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.4MB) 展開図49(1.41MB) 展開図50(1.15MB) 図解NoBSM-840SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.32、BSM-630SLT-C2-2 オプション10 (14M第3段ブーム ノズル)部品_No.32、BSM-1040SLT-C2S オプション14 18M第3段ブーム ノズル部品_No.37、BSM-1050SLT-20LA3U 第3段ブーム ノズル部品_No.36、TSB3-13 2000ネン 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.31、TSB3-13(44)-SR 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.44、TSB3-13(44)-S 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.49、BSM-1040SLT-C2-1 オプション16 第3段ブーム ノズル部品_No.37、BSM-1065SLT 第3段ブーム ノズル部品_No.27、BSM-1240SLT-C2S オプション14 18M 第3段ブーム ノズル部品_No.37、BSM-840SLT-C2S 第3段ブーム ノズル部品_No.31、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション10 (14M第3段ブーム ノズル)部品_No.32など
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バルブシート
部品名称バルブシート 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(0.74MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(0.72MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.72MB) 展開図47(0.84MB) 図解NoBSM-840SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.37、BSM-1500L 調圧弁部品_No.25、BSM-1240SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.37、BSM-1050SLT-16LA3U 調圧弁部品_No.22、BSM-640SLT-B 14M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.23、CBM-520SLT キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.25、BSM-840SLT-C2S 水分器 調圧弁部品_No.37、BSM-640SLT 14M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.23、CBM-520SLT-1 オプション(5)(キャビン用操縦装置-調圧弁)部品_No.25、BSM-1060SLT 調圧弁部品_No.22、BSM-830L 2002ネン 調圧弁部品_No.22、BSM-1540SLT-C2-1 分水器,調圧弁部品_No.37、BSM-640SLT-B 12M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.23、BSM-640SLT-B 14M 調圧弁2016年10月~部品_No.24、BSM-1230L 調圧弁部品_No.22など
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

関連キーワード