プリント板を直角に取付ける時に御利用下さい。
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結
リフロー対応型
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
定格電流(A)1
使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)500(AC,DC1分間)
接触抵抗(mΩ)30以下
適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.4~0.5
表面実装用基板に使用するタイプです。
片側(半田付側)は表面実装用基板、片側(コンタクト側)は通常のスルーホール基板となります。
ピッチは1.27、2.54mmがあります。
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結
両サイドに位置決めピンがつきます。
電気的仕様はXBシリーズと同じです。
プリント板適合スルーホール穴:0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
新素材の製菓製パン用型。
加熱冷却の短縮化や良好な離型性、汚れや臭いがつかない特徴があり製菓製パン業界にうってつけのLCP樹脂(Liquid Crystal Polymer)。
材質LCP樹脂(液晶ポリマー)
品名・タイプ焼き菓子型
耐熱温度(℃)250
耐冷温度(℃)-30
関連資料(1.37MB)
表面実装基板の上にスルーホール基板を直角に立てる時に御利用下さい。
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結
両サイドに位置決めピンがつきます。
電気的仕様等はXAシリーズと同じです。
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
適合板厚(mm)0.8~1.6(コンタクト側)
使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
プリント板取付穴径(Φmm)0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)
3つの異なるドライバーの長所を組み合わせた新しいHDハイブリッドドライバーシステムを搭載。
軽量・高剛性が求められるドーム部に、薄膜のマグネシウム合金を採用。エッジはしなやかさを担保しつつ、内部損失の高いアルミニウムコートLCPを採用することで、沈み込む低音域と繊細な中高音域を両立し、微小な音も余すところなく再生します。
振動板には実用金属中でもっとも比剛性が高く、かつ高い内部損失を誇るマグネシウム合金を採用しました。また、ボイスコイルに伝送効率の高い銀コート銅線を採用し、端子部には金メッキを施すことで、駆動力を向上。入力信号に対して忠実に動く振動板が、微小な音をしっかりと捉え、再生します。
材質(インシュレータ)LCP
色(インシュレータ)黒
ピッチ(mm)2.5
定格電圧(V)300
定格電流(A)6.5
仕上(コンタクト-接触部)金
材質(コンタクト)黄銅
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結
リフロー対応型
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
定格電流(A)1
使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)30以下
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
600×400の天板に3枚納まります。新素材の製菓製パン用型。加熱冷却の短縮化や良好な離型性、汚れや臭いがつかない特徴があり、製菓製パン業界にうってつけのLCP樹脂(Liquid Crystal Polymer)。優れた性能を備えた新素材LCPを採用した焼き型です。(サビない・加熱・冷却スピードが速い・作業時間の短縮と効率性アップ・汚れが落ちやすく、匂いが付きにくい) 高耐熱性、低温特性に優れた樹脂素材《LCP/液晶ポリマー》。耐冷-30℃~耐熱+250℃。食洗機使用可能。変形や劣化による汚損や性能低下が少なく長くお使いいただけます。
材質LCP樹脂
高さ(mm)12
外寸(mm)370×190
内寸(mm)85×45
コード439000280
耐熱温度(℃)-30~250
底寸法(mm)75×45
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
600×400の天板に3枚納まります。新素材の製菓製パン用型。加熱冷却の短縮化や良好な離型性、汚れや臭いがつかない特徴があり、製菓製パン業界にうってつけのLCP樹脂(Liquid Crystal Polymer)。優れた性能を備えた新素材LCPを採用した焼き型です。(サビない・加熱・冷却スピードが速い・作業時間の短縮と効率性アップ・汚れが落ちやすく、匂いが付きにくい) 高耐熱性、低温特性に優れた樹脂素材《LCP/液晶ポリマー》。耐冷-30℃~耐熱+250℃。食洗機使用可能。変形や劣化による汚損や性能低下が少なく長くお使いいただけます。
材質LCP樹脂
容量(mL)約45
高さ(mm)17
外寸(mm)370×190
内寸(mm)80×48
コード439000270
耐熱温度(℃)-30~250
底寸法(mm)70×40
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
形状角
寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能
取付穴径(Φmm)角穴31
光源LED
保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm
彫刻範囲(mm)25×25
色(本体)黒色(N1.5近似値)
LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
仕様集合表示灯.8種類の照光面(30mm角)を自由に選択.幅広い使用電圧に対応
保護構造IP40
1個
¥629
税込¥692
3日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
仕様●適合窓サイズ:F
適合機種SLC30
材質アクリル樹脂
品名色板・乳白板
外形寸法(mm)27H×27W×1.0t
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
大口径70mm振動板により、生演奏を聴いているような自然な響きを再生。
一般的な人の耳殻を上回る大口径70mm振動板により、平面に近い波面を再現します。音の波面が広く平らになることで、生演奏を聴いているような自然な響きを体感できます。
振動板材料として理想的な特性を持つLCP(液晶ポリマー)にアルミニウム薄膜をコーティング。LCPとアルミニウムの相互作用により全帯域で高くフラットな内部損失特性を実現し、色付けのないクリアな中高音を再生します。
セット内容ヘッドホンケーブル(約3.0m)、バランス接続ヘッドホンケーブル(約1.2m)、金メッキプラグアダプター(ステレオ標準プラグ⇔ステレオミニジャック)
感度98 dB/mW
入力端子ヘッドホンケーブル(約3 m、銀コートOFC線、金メッキステレオミニプラグ)、バランス接続ヘッドホンケーブル(約1.2 m、銀コートOFC線、金メッキL型バランス標準プラグ)
再生周波数帯域(Hz)4 - 100,000(JEITA)
特性ハイレゾ音源対応
インピーダンス(Ω)56(1kHzにて)
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥90,980
税込¥100,078
11日以内出荷
高品位ハイレゾオーディオ、リアルタイム補正機能付きハイブリッドノイズキャンセリング、Zoom認証済の高通話品質を備えたワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン。2.4GHz USB Type-CドングルとBluetoothによるシームレスな接続。USB Type-Cドングルは多くのデバイスに対応し、瞬時にシームレスな接続を実現します。(USB Type-Aコネクタ付属) マルチポイント接続により、電話の通話とデスクトップのZoom会議を簡単に切り替えることができます。また、Google Fast PairとMicrosoft Swift Pairを使用すると、複数のデバイスとの接続がスムーズに行えます。AKG N9は、Bluetooth(R)を介してApple、Android、またはWindowsデバイスに接続できます。ハイレゾクオリティのAKGサウンド。液晶ポリマー(LCP)振動板を採用した40mmダイナミックドライバーは歪みを軽減し、速いレスポンスで、ワイドレンジのディテールと鮮やかなダイナミックサウンドを実現します。低音は豊かで正確、ボーカルはクリアで精細、高音は活き活きと広がります。さらに、AKG N9は3.5mm接続とBT接続双方でハイレゾオーディオに対応しています。卓越した24ビットの高性能サウンドを保証するLDACにより、細部まで驚くほど鮮明に、これまで以上にスタジオクオリティを実現します。高い没入感のAKG空間サウンド。AKG N9は、AKGリファレンスサウンドとともに、あらゆるステレオコンテンツを仮想サラウンドサウンドに変換します。幅広いサウンドステージと楽器やボーカルの詳細な配置により、お気に入りの音楽がより詳細でリアルなサウンドになります。
セット内容AKG N9×1、USB Type-C充電用ケーブル×1、USB Type-Cドングル×1、USB Type-A→Type-Cドングル×1、着脱可能オーディオケーブル×1、USB Type-A→Type-C充電ケース×1、フライトアダプタ×1、専用キャリングケース×1、保証書/警告カード×1、QSG×1
質量(g)約281
電源5V 1A
感度本体:98dB SPL @ 1kHz, マイク:-38dBV / Pa @1kHz
周波数特性本体:(アクティブ)20Hz ~ 40kHz (パッシブ)20Hz ~ 40kHz/マイク:20Hz ~ 16kHz
バッテリーリチウムイオンバッテリー (1050mAh / 3.8V)
充電時間残量なしの状態から約3時間
電気抵抗(Ω)32
音圧レベル(dB)最大SPL:95
ワイヤレス通信ワイヤレスキャリヤー周波数:2.4GHz~2.4835GHz/ワイヤレストランスミッター出力:<9 dBm (EIRP)/ワイヤレス変調:GFSK
Bluetoothバージョン:5.3、プロファイル:A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8、トランスミッター周波数帯域:2.4GHz~2.4835GHz、トランスミッター出力:11dBm未満、トランスミッター変調方式:GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK
最大入力(mW)30
ドライバー径(Φmm)40mm / 1.57インチ径ダイナミックドライバー
再生時間(時間)(2.4Gオン+ANCオフの場合)最大約85/(2.4Gオン+ANCオンの場合)最大約45/(AUX+ANCオンの場合)最大約40/(Bluetoothオン+ANCオフの場合)最大約100/(Bluetoothオン+ANCオンの場合)最大約55
通話時間(時間)ANCオンでの通話時間:(2.4G)最大約30/(Bluetooth)最大約35
最大動作温度(℃)45
足場つなぎアンカー
ALCパネル(ALC板)、ECP(押出成形セメント板)の外壁に壁つなぎを接続することができます。
小箱毎に取付・取り外し用小箱毎に取付・取り外し用のビットを付属、プラス(+)のNo.2とNo.3両頭ドライバービットです。
下穴処理用としてGSワッシャーSUS304を付属。
取付ネジは「ステンめっき」を採用。
耐食性はステンレス同等以上です。
材質/仕上スチール+三価ホワイト
イソバンド、断熱壁パネル、ALCパネル、ECP(押出成形セメント板)などの外壁材+鉄骨造用。
鉄骨造外壁の仮設足場に壁つなぎを接続。
鉄骨下地への穴あけとネジ立てを行う径8mmのドリルネジを採用。
改修工事にも使用可能。
ネジとナット部(カーリング)の最大引張強度は、2000kgfを誇り、他に無い技術です。
壁つなぎとの接続は、壁つなぎを回転させずに、接続ナット・雄ネジを締め付けて可能です。
鉄骨造の新築工事向け耐力を備えます。
作業性に優れ、工事現場の省力化が図れます。
小箱にねじ込み・取り外し用のトルクスビット(T30×50)付き。
タイプナット可動式
仕上高ナット部、ネジ部:三価ホワイト
付属ビットトルクス#30、六角対辺6.35mm
Siemensのこのディスプレイモジュールを使用して、産業機械を監視及び制御します。背面のデュアルイーサネットポートを介してLOGOシリーズのロジックモジュールに接続することができ、スムーズなデータ転送を実現するための完全なセットアップを簡単に作成できます。LCD (液晶ディスプレイ)画面には、1行あたり最大20文字が表示されるため、読み取りやすい結果が得られます。また、3種類のバックグラウンドカラーとLED (発光ダイオード)バックライトを備えているため、必要に応じてディスプレイを調整できます。
寸法(mm)86×128.2×38.7
シリーズLOGO!
定格電圧(VDC)12 、(VAC/DC)24 (VAC/DC)
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品LOGOシリーズ
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
イソバンド、断熱壁パネル、ALCパネル、ECP(押出成形セメント板)などの外壁材+鉄骨造用。
鉄骨造外壁の仮設足場に壁つなぎを接続。
外壁への施工時に、鉄骨下地への穴あけとネジ立てを行う径8mmのドリルネジを採用。
改修工事にも使用可能。
ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は、2,000kgfを誇り、他に無い技術です。
小箱にねじ込み・取り外し用のトルクスビット(T30×50)付き。
鉄骨造の新築工事向け耐力を備え、作業性に優れ省力化が図れます。
鉄下地1.6~3.2mmに対応し特別に開発した高強度を誇るドリルネジです。
タイプナット固定式
仕上高ナット部、ネジ部:三価ホワイト
付属ビットトルクス#30、六角対辺6.35mm
足場つなぎアンカー。
さまざまな壁(建物)の補修工事に最適です。
ALCパネル、ECP・押出成形セメント板、金属断熱サンドイッチパネルなどに使用可能です。
高ナットW1/2-12ナット付きファスナーです。
4分のボルトを取付け可能です。
取り付けは、定評の四角ビット(小箱毎に専用ビット 四角No.3/十字No.2ダブルビット付き)。
クッション性を兼ね備えたボンデッドワッシャーを採用し壁材面への傷つきを防止します。
接続ナットは、360度方向に8度傾斜しても自由回転します。
つまり単純にネジとナットを連結しておりません。
壁つなぎに曲げ力がかかった場合、ナットが傾斜するため、ネジの折損を防ぎます。
ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は2.000kgfを誇り、他に無い技術です。
高ナットおよびネジ部は、自動車関連では25年以上実績のある「ステンめっき」を採用。耐食性はステンレス同等以上です。
寸法L2(mm)16
寸法D(mm)19
材質高ナット部、ネジ部:スチール+ステンめっき、ボンデッドワッシャー:SUS304+シール材ネオプレーン
付属品ビット四角No3&十字No2、六角対辺6.35mm
シングルタワーヒートシンクCPUクーラー「Burst Assassin 120」シリーズの液晶搭載モデルです。 高さは僅か156mmのシングルタワーヒートシンクに120mmの冷却ファンを2基搭載しました。 全高を156mmに抑えることで、多くのPCケースに対応しています。 6mmヒートパイプ6本とニッケルコーティングされた純銅製のベースプレートで、効率よく熱をヒートシンクに移動させ高い冷却性能を実現しました。 第4世代AGHPヒートパイプテクノロジーとスーパースケールラジエーターフィンによる高い冷却性能により、DTPC 245Wを実現しています。 2.4インチのIPS液晶はUSBを通してPCへ接続され、管理ソフト「TRCC」で画面のパターン選択や表示したいステータスを選ぶことが可能です。 丸いスクリーンと比較して、自然な視覚的な利点と調和のとれたスタイルを持っています。 LCD搭載天板はマグネット式で、簡単に取り外しが可能です。 LGA1851および、AM5という最新CPUソケットに対応します。
適合ノイズ:25.6 dBA(最大)
寸法(mm)ヒート:6径×6本
ベアリングS-FDB
最大静圧(mmH2O)1.53
液晶サイズ2.4インチ
回転数1500RPM±10%(最大)
本体サイズ(mm)124×156×103(付属ファン含む)
コネクタファン:PWM 4ピン
サイズ(mm)付属ファン:120×120×25
素材銅ベース:C1100純銅ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。
クリップ式なので机周り等にパチッと挟んで使用できます。
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED
設置場所屋内
質量(g)約74(電池除く・クリップ含む)
電源単四形乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×94×58(最大値)
光源白色LED
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感
電池寿命センサーモード/約24ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約60時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
はさみ幅角材 板厚22mmまで 丸パイプ Φ26mmまで
設置方式クリップ式
点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)
点灯開始照度(Lux)約3以下
1個
¥2,469
税込¥2,716
当日出荷
仕様電池タイプ = CR1632セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 16mm寸法 = 24 x 16 x 5.5mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = LCP接点材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(70個)
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 31.7 x 16 x 5.5mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = LCP接点材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 31.55 x 16.00 x 5.18mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = LCP接点材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24.0 x 22.3 x 8.8mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = LCP接点材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm寸法 = 36 x 16 x 7.5mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = LCP接点材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 31.7 x 16 x 5.5mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = LCP接点材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(72個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 32.8 x 23.7 x 5.3mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = LCP接点材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 40.5 x 16 x 5.5mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = LCP接点材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ