今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。
スタンダードシリーズは、内装材(インナーパッド&マット)、ハイマウントストップランプを標準装備。
色ホワイト
仕様標準装備/ハイマウントストップライト、インナーパッド&マット、タフキャリア
材質FRP製
本体質量(kg)約7.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×610
許容積載荷重(kg)約10
容積約146L
適合車種2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001~)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×500×680
今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。
ベーシックトランクシリーズは用途や予算に応じてオプション装備を追加できるセミオーダートランクです。
色ホワイト
仕様標準装備/専用キーロック(B型)、タフキャリア
材質FRP製
本体質量(kg)約7.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×610
許容積載荷重(kg)約10
容積約146L
適合車種2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001~)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×500×680
種類その他の変位センサ
抵抗値(Ω)1k
質量(g)約60
今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。
スタンダードシリーズは、内装材(インナーパッド&マット)、ハイマウントストップランプを標準装備。
色ホワイト
仕様標準装備/ハイマウントストップライト、インナーパッド&マット、タフキャリア
材質FRP製
本体質量(kg)約7.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×610
許容積載荷重(kg)約10
容積約146L
適合車種2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001~)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×500×680
今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。
スタンダードシリーズは、内装材(インナーパッド&マット)、ハイマウントストップランプを標準装備。
色ホワイト
仕様標準装備/ハイマウントストップライト、インナーパッド&マット、タフキャリア
材質FRP製
本体質量(kg)約7.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×610
許容積載荷重(kg)約10
容積約146L
適合車種2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001~)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×500×680
今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。
ベーシックトランクシリーズは用途や予算に応じてオプション装備を追加できるセミオーダートランクです。
色ホワイト
仕様標準装備/専用キーロック(B型)、タフキャリア
材質FRP製
本体質量(kg)約7.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×610
許容積載荷重(kg)約10
容積約146L
適合車種2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001~)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×500×680
今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。
ベーシックトランクシリーズは用途や予算に応じてオプション装備を追加できるセミオーダートランクです。
色ホワイト
仕様標準装備/専用キーロック(B型)、タフキャリア
材質FRP製
本体質量(kg)約7.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×610
許容積載荷重(kg)約10
容積約146L
適合車種2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001~)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×500×680
室内での小型ペールに最適です。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
表生地は抗菌のPVCを使用しているため、細菌の増殖を抑えて清潔に保ちます。
足を入れる部分は、甲がつぶれにくい吊り込みタイプを採用。サッと足が入るので履きやすい!
底面は滑りにくい凹凸パターンを採用したゴム付きなので、トイレなどの滑りやすい場所でも安心して使えます。
材質表地:抗菌PVC / 裏地:不織布 / 底板:EVA(ゴム付)
靴タイプスリッパ
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単3 ハイパワー
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
使用推奨期限10年
グリーン購入法適合
水や油で濡れた面でも書けますさまざまな素材にマークチェックできる
用途木材、プラスチック、金属、ゴムへのマークチェックに建設資材・工業資材などにマークチェックに加熱面で150度の耐熱性がありますので溶接後の金属への筆記に最適。
長さ(mm)71
お風呂のお湯で節水・洗濯が可能。汲み上げ用のホースは別売です。別途内径1.5cmのホースが必要となります。毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。
用途お風呂の汲み上げにご使用下さい。
仕様感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。
色ホワイト
区分新品
質量(g)約600
長さ(m)ポンプホース:3、電源コード:1
消費電力(W)15
吐出量(L/min)揚程0mの場合:約13、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。
主材質本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
材質ポリエチレン
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単4
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
タイプ単4形
電圧(V)1.5
グリーン購入法適合
使用推奨期限10年
世界初の2ウェイ(接着剤を使って修理・接着剤を使わずに修理)外面修理材登場!!。特殊な粘着性未加硫ゴムで出来ています。接着剤なしでも修理でき又、挿入作業がスムーズに行えます。接着剤を使用しますと強力な加硫接着が得られます。これにより、修理専門家の判断で接着剤使用、不使用どちらでも安心して使って頂けるようになりました。(連続高速運転で大きな荷重がかかると予想されるタイヤの修理には接着剤使用をお勧めします)。強力で特殊構造のナイロン繊維で出来ていますので、スチールによる切れを解消しました。シール先端部が斜めにカットされていますので、インサートニードルヘのセットがスムーズに行えます。傷穴の形状にフィットするように設計されていますので、走行中に傷穴が広がることがありません。複雑な工具を必要とせず、簡単に修理が出来、しかも経済的です。
用途チューブレスタイヤ外面修理材
取付足の方向を90°変更できます。
一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用
過電流強度40倍
確度階級(級)1
材質PBT+PC樹脂製
付属品取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした測定端面を持つ一対のゲージ。
用途穴径の検査
等級H7
材質合金工具鋼
硬度HV660~780
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレー(0°)トから45°までフレキシブルに対応します。回転させることで、その名の通りマルチな角度調整ができるエルボです。
用途屋外排水用
形状エルボ
タイヤ交換、オイル交換などでのリフトアップの際、車の保護に不可欠なリフトパッドです。圧縮強度が高く復元力、耐久性に優れています。
まとめて買えば、経済性抜群!豊富なサイズバリエーション。
厚さ(μm)100
フィルム厚さ(μm)100(0.1mm)
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます。
材質真鍮
寸法B(mm)152
RoHS指令(10物質対応)対応
科目国語
サイズB5
罫5mm方眼罫 中心リーダー入
対象小学4年生、小学5年生、小学6年生
1冊
¥159
税込¥175
翌々日出荷
三端子レギュレーター等のスペーサーとして御利用下さい。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ゆるめ、10ml用)
材質ポリエチレン製
適合容量(mL)10用
アズワン品番61-3589-65
1パック(50個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。
産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。
取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68
材質(ボール)ステンレスSUS440C
材質(ボディ)スチール・鋼S50C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)ステンレスSUS631J
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
材質SK4
硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
公差D(mm)0-0.05
バネ部により締め付けます。
用途車両、機械など
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ボール)白色ポリアセタール樹脂POM
材質(ボディ)スチール・鋼S50C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)ステンレスSUS631J
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ