L型プラグ付平型コード
主に屋内で使用するAC125V以下の小型電気器具の電源コードの補修やテーブルタップの延長・補修などに使用します。
コード長さ(m)3
電流(A)12
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
寸法B(mm)24.6
定格電圧(V)MAX300 AC・DC
定格電流(A)MAX10 AC・DC
仕様RoHS対応品
材質ナイロン6・UL94V-0
色白
使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052
耐電圧AC 1500V・1分間
電線抱合範囲AWG(#)26~16
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
材質ナイロン66
色白
規格UL94V-0
定格電圧(V)600
タイププラグハウジング(ソケットコンタクト用)
ピッチ(mm)6.2
オフィス、お店、学校など大量にお使いいただく場合に便利です。
静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。
しなやかでソフトタッチです。
手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。
ポリエチレンにもよく付きます。
1巻ずつピロー包装されています。
バイオマスマーク認定商品。
環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。
用途封筒などの封かんに。
工作用に。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
基材セロハン
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)4.01
テープ厚さ(mm)0.05
色透明
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
RoHS指令(10物質対応)対応
手切れ性○
グリーンマーク認定
水仕事でもはがれにくい。(高密度ウレタン不織布の約10倍の強度)。白くふやけにくい。(通気性と速乾性に優れ、ムレにくい)。優れたフィット感。(伸縮繊維が肌の動きにぴったりフィット)。高い耐久性。丈夫なストレッチ布(パワーネット)採用!
材質ストレッチ布テープ
機能防水
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131320
医薬品医療機器等法一般医療機器
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単3 ハイパワー
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
使用推奨期限10年
グリーン購入法適合
すでに家電製品・自動販売機・事務機などの電子、電気機器に数多く使用されているVHコネクタ及びSMコネクタの実績を生かして開発された、高信頼性の中継及びプリント基板用のコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0
色白
ピッチ(mm)5
定格電圧(V)150
定格電流(A)10(2極・AWG#16使用時)
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 フッ素コート 176mm
モノタロウ
¥239
税込¥263
特殊フッ素コーティングにより、粘着テープが刃にベタつきません。
用途一般事務用。
刃部加工フッ素コート
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単4
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
タイプ単4形
電圧(V)1.5
グリーン購入法適合
使用推奨期限10年
プラロックPLL外側部分の交換用専用樹脂です。
色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。
材質ナイロン66(UL94V-0)
使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
定格電圧MAX300V
寸法A(mm)20.9
耐電圧AC1500V/1分間
定格電流(A)(最大)10
寸法E(mm)3.5
寸法B(mm)8.5
適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2
絶縁抵抗1000MΩ以上
・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)35
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
プロユース向けラインテープ
耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用
耐水・耐油に優れたPVC製
剥がしても糊が残りにくい粘着材
段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。
工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。
水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした測定端面を持つ一対のゲージ。
用途穴径の検査
等級H7
材質合金工具鋼
硬度HV660~780
RoHS指令(10物質対応)対応
焼入れしたシャープなスクリューで、パッキンによく喰い入るように製作しています。
用途グランドパッキンの取替え作業を容易にするための冶工具
材質/仕上金属
材質ナイロン6(UL94V-0)
寸法A(mm)24.6
定格電流(A)MAX10
寸法B(mm)14.6
適合電線(mm2)0.13~1.25
適合電線範囲 AWG(#)26~16
材質PBT+PC樹脂製
付属品取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます。
材質真鍮
寸法B(mm)152
RoHS指令(10物質対応)対応
科目国語
サイズB5
行数12
罫12mmタテ罫・目盛付・中心リーダー入
対象小学3年生、小学4年生、小学5年生
1冊
¥169
税込¥186
当日出荷
三端子レギュレーター等のスペーサーとして御利用下さい。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。中身が見えやすい半透明タイプ。
色乳白半透明
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
材質(ボール)ステンレスSUS440C
材質(ボディ)スチール・鋼S50C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)ステンレスSUS631J
パネルに穴をあけて取り付けます。
パネルナットを外して、パネルに差込みパネルナットを締め付け、パネルに固定して袋ナットで締め付けて下さい。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番734-5411
質量(g)50
適合チューブ外径(Φmm)12
オリフィス径(Φmm)10
アズワン品番61-3528-83
1個
¥7,998
税込¥8,798
21日以内出荷
タイヤ交換やオイル交換などのリフトアップ時に、シャーシ下部を保護するパッドです。高品質の高密度強化発泡ポリエチレンを使用しておりますので、軽量かつ耐久性に優れています。
材質ポリエチレン(強化発泡タイプ)
溝幅(mm)20
溝深さ(mm)10
面付4面
紙質マットコート紙
ラベルサイズ(mm)105×148.5
坪量(g/m2)227
ラベル厚(mm)0.24
余白なし
用紙サイズA4
シートサイズA4
適合プリンタカラーレーザプリンタ、カラーコピー機
ラベル形状四角
「マスターリンク」タイプのチェーン着脱、交換に使用する専用プライヤー。
先端形状が新しくなり、マスターリンクを「取り外す機能」に加え、「取り付ける機能」を装備しています。
固く締まるマスターリンクを簡単に着脱でき、潤滑油・汚れが手につかず、素早くスマートに作業をおこなえます。
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。
材質ナイロン66(UL94V-0)
使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
定格電圧MAX300V
寸法A(mm)11.6
耐電圧AC1500V/1分間
定格電流(A)(最大)7
寸法E(mm)2.5
寸法B(mm)7.5
適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2
絶縁抵抗1000MΩ以上
材質(ボール)白色ポリアセタール樹脂POM
材質(ボディ)スチール・鋼S50C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)ステンレスSUS631J
クリーニング液不要のレンズクリーニングペンです。特許技術のカーボン粉末が付いたチップで、静電気を除去し、ホコリの付着を防止します。これ1本でレンズ掃除が可能です。
用途レンズ
材質本体:ABS チップ面:セーム革+カーボン粉末 ブラシ:上質山羊毛
大きさ本体:約112×約17mmΦ チップ面:約13mmΦ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ