材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート)
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
ブレーカー内蔵集中スイッチ
過電流を防止するブレーカー内蔵
ホコリ防止の扉付
コードは保護被ふく付安全構造
スッキリ配線できるL型プラグ
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ一括集中スイッチ
定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)
コンセント個数4
コンセント形状2P
電源コード(m)2
機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵
プラグ形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート2ポート
雷ガードあり
1個
¥1,803
税込¥1,983
当日出荷
TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工
材質HSS-CO
刃数2枚刃
表面処理TiNコーティング
ねじれ角(°)30
電子機器・機械部品のグリースやオイルによる汚れを強力に落とす、炭化水素系のスプレータイプ速乾性洗浄剤です。
複数の炭化水素溶剤を特殊配合することにより、優れた洗浄力を実現し、グリースやオイルなどのしつこい汚れを手早く溶解除去できます。シリコーン系に対しても優れた洗浄力を有します。
塩素系や芳香族溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に非該当ですので、安心して使用できます。
刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。
樹脂に対する影響が極めて小さく、ほとんどの部品を侵しません。
用途グリースやオイル汚れをサッときれいに落とす。
トラスコ品番835-4201
質量(g)265
主成分炭化水素
外観無色透明
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則非該当
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量230mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
メーカーオリジナルの手裏剣形穴の特殊形状ボルトで、ナンバープレートの盗難防止に。
ボルトはサビに強い特殊メッキ仕様。ボルトの頭が薄くペンチなどでも緩めにくくなってます。
ナンバープレートボルト専用。
用途ナンバープレート盗難防止用ボルト
セット内容ボルト4本セット、専用工具付き(非売品)
寸法(mm)23×13×13
質量(g)31
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
メーカーオリジナルの手裏剣形穴の特殊ボルトでナンバープレートの盗難防止に。
専用台形ワッシャーでフラットスタイルを演出。
ワッシャー・ボルト共にサビに強いステンレス製。
ナンバープレートボルト専用。
用途ナンバープレート盗難防止用ボルト
セット内容ボルト4本セット、専用工具付き(非売品)
質量(g)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
夜間の安全対策に役立つ反射シールです
視認性向上による安全対策
自転車・自動車での夜間走行などの事故防止等に便利です
シールタイプでどこにでも簡単に貼り付けできます
材質アルミ合金
仕様LSミニケース錠
タイプ小判座
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ+クリアー
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
接続チューブとボックスの接続用90°コネクタです。
材質SUS304
斜面調査用簡易貫入試験機は、急傾斜地調査指針に基づき、建設省土木研究所砂防部急斜地崩壊研修室のご指導によるものです。
斜面表層地盤内の密度・締り具合・固さなどの変化を連続的に測定し、基板面の分布・地盤内の強度の不連続面・透水性の境界位置・地盤の構成などの調査に用い、土塊の位置・規模・崩壊位置等の推定に使用します。
セット内容ロッド(Φ16×430mm)×1本、ロッド(Φ16×500mm)×9本、ノッキングヘッド×1個、貫入先端コーン×2個、ガイドロッド(Φ16×500mm)×1本、ガイドロッド(Φ16×350mm)×1本、ウエイト×1個、スパナ×2丁、パイプレンチ(200mm)×2丁、収納袋×1
1セット
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
材質アルミ合金
仕様LSミニケース錠
タイプ丸座
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ+クリアー
使用温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)35~70
RoHS指令(10物質対応)対応
有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ
設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。
別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。
リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。
LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
スタイリッシュなレッド色が車のエクステリアを引立てます。
特殊技術で、曲げに強い軟質材質を採用。
スモールサイズなので、ドアノブやドアミラー等にも使用できます。
バンパーをすりキズなどから守る「バンパーガード」としても使用可能。
軟質材質なのでバンパーコーナーにもぴったりフィットします。
用途ラインモール
色レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、片側がねじ付です。、物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質アルミ合金
仕様LSミニケース錠
タイプ小判座
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ+クリアー
材質アルミ合金
仕様LSミニケース錠
タイプ小判座
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ+クリアー
材質アルミ合金
仕様LSミニケース錠
タイプ小判座
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ+クリアー
アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
材質アルミニウム合金
種類スプリング丁番
仕上アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スロッチングエンドミル
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金
材質超硬 HTi20
刃数2
外径公差(mm)+0/-0.05
Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH56
表面処理ノンコート
材質超硬コーティング
刃数4
表面処理GSXⅡコート(AICrN+AICrXN)
QLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
仕様LS/MS付、ISO6789
シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH56
表面処理ノンコート
フルHDビデオ対応のエントリーモデル。WiFiモジュール内蔵。
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
超硬スロッチングエンドミル ロングネック
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金
材質超硬 HTi10
刃数2
外径公差(mm)+0/-0.02
11°ポジティブチップ使用。丸チップで切れ刃強度高い。豊富なシリーズ展開。金型材の加工に最適
全長L1(mm)300
全長(mm)300
スタンダードな教育施設向け教卓/高さ800mmサイズ。
天板は学生机・イス「PDS」「PSS」シリーズの天板と共通の素材でコーディネートできます。
有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ
設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。
別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。
リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。
LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ