36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1箱(200本)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T14 L28 H48 質量(g)13 D30 H163 寸法T1(mm)10.5 MM10×1.25 最大許容トルク(N・m)ネジ:3、ボール:20 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)20
1個
799 税込879
4日以内出荷

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 穴の形状六角穴
1パック(2本)ほか
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼 強度8.8相当 硬度HRC40 ねじ精度(JIS)6g 表面処理黒色酸化被膜
1本ほか
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

外径並目ネジ、内径細目ネジ穴の変換用アダプタです。既存の並目ネジ穴にインサートすることで細目ネジ穴へ変換することが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。 材質六角ボルト・座金:SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法仕様一覧(0.11MB) ねじ山種類外径並目、内径細目
1本
959 税込1,055
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN 表面処理パシペート 穴の形状六角穴 強度A2-100
1パック(4本)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ山を痛めない
サイズM6×1.0・M8×1.25M10×1.25・M10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ボルトです。磁性を帯びない六角ボルトです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。 材質RENY(レニー) 頭部六角頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250本)ほか
3,880 税込4,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ332 ジャッキボルト
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 材質S45C
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-10024
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 寸法F(mm)M10×1.5 寸法D(mm)6 寸法E(mm)17 寸法B(mm)24 寸法C(mm)17 寸法G(mm)M8×1.25 深さ8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-10034
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 寸法F(mm)M10×1.5 寸法D(mm)6 寸法E(mm)17 寸法B(mm)34 寸法C(mm)17 寸法G(mm)M8×1.25 深さ8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

M6以下のワッシャサイズはA型で供給されます。 M8以上のワッシャサイズはB型で供給されます。. RS Pro A2 ステンレススチール製平ワッシャです. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらのステンレススチールワッシャは、通常、機械ねじ式留め具やナットと併用して、ボルト、ねじ、ナットを締め付けるときにかかる負荷を広い面積に分散します。ステンレススチール製なので、耐腐食性の要素を備え、多くの環境での使用に適しています。. どのように機能するのですか.. RS Pro ワッシャは、ナットとボルトの間に挟むことで間隔を取り、負荷を分散するため、あらゆる留め具アセンブリに不可欠な部品です。これらのワッシャは、取り付け面の経年による摩耗と歪みを防止します。. 特長と利点. A2 ステンレススチール構造で耐久性を向上 BS4320 さまざまなメートル系サイズを用意. 用途. RS Proワッシャは、各種の留め具に不可欠の部品です。材料を接合する際の表面荷重が減少するため、材料にかかる圧力が減少し、時間の経過に伴う摩耗や損傷の可能性が減少します。これらを使用することで、部品をスムーズに緩めたり締め付けたりできるようになり、メンテナンスが簡単になります。平ワッシャは、多くの電子、食品、化学、及び建設用途で一般的に使用されています。. 平ワッシャとペニーワッシャの違いは何ですか.. 標準的な洗濯機以外、フェンダーワッシャ、ペニーワッシャー、マッドガードワッシャーと呼ばれる洗濯機も使用されています。これらの「組ワッシャ」は、内径と比較して外径が大きく、表面積が大きくなっています。摩耗した固定穴とともに使用したり、広い範囲を固定したりすることができます。. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M10 (Form B)材質 = ステンレス鋼内径 = 10.5mm外径 = 21mm強度クラス = A2 304厚さ = 1.25mm表面処理 = プレーン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。 種別半ねじ 材質/仕上鉄/三価めっき 頭部形状小形六角頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/三価めっき 頭部形状小形六角頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
表面処理パシペート 強度A2-100
1パック(4本)ほか
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

頭部に4マークがついた頭部小径のボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。 材質/仕上鉄/三価めっき ねじピッチ1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス製の細目六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上ステンレスSUS304 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル細目
1袋(20本)
1,980 税込2,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部に7マークがついたフランジボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/三価めっき 頭部形状フランジ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

頭部に7マークがついた頭部小径のボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/三価めっき ねじピッチ1.25 頭部形状小形六角アプセット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ストップボルト BJ214 BJ214-10001
エコ商品
・低い位置でのストッパーとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B16.5 HM8×1.25 質量(g)75 タイプフェノール樹脂製 F8 D12 C8.5 E22 GM10×1.5 JM5×0.8-12L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。
形状ユニット用玉軸受 種別軽荷重用 軸穴種別止めねじ付円筒穴形 適合本体シリーズ名UC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃ 材質(本体)鋼・ABS樹脂 材質(カバー)硬質ポリエチレン 使用環境温度(℃)-20~75 耐荷重N(kgf)490[50]
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計 継目のないリングで強靭です。 全数磁気探傷検査済みです。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。 変換アダプター(別売)使用でM36~M101雌ネジにも対応します。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り用に 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼 種類ボルト・スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、。両側面の二重シールにより完全に密封されている
形状ユニット用玉軸受 種別重荷重用 軸穴種別止めねじ付円筒穴形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。
R5 B(クランプストローク)4 L16 H14 タイプフェノール樹脂製 F9.5 D40 C22 E13 G10 J16 PM5×0.8 K13 N17 QM8×1.25 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)3500
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

イマオコーポレーションBJ132-A フッククランプセット
エコ商品
独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリッパーのチップに超硬を使用しています。高硬度で耐欠損性に優れています。ボルトタイプで長さ調整が可能です。
用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。 材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。 基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
用途金属加工 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2000±10%【回転/分】 スピンドルMT-2 心間距離(mm)250 ベット上振り(mm)150 電源(V)100 50/60Hz セット内容万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×270×210 加工径範囲(Φmm)チャック仕様(Φ80mm)正爪時/1~30、逆爪時最大/70 クロススライド上振り(mm)74 主軸貫通孔(Φmm)10.2 心押台(mm)クイルトラベル/20 MT-1 心高(mm)75 刃物台(mm)8×8 角用 質量(kg)23 ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷

この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。
材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキ 付属品ナット1個、ワッシャー1個 ねじピッチ細目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・圧倒的なパフォーマンスより簡単に、より速く。市場にある同等品よりも、より高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、小型のサイズでより高速な充電速度を提供します。自動車用グレードのバッテリーセルと革新的なフレームワークにより、連続充電電流は200A、連続放電電流は200Aを確保し、エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、および乾燥機など、さまざまな家電製品を稼働させることができます。・トリプルBMS保護&低温カットオフ。Renogyの12V 300Ahリチウムイオンバッテリーは、トリプルBMS(バッテリーマネージメントシステム)保護機構を搭載しています。この深放電マリンバッテリーは、過充電、低電圧、過電流、ショートサーキット、高温、低温、過充放電など、あらゆる状況で100%の保護を提供します。低温カットオフ機能と精密なバランシングは、寒冷環境でも安全な使用と長寿命を確保します。・長寿命および軽量化でより便利。Renogyの300Ahリン酸鉄リチウムバッテリーは、EVグレードA+バッテリーセルで構成されており、高いエネルギー密度、深い放電能力、高速充電速度を特長としています。5000回以上のディープサイクル寿命を誇り、信頼性の高いパフォーマンスを提供します。1つのモジュールはわずか31.3kgの重さで、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。設置と移動もより便利になります。
用途お車や船舶に設置するサブバッテリー、ご家庭での節電や対策や災害時の備えとして最適なバッテリーです。また、バッテリーを直列で増やすことにより、簡単にシステムサイズの変更ができますので、システム変更をお考えの方にもお勧めです。 質量(kg)31.3 電圧(V)12 温度(℃)充電:0~55、放電:-20~60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)522×240x×219 接続方法直列と並列接続(4S4P) 保護等級IP65 公称電圧(V)12.8 寿命5000サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃) バッテリー容量(Ah)定格(0.5C、25℃):300 ボルト(mm)端子:ターミナルボルトM8×1.25×15 充電電圧(V)14.4 充電電流(A)最大連続:200 使用電圧範囲(V)10.0~14.8 推奨トルク(N・m)端子:10N・m to 12N・m 保管温度範囲(℃)-25~65 使用環境湿度(%)10~95 RoHS指令(10物質対応)対応 最大放電電流(A)連続:200 ピーク電流(A)放電390@5s
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

冬に欠かせない発熱機能。Renogy 24V 200Ah リン酸鉄リチウムイオウバッテリーは、内蔵の高温管理システムは自動で作動し、低温時に標準の加熱バッテリーよりも2倍速く温まります。これにより、バッテリーの充電を維持し、寒冷な環境での中断のない性能を保証し、バッテリーの寿命を延ばします。長寿命および軽量化でより便利。Renogyの200Ahリチウム鉄リン酸バッテリーは、EVグレードA+のバッテリーセルで構成されており、優れたエネルギー密度、深い放電能力、および高速充電速度を特長としています。RenogyのLiFePO4バッテリーは、5000回以上のディープサイクルサイクルを超える優れた寿命を確保して、この注目すべき特徴により長寿命かつ信頼性の高いパフォーマンスを提供し、様々な希望に答えられます。大容量も持ちながら重さわずか40.2kg、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。バッテリー本体にハンドルが付いており、持ち運びも楽々です。バッテリーの設置や定期検査もより便利に行えます。トリプルBMS保護&低温カットオフ。Renogyの24V 200Ahリチウムイオンバッテリーは、トリプル信頼性のBMS保護機構を搭載しています。このディープサイクルマリンバッテリーは、過電圧、低電圧、過電流、ショートサーキット、高温、低温、過充電、過放電に対して100%完全な保護を提供します。また、低温カットオフ機能と正確なバランシングが最適化されており、0℃以下では充電を停止し、20℃以下では放電を停止して、極端な低温環境でのバッテリーの損傷や劣化を防ぎます。Renogy 24V 200Ahバッテリーは、自動車グレードのバッテリーセルと革新的なフレームワークにより、連続充電電流200Aおよび連続放電電流200Aが確保されており、12V 200Ah鉛バッテリーより87%のコストパフォーマンス向上を実現します。優れたエネルギー効率と耐久性で、信頼性の高い電力供給を提供します。エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、乾燥機などの幅広い家電製品を使用できます。Renogy Core LT(ヒート機能付き)シリーズ25.6V 200Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、市場にある同等品よりも、より高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、小型のサイズでより高速な充電速度を提供します。自動車用バッテリーセルで製造された本製品は、最高の安全基準と5000回以上のサイクル寿命が特徴です。さらに、信頼性の高いバッテリーマネージメントシステム(BMS)がバッテリーを総合的に保護します。Core LT シリーズ24V 200Ahバッテリーは、バッテリーパックの全体的な容量、寿命、充電効率を最適な状態に維持するために、個々のセルの容量と電圧のバランスを自動的に調整します。家庭用蓄電システムはもちろん、自動車やトラック、ボートのバックアップ電源としても最適です。2直列4並列接続により、最大8個のバッテリーを利用した48V(51.2V)800Ah、40.96kWhのシステム拡張が可能で、常に安心のサポートを提供します。
寸法(mm)522×268×219 質量(kg)40.2 タイプバッテリーセル:リン酸鉄リチウム/角型セル 温度範囲(℃)充電:0~ 55、放電:-20~ 60 接続方法直列と並列接続 (2S4P) 保護等級IP65 公称電圧(V)25.6 寿命5000 サイクル (80% DOD)(0.5C、25° C) バッテリー容量(Ah)200(0.5C、25℃) ボルト(mm)端子:M8×1.25×15 トルク(N・m)推奨端子:10~12 充電電圧(V)29 充電電流(A)最大連続:200、推奨:100 保存温度範囲(℃)-25~65 使用電圧範囲(V)20.0~29.2 動作湿度(%)10~95 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、UKCA 最大放電電流(A)ピーク:390@5s、連続:200 取扱説明書(10.63MB)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

Renogy Core LT(ヒート機能付き)シリーズ25.6V 100Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、BCI規格の標準的なディープサイクル鉛蓄電池の代替用に設計されています。鉛蓄電池の約半分の重さで、100%の放電深度まで安全に放電でき、2倍のエネルギーを供給します。自動車用バッテリーセルで製造された本製品は、最高の安全基準と5000回以上のサイクル寿命が特徴です。さらに、信頼性の高いバッテリーマネージメントシステム(BMS)がバッテリーを総合的に保護します。圧倒的なパフォーマンス。市場にある同等品よりも、より高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、小型のサイズでより高速な充電速度を提供します。インテリジェントな自己発熱機能。インテリジェントなヒート機能により、低温でのバッテリー充電を実現します。バッテリー温度が0℃を下回ると自己発熱を開始し、バッテリー温度が10℃を上回ると自動的に動作を停止します。高精度BMSによる安定稼働。高精度なバッテリー管理システムを内蔵し、過充電、過放電、高温、低温保護など複数の保護機能により、常にバッテリーのパフォーマンスを向上し、安全安定な稼働が実現できます。40.96kWまで容量拡張。2直列8並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)800Ah、40.96kWhのシステム拡張が可能です。家庭用蓄電システムはもちろん、24Vの自動車やトラック、ボートのバックアップ電源としても最適です。軽量&持ち運び易い。21.0 kgと軽量で、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。バッテリー本体にハンドルが付いており、持ち運びも楽々です。バッテリーの設置や定期検査もより便利に行えます。10年寿命&5年保証。徹底した材料の選定と工程管理によって実現した最新の車載用バッテリーセルを使用しており、5000回以上のサイクル寿命(80%のDOD)、100Aの連続充電/放電電流、広範囲の動作温度範囲を確保し、優れた耐久性を誇ります。購入日から5年間の安心品質保証も提供致します。24Vシステムに適用しています。5000回以上のサイクル寿命(80%のDOD)、100Aの連続充電/放電電流、広範囲の動作温度範囲を確保し、優れた耐久性を誇ります。21.0 kgと軽量で、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。高精度なバッテリー管理システムを内蔵し、過充電、過放電、高温、低温保護など複数の保護機能により、常にバッテリーのパフォーマンスを向上し、安全安定な稼働が実現できます。2直列8並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)800Ah、40.96kWhのシステム拡張が可能です。インテリジェントなヒート機能により、低温でのバッテリー充電を実現します。1キログラムあたりのエネルギー密度が鉛バッテリーの5倍以上で、同じスペースでも多くの電力を提供します。非常時の電力供給を事前に確保します。
寸法(mm)522×240×219 質量(kg)21 タイプバッテリーセル:リン酸鉄リチウムイオン 温度範囲(℃)充電:0~ 55、放電:-20~ 60 接続方法直列と並列接続 (2S8P) 保護等級IP65 公称電圧(V)25.6 寿命5000 サイクル(80%DOD)(0.5C、25° C) バッテリー容量(Ah)100(0.5C、25℃) ボルト(mm)端子:M8×1.25×15 トルク(N・m)推奨端子:10~12 充電電圧(V)29 充電電流(A)最大連続:100、推奨:50 保存温度範囲(℃)-25~65 使用電圧範囲(V)20.0~29.2 動作湿度(%)10~95 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、UKCA 最大放電電流(A)ピーク:300@5s、連続:100 取扱説明書(11.1MB)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷