材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。
食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。
主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。
材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)
ねじの種類M
種別中#2
形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター
被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼
精度JIS2級相当
食付Lcf5
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
タイプ袋
材質スチール
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
ねじピッチ(mm)2.0
2018年トラスコ掲載ページ1 1075
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理三価ホワイト
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。
食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。
主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。
材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)
ねじの種類M
種別上#3
形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター
被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼
精度JIS2級相当
食付Lcf1.5
ねじの呼びM14
ねじピッチ(mm)1.5
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様テーパー座:60°、二面幅:19HEX
全長(mm)35
色Black
種類袋ナット
ねじサイズM14×P1.5
有効ねじ(mm)27.5
1個
¥598
税込¥658
6日以内出荷
ねじの呼びM14
ねじピッチ(mm)1.5
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)28
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズM14×1.5
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)42
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズM14×1.5
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)42
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズM14×1.5
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)27
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズM14×1.5
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。
被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
仕様●先端:上●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M14●ピッチ(mm):1.5●全長(mm):88●シャンク径(mm):10.5●シャンク四角部(mm):8●下穴径(mm):12.60●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:1.5山●表面処理:窒化処理●シャンク長:45mm●シャンク四角部の長さ:11mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:152-7005
アズワン品番67-5583-99
1本
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。
被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●先端:上●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M14●ピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):26●全長(mm):88●シャンク径(mm):10.5●シャンク四角部(mm):8●下穴径(mm):12.6●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●食い付山数:1.5山●溝数:4●溝数:4●食付き山数:1.5山●表面処理:窒化処理●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:152-8633
アズワン品番67-5602-22
1本
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
規格ヒダリM14X1.51シユ
部品名称6カクナットヒダリ M14X1.5
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.61MB) 展開図20(0.61MB) 展開図21(0.66MB) 展開図22(0.66MB) 展開図23(0.66MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.66MB) 展開図26(0.66MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(0.66MB) 展開図30(0.66MB) 展開図31(0.66MB) 展開図32(0.66MB) 展開図33(0.66MB) 展開図34(0.66MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.61MB) 展開図37(0.61MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.66MB) 展開図40(0.66MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(0.66MB) 展開図43(0.61MB) 展開図44(0.61MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.66MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(1.08MB)
図解NoSSA-S600 1997ネン ステアリング部品_No.37、SSA-α1000S ステアリングリンク(1)部品_No.13、SSA-α510 M-A 操舵リンク部品_No.9、BSA-420JDESG G-4S ステアリングリンケージ1部品_No.8、SSA-C610 ステアリング部品_No.15、SSA-G600 ステアリング部品_No.12、BSA-420JDASH ステアリングリンケージ 1部品_No.8、BSA-420JAWG G-3 ステアリングリンケージ1部品_No.8、SSA-α1001S ステアリングリンク(1)部品_No.13、SSA-V600C-1 ステアリング(2)部品_No.26、SSA-S600 1996ネン ステアリング部品_No.37、SSA-F615DX ステアリングリンク部品_No.20、SSA-E500KP フロントアクスル分解-1部品_No.16、BSA-420JESG G-4 ステアリングリンケージ1部品_No.8、BSA-411AS ステアリングリンケージ部品_No.8、SSA-F610I 1991ネン ステアリング部品_No.36など
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個
質量(kg)0.3
ねじ寸法M14
適合工具プーラー品番:18-2
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。
被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
仕様●先端:中●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M14●ピッチ(mm):1.5●全長(mm):88●シャンク径(mm):10.5●シャンク四角部(mm):8●下穴径(mm):12.60●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:5山●表面処理:窒化処理●シャンク長:45mm●シャンク四角部の長さ:11mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-3388
アズワン品番67-5583-98
1本
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
部品名称ナツト M14XP1.5 3シユ
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.34MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.16MB)
図解NoMFH-G253 ゴンドラ関係部品_No.49、MHL351A 油圧関係部品_No.130、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.104、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.49、MFH-G3530H 操作関係部品_No.105、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.78
1個
¥210
税込¥231
7日以内出荷
規格M14X1.5
部品名称6カクナット M14X1.5
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(1.38MB) 展開図38(1.3MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(1.23MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(0.73MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(1.21MB)
図解NoSSA-Z601S-1 フロントアクスル分解1部品_No.14、SSA-α1002ST リヤアクスル取付,リヤタイヤ部品_No.10、SSA-α602 フロントアクスル取付,フロントタイヤ部品_No.10、MRS90-502BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.18、SSA-α602M リヤアクスル取付,リヤタイヤ部品_No.10、SSW-400CM-2 フレーム,クローラ,バンパ部品_No.21、SSA-S611KP エンジン取付部品_No.19、SSA-F600I ステアリング部品_No.7、SSA-S500 フロントアクスル部品_No.43、SSA-F610I 1994ネン ステアリング部品_No.31、SSA-F500 台車 ステアリングシステム部品_No.12、SSA-S501 フロントアクスル部品_No.37、MRS90-500BSLT フレーム ソウコウブ部品_No.18、SSA-Z550 フロントアクスル分解-1部品_No.14、SSA-α600 台車(ステアリングリンク(1))部品_No.8、SSA-Z500-1 フロントアクスル分解1部品_No.14など
1セット(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)38
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズM14×1.5
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)38
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズM14×1.5
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類M
食付5P
アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。
被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●先端:中●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M14●ピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):26●全長(mm):88●シャンク径(mm):10.5●シャンク四角部(mm):8●下穴径(mm):12.6●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:5山●溝数:4●食付き山数:5山●表面処理:窒化処理●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-3395
アズワン品番67-5602-21
1本
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
ランドクルーザー5穴ハブボルト車のM14ハブボルトの修正が行えます。ネジ山の途中でセットできる割ダイス式なので先端部の損傷も簡単に修正できます。
用途ハブボルトのネジ山修正
適合ねじ長さ30mmまで(国産軽自動車~普通乗用車、右ねじ専用)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個
質量(kg)0.27
ねじ寸法M10
適合工具プーラー品番:18-2
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個
質量(kg)0.29
ねじ寸法M12
適合工具プーラー品番:18-2
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ