60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル交換時の同時交換がおすすめ。 ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。
ボルト頭部形状六角二面幅 六角軸二面幅(mm)14
1個
599 税込659
当日出荷

1個ほか
特価
289 税込318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(65個)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


パック単位の小口販売です。
種別全ネジ 材質SCM435 硬度HRC39~44 ねじ長さ(mm)- 表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル細目
1パック(6個)ほか
699 税込769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


材質 種別全ねじ 表面処理クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質S45C 熱処理焼入(先端球面部)HRC50~56 表面処理ユニクロームメッキ 付属品ロックナット1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットベースクーラントの不要な穴をとめることができます。
トラスコ品番285-4198 材質真鍮、クロームメッキ 質量(g)3 取付口G1/4
1個
249 税込274
当日出荷

六角プラグ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状プラグ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1..5 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1パック(4個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.5 種別全ねじ 表面処理パーカー 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(75個)ほか
6,798 税込7,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.5 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(75個)ほか
4,198 税込4,618
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(8個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.5 種別全ねじ 表面処理グリーンクロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(50個)ほか
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.5 種別全ねじ 表面処理ニッケル 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(60個)ほか
8,598 税込9,458
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.5 種別全ねじ 表面処理3価ホワイト 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(50個)ほか
6,298 税込6,928
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.5 種別全ねじ 表面処理亜鉛黒 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(70個)ほか
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.5 種別全ねじ 表面処理3価ブラック 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(75個)ほか
7,098 税込7,808
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1パック(1本)ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう! ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。 マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の 鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。 純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
ボルト頭部形状六角二面幅 六角軸二面幅(mm)14 マグネットつき 材質スチール 付属品ドレンワッシャー付属(アルミ製)
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1本ほか
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


材質 種別全ねじ 表面処理3価ブラック 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1パック(4個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1箱(200本)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1パック(10個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質純チタン2種 種別全ねじ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
特価
379 税込417
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ 材質軟鋼線材(SWCH) タイプ全ねじ 表面処理三価クロメート仕上げ(白) 頭部形状六角 JIS規格JIS B1180 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(30個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼 強度8.8相当 硬度HRC40 ねじ精度(JIS)6g 表面処理黒色酸化被膜
1本ほか
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

岩田製作所アジャストボルト
エコ商品
適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ラクテムネジ変換ボルト 細目
エコ商品
外径並目ネジ、内径細目ネジ穴の変換用アダプタです。既存の並目ネジ穴にインサートすることで細目ネジ穴へ変換することが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。 材質六角ボルト・座金:SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法仕様一覧(0.11MB) ねじ山種類外径並目、内径細目
1本
959 税込1,055
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN 表面処理パシペート 穴の形状六角穴 強度A2-100
1パック(4本)ほか
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。 耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。 ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き 材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1箱(50本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

大型トラックのアンカーピンを、スライドハンマーで手早く抜き取り。
適合M12×P1.25、M14×P1.5、M16×P1.5
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷