216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

クリーンボール M160 12Kに対応する蓋です。蓋のみ、本体は別売りです。
寸法(mm)167×167×19
1ケース(100枚×9袋)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面取り、V溝加工、C面加工に最適
刃数2 材質EMO(超微粒超硬合金) シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色) 厚さ(mm)本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1 付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ 種別フランジ×フランジ 形状口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ
1セット
72,980 税込80,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

適合ねじM12 エスコ品番EA637FB-160 材質焼入鋼 寸法A(mm)160 寸法D(mm)7 寸法B(mm)100 寸法C(mm)18 適合T溝幅(mm)12
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

面取ミル ノンコート。穴の面取加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
1本
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色) 厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1 付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ 種別クランプ×フランジ
1セット
72,980 税込80,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

1個
820 税込902
翌日出荷

材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色) 厚さ(mm)付属品
1セット
72,980 税込80,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (403種類の商品があります)

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM12 エスコ品番EA948CF-31 寸法A(mm)160 寸法D(mm)30 寸法B(mm)38 寸法C(mm)14
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM12 エスコ品番EA948CF-11 寸法A(mm)160 寸法D(mm)30 寸法B(mm)26 寸法C(mm)14
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

1本
42,980 税込47,278
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA948DP-26 材質SCM435 寸法A(mm)160 寸法D(mm)10.7 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)40 寸法CM12
1個
650 税込715
翌日出荷

エスコ品番EA637CC-12B 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)730 寸法A(mm)25 寸法B(mm)38 寸法C(mm)160 適合ねじM12・M14
1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のコーナーラジアス形状です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金 表面処理HP383コーティング ねじれ角(°)30
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合ねじM12 エスコ品番EA637FC-160 材質焼入鋼 寸法A(mm)160 寸法D(mm)8 寸法B(mm)100 寸法C(mm)22 適合T溝幅(mm)14
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(2本)
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

1パック(1本)
529 税込582
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
1箱(30本)
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

1個
特価
539 税込593
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

1個
特価
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (346種類の商品があります)

1本
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 種別半ねじ 材質/仕上ステンレス ねじの種類六角ボルト 頭部形状六角
1箱(30本)
特価
9,520 税込10,472
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (458種類の商品があります)

1本
189 税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DQ-Mリレー
小型高容量: 幅(38mm)×長さ(29mm)×高さ(17.3mm) 60A 250V AC 耐電圧:4,000V、耐サージ電圧:10,000V ラッチングタイプで機器の省エネ化に貢献
用途電力量計の遠隔制御、タイムスイッチ 寸法(mm)38.0×29.0×17.3 質量(g)約35 保護構造フラックスタイト 接点構成1a 端子形状ねじ端子 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)AC60 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 60A
1箱(20個)
49,980 税込54,978
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラックや架台を床から絶縁する目的で使用する樹脂製のプレートと絶縁スペーサーのセット品です。ラック下面四隅またはチャンネルベース下面に使用します。ラック1台分のセット品です。型番「NPO-1605ZBS」に含まれる絶縁スペーサーは、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」と同じ製品です。型番「NPO-1605ZBS2」を19インチラックFGC・RGCシリーズで使用する場合は、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」が必要です。
仕様●外形サイズ:W160×H5×D160mm●質量:0.9kg●色/外装処理:白色 アズワン品番65-6458-51
1式
9,998 税込10,998
7日以内出荷

両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)90 形状長形
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ
1本
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕様メリーバネ トラスコ品番281-7438 適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65 質量(g)5
1袋(10本)
299 税込329
当日出荷


12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS 動画あり
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼) 表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
1パック(1本)
307 税込338
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
最高使用圧力(MPa)20.5 材質(本体)炭素鋼 流体一般作動油 バルブ構造両側バルブ付 材質(シール)NBR 表面処理亜鉛メッキ
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理ドブ ねじ山種類メートル並目
1本
特価
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (417種類の商品があります)

両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


汎用のソケットレンチ用のハンドルで駆動することのできるタップホルダーソケットのセットです。
用途タップ立て用。 ケース寸法(mm)240×100×32 質量(kg)1.05 タイプタップ用
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)