外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)+0.03~0
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 50V●最小ブレークダウン電圧 26.7V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 24V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 46A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●高さ 2.45mm●ISO 7637-2, ISO 10605. AEC-Q101. 車載用Transil(TM) TVS SMT 400 W. SM4TxxxAY Transil(TM)シリーズの過渡電圧サプレッサは、ISO7637-2で定義されたサージや、ISO10605で規定された静電放電から敏感な車載用回路を保護するように設計されています。AEC-Q101認定済み. パッケージ: DO-214AC (SMA) RS製品コード 795-7215 795-7215 SM4TUV7AY車載用400 W単方向TVS, 6.7 ; 795-7287 795-7287 SM4TUV7CAY車載用400 W双方向TVS, 6.7V 795-7237 795-7237 SM4T10AY車載用400 W単方向TVS, 10 ; 795-7341 795-7341 SM4T10CAY車載用400 W双方向TVS, 10 ; 795-7240 795-7240 SM4T14CAY車載用400 W双方向TVS, 14 ; 795-7350 795-7350 SM4T15AY車載用400 W単方向TVS, 15 ; 795-7354 795-7354 SM4T15CAY車載用400 W双方向TVS, 15 ; 795-7313 795-7313 SM4T18AY車載用400 W単方向TVS, 18 ; 795-7243 795-7243 SM4T21CAY車載用400 W双方向TVS, 21 ; 795-7316 795-7316 SM4T26AY車載用400 W単方向TVS, 26 ; 795-7338 795-7338 SM4T28AY車載用400 W単方向TVS, 28 ; 795-7212 795-7212 SM4T28CAY車載用400 W双方向TVS, 28 ; 795-8565 795-8565 SM4T33AY車載用400 W単方向TVS, 33 ; 795-7357 795-7357 SM4T33CAY車載用400 W双方向TVS, 33 ; 795-9170 795-9170 SM4T35CAY車載用400 W双方向TVS, 35 ; 795-7326 795-7326 SM4T39AY車載用400 W単方向TVS, 39 ; 795-8432 795-8432 SM4T39CAY車載用400 W双方向TVS, 39 ; 795-7366 795-7366 SM4T47CAY車載用400 W双方向TVS, 47 ; 795-7253 795-7253 SM4T56AY 車載用400 W単方向TVS, 56 ; 795-7304 795-7304 SM4T56CAY AutomoTUVe 400 Bidirectional TVS, 56 ; 795-7293 795-7293 SM4T68AY 車載用400 W単方向TVS, 68 ; 795-7322 795-7322 SM4T68CAY AutomoTUVe 400 Bidirectional TVS, 68V 795-7269 795-7269 SM4T82CAY AutomoTUVe 400 Bidirectional TVS, 82V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。
タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。
サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
セット内容ピン・リング
材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による)
・中央のボルトは、M8ボルト対応です。
・最長1850mmまで高さ調節が可能です
・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト)
・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
用途0
仕様固定部:3箇所
セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書
材質鋳鉄
質量(kg)約3.3
寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850
耐荷重(kg)約10
対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35B
パイプ径(Φmm)38
機能高さ調整&折りたたみ可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
AT-SE540L-28XTmは、オートネゴシエーション機能を持った100M/1000M/2.5G/5G/10G BASE-Tポートを24ポート、 SFP+スロットを4スロット、USBスロットを1スロット装備した、ギガビットイーサネット・ インテリジェント・スイッチです。
1台
¥659,800
税込¥725,780
翌日出荷
AT-SE250-28XTmは、オートネゴシエーション機能を持った100M/1000M/2.5G/5G/10G BASE-Tポートを24ポート、 SFP+スロットを4スロット、USBスロットを1スロット装備した、ギガビットイーサネット・ インテリジェント・スイッチです。
1台
¥569,800
税込¥626,780
8日以内出荷
全長(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
大型ディスプレイ設置に最適なスタンドです。
電子黒板の設置に対応させるため、太めの支柱を採用しています。
電子黒板と一緒にノートパソコン、書画カメラなどの機器が設置できます。
キャスターは直径100mmを採用しています。アジャスター付きです。
※教室間など長距離を頻繁に移動させる運用には向いていません。
ディスプレイの高さ位置は3段階で調整ができます。
背面に揺れ止めパネルを採用しています。
バックパネルが標準装備のため、配線ケーブルを隠すことができます。
脚部強化のため、3.2mm厚のパイプを使用しています。
VESA取付け100×100~800×400まで対応しています。
チョーク汚れが目立ちにくいライトグレー色を採用しています。
耐荷重(kg)100
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28・各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4mm、t=12.4mm)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)45.5
色グレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)990×730×1830
アズワン品番64-0846-27
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
壁面取付け用ディスプレイ金具です。
取付けの穴位置はVESA規格に対応しています。
角度調整の無い、壁面に近い位置で設置できる金具です。
スペーサー付きで背部に突起箇所があってもブラケット取付け可能で、搭載することができます。
縦向き設置にも対応しています。
一部対応しないディスプレイがあります。
RoHS(10物質)に対応しています。
本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。
壁面への取付ネジは同梱していません。【工事業者様へ】・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。・作業は必ず大人二人以上で行ってください。・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)ブラケット:25
寸法(mm)壁面からブラケット前面までの距離:51
使用工具プラスドライバー, 手袋
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
取付け方法壁面
色(マンセル値)該当なし
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数1
ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
規格T0.5
部品名称パツキン
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(1.06MB)
図解NoKBM-300N 分水器 調圧弁部品_No.33、MS515MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、MS515MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、MSA513R2T-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、MS753DR4T2-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MSA755DR6S-Y(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.24、MS653DR6T2-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、SSA-E602 調圧弁部品_No.18、MSV615L(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.27、MSA513R2TS-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、SSA-Z600MAT 調圧弁部品_No.15、SSA-Z600 調圧弁部品_No.15、SSA-Z600V-1 調圧弁2 (REM1203)部品_No.15、MSV613R2-M-A(13X130M) 動力噴霧機 チョウアツベンなど
1セット(5個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
52型~84型程度までのディスプレイの搭載が可能です。
取り付けの穴位置はフレキシブルに変更が可能です。(W53~950mm、H100~400mm)
画面の角度可変が可能です。(上12°下15°)
チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付きです。(W819×D400mm)
ディスプレイの高さは5段階(P:50mm)、棚板の高さは6段階(P:40mm)で固定することができます。
移動に便利な大型キャスター(直径100mm)付きです。前方2個はストッパー付きです。
総耐荷重(kg)80(ディスプレイは70まで)
付属品スペーサー、ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4mm)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)27.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×717×1775
アズワン品番64-0847-12
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
32型~65型までのディスプレイの搭載が可能です。
取り付けの穴位置はフレキシブルに変更が可能です。
チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付きです。(W620×D400mm)
ディスプレイの高さは5段階(P:50mm) 、棚板の高さは6段階(P:40mm)で固定することができます。
移動に便利な大型キャスター(直径100mm)付きです。前方2個はストッパー付きです。
総耐荷重(kg)60(ディスプレイは40まで)
付属品スペーサー、ディスプレイ取り付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4mm)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)20.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×720×1813.5
アズワン品番64-0847-11
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。
用途高送り荒加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
低切り込みと高い一刃当たり送りの組み合わせによる大きな切りくず排出量。安定したチップによる高いプロセス信頼性 と4コーナー使いによるプロセスコストの低減
用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄系および難削材に。高送り正面フライス加工、プランジ加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工用。
適合チップENMX08T316R
RoHS指令(10物質対応)対応
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、倣い加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に
最大切込み(mm)2.5
すくい角(°)-10
給油方式クーラントホール有
部品名称ブラケツト
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.18MB)
図解NoMS613R4T-M 電装品部品_No.60、MS753DR6T-K 電装品部品_No.73、MS513DR6T-Y 電装品部品_No.73、MS753DR4T-Y 電装品部品_No.60、MS513DR4T-Y 電装品部品_No.60、MSA513R2T-M ラジコン装置部品_No.28、MS753DR4T-K 電装品部品_No.60、MS653DR4T-K 電装品部品_No.60、MS653DR6T-Y 電装品部品_No.73、MSA513R2T-K ラジコン装置部品_No.28、MS653DR4T-Y 電装品部品_No.60、MS653DR6T2-Y 電装品部品_No.73、MSA413R2T-M ラジコン装置部品_No.28、MS613R4T-K 電装品部品_No.60、MS653DR6T-K 電装品部品_No.73、MS753DR6T-Y 電装品部品_No.73、MSA613R2T-K ラジコンソウチ部品_No.28、MSA613R2T-M ラジコンソウチ部品_No.28、MSA413R2T-K ラジコン装置部品_No.28
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
備考29,30フクムRS35138リンク
規格RS35138リンク
部品名称ローラーチエーンクミタテ
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.02MB)
図解NoMS753DR6T-Y ドラム組立部品_No.33、MS651DR6T-Y ドラム組立部品_No.33、MS410R4T-M ドラム組立部品_No.28、MS613R4T-M ドラムクミタテ部品_No.33、MS651DR4-Y ホース巻取機部品_No.31、MS450DR6T-Y ドラム組立部品_No.33、MS551DR6T-K ドラム組立部品_No.33、MS450ADR4 ホース巻取機部品_No.29、MS650RCY-3 ホース巻取機部品_No.33、MS653DR6T-Y ドラム組立部品_No.33、MS651DR4T-Y ドラム組立部品_No.33、MS651DR4T-K ドラム組立部品_No.33、MS753DR4T-K ドラム組立部品_No.33、MS513DR4T-Y ドラム組立部品_No.33、MS551DR4T-Y ドラム組立部品_No.33、MS650DR4 ホース巻取機部品_No.29、CSD-600NR 自動整列巻取装置部品_No.96、MS551DR4T-K ドラム組立部品_No.33、MS511R4T-M ドラム組立部品_No.28、MS653DR4T-K ドラム組立部品_No.33、MS651DR6T-K ドラム組立部品_No.33、MS550DR4 ホース巻取機部品_No.29、MS551DR6T-Y ドラム組立部品_No.33、MS753DR6T-K ドラム組立部品_No.33、MS753DR4T-Y ドラム組立部品_No.33、MS653DR6T-K ドラム組立部品_No.33、MS653DR4T-Y ドラム組立部品_No.33、MS551DR4 ホース巻取機部品_No.31、MS511R4T-K ドラム組立部品_No.28、MS613R4T-K ドラムクミタテ部品_No.33、MS513DR6T-Y ドラム組立部品_No.33、MS653DR6T2-Y ドラム組立部品_No.33、MS410R4T-K ドラム組立部品_No.28
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
規格PF1/4
関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.7MB)
図解NoMK057T 付属品部品_No.4、MS057 付属品部品_No.4、MK057 付属品部品_No.4、SD057 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.4、MS057T 付属品部品_No.4、MK057ST 付属品部品_No.4、SD057T 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.4、MS028M-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナカシン_No.14、SD057ST 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.4、MS057ST 付属品部品_No.4、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ホースメネジナカシン_No.14
1個
¥169
税込¥186
7日以内出荷
呼び幅(mm)10
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理アルマイト(白)
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)アルミ(A2017)
排水溝型枠材 排水溝キット一式セット品です。手間のかかる排水溝が、誰でもすばやく簡単に施工できる!。組立てるだけの充実したセット内容なので、工期を短縮できます。また、スキン仕上げのため、側面のコテ塗りも不要です。現場打ちコンクリートの側圧も問題ありません。従来の釘やのこぎりでの作業は必要ない、カッター1本と付属品で組み立てるだけ。
溝幅W300側溝用
呼び幅(mm)15
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理アルマイト(白)
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)アルミ(A2017)
規格4X25AW
部品名称スプリングピン
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(1.27MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(1.29MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoMSV615DR4CSL-Y(10) ゲンソクブクミタテ部品_No.52、MSA613R2T-K ドラムクミタテ部品_No.28、MS653DR4T2-Y ドラムクミタテ部品_No.28、MS653DR6T-Y ドラム組立部品_No.37、MS511R2-M ホースリール部品_No.26、MS753DFR-Y ドラム組立部品_No.32、MSA613-M ドラム組立部品_No.32、MS753DR6S-K -A ドラムクミタテ部品_No.28、MSV613L(11.5) ドラムクミタテ部品_No.25、MSA615R4C-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.21、MSV613R2-M-A ドラムクミタテ部品_No.25、MSA613R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.28、MSA613R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.28、MSA613R3-M-A ドラムクミタテ部品_No.28、MSA613R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.28、MS613DR4T2-Y ドラムクミタテ部品_No.28、MS753DR4T-Y ドラム組立部品_No.37など
1セット(5個)
¥269
税込¥296
7日以内出荷
規格P990570ー0000
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(1.15MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(0.95MB)
図解NoMS651DR6T-K 整列巻組立2部品_No.55、MS753DR4T-Y ホースガイド組立部品_No.59、MS450RC-2K カバー、ラベル部品_No.36、MS511RC-K RC装置部品_No.95、BSA-420JDSG G-4S ブーム受付部品_No.19、SSA-V600C エアコン(2)部品_No.29、BSA-420JS 2001ネン ブーム受付部品_No.19、BSA-661C,1061Cシリーズ バックカメラ部品_No.8、MS450DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.28、BSA-535 シリーズ マフラ 12030261号機から部品_No.19、BSA-420JDSG G-3 コントロールボックス、センサ部品_No.31、BSM-1550L-18GK 調圧モータ部品_No.13、MS753DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.28、MS511RC-M RC装置部品_No.95、BSA-662 1062シリーズ カウンタシャフト部品_No.28、MS613R4T-M ホースガイドクミタテ部品_No.59など
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。
仕様●呼び番号:AN28●サイズ:M140●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/180、D4/160、g/168、Bn/22、S/14、T/6、D6/141●【EA966PC-128用】ベアリングナット
アズワン品番65-9325-43
1個
¥8,480
税込¥9,328
8日以内出荷
備考29,31フクム
規格オイルツキ
部品名称シールパツキンオサエクミタテ
関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB)
図解NoMS653DR6S-K -A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、MS551DR6T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.28、MS551DR4T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.28、MS651DR4T-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MS511R4T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.28、MS651DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MS551DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.28、MS653DR6S-Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、MS511R4T-M 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.28、MS651DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.28、MS651DR6T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.28、MS551DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.28
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
仕様●呼び番号:AW28●サイズ:M140●サイズ(mm):D1/140、K/135、E/16、t/2、s/14、D4/160、D5/192、r/1.5、v/8●歯の数:19●【EA966PC-128用】ベアリングナット用座金
アズワン品番65-9325-47
1個
¥2,620
税込¥2,882
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ