柔軟性、粘着性を維持したシリコーン放熱シート。汎用の放熱シートよりさらに薄い0.2mm厚で高い熱伝導率も期待できます。また、接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。 特長:炭素繊維配向による低熱抵抗、低硬度、低シロキサン 使用例:パワー半導体冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策、電子部品の冷却用途。
用途発熱素子の熱対策用途
仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下
材質シリコーン、熱伝導フィラー
色ブラック
使用温度範囲(℃)-40~150
硬さE50(JIS K6253)
構成両面非粘着、単層タイプ
比重2.4
寸法(長さL×幅W)(mm)70×70
危険物の類別非危険物
UL規格V-0(UL-94)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトなポケットタイプのノートです。 「ニュースタクリン」は、半導体製造装置・材料国際協会(SEM8 SEMI=Semiconductor Equipment and MateriaLs InternationaL.)が国際標準化した、紙の発塵度測定試験(SEMI Doc.No/2362 1996年登録決定)を日本でいち早く実施。揉み、擦り、引裂き揉みの各項目で、0.1μ以上の粒子をほとんど抑えていることが実証されました。
アズワン品番1-2466-02
マキタ・日立・パナソニックなどのペン型充電ドライバーにジャストフィット
ボディを折ったまま差せる親切設計
材質ポリエステル(1680+600デニール使用)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)270×125×70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ベースオイルに部分化学合成油を使用しており、しっかりとエンジンを保護します。酸化安定性に優れ、耐腐食性能に優れています。MOTUL独自の技術により開発されたアウトボード専用エンジンオイルは、NMMA(National Marine Manufactures Associatio)FC-W規格を取得しており、API(アメリカ石油協会)規格ではSLに相当します。SAE粘度はスズキ アウトボートエンジン指定の10W40となっています。専用プラボトルを使用しているため塩害に強く、使用途中のボトルもスクリューキャップで保管できます。
規格API:SL相当
粘度(SAE)10W40
1本(1L)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
高速フレームレート
BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。
USB3.0 インターフェース
映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。
USB3 VisionTM準拠
国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。
※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。
GenICam Ver2.3 準拠
国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。
IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠
国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。
e-CON規格コネクタ採用
センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。
※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。
スケーラブル機能
映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。
カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF)
RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。
カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF)
Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。
全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF)
全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。
グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF)
CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。
正方格子配列
画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。
ランダムトリガシャッタ機能
外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
走査方式プログレッシブ
■高速フレームレート
BU030/BU031(VGA)は125fps、BU080(XGA)は40fps、BU130(SXGA)は30fps、BU406M(4M)は90fps、BU238M(2.3M)は165fps、BU205M(2M)は170fpsの高速フレームレートを実現します。
■USB3.0 インターフェース
映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。
■USB3 VisionTM準拠
国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。
※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。
■GenICam Ver2.3 準拠
国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。
■IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠
国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。
■e-CON規格コネクタ採用
センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。
※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。
■スケーラブル機能
映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。
■全画素読み出し(BU030/BU031/BU080/BU130)
全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。
■グローバル電子シャッタ(BU205M/BU406M/BU238M)
CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。
■正方格子配列
画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。
■ランダムトリガシャッタ機能
外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
電源(V)DC5±5%
規格CE、FCC
同期方式内部同期
プロトコルUSB3.0 Vision
走査方式プログレッシブ
ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)
トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs
映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
ハンドル手元スイッチ用シリコンカバー。角に膨らみを作り大事なパネルをしっかり守ります。雨から守る防滴性。駐輪場等でのぶつかりによる衝撃防止。液晶ディスプレイがしっかり見える高透明。ヤマハ・パナソニック2017年以降対応。ブリヂストン一部対応。
材質シリコン
色クリア
内寸(mm)約67×43×25
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約75×52×17
アズワン品番64-9548-72
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
AC/DC兼用の工場扇です。マルチチェンジャー搭載、マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製・18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えます。
仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/2A、風力:5段階切替式
付属品ACアダプター/アダプター収納袋/角度調整ノブ
材質羽根:ABS樹脂
質量(kg)4.8
タイプAC/DC兼用(マルチチェンジャー)床スタンド、屋内型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)2.1~36
定格電圧(V)100
定格電流(A)0.04~0.56
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×296×522
風量(m3/min)AC:max106/DC:max96
首振角度(°)上下360
パイロットランプあり
入力プラグ2Pプラグ
回転数340~1220(rpm)
風速(m/min)AC:114~396/DC:114~384
使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:使用バッテリーに依存
使用環境湿度(%)45~65
入力電圧範囲(V)AC100~240
羽根径(Φmm)450
1台
¥30,580
税込¥33,638
4日以内出荷
Performance
Network
Line Up
Positioning / Function
基本性能(増設)
特殊機能
電源(V)100~240 AC
規格CE
電源100~240V AC
定格入力電圧(V)24 DC
保存温度(℃)-40~70
絶縁方式フォトカプラ
耐ノイズ1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子)
使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4
汚染度(使用環境)2
耐衝撃(m/s2)147X、Y、Z各方向4回
雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。
耐振動5~8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間
定格入力電流(mA)約3.5(コントロールユニットX0~X3)、約4.3(コントロールユニットX4~)
使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。最も汎用性のあるセプタムです。化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
厚さ(mm)セプタム:1
寸法(mm)セプタム:9
色(セプタム)PTFE青/シリコン白
キャップサイズ(mm)穴サイズ:6
材質(キャップ)ポリプロピレン
キャップ色青
アズワン品番65-1747-70
1セット(1000個)
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT!
産業用Ethernetプロトコルに対応
カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。
各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。
最大220の機器と通信可能
簡単・複数同時ロギング
ロギングデータを守る
データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。
FTPサーバ機能
FTP(S)クライアント機能(SSL対応)
HTTP(S)クライアント機能(SSL対応)
Webサーバ機能
見える! を実現する2つのWebコンテンツ
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT!
Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介
現場の情報がメールで見える
1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。
必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット
動画ライブラリ
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。
ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。
また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。
アルミニウム製のキャップで、専用のクリンパを使用してシールします。
最も汎用性のあるセプタムです。
化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。
また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及びGC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)20(セプタム)、8(キャップ穴)
材質(キャップ)アルミニウム
材質セプタム:PTFE/シリコン(220℃)
厚さ(mm)3
色(キャップ)銀(ワッシャー付)
コード1030-26183
アズワン品番63-8591-50
1セット(100組)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT!
産業用Ethernetプロトコルに対応
カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。
各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。
最大220の機器と通信可能
簡単・複数同時ロギング
ロギングデータを守る
データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。
FTPサーバ機能
FTP(S)クライアント機能(SSL対応)
HTTP(S)クライアント機能(SSL対応)
Webサーバ機能
見える! を実現する2つのWebコンテンツ
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT!
Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介
現場の情報がメールで見える
1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。
必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット
動画ライブラリ
用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット
種類DC入力
規格UL/C-UL、CE
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:4 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1819
アズワン品番65-7284-01
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Windows/Mac両対応のエルゴノミック キーボード
Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。
人間工学の視点から左右のキーを25度の角度で分割したキーレイアウトと、12度の角度で山形に盛り上げた流線型のデザインを採用しています。
手首の無理なひねりを和らげながら、より自然でリラックスした姿勢を促すうえ、一体型パームレストが体圧を均等に分散しながら手首をしっかりと支えます。
パームレストの下にあるティルトレッグを用いれば、立ち姿勢でも快適に作業できます。
単四形乾電池2本で最大24カ月使用可能です。本体の71%に再生プラスチックを使用した環境にやさしい製品です。
ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。
Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。
混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。
混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。
「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。
パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、Linux(R)、Chrome OS(TM) [Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー
その他の機能Easy-Switch(TM)ボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え)
角度調整範囲有(0、 -4°、 -7°)
使用電池単四形乾電池 × 2本
電池寿命最大2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
操作距離10m
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ベースオイルに部分化学合成油を使用しており、しっかりとエンジンを保護します。酸化安定性に優れ、耐腐食性能に優れています。MOTUL独自の技術により開発されたアウトボード専用エンジンオイルは、NMMA(National Marine Manufactures Associatio)FC-W規格を取得しており、API(アメリカ石油協会)規格ではSLに相当します。
規格API:SL相当
粘度(SAE)10W40
1本(5L)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
シリコーン製なので耐熱、耐UV、耐衝撃、耐水性に優れています。パナソニック、ヤマハ、どちらの電動アシスト自転車でも車体と充電器、両方にご使用いただけます
色ベージュ
1個
¥708
税込¥779
3日以内出荷
電動アシスト自転車のカラーや自分の好きな色で選んで、さりげなく自分らしさをプラスできる、ツートーンシリーズが「抗菌・抗ウイルス」仕様になり、SIAAマークを取得いたしました。より安心・安全にお使いいただけます。パナソニック・ヤマハ・ブリヂストンの各電動アシスト自転車の手元スイッチにお使いいただけます。
用途SIAAマーク取得製品。SIAA ISO 22196 抗菌加工。SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工。装着対応。ヤマハ。液晶5ファンクションメーター/液晶かんたんスイッチ搭載車。パナソニック。エコナビ液晶スイッチ4/エコナビ液晶スイッチ4SL/エコナビ液晶スイッチ4S+/らくらくスイッチ搭載車。ブリヂストン。3ファンクションメーター/かんたんスイッチ搭載車
色ベージュ
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。
ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。
また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。
最も汎用性のあるセプタムです。
化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。
また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)
材質(キャップ)ポリプロピレン
材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)
厚さ(mm)1
High Performance
Line Up
Network
Positioning
Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
規格UL/C-UL、CE
High Performance
Line Up
Network
Positioning
Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
規格UL/C-UL、CE
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT!
産業用Ethernetプロトコルに対応
カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。
各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。
最大220の機器と通信可能
簡単・複数同時ロギング
ロギングデータを守る
データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。
FTPサーバ機能
FTP(S)クライアント機能(SSL対応)
HTTP(S)クライアント機能(SSL対応)
Webサーバ機能
見える! を実現する2つのWebコンテンツ
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT!
Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介
現場の情報がメールで見える
1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。
必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット
動画ライブラリ
用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット
規格UL/C-UL、CE
1個
¥99
税込¥109
4日以内出荷
マキタ製18V/14.4Vタイプ・HiKOKI製18V/14.4Vタイプ・パナソニック製18/14.4Vタイプ・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使える「マルチチェンジャー付」の充電式LEDライトです。今持っている工具のバッテリーが使えます。
用途工事現場・夜間作業・アウトドアに
付属品マルチチェンジャー
トラスコ品番332-9512
幅(mm)230
高さ(mm)358
奥行(mm)209
色温度(K)6000K
明るさ(Lx)2550(強)/1430(弱)
明るさ(Lm)3120
電球の種類LED
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
柔らかい弾性バンドが特徴の保護と快適性を備えたポリプロピレン生地のひげカバーです。ラテックスフリー
種類ショートフード
1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
1個
¥63,980
税込¥70,378
31日以内出荷
1個
¥63,980
税込¥70,378
31日以内出荷
電動アシスト自転車の手元スイッチカバー ヤマハ・パナソニック・ブリヂストンに対応 伸びるシリコン素材で幅広い車種に対応 キズや汚れや雨から守ります
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥50,980
税込¥56,078
31日以内出荷
1個
¥81,980
税込¥90,178
31日以内出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
31日以内出荷
Animation Floating Penは従来のフローティングペンに錯視のアニメ効果を付け加えたペン。従来のフローティングペン。中のフォルムが上下に緩やかに移動。(スライド式に横移動します)。。縞々ライン。錯視アニメーション。フォルム自体がアニメーションしながら上下に移動する。利用している錯視は3種類。Barrier Grid Animation バリアグリッドアニメーション。シマシマの裏側に特殊な画像をスライドさせることで生じる「バリアグリッドアニメーション」というしくみが使われています。Foot Step Illusion フットステップイリュージョン。Type Aと同じくシマシマを使いますが、全く異なる「フットステップイリュージョン」と呼ばれている錯視を利用しています。ペンの中を移動するイラストは足や頭の形がシマシマの幅にあわせて調整されています。Barrier Grid Animation バリアグリッドアニメーションの新しい試み。シマシマの裏側で特殊な画像をスライドするしくみは「バリアグリッドアニメーション」と同じですが、途中で描かれたキャラクターの動く「向き」や「大きさ」が変化します。ESKESENのクオリティ
インク色黒
材質ABS樹脂、クロム鋼、ミネラルオイル
寸法(mm)11×143
質量(g)13.9
線幅(mm)0.8
安全性欧州玩具規格EN71 part3 取得
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)12以上
入数(本)1
Who's the fairest of them all Make your own Magic Mirror and find out. The Magic Mirror plays animations based on input from various sensors. Featuring four characters、each character responds to the sensor inputs with its own personality.。Features<br
仕様●項目1:(機能ボード)●項目8:キットor完成品
アズワン品番67-0462-72
1個
¥54,980
税込¥60,478
33日以内出荷
High Performance
Positioning
Network
Analog control
規格UL/C-UL、CE
High Performance
Positioning
Network
Analog control
規格UL/C-UL、CE
速度指令1pps~32Mpps
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ