カテゴリ

  • バイク部品(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 制御機器(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • バイク純正部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 切削工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「me-250」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ME-250 用 替刃 マーベルME-250 用 替刃マーベル
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
その他【CV】200、【CVT】60、【IV】250、【VVR】60×3心全長(mm)600質量(g)1,540切断能力(mm2)600V
Pro+ ニトリル手袋フィットライトME 250枚入 宇都宮製作[手袋]Pro+ ニトリル手袋フィットライトME 250枚入宇都宮製作[手袋]
2,888税込3,177
1箱(250枚)
6日以内出荷
・柔らかく手にフィットする粉無しニトリル手袋です。・天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。・より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。・食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。・左右兼用タイプ。・検査検診用(一般医療機器)です。・浸透テスト(詳細別紙)済みです。
用途・検査検診作業、衛生を必要とする作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.09(指部)全長(mm)230以上ブルー番号届出:27B2×00305000008滑り止め効果スベリ止め付医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00305000010RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無し医薬品医療機器等法一般医療機器
ケーブルカッター(銅線専用) マーベルケーブルカッター(銅線専用)マーベル(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
用途銅線ケーブルの切断
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMCスーパーミストセパレータ AMEシリーズSMC(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
絶縁ケーブルカッター(銅線専用) マーベル絶縁ケーブルカッター(銅線専用)マーベル
20,980税込23,078
1本
当日出荷
耐電圧50000V FRP樹脂ハンドルで抜群の絶縁性に、軽く、衝撃にも強い。 刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール・キズなどによる感電事故の心配がありません。 太い電線を楽に切断でき、ケーブルの丸味をほとんど変化させることがありません。
用途銅線ケーブルの切断切断能力(mm2)IV線/(600V)80VVR線/(600V)14×3芯CV線/(600v)38CVT線/(600v)14
ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
毛丈(mm)10筒径(Φmm)6軸径(Φmm)3その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア強力タイプ軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸長(mm)30線径(Φmm)0.15筒長(mm)15
250mm 封印シールバンド(緑/20本) エスコ250mm 封印シールバンド(緑/20本)エスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475ME-250
1/2"DRx250mm インパクトエクステンションバー エスコ1/2"DRx250mm インパクトエクステンションバーエスコ
2,550税込2,805
1本
翌日出荷
全長(mm)250差込角(inch)1/2"
チップ TME 住友電工ハードメタルチップ TME住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMCスーパーミストセパレータ AMEシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
ボディサイズ250C
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMCスーパーミストセパレータ AMEシリーズSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
ミストセパレータ SMCミストセパレータSMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
SEPARATOR COMP,OI  11365ME2505 ホンダSEPARATOR COMP,OI 11365ME2505ホンダ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
CYLN.BLOCK SET   11100ME2505 ホンダCYLN.BLOCK SET 11100ME2505ホンダ
359,800税込395,780
1個
5日以内出荷
磁気・渦電流膜厚計TIME TIME磁気・渦電流膜厚計TIMETIME
73,980税込81,378
1台
10日以内出荷
F型プローブ統合設計 直接測定とバッチ測定モード 500件の測定データを保存 平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV) 測定値と統計値を印刷するプリントアウト(別売TA230プリンタを利用) 単位変換機能
仕様最小試験面積直径:Φ7mm、基材の臨界厚さ:0.5mm寸法(mm)145×60×28測定範囲0-1250um質量(g)132電源単4型乾電池2本(別売)測定方式磁気誘導 F最小曲げ半径(mm)凸1.5・凹9分解能0.1um測定誤差±(3%H+1)um(ゼロ点校正)・±[(1%-3%)H+1]um(2点校正)使用環境温度(℃)0-40
磁気・渦電流膜厚計TIME TIME磁気・渦電流膜厚計TIMETIME
73,980税込81,378
1台
10日以内出荷
渦電流プローブ統合設計 直接測定とバッチ測定モード 500件の測定データを保存 平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV) 測定値と統計値を印刷するプリントアウト(別売TA230プリンタを利用)
仕様最小試験面積直径:Φ7mm、基材の臨界厚さ:0.5mm寸法(mm)145×60×28測定範囲0-1250um質量(g)132電源単4型乾電池2本(別売)測定方式渦電流最小曲げ半径(mm)凸1.5・凹9分解能0.1um測定誤差±(3%H+1)um(ゼロ点校正)・±[(1%-3%)H+1]um(2点校正)使用環境温度(℃)0-40
AME - スーパーミストセパレータ(AME250) SMCAME - スーパーミストセパレータ(AME250)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
AME - スーパーミストセパレータ SMCAME - スーパーミストセパレータSMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
アルミ電動バタ弁 ロングネック EXSシリーズ KITZ(キッツ)アルミ電動バタ弁 ロングネック EXSシリーズKITZ(キッツ)
539,800税込593,780
1個
5日以内出荷
ロングネック仕様
材質【ジスク/ボール】SCS14A接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100
アルミ電動バタ弁 ショートネック EXS100-10XJSMEシリーズ KITZ(キッツ)アルミ電動バタ弁 ショートネック EXS100-10XJSMEシリーズKITZ(キッツ)
539,800税込593,780
1個
5日以内出荷
ショートネック仕様
仕様【操作機】EXS型(AC100V)材質【ジスク/ボール】SCS14A接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100
10 Series(10-AM) SMC10 Series(10-AM)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
E Series(E-MY2H25ME) SMCE Series(E-MY2H25ME)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
ESMG250ELL470ME11D 日本ケミコンESMG250ELL470ME11D日本ケミコン
269税込296
1袋(5個)
5日以内出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11電圧25Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)115静電容量(μF)47最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1606件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ロボットスタンド (三菱電機製ロボット対応) RSB-ME RSB-ME-150R-250-A NBK(鍋屋バイテック会社)ロボットスタンド (三菱電機製ロボット対応) RSB-ME RSB-ME-150R-250-ANBK(鍋屋バイテック会社)
32,980税込36,278
1個
14日以内出荷
〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのエプソン製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
質量(kg)14.1寸法d(mm)14寸法B(mm)150寸法C(mm)190寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)110寸法P2(mm)160H(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットスタンド (三菱電機製ロボット対応) RSB-ME RSB-ME-170R-250-A NBK(鍋屋バイテック会社)ロボットスタンド (三菱電機製ロボット対応) RSB-ME RSB-ME-170R-250-ANBK(鍋屋バイテック会社)
32,980税込36,278
1個
14日以内出荷
〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのヤマハ製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
質量(kg)16.7寸法d(mm)14寸法B(mm)170寸法C(mm)200寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)130寸法P2(mm)170H(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
二輪車用エアフィルター NTB二輪車用エアフィルターNTB(404件のレビュー)
2,190税込2,409特価
1枚
当日出荷から50日以内出荷
優れた吸入効率と、高い防塵効果!
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(827件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
二輪車用ブレーキパッド NTB二輪車用ブレーキパッドNTB(132件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1セット(2枚)
当日出荷から15日以内出荷
カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
オレゴンチェンソー替刃 SK11オレゴンチェンソー替刃SK11(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
スプロケットカバー RIDING SPOTスプロケットカバーRIDING SPOT
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:ライディングスポットメーカー品番:適合情報:ホンダ[HONDA] XLR250R/BAJA [バハ MD20-22] ホンダ[HONDA] XR250R [ME06]
RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+E RS PRORS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+ERS PRO
2,198税込2,418
1袋(5個)
当日出荷
仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRORS PRO ソレノイドバルブコネクタRS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)フロントスプリングHYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1セット
当日出荷から93日以内出荷
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
549税込604特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
リアキャリア/ホワイト TYPE-3 RIDING SPOTリアキャリア/ホワイト TYPE-3RIDING SPOT
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
メーカー名:ライディングスポットメーカー品番:適合情報:ホンダ[HONDA] XLR250R/BAJA [バハ MD20-22] 87-ホンダ[HONDA] XR250R [ME06] 耐荷重:5タイプ:タイプ3色[カラー]:ホワイトサイズ:幅:230×長:258mm材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ備考:テールバッグ使用不可
適合XLR250R材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げホワイト備考テールバッグ使用不可タイプタイプ3耐荷重(kg)5寸法(幅W×長さL)(mm)230×258
フロントスプロケット 520-12 20305-12 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-12 20305-12AFAM(アファム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20305-12適合情報:ホンダ[HONDA] XR250R [ME06] 88-89ホンダ[HONDA] XLR200R 93-ホンダ[HONDA] CRF150R/2 03-06歯数[丁数]:12チェーンサイズ:520材質[素材]:スチール
適合CRF230F 03-05にも適合材質スチール歯数12Tチェーンサイズ520
リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)リアスプリングHYPERPRO(ハイパープロ)
24,980税込27,478特価
1セット
当日出荷から46日以内出荷
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。