カテゴリ

  • バイク部品(39)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「me-250」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1607件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
二輪車用エアフィルター NTB二輪車用エアフィルターNTB(404件のレビュー)
2,190税込2,409特価
1枚
当日出荷から50日以内出荷
優れた吸入効率と、高い防塵効果!
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(828件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
二輪車用ブレーキパッド NTB二輪車用ブレーキパッドNTB(132件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1セット(2枚)
当日出荷から15日以内出荷
カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
オレゴンチェンソー替刃 SK11オレゴンチェンソー替刃SK11(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)フロントスプリングHYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1セット
当日出荷から93日以内出荷
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRORS PRO ソレノイドバルブコネクタRS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
CK シリーズ クラッチキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CK シリーズ クラッチキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
検定ヤスリ セット ツボサン検定ヤスリ セットツボサン
21,980税込24,178
1組
当日出荷
ヤスリ8本と木柄2本が収納帯に入ったセットです。
用途技能検定試験に。セット内容HI200KT2,HI200KT3,HI250KT2,KA200KT2,KA250KT2,HI005KT2,HA005KT2,SA005KT2,ME900KTM,ME900KTL,POUCH-KT 各1
Dura Fスプロケ 520 DRC(ダートフリーク)Dura Fスプロケ 520DRC(ダートフリーク)(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
6日以内出荷
高硬度モリブデン鋼を精密切削加工。性能・耐久性・価格を高次元でバランス。エンジンパワーをリヤに伝える重要パーツ。 フロント・リヤスプロケット、チェーンは同時交換がオススメ。
RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+E RS PRORS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+ERS PRO
2,198税込2,418
1袋(5個)
当日出荷
仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
549税込604特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)リアスプリングHYPERPRO(ハイパープロ)
24,980税込27,478特価
1セット
当日出荷から46日以内出荷
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
リボルバーシフトレバー ZETAリボルバーシフトレバーZETA(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から10日以内出荷
スタンダードポジションを含め6段階のチップ位置調整が可能。シフトフィーリングに合わせて好みに選択できる。チップマウントはA7079材を使用し、高精度マシン加工を施す。チップにはローレット加工をすることで滑りにくい。アーム部は鍛造A2014材を採用することで高強度・耐久性に優れる。
RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-311/Sシリーズ メス 3P+E RS PRORS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-311/Sシリーズ メス 3P+ERS PRO
2,198税込2,418
1袋(5個)
当日出荷
仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG11色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-311/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF日本ケミコン
269税込296
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000hSMG Series. Miniature size from SME Series Solvent proof typeRoHS指令(10物質対応)対応
鍛造シフトレバー ZETA鍛造シフトレバーZETA(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
純正シフトレバー形状に合わせたオフセット±0mmタイプ。アーム部に鍛造A2014材を使用し、高強度・耐久性に優れる。チップ部は高精度に切削加工後、滑り止めローレット加工を施す。
ラリー491ノンスリップショートレバーセット ラフアンドロードラリー491ノンスリップショートレバーセットラフアンドロード(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
RALLY491レバーは、RALLY490レバーにノンスリップ加工を施したバージョンアップモデル。490レバーの優れた特徴を受け継ぎながら、機能をさらに充実!レバーに施されたディンプル加工がマディーなレースや雨天ツーリングでの滑りをなくし、確実なレバーワークを約束します。
左右区別左右セット
ラリー492 リプレイスレバー ラフアンドロードラリー492 リプレイスレバーラフアンドロード
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RALLY490・491レバーと同素材超硬アルミマグネシウムを採用したRALLY492レバーは、強度・軽量を誇るRALLYレバーの特徴を受け継ぐ純正サイズのリプレイスレバー。純正と同形状のためレバータッチも変化なく使用できます。スペアレバーとしても便利です。(汎用性を持たせているため、車種により純正形状と若干異なる場合がございます。)
ケーブルカッター(銅線専用) マーベルケーブルカッター(銅線専用)マーベル(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
用途銅線ケーブルの切断
フライス 金型用インサート 218.20-250ER セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.20-250ERセコ・ツールズ・ジャパン
36,980税込40,678
1箱(4個)
翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15トラスコ品番434-9696寸法S(mm)10.16材種F40M寸法RE(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート 218.19-250T セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.19-250Tセコ・ツールズ・ジャパン
25,980税込28,578
1箱(10個)
翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12トラスコ品番434-8072寸法S(mm)6.35材種T25M寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)16.54
CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
4,398税込4,838
1個
36日以内出荷
ラリー591アルミキャリア ラフアンドロードラリー591アルミキャリアラフアンドロード(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
スチールキャリアに比べ、最大58%、平均約40%の軽量化を実現! 強度は十分な超硬アルミを採用しました。 究極のフレームビルドワークがキャリア本来の実用性を持ち、なおかつ車体とのマッチングを考慮した美しい外観を生み出しました。
仕上アルミバフ
スプロケットカバー RIDING SPOTスプロケットカバーRIDING SPOT
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:ライディングスポットメーカー品番:適合情報:ホンダ[HONDA] XLR250R/BAJA [バハ MD20-22] ホンダ[HONDA] XR250R [ME06]
フロントスプロケット 520-14 20305-14 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-14 20305-14AFAM(アファム)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20305-14適合情報:ホンダ[HONDA] XR250R [ME06] 88-89ホンダ[HONDA] XLR200R 93-ホンダ[HONDA] CRF150R/2 03-06歯数[丁数]:14チェーンサイズ:520材質[素材]:スチール
適合CRF230F 03-05にも適合材質スチール歯数14Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 520-12 20305-12 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-12 20305-12AFAM(アファム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20305-12適合情報:ホンダ[HONDA] XR250R [ME06] 88-89ホンダ[HONDA] XLR200R 93-ホンダ[HONDA] CRF150R/2 03-06歯数[丁数]:12チェーンサイズ:520材質[素材]:スチール
適合CRF230F 03-05にも適合材質スチール歯数12Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 520-15 20305-15 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-15 20305-15AFAM(アファム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20305-15適合情報:ホンダ[HONDA] XR250R [ME06] 88-89ホンダ[HONDA] XLR200R 93-ホンダ[HONDA] CRF150R/2 03-06歯数[丁数]:15チェーンサイズ:520材質[素材]:スチール
適合CRF230F 03-05にも適合材質スチール歯数15Tチェーンサイズ520
コンビKIT [22015030+22015031] HYPERPRO(ハイパープロ)コンビKIT [22015030+22015031]HYPERPRO(ハイパープロ)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
リアキャリア/ホワイト TYPE-3 RIDING SPOTリアキャリア/ホワイト TYPE-3RIDING SPOT
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
メーカー名:ライディングスポットメーカー品番:適合情報:ホンダ[HONDA] XLR250R/BAJA [バハ MD20-22] 87-ホンダ[HONDA] XR250R [ME06] 耐荷重:5タイプ:タイプ3色[カラー]:ホワイトサイズ:幅:230×長:258mm材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ備考:テールバッグ使用不可
適合XLR250R材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げホワイト備考テールバッグ使用不可タイプタイプ3耐荷重(kg)5寸法(幅W×長さL)(mm)230×258
コンビKIT [22015110+22015111] HYPERPRO(ハイパープロ)コンビKIT [22015110+22015111]HYPERPRO(ハイパープロ)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
主な適合車種XR250R 90-95(ME06)
DURAスプロケット H 520-39T D6246 DRC(ダートフリーク)DURAスプロケット H 520-39T D6246DRC(ダートフリーク)
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
メーカー名:ディーアールシーメーカー品番:D6246適合情報:ホンダ[HONDA] XR650R 00-07ホンダ[HONDA] CRF450R 02-12ホンダ[HONDA] CRF450X 04-11ホンダ[HONDA] CRF250R 02-12ホンダ[HONDA] CRF250X 04-11ホンダ[HONDA] XR250 MOTARD [モタード] 95-07ホンダ[HONDA] XR250R [ME08] 95-05ホンダ[HONDA] XR230/MOTARD [モタード] 05-10ホンダ[HONDA] CRF230F 03-09ホンダ[HONDA] CRF150F 03-09歯数[丁数]:39チェーンサイズ:520材質[素材]:スチール製
適合CR/CRF/S-XR 95-24材質スチール歯数39Tサイズ520
ワイドフットペグ クロモリ D3019 ZETAワイドフットペグ クロモリ D3019ZETA
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
メーカー名:ジータメーカー品番:D3019販売備考:D3020 ZETA ワイドフットペグ クロモリ XR250/BAJA/M CRM250R/AR適合情報:ホンダ[HONDA] XR250/BAJA [スーパーXR250 バハ MD30] 95-02ホンダ[HONDA] XR250 MOTARD [モタード] 03-07ホンダ[HONDA] XR250R [ME08] 96-04ホンダ[HONDA] CRM250AR 91-98ホンダ[HONDA] CRM250R/RK [MD24] 91-98
パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GB□50Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GB□50RシリーズCKD
15,288税込16,817
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式3位置PAB接続保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GA□50Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GA□50RシリーズCKD
14,600税込16,060
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】3位置PAB接続種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット H-101 ISAスプロケット H-101ISA
9,898税込10,888
1枚
18日以内出荷から32日以内出荷
タイプリア
FCRΦ33 キャブレターキット(ホリゾンタル) JB-POWERFCRΦ33 キャブレターキット(ホリゾンタル)JB-POWER
79,980税込87,978
1台
92日以内出荷
タイプΦ33H/Z
ME-250 用 替刃 マーベルME-250 用 替刃マーベル
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
その他【CV】200、【CVT】60、【IV】250、【VVR】60×3心全長(mm)600質量(g)1540切断能力(mm2)600V
カーボン TT パッド Enduro/MX バイク フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)カーボン TT パッド Enduro/MX バイク フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
6,598税込7,258
1個
36日以内出荷