色グリーン
付属品棚受け
板厚(mm)棚板:40
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質(本体)PBT樹脂
ポート数1
角度(°)90
接続方式チューブねじ込み
最大圧力(bar)6
動作温度(℃)-10~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタC-
コネクタD-
視認性を保ったまま落下防止対策が可能です。取付用インシュロックは付属しています。サカエRL/RLW型(ラークラック)、ML/MLW型(中軽量棚)専用のオプション側面金網です。
付属品取付用インシュロック付
材質HSS-CO
表面処理ノンコート
シャンク形状エンドミルシャンク
蛍光灯ML122,ML123,ML125,ML126,ML144,ML184用の蛍光管です。
電球の種類蛍光灯
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類バッテリー
機能残容量表示、自己故障診断
バッテリーリチウムイオン
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
バッテリーリチウムイオン
一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。
専用プライマー、クリアもラインナップ
防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適!
色クリア
容量(g)312
耐熱温度(℃)1093
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量184mL
危険物の性状非水溶性
1本(312g)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
バッテリーリチウムイオン
チェーン各部に深く浸透し、動きをスムーズにします。塗布後はチェーンワックスでコートする事で更に効果を高めます。スロットルやクラッチケーブルのグリスアップにも最適。
サイズ8OZ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1個(184mL)
¥2,198
税込¥2,418
13日以内出荷
シャーシー塗装剤は、自動車のシャーシーおよびフロアー下面に塗布し、雨水、塩水、泥水、雪、土砂などによってシャーシーが汚れたり傷ついたりするのを防止します。
用途自動車のシャーシーを錆・キズから守ります。
色ブラック
タイプ油性・速乾
成分トルエン.カーボンブラック.アスファルト.可塑剤.ブタン.ジメチルエーテル
仕様速乾性で塗装後5~10分で乾燥します。なお、オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤はしようしていません。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量184mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:PL-1822。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正品番 インディアン:5814902。適合情報:。インディアン[INDIAN] CHIEF DARK HORSE [チーフダークホース] 22。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.5。重量[グラム]:500。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:Indian 5814902。幅:184。高さ:78。奥行(引き):210。備考:オイル塗布量 23 ml。商品区分:エアフィルター
材質エアフィルター:コットンガーゼ
幅(mm)184
質量(kg)0.5
容量(mL)オイル塗布量:23
高さ(mm)78
区分エアフィルター
質量(g)500
タイプ純正交換タイプ
種類スタンダード
奥行(mm)(引き)210
純正品番Indian 5814902
1個
¥15,980
税込¥17,578
92日以内出荷
20,000mAhは大きくて重い。そんな常識を覆す程、コンパクトで軽量なモバイルバッテリー。従来の20,000mAhモバイルバッテリーと比較し、約3分の2の体積を実現(CIO製品との比較)。コンパクトなフォルムにもかかわらず、iPhone15なら約3.5回、Galaxy S24なら約3.0回。あらゆるデバイスを複数回充電可能です。毎日のお出かけに、旅行に大活躍します。91mm×68.5mm×29.5mm、約184cm3のボディは世界最小クラス(※2024年6月CIO調べ)。本体重量も約330gと、350mlのペットボトル飲料より軽いのでカジュアルに持ち歩けます。USB-C単ポート最大35W出力に対応。35W対応で利便性は飛躍的に向上し、スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad用 / mini / Pro)のみならず、一部ノートPC(MacBook Air)などへの充電も可能です。※45Wや65Wのみ対応のノートPCへの充電は出来ません。詳しくはPCメーカにお問合せください。その場合、『SMARTCOBY TRIO 67W2C1Aモデル』がおすすめです。PD及びPPSにも対応しているため、 Galaxyは超急速充電モードで充電可能です。 バッテリー本体も35Wに対応しており、35W以上の急速充電器を用いる事で約180分で満充電にできます。USB-Cポート×2、USB-Aポート×1の合計3つの充電口を搭載。 様々な用途の充電が可能です。デバイスとバッテリーの両方を充電 バッテリーを経由しながらデバイスの急速充電が可能。バッテリーを充電するのが面倒で、使いたい時にバッテリーが空になっているとき、『SMARTCOBY TRIO』はパススルー機能搭載で、バッテリーに充電しながらスマホなどへの充電にも対応しております。 コンセントが一つしかない環境や、両方を充電したいときに大活躍します。電気用品安全法(PSE)は電気用品による事故を防止し、電気用品安全法の基準に適合する電化製品につけられるマークのことで、安心の認証商品です。
仕様サイクル回数:約500回
質量(g)約328
規格急速充電:PPS / PD3.0
出力USB(C1/C2):5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A (35W Max)/PPS3.3-11V/3A(MAX33W)、USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A (MAX 22.5W)、【複数ポート使用時のW数】USB(C1+C2):Total 30W、USB(C1+A):Total 30W、USB(C2+A):Total 30W、USB(C1+C2+A):Total 30W
対応機種iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / iPodなどのMP3プレーヤー / AirPodsなどのワイヤレスイヤホン / ノートPC(35W出力対応までのモデルに限ります)
入力USB(C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=2.92A/15V=2.33A/20V=1.75A (35W Max)
機能パススルー:急速パススルー対応
時間蓄電:約180分
その他の機能ドットLED残量表示
バッテリー容量(mAh)20000
サイズ(mm)約91×68.5×30
ポートUSB-C × 2 / USB-A × 1
使用可能温度は40℃から250℃までと耐熱性に優れ、直火やホットプレート以外のオーブン、電子レンジなどで焼成可能です、焼成後そのまま冷却が可能で冷菓から焼き菓子まで幅広く対応します、焼き菓子などで使用の際は、ご利用前に油分を塗ることを推奨いたします
錆びに強い耐久性のあるエポキシ仕上げ
組み立てと分解が簡単で、掃除が簡単です。
大きくて安定したベース
仕様●容量:180ml●ノズル長:184mm●材質:スチール●ノズル仕様:フレキシブル
アズワン品番65-2313-98
危険物の類別非危険物
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可。ASTM Class B E288とISO 384:2015の基準に準拠。20℃でキャリブレーションされている
電子レンジや食器洗い乾燥機にはご使用になれません。
小鳥に不足しがちな各種ビタミンをバランス良く配合。シード食では不足がちな各種ビタミンを飲み水に混ぜて与える液体マルチビタミン。健康維持や体調管理、季節の変わり目や換羽期の栄養補給にお役立て下さい。健康な腸内環境を保つ、オリゴ糖配合。・着色料不使用/安息香酸ナトリウム不使用。シード食や小食の小鳥に不足しがちな、各種ビタミンをバランス良く配合した、飲み水に混ぜて与える液体マルチビタミンです。健康維持や体調管理、季節の変わり目や換羽期の栄養補給にお役立て下さい。ビタミンC 等の壊れやすい成分を守るために、遮光性と ビタミンの保存性能が高い、高密度ポリエチレン容器を使用しています。
付属品計量スプーン
成分【ビタミン含有量(標準分析値/60mLあたり)】、ビタミンA:1,404IU、ビタミンD3:300IU、ビタミンE:8.3IU、ビタミンC:97.5mg、ビタミンB1:1mg、ビタミンB2:1.4mg、ビタミンB6:1.4mg、ビタミンB12:0.002mg、ニコチン酸アミド:14.5mg、パントテン酸カルシウム:7.3mg、葉酸:0.2mg
容量(mL)60
カロリー(kcal)184以上/ 1本あたり(60mL)
原材料オリゴ糖、D-ソルビトール、グリセリン、ビタミン類(A、D3、E、C、B1、B2、B6、B12、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、葉酸)
1箱(60mL)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
大量のサンプル処理に効果的です。
仕様ボトム数:384、DNase・RNase・パイロジェンフリー、オートメーション対応
材質PP
容量(mL)185
底形状V底
サイズ(mm)127.8×85.5×31.4
アズワン品番4-4965-03
1ケース(5箱×10個)
¥38,500
税込¥42,350
翌々日出荷
大量のサンプル処理に効果的です。
仕様ボトム数:384、DNase・RNase・パイロジェンフリー、オートメーション対応
材質PP
容量(mL)185
滅菌γ線滅菌済(SAL10#-6#)
底形状V底
サイズ(mm)127.8×85.5×31.4
アズワン品番4-4965-04
1ケース(5箱×10個)
¥39,700
税込¥43,670
翌々日出荷
アズワン品番65-3780-79
1パック(10個)
¥9,998
税込¥10,998
48日以内出荷
アズワン品番61-0316-96
危険物の類別非危険物
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
関連キーワード