こんなお得な商品も!

マウスパッド リストレスト一体型 楕円形
モノタロウ
¥559
税込¥615
低反発ポリウレタンを採用したリストレスト一体型マウスパッド。手首の負荷を吸収して分散。長時間のPC作業をサポートします。新開発のディンプル加工でサラッと快適!
形状リストレスト一体型
質量(g)278
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)220×135×25
擦れに強いビニールコーティングのロングワイヤーに錆びにくいステンレス製の大きめフック5個が付いたフロートタイプのストリンガー。フロートは、明るいカラーで視認性抜群。
材質フック:ステンレス・ワイヤー(ビニールコーティング)、フロート:発泡スチロール
寸法(mm)フロート:Φ50×150
質量(g)約285
ワイヤー長さ(m)10
フック寸法(mm)全長140
1セット
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
メッシュパネルをポールに固定するときに使います。
材質スチール クロームメッキ
1袋(4個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
適合品番【シャンク】URSK-ST-L(ストレートシャンク) / URSK-SD-L(SDSシャンク)
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。
アルミフレーム横アリ溝付です。
コンベヤははめ込み構造です。
ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート、小物品の組み立てやケース詰~検査ライン、落差のあるコンベヤ間のつなぎ用
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン[[(R)]]、ホイールケース:POM緑ジュラコン[[(R)]]、フレーム:アルミ製、ボルト・ナット・エンドカバーはスチール製です。
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
ホイール幅(mm)10
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
有効長(mm)130
適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CDR-H210
適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
シャンク形状ストレート
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
有効長(mm)130
適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CDR-H210
適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)
シャンク形状SDS-plus
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
ホットマーカーでの印字に最適な鏡面仕上げ
透明ケース入りで、ホコリを防ぎます
もちろんバリ取り済みで、安心にご使用できます
種類その他
色白
長さ(m)25
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
小さくて軽い、薄さ7.4mmのスティック型デザイン。さりげなく、スマートに録音できるICレコーダー
薄さ約7.4mm、重さ約29gのコンパクトなボディには、薄くて堅牢なアルミニウム(表面)とステンレス(裏面)を採用。会議やインタビューの際にもさりげなく、スマートに録音できます。
ジャケットの胸ポケット、バッグや手帳などに固定できるクリップ付き
録音時に便利なクリップを本体背面に装備。ジャケットの胸ポケットやバッグ、手帳などに固定したままスマートに録音できます。
3行表示で見やすい大きな「有機ELディスプレイ」
視認性の高い有機ELディスプレイを採用。従来モデルから面積比で41%サイズを大きくすることで、録音時間やファイル名など、よりはっきりと見やすく表示します。
キャリングケースを付属
高級感のあるレザー調のキャリングケースを付属しています。
仕様最大ファイル数:5000ファイル(フォルダ数を含む)、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル
付属品USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングケース、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)約29(電池含む)
表示録音時間表示、録音/電池残量表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102.0×20.0×7.4
機能録音:シーンセレクト、おまかせボイス、ローカットフィルター、デジタルVOR、録音モニター、その他:ファイル分割 、カレンダーサーチ(日付検索)、フォルダ名変更、USB充電、急速充電、データストレージ機能
時間MP3記録曲数:3570曲/238時間
周波数範囲(Hz)リニアPCM(44.1k/16bit):95-20000、MP3ステレオ(192kbps):95-18000、MP3ステレオ(128kbps):95-16000、MP3モノラル(48kbps):95-14000
電源(AC)USB ACアダプター
インターフェースType-C端子 High-Speed USB対応
電池寿命(時間)マイク録音時:LPCM 44.1kHz/16bit 約12、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約17、再生時(本体スピーカー):LPCM 44.1kHz/16bit 約4、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約5、再生時(ヘッドホン):LPCM 44.1kHz/16bit 約12、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約15
電池内蔵リチウムイオン充電式電池(内蔵)
スピーカー内蔵
録音時間LPCM 44.1kHz/16bit:21時間35分、MP3 192kbps:159時間、MP3 128kbps:238時間、MP3 48kbps(モノラル):636時間
再生時機能トラックマーク、ノイズカット機能 (クリアボイス)、デジタルボイスアップ (クリアボイス)、デジタルピッチコントロール 、A-Bリピート 、タイムジャンプ 、イージーサーチ
出力端子ステレオヘッドホン
録音方式リニアPCM/MP3
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵マイクステレオ
スピーカーサイズ(mm)Φ10
容量(GB)16
最大出力(mW)(スピーカー) 90
再生形式(リニアPCM)LPCM 44.1kHz/16bit、(その他)MP3/WMA /AAC
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。
グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。
独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。
本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。
(DC24Vのみ)
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)30
光源LED
取付方式ねじ取り付け
インターフェースオープンコレクタ
防塵・防噴流 保護特性記号IP65
・実体顕微鏡のステージに付属の白黒プレートの代わりに使用します。・中央のくぼみと特徴的な凸凹形状によってサンプルを保持し観察をサポートします。・各種実体顕微鏡に合わせて4種類のサイズを用意(Φ90mm / Φ95mm / Φ100mm / Φ120mm)。・Φ90mm: ニコン製実体顕微鏡(SMZ745など)に対応。・Φ100mm: オリンパス(EVIDENT)製実体顕微鏡(SZ61など)、およびマイクロネット製実体顕微鏡に対応。・Φ120mm: ライカ(Leica)製実体顕微鏡に対応。・転がりやすい球体の観察に。・斜め方向からの観察に。・えんぴつを活用すればさらに観察方法の幅が広がります。・裏返せばフラットな白プレートとしても使えます。・FDM成形品
用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察に
セット内容マジックプレートx1枚、えんぴつx2本
厚さ(mm)6(最大:12)
高音質リニアPCM 192kHz/24bitのハイレゾ録音再生に対応。可動式高感度ステレオマイクロホン内蔵。
高感度・広帯域の単一指向性マイク。2系統のXLR/TRSコンボジャックを装備し、外部からのバランス入力に対応。
アナログ録音レベルダイヤル。高性能デュアルADコンバータ搭載で高いS/N比を実現。
高性能な部品の採用と、基板レイアウトの最適化により、低ノイズと高音質化を実現。
大容量コンデンサーにより、高品位な電源供給を実現。16GBの内蔵メモリーで高音質に長時間録音が可能。
大音量による音の歪みを防ぐ「デジタルリミッター」。微小な音までクリアに録音する「高S/Nモード」。
少し前から録音する「プリレコーディング機能」。メモリーを切り替えて録音を続ける「クロスメモリー録音」。
プロジェクターや風切音などのノイズを低減する「LCF(Low Cut)」。1チャンネルの音声レコーディング向けにモノラルレコーディングに対応。
ボリュームコントロール機能付きの高音質アナログヘッドホンアンプを採用。スピーカー内蔵。Bluetooth(R)オーディオ機器でワイヤレス再生。
聞きたいところをすばやく探す「イージーサーチ機能」。音質を切り替える「イコライザー」。音程を調整する「キーコントロール」。
再生速度を調節する「DPC(Digital Pitch Control)」。聞きたい位置からすぐに再生する「トラックマーク」。
容易な録音レベル調整。操作しやすいインターフェース。ヘッドホン出力音声チャンネルの切り替えに対応。
スマートフォンで遠隔操作できる「REC Remote」。パソコン用ソフトウェア「SOUND FORGE Audio Studio 12」。
キャリングポーチ、ウインドスクリーン付属。
録音方式[リニアPCM(WAV)]192/176.4kHz 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit(STEREO)、[MP3]320/128kbps(STEREO)
録音時間最大:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約3時間15分、176.4kHz/24bit(STEREO)約3時間35分、96kHz/24bit(STEREO)約6時間35分、96kHz/16bit(STEREO)約9時間55分、88.2kHz/24bit(STEREO)約7時間10分、88.2kHz/16bit(STEREO)約10時間45分、48kHz/24bit(STEREO)約13時間15分、48kHz/16bit(STEREO)約19時間50分、44.1kHz/24bit(STEREO)約14時間25分、44.1kHz/16bit(STEREO)約21時間35分、[MP3]320kbps(STEREO)約95時間25分、128kbps(STEREO)約238時間、MP3記録曲数/時間:3570曲 / 238時間
仕様最大ファイル・フォルダ数:5000、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル、登録可能機器数:最大8台(REC Remote機器とオーディオ機器合わせて)、対応コーデック:SBC(Subband Codec)
付属品USB Type-C(TM)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングポーチ、ウインドスクリーン、単3形アルカリ乾電池 4本、取扱説明書、SOUND FORGE Audio Studio、12 インストールガイド、REC Remote(レックリモート)を使う、保証書
質量(g)約480(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池(付属)4本、単3形ニッケル水素充電池(別売)4本
マイクロホンエレクトレットコンデンサーマイクロホン(単一指向性)
機能プリレコーディング機能、デジタルリミッター、クロスメモリー機能、高S/Nモード、ローカットフィルター、ファイル分割、トラックマーク機能
周波数特性[リニアPCM]192kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 a- -3dB)、176.4kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 - -3dB)、96kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、96kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、48kHz/24bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、48kHz/16bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/24bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/16bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)・[MP3]320kbps : 20Hz - 20000Hz(0dB - -3dB)、128kbps : 20Hz - 16000Hz(0dB - -3dB)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver 4.0
音圧最大入力(内蔵マイク):123dBSPL
電池寿命(時間)録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約26時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit(STEREO)約32時間(録音モニターなし)・96kHz/24bit(STEREO)約28時間(録音モニターあり)・96kHz/24bit(STEREO)約36時間(録音モニターなし)・48kHz/24bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・48kHz/24bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)・44.1kHz/16bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・44.1kHz/16bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約44時間(録音モニターなし)、録音時(XLRマイクファンタム電源ON):[リニアPCM]192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターなし)、内蔵スピーカー再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約38時間・96kHz/24bit(STEREO)約52時間・48kHz/24bit(STEREO)約60時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約62時間[MP3]320kbps(STEREO)約64時間、ヘッドホン再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約54時間・48kHz/24bit(STEREO)約62時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約70時間[MP3]320kbps(STEREO)約74時間、REC Remote録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約22時間・96kHz/24bit(STEREO)約24時間・48kHz/24bit(STEREO)約26時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約26時間[MP3]320kbps(STEREO)約26時間、Bluetooth再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約48時間・48kHz/24bit(STEREO)約54時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約56時間[MP3]320kbps(STEREO)約60時間
メモリー容量16GB
外部メモリーSD/SDHC/SDXCメモリーカード (別売)
歪率(%)全高調波:[リニアPCM]0.009以下(1kHz、20kHz LPF、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 16/24bit)
スピーカー内蔵
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80.2×37.4×197.6
RoHS指令(10物質対応)対応
雑音指数(dB)[リニアPCM]高S/Nモードオフの場合:98以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)・高S/Nモードオンの場合:100以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24bit)、固有雑音(内蔵マイク)22 dBSPL(A)Type
BluetoothSPP 1.2(Serial Port Profile)、A2DP 1.3(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.3(Audio Video Remote Control Profile)
径(mm)16
変調方式FHSS
通信距離(m)最大:約10
周波数帯域(GHz)2.4帯(24000-24835)
入出力端子MICジャック(ステレオミニ):(MIC IN時)入力インピーダンス2 kΩ、規定入力レベル-50dBV、最小入力レベル-55dBV、XLR/TRSジャック:(MIC IN時)入力インピーダンス32kΩ(ファンタム電源OFF)、規定入力レベル-48dBu、最小入力レベル-58dBu、(LINE IN時)入力インピーダンス12kΩ、規定入力レベル+6dBu、最小入力レベル-3dBu、最大入力レベル+12dBu、ヘッドホンジャック(ステレオミニ):規定出力レベル400mV、最大出力レベル35mW+35mW以上(負荷インピーダンス16 Ω)、推奨負荷インピーダンス16 Ω-32 Ω、LINE INジャック:入力インピーダンス8.2 kΩ、規定入力レベル+4dBV、最小入力レベル-10dBV、最大入力レベル+10dBV、LINE OUTジャック:出力インピーダンス220Ω、規定出力レベル+4dBV、推奨負荷インピーダンス22kΩ、その他の入力端子:USB端子(USB Type-C(TM)端子)High-Speed USB対応
オーディオコーデックLPCM(WAV)、FLAC、MP3/WMA /AAC
最大出力(mW)200
再生形式[リニアPCM(WAV)]・[FLAC]192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit、[MP3]対応ビットレート:32-320kbps、VBR対応、[WMA]対応ビットレート:32-192kbps、VBR対応、[AAC]対応ビットレート:16-320kbps、VBR対応
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
幅広サイズで大きなマウスもはみ出さない、リストレスト付きマウスパッドです。 。リストレスト部には優しく手首にフィットする低反発ポリウレタンを採用。左右の動きにも柔らかく対応し、長時間のパソコン作業でも手首が疲れにくいのが特長です。 。独自の凹凸加工により、心地よい感触と通気性の良さを実現。サラッと快適に使えます。 。伸縮性のある生地で、マウスが滑りすぎず静かに操作ができます。 。底面はデスクにぴったりと吸着する素材で、ズレや移動を防ぎます。
材質表面生地・リストレスト部:ポリウレタン、ベース:エラストマー
形状リストレスト一体型
質量(kg)製品単体質量:約0.375
色グレー
サイズ(mm)幅約202×奥行約230×高さ約25
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
外径薄肉仕様、専用の六角開口で、開口底部にはナットのキズ付を防止する樹脂ストッパー付です。
差込角(mm)12.7
。注意事項:息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●仕様:交換用フィルター(1個入)●捕集効率:95.0%以上(RL2)●吸気抵抗:80Pa以下●【EA800MP-31、MX-21用】替フィルター●ねじ込み
アズワン品番65-9283-94
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
付属品:単4形ニッケル水素充電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)。Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵。「ボイスチェイサー」で自動で最適な録音レベルで記録。再生速度を変更できる「早聞き・遅聞き再生」再生スピードを0.5倍(遅く)から最大2倍(速く)まで変更できます。再生スピードは授業の内容を早聞きしたり、語学学習で聴き取れなかった箇所をゆっくり聞きたいときなどに活躍します。また、電源を切っても変更した再生スピードはそのまま保持されるので、次に使う際も再設定が不要で便利です。
仕様マイクジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス2kΩ)
質量(g)77(電池含)
使用温度範囲(℃)0~42
電源単4形ニッケル水素充電池2本(付属)
定格電圧3V
周波数(kHz)サンプリング:【リニアPCM形式】 22.05、sampling 16bit モノラル 【MP3形式】 128 kbps:44.、64 kbps mono:44.、8 kbps mono:11.025
記録媒体microSD(2~32GB)(別売)
仕様/サイズ(mm)イヤホンジャック:ステレオ(Φ3.5インピーダンス8Ω以上)
電池寿命内蔵マイク録音時 【リニアPCM形式(22.05kHz mono)】 アルカリ乾電池:約53時間 ニッケル水素充電池:約32時間 【MP3形式(128 kbps)】 アルカリ乾電池:約41時間 ニッケル水素充電池:約30時間 【MP3形式(64 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約48時間 ニッケル水素充電池:約31時間 【MP3形式(8 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約110時間 ニッケル水素充電池:約68時間
記録ファイル形式リニアPCM形式/MP3形式
録音時間【リニアPCM形式】 内蔵メモリ:約47時間15分 microSDカード(32GB):約191時間 microSDカード(16GB):約95時間 microSDカード(8GB):約47時間 【MP3形式】 内蔵メモリ 128 kbps:約130時間 64 kbps mono:約260時間 8 kbps mono:約2080時間 microSDカード(32GB) 128 kbps:約530時間 64 kbps mono:約1060時間 8 kbps mono:約8480時間 microSDカード(16GB) 128 kbps:約264時間 64 kbps mono:約525時間 8 kbps mono:約4220時間 microSDカード(8GB) 128 kbps:約132時間 64 kbps mono:約264時間 8 kbps mono:約2110時間、1ファイルあたりの最長:【リニアPCM形式】 リニアPCM形式(22.05kHz mono):約12時間 【MP3形式】 128 kbps:約74時間30分、64 kbps mono:約149時間 8 kbps mono:約1193時間
サイズ(mm)39(W)×18(D)×111.5(H)
録音時間(時間)最大:2080
容量(GB)本体:8
最大出力(mW)ヘッドホン:3+3 (16Ω負荷時)、実用:250(スピーカー8Ω)
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHA
セット内容右単体
適合車種RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、SDR200(87) /2TV、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) /YP250S/A 5CG1-4/5SJ、トリッカー(04) /DG10J、RZ250R(83-85) /29L、SRX250/F(84-90) /3WP1/51Y、TZR250(85-88) /1KT/2AW/2XT1、TZR250(後方排気)(89) /3MA1、RZ350R(83-84) /29K、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、XJ400Z/ZE/ZS(83-85) /33M、SR500(ディスクブレーキ) /34A/33Y、FZR1000(89-90) /3GM
左右区別右
適合排気量(cc)50
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHA
セット内容左単体
適合車種DT50 (84/88-96) /4KN1/4/7/9、RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、YZ80/LW (93-01) /4GT2/4/8/G 4LB2/4/6/E、YZ125(89-99) /3SR/4JY/4PE/4SS/4XM/5DH/5HD/5MV、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、TZ125(93-00) /4JT、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) /2JL/4CS1-6、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、RZ250(80-81) /4L3、SR250 /4J1、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、TY250R/S(84-86) /38V/53Y、TZ250(91-95) /3YL1/4DP、TZ250(95-01) /4TW1、TZR250R/RS/R-SP/SPR(91-95) /3XV1-C、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、YZ250(89-99) /、RZ350(80-82) /4UO、SR400(85-00) /1JR/3HT1-B、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、WR400F(97-99) /5GS1-4/5BE3/5BF1-4/5GR3、XZ400D(82) /14X/24R、XT400 /5Y7、SR500(85-99) /1JN/3GW1-9、SR500 /34A/33Y、XT500Zテネレ(84) /39F、XZ550D(83) /30R、XJ650S(80-82) /4L6、XTZ660(91-98) /3YF、FZR750(89-90) /3PK、XJ750E(81) /5G8、XTZ750(89-93) /3LD、YZR750R /3FV1、GSX750Sカタナ/S (82-83) /S/SS/S2/S2C GS75X
左右区別左
適合排気量(cc)50
録音時間(最大):LPCM/21時間35分 MP3(192kbps)/159時間 MP3(128kbps)/238時間 MP3(48kbps)(モノラル)/636時間 ※連続録音時は、市販のUSB ACアダプターでの充電が必要になります。薄さ約7.4mm、重さ約29gのコンパクトなボディには、薄くて堅牢なアルミニウ
仕様●本体容量:16GB●MP3記録曲数/時間:3,570曲/238時間●記録形式:リニアPCM形式/MP3形式●サイズ:102×7.4×20mm●重量:29g(電池含む)●電源:内蔵リチウムイオン充電式電池●記録媒体:内蔵型NAND FLASHメモリー●再生形式:リニアPCM/LPCM 44.1kHz/16bit その他/MP3/WMA/AAC●最大ファイル数:1フォルダ内/199ファイル 5000ファイル(フォルダ数を含む)●内蔵マイク:ステレオ●周波数範囲:LPCM ステレオ(44.1kHz/16bit)/95Hz~20,000Hz MP3 ステレオ(192kbps)/95Hz~18,000Hz MP3 ステレオ(128kbps)/95Hz~16,000Hz MP3 モノラル(48kbps)/95Hz~14,000Hz●電池寿命:〈マイク録音時〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/約12時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約17時間 〈再生時(本体スピーカー)〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/ 約4時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約5時間 〈再生時(ヘッドホン)〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/ 約12時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約15時間●実用最大出力(スピーカー):90mW●パソコンインターフェース:Type-C端子 High-Speed USB対応●付属品:USB Type-Cケーブル、キャリングケース
アズワン品番65-9279-72
1個
¥35,100
税込¥38,610
翌日出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHA
セット内容左右1本づつ計2本入り
適合車種RZ50 (84/88-96) /、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、SR500(ディスクブレーキ) /34A/33Y
左右区別左右セット
適合排気量(cc)50
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHA
セット内容左右1本づつ計2本入り
色シルバー
適合車種RZ50 (84/88-96) /、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、RZ250(80-81) /4L3、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、RZ350(80-82) /4UO、XZ400D(82) /14X/24R、XZ550D(83) /30R、XJ650S(80-82) /4L6、XJ750E(81) /5G8、XTZ750(89-93) /3LD
左右区別左右セット
適合排気量(cc)50
1セット
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
付属品:単4形アルカリ乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)。Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵。「ボイスチェイサー」で自動で最適な録音レベルで記録。再生速度を変更できる「早聞き・遅聞き再生」再生スピードを0.5倍(遅く)から最大2倍(速く)まで変更できます。再生スピードは授業の内容を早聞きしたり、語学学習で聴き取れなかった箇所をゆっくり聞きたいときなどに活躍します。また、電源を切っても変更した再生スピードはそのまま保持されるので、次に使う際も再設定が不要で便利です。
仕様マイクジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス2kΩ)
質量(g)77(電池含)
使用温度範囲(℃)0~42
電源単4形アルカリ乾電池2本(付属)
定格電圧3V
周波数(kHz)サンプリング:【リニアPCM形式】 22.05、sampling 16bit モノラル 【MP3形式】 128 kbps:44.1、64 kbps mono:44.、8 kbps mono:11.025
記録媒体microSD(2~32GB)(別売)
仕様/サイズ(mm)イヤホンジャック:ステレオ(Φ3.5インピーダンス8Ω以上)
電池寿命内蔵マイク録音時 【リニアPCM形式(22.05kHz mono)】 アルカリ乾電池:約53時間 ニッケル水素充電池:約32時間 【MP3形式(128 kbps)】 アルカリ乾電池:約41時間 ニッケル水素充電池:約30時間 【MP3形式(64 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約48時間 ニッケル水素充電池:約31時間 【MP3形式(8 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約110時間 ニッケル水素充電池:約68時間
記録ファイル形式リニアPCM形式/MP3形式
録音時間【リニアPCM形式】 内蔵メモリ:約23時間40分 microSDカード(32GB):約191時間 microSDカード(16GB):約95時間 microSDカード(8GB):約47時間 【MP3形式】 内蔵メモリ 128 kbps:約65時間 64 kbps mono:約130時間 8 kbps mono:約1040時間 microSDカード(32GB) 128 kbps:約530時間 64 kbps mono:約1060時間 8 kbps mono:約8480時間 microSDカード(16GB) 128 kbps:約264時間 64 kbps mono:約525時間 8 kbps mono:約4220時間 microSDカード(8GB) 128 kbps:約132時間 64 kbps mono:約264時間 8 kbps mono:約2110時間、1ファイルあたりの最長:【リニアPCM形式】 リニアPCM形式(22.05kHz mono):約12時間 【MP3形式】 128 kbps:約74時間30分、64 kbps mono:約149時間 8 kbps mono:約1193時間
サイズ(mm)39(W)×18(D)×111.5(H)
録音時間(時間)最大:1040
容量(GB)本体:4
最大出力(mW)ヘッドホン:3+3 (16Ω負荷時)、実用:250(スピーカー8Ω)
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.74MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.84MB)
図解NoMS172EMRA エンジン クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.20、MS201EA-1 クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.20、GKSL3315R1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.24、MS331EA-1 クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.1、GSLF204-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 リードワイヤ_No.1、MS515EA-1 クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.1、CSH-95-2 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MP5030E-2M クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 リードワイヤ_No.21、MS335EW-M-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.1、MS332EA クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.1、MS315EA-1 クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.1、GKSL3315-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1など
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1MB)
図解NoMS154EA-K レバー,リコイルスタータ,マグネト部品_No.41、MBW22GP クランクケース,フライホイール部品_No.28、MS171EMK レバー,シャフト,リコイルスタータ,マグネト部品_No.41、MS613EFR-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.1、MS410ENR-2K 1994ネン リコイルスタータ部品_No.1、MS510ENR-2K 1994ネン リコイルスタータ部品_No.1、MS200EA-K レバー シャフト リコイルスタータ マグネト部品_No.41、MKW22GP クランクケース,フライホイール部品_No.28、MS153EW-3K クランクケース,フライホイール部品_No.28、MS410ESR-2K 1994ネン リコイルスタータ部品_No.1、MS154EMK クランクケース,フライホイール部品_No.28、MSA613-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.1、MP8010E-2K ガバナ,リコイルスタータ,マグネト,ファンカバー,付属品部品 スパークプラグRL-95YC_No.36、MSW-71-K レバー,シャフト,リコイルスタータ,マグネト部品_No.41、MS511ENR-K リコイルスタータ部品_No.1
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHA
セット内容右単体
色シルバー
適合車種RZ50 (98-00) /5FC1-2、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) /YP250S/A 5CG1-4/5SJ、トリッカー(04) /DG10J、RZ250(80-81) /4L3、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、XS250/S(82) /17A (XS250E)、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、RZ350(80-82) /4UO、XS400S(81-82) /16Y (XS400SP)、XZ400D(82) /14X/24R、XZ550D(83) /30R、XJ650S(80-82) /4L6、XJ750E(81) /5G8、XJ750D/DⅡ(83) /5G8、XTZ750(89-93) /3LD、XV750S(81-83) /5E5、FZR1000EUROPE(91) /3GM
左右区別右
適合排気量(cc)50
1個
¥1,490
税込¥1,639
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHA
セット内容左右1本づつ計2本入り
適合車種RZ50 (84/88-96) /、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、YZ80/LW (93-01) /4GT2/4/8/G 4LB2/4/6/E、YZ125(89-99) /3SR/4JY/4PE/4SS/4XM/5DH/5HD/5MV、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、YZ250(89-99) /
左右区別左右セット
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.81MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(0.92MB)
図解NoCSH-95-2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.15、MSA415R4C-125(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.15、MSA415R8C-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.15、MSV413R2L(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.15、MSA415R4C-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.15、MS315EW-1 エアクリーナ,キャブレタ部品_No.15、MSV415L-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.15、MSV415R2L(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.15、MSL330-M-A キャブレタ、エアクリーナ部品_No.15、MSA415R4C(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.15、MP5030E-2M エアクリーナ,キャブレタ部品 スクリユ_No.15、CSH-95 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.15、MSV415R2S(8.5) エンジン エアクリーナなど
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
部品名称ロープ
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.28MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.25MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.25MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.35MB) 展開図38(1.25MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.23MB) 展開図45(1.25MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(1.26MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1.31MB)
図解NoMS315EA コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.36、MP5020E-6Mコントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品ロープ_No.27、MS315EW-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.36、MRS30H-131 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.35、CSH-94-2 エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.39、MS313ESL-M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.39、MP5030E-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ロープ_No.29、CSH-95-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.36、MS200EA-M-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.30、GKP4040E コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ロープ_No.28、MKW110-MC マグネト,ファン,ガバナコントロール,リコイルスタータ,カバー部品_No.46、MS310ESL-3M コントロールパネル、カバーなど
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.23MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(1.21MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.26MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(0.95MB)
図解NoMS172EMRA エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.13、MRS40HS-150 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.26、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.26、MS201EA シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.13、GKSL3303 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MRS30H-130 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MS315EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.14、GSLF204-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 プツシユロツド_No.14、MP4130E-2M シリンダブロック,シリンダヘッド部品 プツシユロツド_No.13、CSH-95-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MS315EA-LS シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.26、MSW1008-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.12など
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
規格M8X35(M)
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.27MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.4MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.4MB) 展開図22(1.4MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(1.21MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(1.4MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.26MB) 展開図39(1.26MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.27MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1.27MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.24MB)
図解NoGS204E-H フレーム部品 6カクボルトW_No.19、MLSL3304 フレーム部品_No.42、MP5030E-2M 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.3、CSH-95-2 フレーム部品_No.21、MKW1009MC-1 フレーム,各部取付部品_No.5、TSW41H フレーム、各部取付部品_No.11、GKSL3302 フレーム部品_No.35、MS415CA-1 フレーム部品_No.20、MBW1511DX-H フレーム,各部取付部品_No.13、MS331EA フレーム部品_No.17、MLSL3304 フレーム部品_No.7、MS415EA-LS フレーム部品_No.18、MS315EA フレーム部品_No.17、GSW15C-H 本体部品 6カクボルトW_No.12、MS415EA-1 フレーム部品_No.17、MS315EA-LS フレーム部品_No.18、GSLF204-M フレーム部品 6カクボルトW_No.7、GKSL3301-M フレーム部品_No.7、GKSL3304 フレーム部品_No.7、GKSL3315R1 フレーム部品_No.38など
1セット(5個)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現。無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
部品名称スパイラルスプリング
関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.28MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.25MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.25MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.25MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.23MB) 展開図45(1.25MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(1.26MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1.31MB)
図解NoMS315EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.3、GKP4040E コントロールパネル,リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.22、MP5020E-6Mコントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品スパイラルスプリング_No.21、CSH-95-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.30、MS313CA2-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.30、MS330CNA-M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.33、MP4130E-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 スパイラルスプリング_No.21、MS313EA-M コントロールパネル カバー リコイルスタータ部品_No.33、MS330EW-4M -A コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.30、GSLF204-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.30、GKSL3315R1 エンジン コントロールパネルなど
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ