44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEAD(リード工業)MP105キャリーネット LL
小さなマス目で積載物をしっかり固定 細かく編んだゴム紐の伸縮性を生かして荷物の量やサイズにかかわらずしっかり固定できるキャリーネット。締め付け調整のできるWフックの採用で容量変化にも速やかに対応可能。
寸法(mm)550×550(11マス×11マス) ブラック サイズ550×550mm(11マス×11マス)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
1箱(25本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(100本)ほか
639 税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Metrol(メトロール)コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]
エコ商品
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。 付属品ナット2個 使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと) 接点構成接点形、1信号型 材質(ケース)SUS303 寿命接点精度:1000万回 引張強度(N)30 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向) 曲半径R7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.12MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB) 動作距離(mm)約0.3 取扱説明書(0.9MB) ケーブルタイプキャブタイヤ 応差(mm)0 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1台
19,980 税込21,978
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット(4枚)
359 税込395
翌々日出荷

開閉検知機付器付 鋳鉄製 10K ストレート
仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体 0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間 型式P-コンユニット:PC-1200 材質(本体)FC 形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-L フランジJIS 適合規格バルブセンサ:防塵・防滴 接続ストレート 周波数P-コンユニット:50/60Hz 主要材質CAC 消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX 絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下) 応答速度バルブセンサ:0.02sec以下 出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV 材質(パッキン)シート:NBR 許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30) 材質(塗装)エポキシ樹脂、バルブセンサ:メラミン焼付 操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下z バルブ種類チャッキバルブ リード線長さ(m)バルブセンサ:0.5
1個
169,800 税込186,780
61日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CNC Racing (シーエヌシーレーシング)Grips EVO
適合車種APRILIA CAPONORD 1200 (2013-2016) DORSODURO 1200 (2010-2015) RS 660 (2021-2021) RSV V2 1000 (2004-2008) RSV4 FACTORY (2009-2014) RSV4 R (2009-2014) RSV4 RACING FACTORY (2015-2018) RSV4 RR (2015-2018) TUONO V2 1000 (2002-2009) TUONO V4 1000 R (2011-2014) TUONO V4 1100 FACTORY (2015-2019) TUONO V4 1100 RR (2015-2019) BMW F800 GS ADV (2008-2015) F800 R (2009-2015) R1200 GS (2004-2013) R1200 GS ADV (2006-2013) S1000 R (2014-2019) S1000 RR (2009-2018) DUCATI DIAVEL 1200 (2011-2018) DIAVEL 1260 (2019-2021) DIAVEL 1260 S (2019-2021) HYPERMOTARD 1100 (2007-2009) HYPERMOTARD 1100 EVO (2010-2012) HYPERMOTARD 1100 EVO SP (2010-2012) HYPERMOTARD 1100 S (2007-2009) HYPERMOTARD 796 (2010-2012) HYPERMOTARD 821 (2013-2015) HYPERMOTARD 821 SP (2013-2015) HYPERMOTARD 939 (2016-2018) HYPERMOTARD 939 SP (2016-2018) HYPERMOTARD 950 (2019-2021) HYPERMOTARD 950 SP (2019-2021) HYPERMOTARD HYPERSTRADA 821 (2013-2015) HYPERMOTARD HYPERSTRADA 939 (2016-2016) MONSTER 1000 (2003-2006) MONSTER 1100 (2009-2010) MONSTER 1100 EVO (2012-2013) MONSTER 1100 S (2009-2010) MONSTER 1200 (2014-2021) MONSTER 1200 R (2016-2019) MONSTER 1200 S (2014-2021) MONSTER 600 (1994-2002) MONSTER 620 (2002-2006) MONSTER 695 (2006-2008) MONSTER 696 (2008-2014) MONSTER 750 (1996-2002) MONSTER 796 (2010-2014) MONSTER 797 (2017-2020) MONSTER 800 (2003-2005) MONSTER 821 (2014-2020) MONSTER 900 (1993-2002) MONSTER S2R 1000 (2005-2007) MONSTER S2R 800 (2004-2007) MONSTER S4 (2002-2003) MONSTER S4R (2003-2008) MONSTER S4R S (2006-2008) MULTISTRADA 1000 (2003-2006) MULTISTRADA 1100 (2006-2009) MULTISTRADA 1200 (2010-2017) MULTISTRADA 1200 ENDURO (2016-2018) MULTISTRADA 1200 S (2010-2017) MULTISTRADA 1200 S GT (2013-2014) MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK (2013-2017) MULTISTRADA 1200 S TOURING (2013-2014) MULTISTRADA 1260 ENDURO (2019-2021) MULTISTRADA 620 (2005-2007) MULTISTRADA 950 (2017-2021) MULTISTRADA 950 S (2019-2021) SCRAMBLER 1100 (2018-2021) SCRAMBLER 400 SIXTY2 (2016-2020) SCRAMBLER 800 CAFE RACER (2017-2021) SCRAMBLER 800 CLASSIC (2015-2018) SCRAMBLER 800 DESERT SLED (2019-2021) SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE (2015-2021) SCRAMBLER 800 ICON (2015-2021) SCRAMBLER 800 URBAN ENDURO (2015-2016) SPORT TOURING ST2 (1997-2003) SPORT TOURING ST3 (2003-2007) SPORT TOURING ST4 (1999-2005) SPORT TOURING ST4 S (2001-2005) SPORTCLASSIC GT 1000 (2007-2010) SPORTCLASSIC GT 1000 TOURING (2009-2009) SPORTCLASSIC PAUL SMART 1000 (2006-2006) SPORTCLASSIC SPORT 1000 (2007-2008) SPORTCLASSIC SPORT 1000 BIPOSTO (2007-2008) SPORTCLASSIC SPORT 1000 S (2007-2009) STREETFIGHTER 1098 (2009-2014) STREETFIGHTER 1098 S (2009-2014) STREETFIGHTER 848 (2012-2015) STREETFIGHTER V4 (2020-2021) STREETFIGHTER V4 S (2020-2021) SUPERBIKE 1098 (2007-2008) SUPERBIKE 1098 R (2008-2009) SUPERBIKE 1098 S (2007-2008) SUPERBIKE 1198 (2009-2011) SUPERBIKE 1198 S (2009-2010) SUPERBIKE 1198 S CORSE (2010-2010) SUPERBIKE 1198 SP (2011-2011) SUPERBIKE 1199 PANIGALE (2012-2014) SUPERBIKE 1199 PANIGALE R (2013-2017) SUPERBIKE 1199 PANIGALE S (2012-2014) SUPERBIKE 1199 SUPERLEGGERA (2014-2014) SUPERBIKE 1299 PANIGALE (2015-2017) SUPERBIKE 1299 PANIGALE S (2015-2017) SUPERBIKE 748 (1995-2003) SUPERBIKE 749 (2003-2007) SUPERBIKE 848 (2008-2010) SUPERBIKE 848 EVO (2011-2013) SUPERBIKE 848 EVO CORSE (2012-2013) SUPERBIKE 899 PANIGALE (2013-2015) SUPERBIKE 916 (1994-1999) SUPERBIKE 955 PANIGALE V2 (2020-2021) SUPERBIKE 959 PANIGALE (2016-2019) SUPERBIKE 996 (1998-2001) SUPERBIKE 998 (2001-2004) SUPERBIKE 999 (2002-2006) SUPERBIKE DESMOSEDICI RR (2008-2008) SUPERBIKE PANIGALE V4 (2018-2021) SUPERBIKE PANIGALE V4 R (2019-2021) SUPERBIKE PANIGALE V4 S (2018-2021) SUPERBIKE SUPERLEGGERA V4 (2020-2021) SUPERSPORT 1000 (2003-2006) SUPERSPORT 620 (2003-2004) SUPERSPORT 750 (1999-2002) SUPERSPORT 800 (2003-2005) SUPERSPORT 900 (1998-2000) XDIAVEL 1262 (2016-2021) XDIAVEL 1262 S (2016-2021) HONDA CB650R (2019-2021) CBR 1000 RRR FIREBLADE (2017-2021) CBR 1000 RRR FIREBLADE SP (2020-2021) CBR500R (2019-2019) KAWASAKI ER 6F (2012-2013) ER 6N (2005-2011) ER 6N ABS (2012-2016) NINJA 1000 ZX 10R (2006-2017) NINJA 600 ZX 6R (2007-2014) NINJA 636 ZX6R (2013-2013) VERSYS 1000 (2012-2018) Z 1000 (2007-2013) Z 1000 SX ABS (2011-2013) Z 750 (2007-2014) Z 750 R ABS (2011-2012) Z800 (2013-2015) KTM ADVENTURE 1050 (2015-2016) ADVENTURE 1090 (2017-2019) ADVENTURE 1090 R (2017-2019) ADVENTURE 1190 (2013-2016) ADVENTURE 1190 R (2013-2016) ADVENTURE 1290 SUPER ADV (2015-2018) DUKE 125 (2013-2018) DUKE 1290 R SD (2014-2016) DUKE 390 (2012-2018) DUKE 690 (2014-2016) DUKE 690 R (2014-2017) DUKE 990 SD (2005-2011) ENDURO 690 R (2014-2017) RC 1190 RC8 R (2009-2015) RC 125 (2013-2018) RC 390 (2017-2018) RC 390 R (2018-2018) SUPERMOTO 950 (2005-2008) SUPERMOTO 990 SMRSMT (2009-2012) MV AGUSTA BRUTALE 3 CILINDRI 675 (2012-2015) BRUTALE 3 CILINDRI 800 1215 (2012-2015) BRUTALE 3 CILINDRI 800 1619 (2016-2019) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RC (2018-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO (2020-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO E5 (2021-2021) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR 1516 (2015-2016) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR 1720 (2017-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR E5 (2021-2021) BRUTALE 4 CILINDRI 1078 RR (2007-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 (2013-2017) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 CORSA (2013-2016) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 R (2012-2015) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 RR (2010-2017) BRUTALE 4 CILINDRI 750 S (2003-2008) BRUTALE 4 CILINDRI 910 R (2005-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 910 S (2003-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 920 (2011-2012) BRUTALE 4 CILINDRI 989 R (2005-2008) BRUTALE 4 CILINDRI 990 R (2009-2012) DRAGSTER 800 (2014-2017) DRAGSTER 800 RC (2017-2020) DRAGSTER 800 ROSSO (2020-2020) DRAGSTER 800 ROSSO E5 (2021-2021) DRAGSTER 800 RR (2015-2020) DRAGSTER 800 RR E5 (2021-2021) F3 675 (2012-2020) F3 675 RC (2017-2019) F3 800 (2013-2020) F3 800 RC (2017-2020) F4 1000 (2010-2019) F4 1000 312 R (2007-2008) F4 1000 R (2010-2017) F4 1000 RC (2015-2019) F4 1000 RR (2010-2019) F4 1078 312 RR (2007-2008) F4 750 1000 (2000-2006) RIVALE 800 (2014-2016) STRADALE 800 (2015-2015) SUPERVELOCE 800 (2020-2020) SUPERVELOCE 800 E5 (2021-2021) SUPERVELOCE 800 S E5 (2021-2021) SUPERVELOCE 800 SERIE ORO (2020-2020) TURISMO VELOCE 800 (2015-2019) TURISMO VELOCE 800 RC (2017-2020) TURISMO VELOCE 800 ROSSO (2020-2020) SUZUKI GSR 600 (2006-2011) GSR 750 (2010-2014) GSX R 1000 (2005-2014) GSX R 600 (2006-2015) GSX R 750 (2006-2011) TRIUMPH DAYTONA R 675 (2010-2012) DAYTONA R 675 ABS (2009-2016) SPEED TRIPLE 1050 (2005-2015) STREET TRIPLE (2007-2013) STREET TRIPLE R (2009-2012) STREET TRIPLE R ABS (2012-2014) UNIVERSAL Not Model Specific YAMAHA FZ1 (2006-2014) FZ6 (2004-2007) FZ8 (2010-2013) MT 01 (2005-2011) MT 07 (2014-2018) MT 09 (2013-2018) MT 10 (2016-2018) XJ6 (2008-2014) YZF R1 (2007-2016) YZF R25 (2014-2015) YZF R3 (2015-2018) YZF R6 (2006-2018)
1個
14,980 税込16,478
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2個)
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。 形状円筒型 対応材質鉄、ステンレス 適合用途バリ取り、キズ取り
1セット(10個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



CNC Racing (シーエヌシーレーシング)Grips EVO - Bicolor ブラック/Red
適合車種APRILIA CAPONORD 1200 (2013-2016) DORSODURO 1200 (2010-2015) RS 660 (2021-2021) RSV V2 1000 (2004-2008) RSV4 FACTORY (2009-2014) RSV4 R (2009-2014) RSV4 RACING FACTORY (2015-2018) RSV4 RR (2015-2018) TUONO V2 1000 (2002-2009) TUONO V4 1000 R (2011-2014) TUONO V4 1100 FACTORY (2015-2019) TUONO V4 1100 RR (2015-2019) BMW F800 GS ADV (2008-2015) F800 R (2009-2015) R1200 GS (2004-2013) R1200 GS ADV (2006-2013) S1000 R (2014-2019) S1000 RR (2009-2018) DUCATI DIAVEL 1200 (2011-2018) DIAVEL 1260 (2019-2021) DIAVEL 1260 S (2019-2021) HYPERMOTARD 1100 (2007-2009) HYPERMOTARD 1100 EVO (2010-2012) HYPERMOTARD 1100 EVO SP (2010-2012) HYPERMOTARD 1100 S (2007-2009) HYPERMOTARD 796 (2010-2012) HYPERMOTARD 821 (2013-2015) HYPERMOTARD 821 SP (2013-2015) HYPERMOTARD 939 (2016-2018) HYPERMOTARD 939 SP (2016-2018) HYPERMOTARD 950 (2019-2021) HYPERMOTARD 950 SP (2019-2021) HYPERMOTARD HYPERSTRADA 821 (2013-2015) HYPERMOTARD HYPERSTRADA 939 (2016-2016) MONSTER 1000 (2003-2006) MONSTER 1100 (2009-2010) MONSTER 1100 EVO (2012-2013) MONSTER 1100 S (2009-2010) MONSTER 1200 (2014-2021) MONSTER 1200 R (2016-2019) MONSTER 1200 S (2014-2021) MONSTER 600 (1994-2002) MONSTER 620 (2002-2006) MONSTER 695 (2006-2008) MONSTER 696 (2008-2014) MONSTER 750 (1996-2002) MONSTER 796 (2010-2014) MONSTER 797 (2017-2020) MONSTER 800 (2003-2005) MONSTER 821 (2014-2020) MONSTER 900 (1993-2002) MONSTER S2R 1000 (2005-2007) MONSTER S2R 800 (2004-2007) MONSTER S4 (2002-2003) MONSTER S4R (2003-2008) MONSTER S4R S (2006-2008) MULTISTRADA 1000 (2003-2006) MULTISTRADA 1100 (2006-2009) MULTISTRADA 1200 (2010-2017) MULTISTRADA 1200 ENDURO (2016-2018) MULTISTRADA 1200 S (2010-2017) MULTISTRADA 1200 S GT (2013-2014) MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK (2013-2017) MULTISTRADA 1200 S TOURING (2013-2014) MULTISTRADA 1260 ENDURO (2019-2021) MULTISTRADA 620 (2005-2007) MULTISTRADA 950 (2017-2021) MULTISTRADA 950 S (2019-2021) SCRAMBLER 1100 (2018-2021) SCRAMBLER 400 SIXTY2 (2016-2020) SCRAMBLER 800 CAFE RACER (2017-2021) SCRAMBLER 800 CLASSIC (2015-2018) SCRAMBLER 800 DESERT SLED (2019-2021) SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE (2015-2021) SCRAMBLER 800 ICON (2015-2021) SCRAMBLER 800 URBAN ENDURO (2015-2016) SPORT TOURING ST2 (1997-2003) SPORT TOURING ST3 (2003-2007) SPORT TOURING ST4 (1999-2005) SPORT TOURING ST4 S (2001-2005) SPORTCLASSIC GT 1000 (2007-2010) SPORTCLASSIC GT 1000 TOURING (2009-2009) SPORTCLASSIC PAUL SMART 1000 (2006-2006) SPORTCLASSIC SPORT 1000 (2007-2008) SPORTCLASSIC SPORT 1000 BIPOSTO (2007-2008) SPORTCLASSIC SPORT 1000 S (2007-2009) STREETFIGHTER 1098 (2009-2014) STREETFIGHTER 1098 S (2009-2014) STREETFIGHTER 848 (2012-2015) STREETFIGHTER V4 (2020-2021) STREETFIGHTER V4 S (2020-2021) SUPERBIKE 1098 (2007-2008) SUPERBIKE 1098 R (2008-2009) SUPERBIKE 1098 S (2007-2008) SUPERBIKE 1198 (2009-2011) SUPERBIKE 1198 S (2009-2010) SUPERBIKE 1198 S CORSE (2010-2010) SUPERBIKE 1198 SP (2011-2011) SUPERBIKE 1199 PANIGALE (2012-2014) SUPERBIKE 1199 PANIGALE R (2013-2017) SUPERBIKE 1199 PANIGALE S (2012-2014) SUPERBIKE 1199 SUPERLEGGERA (2014-2014) SUPERBIKE 1299 PANIGALE (2015-2017) SUPERBIKE 1299 PANIGALE S (2015-2017) SUPERBIKE 748 (1995-2003) SUPERBIKE 749 (2003-2007) SUPERBIKE 848 (2008-2010) SUPERBIKE 848 EVO (2011-2013) SUPERBIKE 848 EVO CORSE (2012-2013) SUPERBIKE 899 PANIGALE (2013-2015) SUPERBIKE 916 (1994-1999) SUPERBIKE 955 PANIGALE V2 (2020-2021) SUPERBIKE 959 PANIGALE (2016-2019) SUPERBIKE 996 (1998-2001) SUPERBIKE 998 (2001-2004) SUPERBIKE 999 (2002-2006) SUPERBIKE DESMOSEDICI RR (2008-2008) SUPERBIKE PANIGALE V4 (2018-2021) SUPERBIKE PANIGALE V4 R (2019-2021) SUPERBIKE PANIGALE V4 S (2018-2021) SUPERBIKE SUPERLEGGERA V4 (2020-2021) SUPERSPORT 1000 (2003-2006) SUPERSPORT 620 (2003-2004) SUPERSPORT 750 (1999-2002) SUPERSPORT 800 (2003-2005) SUPERSPORT 900 (1998-2000) XDIAVEL 1262 (2016-2021) XDIAVEL 1262 S (2016-2021) HONDA CB650R (2019-2021) CBR 1000 RRR FIREBLADE (2017-2021) CBR 1000 RRR FIREBLADE SP (2020-2021) CBR500R (2019-2019) KAWASAKI ER 6F (2012-2013) ER 6N (2005-2011) ER 6N ABS (2012-2016) NINJA 1000 ZX 10R (2006-2017) NINJA 600 ZX 6R (2007-2014) NINJA 636 ZX6R (2013-2013) VERSYS 1000 (2012-2018) Z 1000 (2007-2013) Z 1000 SX ABS (2011-2013) Z 750 (2007-2014) Z 750 R ABS (2011-2012) Z800 (2013-2015) KTM ADVENTURE 1050 (2015-2016) ADVENTURE 1090 (2017-2019) ADVENTURE 1090 R (2017-2019) ADVENTURE 1190 (2013-2016) ADVENTURE 1190 R (2013-2016) ADVENTURE 1290 SUPER ADV (2015-2018) DUKE 125 (2013-2018) DUKE 1290 R SD (2014-2016) DUKE 390 (2012-2018) DUKE 690 (2014-2016) DUKE 690 R (2014-2017) DUKE 990 SD (2005-2011) ENDURO 690 R (2014-2017) RC 1190 RC8 R (2009-2015) RC 125 (2013-2018) RC 390 (2017-2018) RC 390 R (2018-2018) SUPERMOTO 950 (2005-2008) SUPERMOTO 990 SMRSMT (2009-2012) MV AGUSTA BRUTALE 3 CILINDRI 675 (2012-2015) BRUTALE 3 CILINDRI 800 1215 (2012-2015) BRUTALE 3 CILINDRI 800 1619 (2016-2019) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RC (2018-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO (2020-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO E5 (2021-2021) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR 1516 (2015-2016) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR 1720 (2017-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR E5 (2021-2021) BRUTALE 4 CILINDRI 1078 RR (2007-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 (2013-2017) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 CORSA (2013-2016) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 R (2012-2015) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 RR (2010-2017) BRUTALE 4 CILINDRI 750 S (2003-2008) BRUTALE 4 CILINDRI 910 R (2005-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 910 S (2003-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 920 (2011-2012) BRUTALE 4 CILINDRI 989 R (2005-2008) BRUTALE 4 CILINDRI 990 R (2009-2012) DRAGSTER 800 (2014-2017) DRAGSTER 800 RC (2017-2020) DRAGSTER 800 ROSSO (2020-2020) DRAGSTER 800 ROSSO E5 (2021-2021) DRAGSTER 800 RR (2015-2020) DRAGSTER 800 RR E5 (2021-2021) F3 675 (2012-2020) F3 675 RC (2017-2019) F3 800 (2013-2020) F3 800 RC (2017-2020) F4 1000 (2010-2019) F4 1000 312 R (2007-2008) F4 1000 R (2010-2017) F4 1000 RC (2015-2019) F4 1000 RR (2010-2019) F4 1078 312 RR (2007-2008) F4 750 1000 (2000-2006) RIVALE 800 (2014-2016) STRADALE 800 (2015-2015) SUPERVELOCE 800 (2020-2020) SUPERVELOCE 800 E5 (2021-2021) SUPERVELOCE 800 S E5 (2021-2021) SUPERVELOCE 800 SERIE ORO (2020-2020) TURISMO VELOCE 800 (2015-2019) TURISMO VELOCE 800 RC (2017-2020) TURISMO VELOCE 800 ROSSO (2020-2020) SUZUKI GSR 600 (2006-2011) GSR 750 (2010-2014) GSX R 1000 (2005-2014) GSX R 600 (2006-2015) GSX R 750 (2006-2011) TRIUMPH DAYTONA R 675 (2010-2012) DAYTONA R 675 ABS (2009-2016) SPEED TRIPLE 1050 (2005-2015) STREET TRIPLE (2007-2013) STREET TRIPLE R (2009-2012) STREET TRIPLE R ABS (2012-2014) UNIVERSAL Not Model Specific YAMAHA FZ1 (2006-2014) FZ6 (2004-2007) FZ8 (2010-2013) MT 01 (2005-2011) MT 07 (2014-2018) MT 09 (2013-2018) MT 10 (2016-2018) XJ6 (2008-2014) YZF R1 (2007-2016) YZF R25 (2014-2015) YZF R3 (2015-2018) YZF R6 (2006-2018)
1個
18,980 税込20,878
36日以内出荷

Φ3.5-2極小形単頭コネクタ
仕様●オス/メス:オス●サイズ:3.5 mm●実装タイプ:ケーブルマウント●タイプ:モノ●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:ニッケル●ハウジング材質:PE●コード番号:664-6182 アズワン品番65-7571-80
1袋(5個)
859 税込945
8日以内出荷

1ケース(2枚)
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(2枚)
340 税込374
翌日出荷

UR21 マルチplus ボディ 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 動画あり
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード 適合品番【シャンク】URSK-ST-L(ストレートシャンク) / URSK-SD-L(SDSシャンク) 関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状ナギナタ曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)10.5 アズワン品番64-7877-22
1本
1,840 税込2,024
翌日出荷

タンガロイドリルヘッド DMP
エコ商品
材質AH725 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

タンガロイドリルヘッド DMP
エコ商品
材質AH9130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2個)
15,996 税込17,596
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

UR21 マルチplus STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 動画あり
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード 有効長(mm)130 適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CDR-H210 適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) シャンク形状ストレート 関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

UR21 マルチplus SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 動画あり
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード 有効長(mm)130 適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CDR-H210 適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード) シャンク形状SDS-plus 関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パレットカバーは、パレットに載せた商品を雨水やホコリなどから守るカバーです。透明カバーなので中身が見えやすいです。
用途パレットや機械のカバーに。 入数(枚)50
1セット(50枚)
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクブレーキキャリパー用交換部品です。 キャリパーは構造上、熱や水分の影響を受けやすく、ゴムシール部は年々劣化します。シール部の性能が低下すると、ピストンが固着し、パッドの異常磨耗や液洩れにつながる恐れがあります。 キャリパー取り付け部分のスライドピンブーツが劣化すると、ピンに錆が発生し固着すると、”ブレーキの片利き”、”パッドの片べり”が起き大変危険です。
1キット
949 税込1,044
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

快適で安全な3Dプリント体験「Adventurer5M Pro」。Adventurer5M Proは、親子で共にモノづくりを行うことができ、クリエイティブな教育に利用できます。完全密閉型のデザインにより、安全に、かつ迅速に使用できます。10分以内にセットアップ:箱から取り出し、ワンクリックでスタートし、10分で印刷の準備が整います。そのため、初心者や子供でも気軽にモノづくりが楽しめます。完全自動レベリング:ノズルの高さとプラットフォーム間の違いを自動的に検出し、補正する自動レベリングシステムを採用しています。クイックリリースノズル:0.25mm、0.4mm、0.6mm、0.8mmといった多彩なノズル径を選択できるため、あらゆる用途に対応します。完璧な第一層の印刷:正確な自動レベリングで、第一層の印刷を完璧に仕上げます。また、手動でのZ軸の調整は必要ありません。PEI鋼板プラットフォーム:鋼板プラットフォームは取り外し可能で、PEIコーティングが施されています。これにより、モデルの接着性が向上し、多種多様な材料に対応可能です。高速造形:最高速度600mm/s、最高加速度20000mm/s2、ノズル最大流量32mm3/s。0.6mm/0.8mmのノズルを素早く切り替え、高効率モードに変換。ワンプッシュでノズル交換し、印刷時間を短縮します。0.6mmノズルを使用することで、印刷時間を半分に節約。層の厚さを調整することで、印刷層の数を減らし、フィラメントの動きを効率化し、表面を滑らかにします。これにより、印刷物全体の品質が向上します。高速・安定印刷:Adventurer5シリーズは、新しく頑丈なデザインと、常に信頼できる材料を使って、高速印刷をしながらも高品質な仕事を提供することができます。Core-XY構造で全金属フレーム:安定してスムーズな動きの構造が、高速モードでの安定した、低ノイズの印刷をサポートします。ダイレクト式。280°ノズル、迅速な加熱。振動補正:プリント中のゴースティングを排除することで、モデルの表面をスムーズにします。効率的な二重冷却システム:ターボファンとデュアルエアダクトでモデルを迅速に冷却します。補助的なチャンバー冷却:12Wの冷却ファンが、熱の放散に強力なサポートを提供します。マルチマテリアル対応:Adventurer5M Proは幅広い材料と互換性があります。例えば、0.6mmノズルでは短距離押出で柔軟なTPUフィラメントを簡単に印刷できます。また、0.6/0.8mmのノズルは耐摩耗性があり、PLA-CF/PETG-CF材料の印刷に適しています。高速印刷対応フィラメント:Adventurer5M ProはPLA/PETG素材に対応しています。急速な溶融と冷却のために設計されているので、ぜひ高速印刷をお試しください。安全な印刷を確保:Adventurer5M Proは、印刷中の空気の質を最適化するための閉じられた構造とデュアルフィルターシステムを搭載しています。これには、HEPA13と活性炭フィルターが含まれ、99%の粒子状物質と揮発性有機化合物(VOC)をブロックするため、家庭や教室でも安全に利用ができます。内部循環フィルター、外部循環フィルター、HEPA13+活性炭ダブルレイヤーフィルター。lashPrintを使えば、様々な印刷モードや材料に簡単に対応し、スライシングプロセスを効率化できます。印刷のステータスをモニターし、プリンターをオンラインで管理できるほか、クラウド制御も可能で、印刷の進捗をリアルタイムでモニタリングできます。多彩な機能:静音印刷、自動シャットダウン、停電復旧、内蔵カメラ、フィラメント切れ検出、統合印刷管理
仕様レベリングモード:ワンクリック自動レベリング(プラットフォーム圧力センサー)、フィラメント切れ検出機能、停電復旧、クラウド、自動シャットダウン、遠隔カメラ、エアフィルター:内部循環+外部循環(HEPA13+活性炭) 付属品0.6mmノズルセット、PLAフィラメント 250g(リールあり)、電源ケーブル、工具類、フィラメントホルダー、グリース、USBメモリー、スティックのり、クイックスタートガイド 寸法(mm)最大造形:220×220×220 電源(V)AC100-240/200~240、50/60Hz、350W 温度(℃)最高ノズル:280、最高プラットフォーム:110 本体寸法(mm)380×400×453(スプールホルダーを除く) 本体質量(kg)14.6 基本仕様エクストルーダー:ダイレクト式、ヘッド数:1(シングルヘッド、シングルノズル)、造形速度:10 - 300mm/s、最高移動速度:600mm/s、最高加速度:20000mm/s2、造形精度:±0.2mm(ベンチマーク:100mmブロック)、位置決め精度 X/Y軸:0.0125mm / Z軸:0.0025mm、積層ピッチ:0.1 - 0.4mm、プラットフォーム:PEI鋼板プラットフォーム、対応フィラメント:PLA / PETG / TPU(0.4mmノズル)、ABS / ASA / PLA-CF / PETG-CF(0.6mmノズル) 通信方式Wi-Fi、イーサネット、USBメモリ ディスプレイ4.3インチ 運転音(dB)動作音:通常:55/ 静音モード:50 ノズル径(Φmm)0.4(デフォルト)/ 0.6/0.8/0.25 対応ソフトウェアスライサーソフト FlashPrint、対応OS Windows:10/11、Mac OS:10.9以降、Linux:Ubuntu 20.04以降、対応データ形式 3MF / STL / OBJ / FPP / BMP / PNG / JPG / JPEG / GX / G
1台
95,880 税込105,468
4日以内出荷

小さくなってもパワーは増大! お使いになられるシーンに合わせた2種類の音特性が設定可能。
質量(kg)1.25±10% 保護構造IP65(IEC 60529)条件:正方向取付 保存温度(℃)-30~60(湿度85%以下、結露なきこと) 取付場所屋内/屋外 使用周囲温度(℃)-20~50(湿度85%以下、結露なきこと) 音圧レベル(dB)アラーム最大: 110(開口部より正面方向/at 1m アラーム[プルル]再生時)、MP3EHV最大: 105(開口部より正面方向/at 1m-6dB 1kHz正弦波再生時) 再生チャンネルビット入力:8チャンネル/バイナリ入力:63チャンネル
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パワーLED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器 スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスパワーLED表示灯がついた報知器です。音声出力は2チャンネルあり、それぞれ最大2種、合計4種の音声を出力できます。それぞれのチャンネルで再生する音声は、ボディ背面のディップスイッチで設定。内蔵メモリは2MBあり、最大で約240秒まで再生可能です。(ビットレート64kbpsでチャンネルに関係なく音声1種の場合)本体にはあらかじめご要望の音声を登録して出荷可能です。また、音声データの入ったメモリーカードをメモリーカードスロットに装着するだけで簡単に書き換えができます。ご要望のメッセージや警報音をメッセージライブラリ情報より選んでいただき、メーカーにてデータを書き込んでメモリーカード(別売)で提供いたします。またMP3形式音源があれば、ユーザー様でも書き換え可能です。最大105dB(at1m/1kHz)の大音量タイプでボリュームで音量調整ができます。夜間時などボリュームを下げたいときに外部からの信号入力で、設定音量から約20dB減音する事ができます。発光色は赤黄緑青の4色から選べ、動作は回転表示が可能です。
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(mm)250 フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型 孔径(Φμm)公称:105
1本
41,980 税込46,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ABRACONAbracon 24MHz, 4-Pin QFN
エコ商品
オシレータタイプ = MEMS。最大出力周波数 = 24MHz。周波数偏差 = ±50ppm。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = QFN。ピン数 = 4。寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.85mm。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 0.85mm。動作温度 Max = 85℃。動作温度 Min = -40℃。超小型Pure Silicon(TM)クロックオシレータ Disceraのジッターを低減する第2世代MEMSテクノロジー 低電力消費: <10 mA 卓越した安定性: +/- 10 ppm @ -40 → +105 ℃ コンパクトなQFNプラスチックパッケージ VTRカメラ用CCDクロック PC接続機器 薄型機器 コンピュータ及び周辺機器 低コスト水晶発振器の交換 携帯型電子機器(MP3プレーヤー、ゲーム機) テレビ、DVRなどのコンシューマ電子機器 産業機器の振動、衝撃に弱く、湿度が高い環境 要求の厳しい軍用及び車載電子機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
299,800 税込329,780
5日以内出荷

ABRACONAbracon 50MHz, 4-Pin QFN
エコ商品
オシレータタイプ = MEMS。最大出力周波数 = 50MHz。周波数偏差 = ±50ppm。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = QFN。ピン数 = 4。寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.85mm。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 0.85mm。動作温度 Max = 85℃。動作温度 Min = -40℃。超小型Pure Silicon(TM)クロックオシレータ Disceraのジッターを低減する第2世代MEMSテクノロジー 低電力消費: <10 mA 卓越した安定性: +/- 10 ppm @ -40 → +105 ℃ コンパクトなQFNプラスチックパッケージ VTRカメラ用CCDクロック PC接続機器 薄型機器 コンピュータ及び周辺機器 低コスト水晶発振器の交換 携帯型電子機器(MP3プレーヤー、ゲーム機) テレビ、DVRなどのコンシューマ電子機器 産業機器の振動、衝撃に弱く、湿度が高い環境 要求の厳しい軍用及び車載電子機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
327,200 税込359,920
5日以内出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(球・ロー付け)
エコ商品
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。 タイプロー付け RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)回転灯・LED回転・点滅灯
音声は最大4種類の音源(MP3データ)をメモリーカードを使用して本体に書き込むことができます。 LED表示はスイッチにより、2パターンの表示が可能です。 合計240秒を自由に分割して、最大4メッセージまでそれぞれに独立した入力による再生が可能。(ビットレート64kbit/s時で記録した場合) 電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力でLED表示および音声報知の起動が可能です。 LED表示は音声報知と連動もしくは独立しての起動の切替が可能です。 防雨構造ですので、屋内・屋外問わず設置が可能です。防犯用、注意喚起用にと用途も広がります。
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主な適合純正品番5MP-14105-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(球・ロー付け)
エコ商品
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。 タイプロー付け 表面処理チタンアルミナコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)マルチドライフィルタ
超クリーン、乾燥エアをつくりだし、圧縮空気によるトラブルゼロを実現します。 オイルミスト0.01PPMw/w以下、0.01μm以上の固形粒子を除去した乾燥エア。 捕集目的に応じた3種類のフィルタエレメントと2個のチャンバーを内蔵し、1台でオイルミストを99.99%以上連続除去して、油分濃度0.01PPMw/w(0.012mg/m3)以下にし、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去。 コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。水分除去、固形粒子除去、油分除去の3つのフィルタ機能を1つのボディに内蔵。 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。 補足した油分を自動的に排出するオイルミスト用自動ドレンバルブ付きで便利。 フィルタエレメントの目詰まりや状況が入口・出口の圧力差にて、目で見て分かる圧力計付き。
用途<機械、エレクトロニクス> 設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策 加工機械のセンサー類の保護 精密計測機などのエア軸受 組立・塗装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 <食品、薬品> 攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 <医療機器など> 歯科など医療機器用の洗浄エア。 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.3~0.7 油分除去(PPMw/w)0.01 固形粒子除去(μm)0.01 関連資料(1.73MB)
1個
77,980 税込85,778
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VW AUDI用 タイミングチェーンスプロケットの脱着に使用します。
主な適合純正品番T30122、MP3-607、40-105 適合エンジン型式CBZA、CBZB、CBZC 1.2 TSIガソリンエンジン 適合車種VW Golf 6(5K、AJ、517)、Golf Plus(5M、521)、Polo 5(6R、6C)、Jetta 6(162、163、AV)、Caddy 3(2K、2C)、Beetle(5C)、Touran(1T);AUDI A1(8X)、A3(8P);SEAT Altea(5P)、Leon(1P)、Ibiza 6(6J、6P)、Toledo 6(KG);SKODA Fabia 2(542、545)、Octavia 2(1Z)、Rapid(NH1、NH3)、Roomster(5J)、Yeti(5L) 取扱説明書(1.78MB)
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷