・シンプルなデザインの面付ハンドルで、正面から簡単に取り付けできます。・ハンドルに継ぎ目がないため、手や衣服を引っ掛ける心配がありません。・長さ違いも製作いたします。
L500
質量(g)1000
P464
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
MP-500専用、40脚までスタッキング可能。 チェアのスタックずれ防止機構により、40脚スタッキングした際も安全に移動できます。40脚スタッキング時の高さはH1990mmとなり通常のオフィスドアもそのまま通過可能です。
材質スチール
タイプ【座下棚】なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)628×1043×867
色(フレーム)シルバーメタリック
グリーン購入法適合
スタッキング【種類】なし
メモ台なし
1脚
¥41,980
税込¥46,178
11日以内出荷
やさしく背を包み込むクロス製の背メッシュ、座には体重を面で支える布製のバネ素材を採用し、クッション性に優れた快適な座り心地のチェアです。3.7kgと軽くスタックも容易に行えます。
仕様座下棚:なし
材質【背】PP樹脂成形品 【座】PP樹脂成形品(布バネ、ウレタンクッション) 【張材】ポリエステル 【脚部】ハイテンションスチールパイプ(Φ12.7mm)、粉体塗装(ブラック色、ホワイト色、メッキ色)
幅(mm)475
高さ(mm)831
奥行(mm)512
キャスターなし
肘掛なし
適合品番【チェアポーター】6-112-7790
座高(mm)440
グリーン購入法適合
スタッキング可(上下スタッキング・床置き最大8脚・チェアポーター使用最大40脚)
メモ台なし
脚部構造ループ脚
座面寸法(幅×奥行)(mm)415×445
体をやさしく支える樹脂製の背メッシュ、座には体重を面で支える布製のバネ素材を採用し、クッション性に優れた快適な座り心地のチェアです。
仕様座下棚:なし
材質【背】PP樹脂成形品 【座】PP樹脂成形品(布バネ、ウレタンクッション) 【張材】ポリエステル 【脚部】ハイテンションスチールパイプ(Φ12.7mm)、粉体塗装(ブラック色、ホワイト色、メッキ色)
幅(mm)475
高さ(mm)831
奥行(mm)512
キャスターなし
肘掛なし
適合品番【チェアポーター】6-112-7790
グリーン購入法適合
スタッキング可(上下スタッキング・床置き最大8脚・チェアポーター使用最大40脚)
メモ台なし
脚部構造ループ脚
全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。
場所に応じた使い分けが出来ます。
用途農作業や計測等の写真撮影の目印として
材質スチール
こんなお得な商品も!

耐熱カップ 発泡タイプ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
ホットドリンクに最適。エンボス加工した紙製スリーブを装着することでエアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた新感覚の紙コップです。
入数50
ストッパー付なので荷積や荷降しの際に、台車が安定します。
荷台は堅牢なリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
仕様完成品
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン(再生材100%)
ブレーキ有無あり
キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)100
キャスター径(Φmm)75
ブレーキ種類ストッパー
特性滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
こんなお得な商品も!

平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。
用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン(再生材100%)
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)100
材質(天板)再生ポリプロピレン 100%
特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
こんなお得な商品も!

平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。
堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。
耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。
台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。
用途事務所内の資料の移動時に
工場内での資材の運搬に
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン(再生材100%)
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)100
材質(天板)再生ポリプロピレン 100%
取付ピッチ(mm)55×42(自在)
特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
こんなお得な商品も!

空研ぎペーパー
モノタロウ
¥159
税込¥175
シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。
用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。
寸法(mm)228×280
荷台は堅牢なリブ構造です
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています
軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です
台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています
用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に。
トラスコ品番820-6423
質量(kg)2.5
色ブルー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン(再生材100%)
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)370
特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
荷台寸法(奥行)(mm)500
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
材質ステンレス
径(Φmm)9
1個
¥10,980
税込¥12,078
31日以内出荷
ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。
用途半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類ハンドル
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。
用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に。
トラスコ品番820-6424
色ブルー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン(再生材100%)
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)370
材質(車輪・金具)スチール
特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
荷台寸法(奥行)(mm)500
2018年トラスコ掲載ページ8 1055
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
すべてのAPERA卓上型・ポータブル型計器に対応できます。
いろんな分野で幅広くお使いいただけます。
ケーブル長(m)1
シャフト×長さL(Φmm×mm)5×145
抵抗30K
測定温度範囲(℃)10~110
コネクタRCA
1本
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
熱板の観察部に試料を入れ、カバーガラスを被せて測定。。日本製。見やすいデジタル温度表示。。アルミブロックの温度上昇速度を任意で設定可能 (1~10℃/分、0.1℃刻み)。。予熱温度を設定し、目的温度近くまでアルミブロックの温度を一気に上昇させることができるので、迅速な測定が可能。予熱温度に達した際は、ブザーでお知らせ。。冷却ファン付で、設定温度に達すると自動的にアルミブロックを任意の温度(+40~+300℃)に冷却し、次の操作にスムーズに移れます。。測定温度を2点メモリ可能。溶け始めた温度から完全に溶け終わった温度の記録に便利。。熱板が40℃以上の時にやけど注意を知らせるランプが点灯。
仕様熱板観察部底径:Φ8mm、温度上昇速度設定:1℃/分~10℃/分0.1℃刻み(測定環境により異なる)
付属品カバーグラス18×18(100枚)
質量(kg)約1.4
測定範囲+40~+300℃(室温25℃時)
電源AC100V50/60Hz
倍率ルーペ:5倍
測定精度約±0.3℃(at+100℃)
安全装置過熱防止温度ヒューズ、過電流防止ヒューズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×130×80(足ゴム含む)・
分解能(℃)0.1
照明装置LEDライト
1個
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
31日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
エンボス加工した紙製スリーブを装着し、エアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた新感覚の紙コップです。
仕様●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):93.0×135.0×52.6mm●満杯容量:503mL、単重/16.2g●対応リッド:口径/93mm
アズワン品番68-1991-74
1ケース(1000個)
¥21,800
税込¥23,980
6日以内出荷
噴霧とジェットストリームに使える便利なレバー式スプレータイプ。
材質本体/ポリエチレンテレフタレート(PET)、スプレー/ポリプロピレン(PP)
口内径(Φmm)20
耐熱温度(℃)60
耐寒温度(℃)-10
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
31日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
31日以内出荷
適合車種PIAGGIO MP3 500 (2015-2020)
1個
¥49,980
税込¥54,978
36日以内出荷
適合車種Piaggio、MP3 500 (2008-2020)、MP3 500 HPE (2008-2020)、MP3 500 LT (2008-2020)Yamaha、X-MAX 400 (2018-2020)
1個
¥49,980
税込¥54,978
36日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
31日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
31日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
31日以内出荷
ツールホルダーと組み合わせることで、外部配管によるエア供給が可能となります。
【SMARTSHIFTロボットシステム】
SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。
ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。
電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。
主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品位置決めピンΦ6×15L:1個
適合【ツールホルダー】SSR-TH2120、【ツールホルダー(M8コネクタ)】SSR-THEM2121・SSR-THEF2122
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)110
使用温度範囲(℃)5~40
精度(mm)0.05(位置再現)
供給空気圧力(MPa)0~0.7
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
31日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
31日以内出荷
電源電圧(V)24dc
範囲Preventa
シリーズXCS-DMP
適合車種Piaggio、MP3 500 (2008-2020)、MP3 500 HPE (2008-2020)、MP3 500 LT (2008-2020)
1個
¥179,800
税込¥197,780
36日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ