金属検知機に反応する材料を使用しています。異物混入対策品です。ハケ部は一体成型されており、抜け毛の心配がありません。ハケの先端は球状になっており、広がりがスムーズであたりがソフトです。ハケ部が本体から外せるため、分解洗浄が可能です。柄は取り外せるため、ハケ部のみの交換でランニングコストを低減できます。耐熱温度が高いので、焼きたての食材にも使用でき、天然毛では痛んでしまう高温での作業にも使用できます。
用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適
材質シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)-20~180
金属検知機で反応可能な素材を使用しており異物混入リスクを軽減します
ポリヘラと比べて耐摩耗性が優れています
用途ライン上のカスを削り落とす際に。100℃までの食材のかくはん。
金属検知機で検出できる樹脂素材を使用した、手で取り外しができ、再結束が可能な結束バンドです。
ニッパーや刃物を使用することなく、片手で外すことができます。手袋をはめた状態でも外しやすい構造デザインになっています。
用途輪ゴム代替として食品原料結束に最適
材質66ナイロン
色黒色
使用温度範囲(℃)-45~85
ループ引張強度最小値(N[kgf])150
使用場所屋内
MPFシリコーンハケ専用の柄です。柄部も金属検知機に反応する材料を使用しています。異物混入対策品です。
用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適
材質ナイロン(SUS線材入り)
耐熱温度(℃)約80
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
サイズ小
ヘラ幅W×全長(柄)mm97×200
先端形状H型
精米工場のダクトや各種機器の内部に固着した、糠や糠玉を取り除くのに最適なヘラです。
金属検知機に反応する樹脂を使用していますので、従来の樹脂製品と比べ安心してご使用いただけます。
1つのヘラで、フラットな部分も端部も清掃ができるようにしています。頑固な糠の付着に対しても、鋭利な部分で力を入れて作業することができます。
ご使用の際は、マグネットトラップの併用をおすすめいたします。マグネットトラップの併用により、粉状になった場合でも除去が可能になります。
材質ナイロン(ポリアミド)
色青
質量(g)27
タイプ金検タイプ
1袋(10本)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
MPFシリコーンスクレイパー大短タイプ(ヘラ先形状H型)に、ステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレイパーです。
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
スクレイパーとパイプの取り付けには、ボルトとナットを使用しています。(ステンレス製)
先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。
材質シリコーン
タイプ金検タイプ
精米工場のダクトや各種機器の内部に固着した、糖や糖玉を取り除くのに最適なヘラです。
金属検知機に反応する樹脂を使用していますので、従来の樹脂製品と比べ安心してご使用いただけます。ご使用の際は、マグネットトラップと併用により、粉状になった場合でも除去が可能になります。
1つのヘラで、フラットな部分も端部も清掃が出来るようにしています。頑固な糖の付着に対しても、鋭利な部分で力を入れて作業することが出来ます。
食品衛生試験適合
色青色系
材質ナイロン(ポリアミド)
質量(g)27
1組(10本)
¥2,990
税込¥3,289
8日以内出荷
金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。
用途製菓でクリームを扱う際に
材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン)
色灰色系
金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します
用途製菓でクリームを扱う際に。
金属検知機で反応可能な素材を使用しており異物混入リスクを軽減します。
1つのヘラで、フラットな部分も端部も清掃ができるようにしています。
頑固な糠などの付着物に対しても、鋭利な部分で力を入れて作業することができます。
用途精米工場のダクトや各種機器の内部に固着した付着物の除去に
トラスコ品番226-1735
材質ナイロン
幅(mm)55(すくい部)
全長(mm)225
色青
質量(g)270
1袋(10本)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
高温ではない環境における、パンやお菓子のフィリングのかき出し等の用途でご利用いただけるヘラです。
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
用途によっては、シリコーン製のヘラより長期間ご使用いただくことが可能です。
材質EPDM(芯材:高強度ナイロン)
幅(mm)130
全長(mm)210
タイプ金検タイプ
先端形状R型
耐熱温度(℃)100
金属探知機に反応するため、破損や紛失による製造ラインへの混入を防ぐことが可能です。
融着により強固に接合でき、ベルトとしてもご使用いただけます。
柔軟性があるため、輪ゴムや紐としての代用が可能です。
紛失や落下防止用途での備品の吊り下げや、大口径の原料袋などを縛る紐としての用途に最適です。
用途熱溶着により接合が可能。食品搬送用ベルト、輪ゴムや紐として代用も可能。紛失や落下防止用途での備品の吊り下げや、大口径の原料袋などを縛る紐としての用途に最適。
形状丸型
材質熱可塑性ウレタン
色ブルー
長さ(m)10
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
用途先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン+ステンレス)
幅(mm)130
型式大長
全長(mm)450
色青
サイズ大長
タイプ金検タイプ
先端形状平坦形状
耐熱温度(℃)180
1本
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
異物混入対策用のちりとりです。金属検知機で検知できる材料を使用しています。
用途原材料をすくう用途として、MPFちりとり単体でもご使用いただけます。
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)370
色灰
高さ(mm)130
タイプ金検タイプ
奥行(mm)260
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
金属探知やX線異物探知器に反応する素材を使用しています。
食品衛生試験に適合したシリコーンヘラです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
ヘラ先は丸みのある「R型」と平坦な「H型」の2種類ご用意しています。
使用温度(℃)180まで
金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。
用途製菓でクリームを扱う際に。
トラスコ品番818-6789
材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン)
幅(mm)【すくい部】54
全長(mm)253
色青色系
耐熱温度(℃)180
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。
用途鍋をかき混ぜるときや、ボウルから食材をかき出す際に
トラスコ品番226-1720
材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン)
幅(mm)97(すくい部)
全長(mm)200
色灰色系
質量(g)113
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのシリコンヘラです。芯材にも金属検出機に反応可能なプラスチックを使用しています。
材質シリコン(芯材/高強度ナイロン)
形状平坦
色黒
使用温度範囲(℃)~180
柄幅(mm)25
交換用スペアハケ。
用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適
材質ハケ部:シリコンゴム、柄部:ポリプロピレン(SUS線材入り)
色ブルー
使用温度範囲(℃)-20~180
耐熱温度(℃)(持ち手)約80
使用するポリ袋のサイズに合わせて30L用、45L用、70L用.90Lの4種類のサイズ展開です。また内掛け装着でお使いの場合はワンサイズ大きめの袋が装着できます。※ポリ袋は付属していません。別途ご用意してください。
材質ステンレス
質量(kg)約3.6
対応袋サイズ90L
使用時寸法(mm)外掛け使用時:幅520×奥行650×高さ900
折りたたみ寸法(mm)幅520×奥行130×高さ1170
1台(90L)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
金属検知機で反応し、異物混入リスクを軽減します
毛は熱に強く耐久性に優れます
用途食品工場内の清掃に。粉体の食材を掃きたいときに。
MPFざるカゴは、樹脂製ですが金属検知器で検知可能な素材を使用しています。
金属製と比較して重量が軽く、作業者の負担を軽減できます。
自動化されている製造ラインで破損しても、金属検知機で確認可能なため、作業負担の軽減につながります。
持ち手部分の形状が均一で、ロボットが認識しやすく持ち上げやすい自動化に適した形状をしています。
カット野菜などの洗浄、脱水作業にごご使用いただけます。
材質ポリプロピレン
色灰
高さ(mm)280
質量(g)1370
タイプ金検タイプ
径(Φmm)502
容量(L)30
1セット(10個)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
使用するポリ袋のサイズに合わせて30L用、45L用、70L用.90Lの4種類のサイズ展開です。また内掛け装着でお使いの場合はワンサイズ大きめの袋が装着できます。※ポリ袋は付属していません。別途ご用意してください。
材質ステンレス
質量(kg)約2.2
対応袋サイズ30L
使用時寸法(mm)外掛け使用時:幅320×奥行420×高さ685
折りたたみ寸法(mm)幅320×奥行130×高さ780
1台(30L)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
MPFざるカゴは、樹脂製ですが金属検知器で検知可能な素材を使用しています。
金属製と比較して重量が軽く、作業者の負担を軽減できます。
自動化されている製造ラインで破損しても、金属検知機で確認可能なため、作業負担の軽減につながります。
持ち手部分の形状が均一で、ロボットが認識しやすく持ち上げやすい自動化に適した形状をしています。
カット野菜などの洗浄、脱水作業にごご使用いただけます。
材質ポリプロピレン
色灰
高さ(mm)295
質量(g)1280
タイプ金検タイプ
径(Φmm)555
容量(L)43
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
使用するポリ袋のサイズに合わせて30L用、45L用、70L用.90Lの4種類のサイズ展開です。また内掛け装着でお使いの場合はワンサイズ大きめの袋が装着できます。※ポリ袋は付属していません。別途ご用意してください。
材質ステンレス
質量(kg)約2.8
対応袋サイズ70L
使用時寸法(mm)外掛け使用時:幅470×奥行550×高さ900
折りたたみ寸法(mm)幅470×奥行130×高さ1030
1台(70L)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
金属検知機で反応し、異物混入リスクを軽減します
毛は熱に強く耐久性に優れます
用途食品工場内の清掃に。粉体の食材を掃きたいときに。
使用するポリ袋のサイズに合わせて30L用、45L用、70L用.90Lの4種類のサイズ展開です。また内掛け装着でお使いの場合はワンサイズ大きめの袋が装着できます。※ポリ袋は付属していません。別途ご用意してください。
材質ステンレス
質量(kg)約2.5
対応袋サイズ45L
使用時寸法(mm)外掛け使用時:幅410×奥行450×高さ810
折りたたみ寸法(mm)幅410×奥行130×高さ900
1台(45L)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
金属検知機で反応し、異物混入リスクを軽減します
毛は熱に強く耐久性に優れます
用途食品工場内の清掃に。粉体の食材を掃きたいときに。
MPFシリコーンスクレイパー太短タイプ赤色(3-5470-02)にステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレーパーです。スクレイパーとパイプの取り付けにはボルトとナットを使用しています。※パイプ、ボルト、ナット単体での販売はしていません。
Sシリーズのアナログ出力対応モデルとして、2MP(1080P)に対応
アナログ環境で運用中のシステムにおいて、IP環境への順次更新提案が可能
アナログカメラとアナログレコーダーで構築されたシステムの更新では、アナログ接続/IP接続の両方に対応した本モデルを採用することで、システムの順次更新が可能です。
豊富なAIアプリケーション対応
AIアプリケーションを自由に選択し、最大2つまで同時に使用可能です。
AIプロセッサー搭載により物体識別精度が向上(人・車)、メーカー従来品と比較して誤報を低減し、幅広い監視シーンで活用可能です。
材質/仕上本体 :PC/ABS樹脂、i-PRO ホワイト
質量(g)約370
使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50)
消費電力(W)DC12V:480mA/約5.8、PoE DC48V:130mA/約6.3(クラス2機器)
電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)
端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック
対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×146(レンズ/電源用端子台部分を含まず)
対応使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)
出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡
使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)
入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡
モニター出力VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号/ピンジャック NTSCもしくはPALモニター用出力可能(INITIAL SETボタンを短く押す(1秒以下)かまたはソフトウェアで変更)、同期方式:内部同期 解像度:水平500TV本以上(中心部)/垂直450TV本以上(中心部)※ 監視用途でご使用の場合は以下の制限事項があります・PAL出力に設定した場合は監視用には使用できません・モニター出力では画揺れ補正機能は動作しません・画像回転機能を「0°(Off)」「90°」設定時にはモニター出力は回転しません
保存温度範囲(℃)-30~+60
外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
使用場所屋内対応
出力レベル-20dBV
入力レベル(ライン入力時)約-10dBV
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)
供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
金属検知機に反応する素材を塗布したテープです。食品工場等での異物混入対策に好適です。
皮膚に貼る際は傷口には直接貼らず、絆創膏の上から貼ってご使用ください。
目的を問わず、様々な用途でご利用いただけます。「仮修理」の作業でもご使用いただけます。
粘着力も強く、しっかりと貼ることができます。
生地は肌にやさしい綿布でできています。
本品を切断する際は必ずハサミをご使用ください。
用途食品工場内などでよく使用されている金属検知器に反応するテープです。用途は、混入しやすい製品や部品に貼り付けていただければ、金属検知器に検知される可能性が高まります。
幅(mm)30
タイプ金検タイプ
長さ(m)4
機能金属検知機対応
生地綿
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
硬度70°仕様の軟質タイプです。
用途先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)
幅(mm)97
型式短柄
全長(mm)200
色灰
サイズ小
タイプ金検タイプ
硬度70度
先端形状平坦形状
耐熱温度(℃)180
1本
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
MPFシリコーンスクレイパー太短タイプ青色(2-4228-02)にステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレーパーです。スクレイパーとパイプの取り付けにはボルトとナットを使用しています。※パイプ、ボルト、ナット単体での販売はしていません。
X線検査機での反応に特化した素材を塗布したテープです。食品工場等での異物混入対策に好適です。
皮膚に貼る際は傷口には直接貼らず、絆創膏の上から貼ってご使用ください。
目的を問わず、様々な用途でご利用いただけます。「仮修理」の作業でもご使用いただけます。
粘着力も強く、しっかりと貼ることができます。
生地は肌にやさしい綿布でできています。
本品を切断する際は必ずハサミをご使用ください。
用途食品工場内などでよく使用されているX線検知器に反応するテープです。用途は、混入しやすい製品や部品に貼り付けていただければ、X線検知器に検知される可能性が高まります。
幅(mm)30
タイプX検タイプ
長さ(m)4
機能X線検査機対応
生地綿
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
親機(WR-MPF)と複数の子機(WR-CPF)、センサー、ステッカー、終端キットで構成されます。
漏水検知位置の特定が容易です。(親機に子機の番号(漏水検知位置)をデジタル表示)
2箇所以上の漏水箇所が同時検知可能です。
検知感度が3段階で調整可能です。
センサー断線、子機異常などの異常警報機能付(異常箇所をデジタル表示)
水に濡れても、乾いたウエスなどで拭くだけで容易に復旧可能です。
漏水検位置データを外部に出力可能です。(バイナリ出力)
用途データセンターなど(漏水発生時に緊急対応を要する場所)
トラスコ品番796-0492
材質鋼板(ケース本体)
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-15~45
電源(V)AC100(50/60Hz)(WR-MPF)、DC12(親機からの供給)(WR-CPF)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×200
外部出力漏水出力(無電圧a接点、c接点)、センサー断線出力(無電圧a接点)
検知範囲漏水検知位置:バイナリ出力
1台
¥559,800
税込¥615,780
3日以内出荷
MPFシリコーンハケ青の専用の柄です。
柄部も金属検知機に反応する材料を使用しています。
異物混入対策品です。
トラスコ品番250-0292
材質ナイロン(ステンレス線材入り)
全長(mm)161
色青
1個
¥699
税込¥769
翌日出荷
MPFシリコーンハケ赤の専用の柄です。
柄部も金属検知機に反応する材料を使用しています。
異物混入対策品です。
トラスコ品番250-0294
材質ナイロン(ステンレス線材入り)
全長(mm)161
色赤
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ