RoHS指令(10物質対応)対応
振動及び騒音を小さくするために使用、特に食浴場等に幅広く使用、構造が簡単な為、故障は全くなし、ステンレス製の為、腐食の心配なし
仕様●適用流体:蒸気●適用圧力:0.05~0.7MPa●発音限界温度:60℃●接続:JIS Rc
パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。
構造が簡単なため、故障は全くありません。
ステンレス製の為、腐食の心配はありません。
接続JIS Rc
材質ステンレス鋳鋼
適合流体蒸気
発音限界温度(℃)60
適合圧力(MPa)0.05~0.7
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS304
質量(g)2.5
タイプMS型
最高回転数(min-1[r.p.m])600
寸法L(mm)18
寸法D(Φmm)6
寸法l(mm)5.5
寸法d(Φmm)3(H7)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)0.3
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能):アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1.300 rpmまでで制御します。モード B (アタッチメント感知機能OFF):全てのアタッチメントで最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時)
仕様車輪付きフレーム
付属品標準アタッチメント(MS3.1)、ユニバーサルアタッチメント(MS3.3)、片手インサート(MS1.21)
寸法(mm)148×205×63
質量(kg)2.9(アタッチメント無し)
電源(V)AC100~240 50/60Hz
消費電力(W)10
回転数(min-1[r.p.m])200~3000
電源コード(m)1.3
アズワン品番1-3191-11-22
軌道直径(mm)4.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
17日以内出荷
遠隔操作のためのUSB端子がついています。モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能):アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1.300 rpmまでで制御します。モード B (アタッチメント感知機能OFF):全てのアタッチメントで最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時)
仕様コントロール、最大揺動質量:0.5kg(アタッチメントを含む)
寸法(mm)148×205×63
質量(kg)2.9(アタッチメント無し)
電源(V)AC100~240 50/60Hz
消費電力(W)10
回転数(min-1[r.p.m])100~3000
電源コード(m)1.3
アズワン品番1-3191-32-22
軌道直径(mm)4.5
商品タイプ本体
1台
¥169,800
税込¥186,780
17日以内出荷
1個(100個)
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
クッション性抜群の柔らかいリカバリーサンダルです。
材質EVA
靴タイプサンダル
樹脂製座面により1.7kgと軽量、持ち運びにも便利な丸椅子。パッド部分の張地には耐アルコール、次亜塩素酸対応レザーを採用しておりメンテナンスがしやすいチェアです。
材質【座】ヌードPP成形品・レザー張りウレタンフォームクッション 【脚部】Φ15.9mm 粉体塗装
タイプ【座下棚】なし
スタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】6脚
メモ台なし
脚部構造スツール
種類エアーグラインダー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
書き消し自由自在の蛍光色のマグネットシート。カッターで線を入れるだけでサクッと裂けます。切り取りも自由自在。
両面使用できるマグネットシート。サイズは100×300×0.8ミリ厚。
1個(100個)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプMS-L
種類軸付タイプ
寸法H(mm)5.75
寸法L1(mm)100(0/-F)
寸法F(mm)18(スライド量)
寸法D(Φmm)6
寸法E(mm)35
寸法l(mm)5.5
寸法L2(mm)82
寸法L3(mm)43
寸法d(Φmm)3(H7)
寸法I(mm)9
寸法P(Φmm)1.5
1個
¥23,980
税込¥26,378
29日以内出荷
書き消し自由自在のマグネットシート。カッターで線を入れるだけでサクッと裂けます。切り取りも自由自在。300×100×0.8ミリ厚。
文字消しはできません。(つや無し)。サイズは300×100×0.8ミリ。書き込みタイプ。
プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」
セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)
寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5
質量(g)(サーボモータ)約13.4
タイプ3軸指型(初級者向け)
電源DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時)
対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ
速度(サーボモータ)0.10sec/60°
インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)
軸数(サーボモータ)3軸
トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
32日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
32日以内出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
32日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
振動及び騒音を小さくするために使用、特に食浴場等に幅広く使用、構造が簡単な為、故障は全くなし
仕様●適用流体:蒸気●適用圧力:0.05~0.7MPa●発音限界温度:60℃●接続:JIS Rc
1個
¥8,198
税込¥9,018
32日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)-50~100
性質非水溶性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】84
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】8.3
外径d1(Φmm)【軸】8
ボール径(Φmm)【Dw】1.2
リード(mm)2
有効巻数(巻)3
軸方向【すきま】最大0.005
ねじ軸仕様【径】8【谷径(dr)】6.9
基本定格荷重Ca(N)【動定格】1560
基本定格荷重Coa(N)【静定格】2200
リードl(mm)2
1個
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】164
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】8.3
ボール径(Φmm)【Dw】1.2
リード(mm)2
有効巻数(巻)3
軸径d1(Φmm)8
軸方向【すきま】最大0.005
ねじ軸仕様【径】8【谷径(dr)】6.9
基本定格荷重Ca(N)【動定格】1560
基本定格荷重Coa(N)【静定格】2200
リードl(mm)2
1個
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
種類マイクロエアーグラインダー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
ウェルパック適合目安:B-200
脱酸素剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質バリアNY#15/PE#20/L-LDPE#30
寸法(mm)70×360 横マチ50
色透明無地
1セット(100枚)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4982
アズワン品番65-7545-15
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)540
質量(g)170
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.5Mpa】1.1、【1.0Mpa】1.4、【1.5Mpa】1.7
噴射角度【1.0Mpa】100°
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
。Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4986
アズワン品番65-7558-70
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB050MS3。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW S1000XR 20-21 ブルー/ブラック/ホワイト。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブルー/ブラック/ホワイト/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000XR (20/21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブルー/ブラック/ホワイト/レッド/メタリック シルバー
備考BMW S1000XR (20/21)
タイプTANK PAD
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
仕様●極数:8●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-5009
アズワン品番65-7562-88
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
。Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
仕様●極数:17●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4978
アズワン品番65-7562-87
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 / 250 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-5003
アズワン品番65-7561-03
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ