1,877件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ムラテックKDS平面三脚MT-4
丈夫なアルミ製測量三脚です。
用途オートレベルの据付に 仕様三脚頭:平面 トラスコ品番167-2452 材質アルミ 質量(kg)4.6 ねじ径(inch)5/8 脚頭形状平面
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷





1個
9,598 税込10,558
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)デジタルパネルメータMT4Wシリーズ
エコ商品
多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。
取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 表示範囲(最大)-1999~9999 機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能 取扱説明書(2.8MB)
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)デジタルパネルメータMT4Yシリーズ
エコ商品
多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。
電源電圧(V)AC100~240 機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能 表示範囲(最大)-1999~9999 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.6MB)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケージーパルテック真鍮 真鍮埋込角レールMT4
玄関用真鍮製埋込角レール
材質真鍮 仕上生地 長さ(mm)2000
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

AUTONICS(オートニクス)小型デジタルパネルメータMT4Nシリーズ
エコ商品
多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。
機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能 表示範囲(最大)-1999~9999 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.5MB)
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

スマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を無線で大画面にミラーリングできるドングルレシーバーです。最大解像度4Kの高画質動画をサポートします。Airplay、Miracast、googlecastに対応しているため別途ソフトは不要で、端末でアイコンをタップするだけで簡単に投影できます。自宅でインターネットする時はもちろんのこと、車内やキャンプ場など屋外でルーター回線がない所でも利用可能です。通信はデュアルバンド2.4GHz/5GHz対応で安定して高速伝送します。端末で操作しながら無線で写真やYouTubeを大画面で楽しんだり、パワーポイント資料を無線伝送してプレゼンテーションしたりと、プライベートでもビジネスでも便利にご利用いただけます。
仕様HDCP非対応、【ホスト(パソコンと接続側)】HDMI(オス):テレビに接続/microB(メス):アンテナと給電ケーブルに接続 セット内容JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル100cm、HDMI延長ケーブル13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約79.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×32×11 最大解像度3840×2160/1920×1080/1280×720 保証期間2年 ケーブル長(cm)【アンテナと給電ケーブル】100、【延長ケーブル】13 伝送方法IEEE802.11ac 周波数(GHz)2.4/5 給電方式セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します) HDMI規格HDMI1.4 無線距離(m)約15
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

プロの技法を取り入れた独自技術で、おまかせでおいしいパンがつくれる。 。ホームベーカリーの実力はねりと発酵で決まる。「3D匠ねり」と「Wセンシング発酵」を搭載 プロの技法を取り入れた独自技術で、一年中安定してふっくらパンが自宅でつくれます。 。「おうち乃が美」に向く「リッチ パン・ド・ミ」メニュー搭載 生食パンに最適なプログラムで、きめ細かくやわからい焼き上がり。 。手軽にヘルシーパンができる「低糖質パン」※メニュー搭載 低糖質パンミックスを使って、糖質60%オフでもふっくら、翌日までしっとりおいしいパンが焼けます。 ※食パンミックスSD-MIX100Aとの比較
ホワイト 容量1斤
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

食材の雄・松茸の香ばしさを繊細なかつおだしで調えた本格的な風味のお吸物となっております。
保存環境常温 入数1セット(36個入)
1セット(4g×36個)
10,980 税込11,858
3日以内出荷

室内などの静止空気圧測定用
用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 セット内容フランジ、フランジパッキン、ピトー管パッキン 材質フランジ:鋼t1.6、フランジパッキン:NBRt1.0、ピトー管パッキン :NBRt1.0 適合ピトー管:PTKーVT4、PTSーVT4、PTTーVT4
1台
1,198 税込1,318
31日以内出荷


賞状の保管・受け渡しに便利。
仕様紙クロース張、茶色ワニ模様 芯材古紙使用
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラインカプラー 分岐用 直線式 モノタロウ 動画あり
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース ねじ径PT1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


ドリルスリーブ モノタロウ 動画あり
用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。 仕様焼入品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

紙製の組み立て式スタンドです。表面に強力両面テープが付いているので立てたいものに直接貼って使います。 安価なので展示会やディスプレイに重宝します。また、本体上部に穴が空いているので吊り下げることもできます。 MT0~MT6までの7種類と豊富なので目的に合わせて選ぶ事ことができます。
材質
1袋(10枚)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伊藤忠リーテイルリンクポリゴミ袋(メタロセン配合)
メタロセン配合で,薄手でも優れた引っ張り強度の低密度タイプ。
用途ごみ処理、保管など 材質LDPE+メタロセン
1袋(15枚)
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品(94V-2) 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100枚)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コードリーダー モノタロウ 動画あり
コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。 OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。 (ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
用途DC12V車専用 付属品専用巾着袋 適合2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます) 寸法(mm)70×110×16 コード長さ(mm)550 ディスプレイ2インチ 使用環境温度(℃)0~50 定格作動電圧(V)DC12 言語表示英語 関連資料Pコード表(8.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途砂・土・穀物等のふるいに 材質木製/鉄 全長(mm)Φ350 高さ(mm)木枠:90
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンキョウプラテック食品用ポリ袋 ポリセレブ
エコ商品
材質LLDPE+MT50% 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証食品検査適合
1冊(10枚)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強 材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(ラバーパッチ)ブチル系ゴム 使用温度範囲(℃)(マホータイ)210 硬化時間(分)30(周囲温度20℃)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チャックアーバー モノタロウ 動画あり
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。 先端JT6(2 1/2) 仕様焼入品 寸法L2(mm)25
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ビークプロテクションキット MT-BT004R
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BT004R。販売備考:キャンセル不可商品です。BEAK PROTECTION KIT レッドwithブラック&メタリックシルバー。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER850 Sport 21-。タイプ:Beak Protection Kit。色[カラー]:レッド/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 850 Sport (21-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート レッド/ブラック/メタリック シルバー 備考TRIUMPH Tiger 850 Sport (21-24) タイプBeak Protection Kit
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
耐荷重(kg)最大30 角度調整範囲0~+12° 適合モニターサイズ24~55インチ 対応VESA規格75×75~200×200
1台
2,398 税込2,638
翌日出荷

アイリスオーヤマ回転モップ手回しタイプ
水切りしやすい手回しタイプの回転モップです。モップを手で上下するだけで、モップの洗浄と脱水が行えます。マイクロファイバーモップでしっかり汚れをキャッチします。モップヘッドはレバーで簡単に着脱できます。専用モップヘッドが2個付いています。交換に便利です。濡れたモップを乾燥させるのに便利なフック付きです。モップの柄は軽くて使いやすいアルミパイプです。
セット内容モップ柄、モップヘッド2個、バケツ 材質【モップ】アルミパイプ、ABS樹脂、ナイロン樹脂、ポリプロピレン、スチール、マイクロファイバー【バケツ】ポリプロピレン、ABS樹脂、スチール 寸法(mm)バケツ:約420×300×280 ダークグレー 質量(g)1690 容量(L)バケツ:7.9 グリップ径(Φmm)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×308×305 モップ寸法(mm)約Φ345×925~1245
1個
4,498 税込4,948
欠品中

3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!
検出対象不透明体 検出距離(mm)6(固定) 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm)6 保護構造IP64(IEC) 電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)15以下 応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 動作表示灯橙色LED(入光時点灯) 材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート 仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備 最小検出物体0.8×1.2不透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
989 税込1,088
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)Tank Protector MT-BIG004MS
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BIG004MS。販売備考:キャンセル不可商品です。 White with Black, Red, Blue & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-22。タイプ:Tank Protector Kit。色[カラー]:ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250R (19-22)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー 備考BMW R1250R (19-22) タイプTank Protector Kit
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、折りたたみクロスレンチです。
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に 材質特殊鋼 タイプ折り畳み式 本体寸法(mm)ロック時:約354×355 本体質量(kg)約1.25 収納時寸法(mm)約355×72 支柱径(Φmm)約Φ15.5 ソケットサイズ(mm)17・19・21・23(薄型ソケット仕様)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ターポリン布は完全防水で、従来の帆布と比べ長期保管による収縮・汚れが少ないです。ターポリン布には防炎・耐寒・低毒性加工を施しています。汚れは簡単にふき取れます。
耐荷重約100kg 材質ターポリン布(ポリエステル布) 寸法(幅W×長さL)(mm)540×2100(伸縮型は1800~2100)
1個
17,028 税込18,731
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

超硬レースセンター モノタロウ 動画あり
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。 先端角(°)60 材質先端超硬チップ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水切りしやすい手回しタイプのモップです。 モップヘッドがレバーひとつで簡単に着脱できます。 濡れたモップを引っ掛けて乾かせるフック付です。 モップ洗浄機能付。 手押しするだけの簡単モップ洗浄機能付です。 軽くて使いやすいアルミパイプです。
寸法(mm)バケツ:420×300×280モップ:Φ345×925~1245 トラスコ品番396-8413 材質モップ:アルミ、ABS、ナイロン、ポリプロピレン(PP)、スチール、マイクロファイバーバケツ:ポリプロピレン(PP)、ABS、スチール 容量バケツ:約7.9L 質量(g)1690 グリップ部(mm)Φ30
1個
4,798 税込5,278
欠品中

めっきのギラつきを抑え、周りの景観と調和する黒灰色の落ち着いた意匠性に仕上がります。 明度N3~N4の低光沢処理(リン酸亜鉛処理)されためっきの色合わせに適しています。 また黒っぽいマットな意匠性に仕上げることができるため黒ZAMの補修にも最適です。 エアゾールタイプのマットカバースプレーは亜鉛含有率70%の低光沢メッキ補修用ジンクリッチスプレーです。 マットカバー(塗料)は亜鉛めっき面に塗装することで光沢を抑え黒灰色のマットな意匠性に仕上がる70%亜鉛含有の低光沢めっき補修用ジンクリッチペイントです。 【マットカバーの効果】 意匠性の付与(ぎらつき防止) 傷部の補修
用途【適用素材】 鉄面、亜鉛めっき面 【用途】 階段、手すり、屋根の梁・柱 など 乾燥時間(分)30(23℃) 膜厚(μm)40(20×2回塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関西工具製作所オイル吸着マット
水は吸収せず、油だけを効率よく吸収します。1枚あたり1.2リットルの油を吸収する能力を持っています。横500mmの中央部にはミシン目があり半分に切ることも可能です。
対応 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)4 縦(mm)400 横(mm)500
1箱(100枚)
15,980 税込17,578
当日出荷