35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー 箱高(mm)202 定格電圧(V)12 タイプオープンベント(開放) 保証期間24ヶ月又は4万km
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

国内新車搭載シェアNo.1 国内補修シェアNo.1のGSユアサフラッグシップモデル。 最新の車両制御に対応 幅広い車種に搭載可能 最新技術の採用 ちょい乗りにも対応 とって付き インジケーター付き 防爆液栓
定格電圧(V)12(液入充電済み) 箱高(mm)202
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。
用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。 箱高(mm)200 定格電圧(V)12
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バッテリーの進化、ここに極まる。アイドリングストップ車・充電制御車・通常車に搭載可能な長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリー登場!
定格電圧(V)12 タイプシールドタイプ 再生紙使用マーク適合
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 大容量・高性能充電・低トラブル性を備えた新時代カーバッテリー! アイドリングストップ車は頻繁にエンジンを再始動させる為停車するごとにバッテリーの電力を大きく消費します。 クイックチャージ能力の高いcaosなら、エンジン再始動後に走行する事で低い充電状態から素早く回復できるため、アイドリングシステムをより長く使用し続ける事ができる為、充電回復性の高いカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量と充電回復性能の高い「caosアイドリングストップ車用」ならアイドリングストップ車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caosアイドリングストップ車用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
用途自動車用バッテリー 対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です) 内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ 動画あり
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして 定格電圧(V)12 タイプセミシールドタイプ 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「AQUA DREAM」 PLATINUM BATTERYのご紹介 当バッテリー(AQUA DREAM PLATINUM BATTERY)は、ISO 9001 / TS 16949 / ISO 14001 の国際品質に認証され、世界各国に流通が成されている、WORLDWIDE バッテリーです。 日本国内で活躍する多くの四輪車に強力なパワーを供給することができる最高峰レベル(高始動×大容量×優性能)のバッテリーです。 始動性能を最大限に高めるため、内部構造の電気の流れをスムーズにしつつ、内部短絡の発生を防止しています。これがバッテリー性能に如実に表れています。 内部に防爆フィルターを設置し、外部からの要因となる引火爆発の可能性を大幅に低下させ、また、振動や衝撃に耐えられる設計を施しています。 より長くお使い頂けるように、充放電時の電解液の減少を抑えるカルシウムすず合金を採用し、プレートを強化することで性能劣化を抑えます。 過酷な使用条件でも耐久性を維持するバッテリー活物質内の特殊添加剤が活物質の結晶構造を強化し、バッテリーの寿命を延ばします。 メンテナンスフリーの最大特徴であるインジケーターにより、バッテリーの状態、交換時期を知ることができます。 電気の流れをスムーズにするグリッド設計によって始動力を高めました。 活物質の結晶構造を強化する特別な添加剤を加えることによって寿命を延ばしました。 密封カバーの特別な構造を採用することによってユーザーの危険を保護します。 POINT-1 補水不要のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。 (通常のバッテリーは、バッテリー液が減ると、精製水、またはバッテリー用補充液を補充する必要が有りますが、AQUA DREAMバッテリーは補水が不要です。) POINT-2 シールド型 液栓の無い密閉型のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。 (JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象です。) POINT-3 インジケーターを適用して、製品の交換時期や状態を一目で確認することができます。 (JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象です。) POINT-4 バッテリーの運びや装着に便利な人間工学的なハンドルデザインを採用しました。 (ハンドル/取っ手は、JIS MF SERIESの充電制御車対応/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーとなります。) (ハンドル/ロープタイプは、大型業務車両用バッテリーです。) POINT-5 特許を取得した特殊な端子/Patent Bushingは、ユーザーに安心感と便利さを提供しています。 (JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象となります。)
箱高(mm)200 定格電圧(V)12
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
用途乗用車用 定格電圧(V)12 タイプシールドタイプ 保証期間24ヶ月又は4万km
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用 タイプオープンベント(補水液栓付き)型
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。
箱高(mm)202 密度電解液/1.28(20℃)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
用途乗用車用 仕様上部形状フラット
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。 これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。 従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較) 充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1 近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。 PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点 ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応 ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、 バッテリーへの負荷が多様化しています。 高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。 適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー 定格電圧(V)12 保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準タイプのSMF、充電制御対応のAMS、アイドリングストップ対応のEFB、ハイブリッド車用のAGMを揃えています。 いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。
定格電圧(V)12
1台ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アイドリングストップ車対応。メンテナンスフリー。シールドタイプ
タイプ密閉
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

〇バッテリーの状態(良好・液不足・要充電)が一目で分かるインジケーター付き!。〇充電済みですので、到着後すぐに使用可能です!インディゴバッテリーは年間約770万個製造されており、ヒュンダイ自動車、キア自動車など大手自動車メーカーの新車及び補修部品として納品されています。〇 ISO9001,14001,QS9000認証工場で厳重な品質管理のもと生産、またPL保険にも対応しています。〇密閉型メンテナンスフリーバッテリーで、解放型と違い面倒なメンテナンスが必要ありません。解放型(補水が必要なタイプ)でメンテナンスをしない場合、寿命が極端に短くなる恐れがあります。〇両極板にカルシウム合金を採用する事により、優れた減液特性と始動性能、さらに長寿命を実現しました。〇補水する必要がないメンテナンスフリーバッテリーです。【本製品はアイドリングストップ車対応バッテリーです】。アイドリングストップ車用バッテリーとは…。 短時間で充電可能な専用極板を採用し一定時間に充電できる容量をUP、加えて劣化しづらいセパレーターを採用することにより従来のバッテリーより耐久性を上げてあるバッテリーです。近年増えているアイドリングストップ機能付き車両はバッテリーの使われ方が従来と異なります。アイドリングストップ車でのバッテリーの役割は、 エンジン始動時のスターターへの電力供給に加え、 アイドリングストップ時には、カーナビやエアコンなどにバッテリーのみから電力供給することになります。また、頻繁にエンジンを停止・始動するため大電流の放電が必要となります。そして放電から早く回復する必要があるため高いクイックチャージ性能が必要です。アイドリングストップ車にはアイドリングストップ車専用のバッテリーが必要です。
高さ(mm)200 電圧(V)12 保証期間18ヶ月または3万km 生産国韓国
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

トヨタ系ハイブリッド車を幅広くカバーする補機用VRLAバッテリー。車室内搭載に対応するため、補水・液量チェックが不要のVRLAバッテリーを採用しました。VRLAバッテリーは、内部で発生するガスを負極板が吸収し水に戻す「還元反応」により、外部にガスや電解液を漏らさない特殊な構造です。トヨタがハイブリッド車の量産・販売を開始した1997年から、他社に先駆けて補機用バッテリーを供給してまいりました。「プリウス(初代W10系、二代目W20系、三代目W30系)」をはじめ、「アクア(初代P10系)」など、数多くのトヨタ系ハイブリッド車には、GSユアサ製補機用バッテリーが搭載されており、累計で1000万個以上を出荷・販売いたしました。
用途ある日突然、パワースイッチを押しても車が動かないとならないために。 電圧(V)12
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。 繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。 豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、電動リール、電話交換機、電気柵 材質ABS(難燃性UL94 HBクラス) 定格電圧(V)12 充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル 動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電制御車対応で、高容量、高入出力。<長寿命の実現>。連続圧延工法のフル-フレームグリッドの採用。プラス極板に活物質密度の最適化。特殊ティッシュの採用による活物質脱落の防止。<充電受入性アップ>。マイナス極板の添加剤(カーボン)量の最適化。充電受入性25%アップ。<安全・親切な設計>。コンピュータ設計による強固な構造持ち運びやバッテリー交換時に便利な取っ手付。充電状況を簡単にチェックできるインジケータ内蔵。製品保証/24ヶ月または4万km
用途自動車用バッテリー 定格電圧(V)12 総高さ(mm)200 箱高(mm)220
1個
6,690 税込7,359
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現。ISS車:36ヶ月又は6万km。通常車:36ヶ月又は10万km保証
仕様●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/128 (mm)、幅/237(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:36ヶ月又は6万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は10万km●極板種類:カルシウム●端子向き:R(右)●20時間率容量:42Ah アズワン品番65-8727-49
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷

世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現。ISS車:36ヶ月又は6万km。通常車:36ヶ月又は10万km保証
仕様●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/128 (mm)、幅/237(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:36ヶ月又は6万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は10万km●極板種類:カルシウム●端子向き:L(左)●20時間率容量:42Ah アズワン品番65-8727-48
1台
25,980 税込28,578
欠品中

ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。EFB専用活物質、専用極板を使用し、耐久性・寿命性能・充電受入性などを大幅に向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
用途アイドリングストップ車用 定格電圧(V)12
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイブリッド車補機用バッテリー。車内やトランクルームに搭載されている車種が多いため、補水不要の「制御弁式(VRLA)バッテリー」が使用されています。充電時に発生する酸素ガスを電槽内で吸収・還元することができます。万一の過充電時にはガスが発生し、専用の排気構造により車外へ排出されます。製品保証 / 3年 (距離 無制限)
定格電圧(V)12 箱高(mm)202
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

対応端子サイズ:JIS B(外径約11?13?mm)→JIS D(外径約15?17?mm)への変換するアダプター
用途JIS規格 Bサイズ(細い)端子のバッテリーに取り付けることで、Dサイズ(太い)端子の車載バッテリーと接続可能にする変換アダプターです 適合バッテリーB24L / B24R / N-55 / N-55R(JIS Bサイズ)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

NBCカルシウムプレミアムバッテリー。ISS(アイドリングストップ)標準車用。補水不要のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。Advanced EFB Technology。ハイパワーで始動性能アップ。長寿命化実現
総高さ(mm)220
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優れたエンジン始動性能とサンデードライバーにも安心の大容量。電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。正極の活物質量を増やし、容量を向上させています。(ハイクラス)
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

繰り返されるセルスタートに耐える強靭な極板。速やかに充電される高い充電受入性。強化液式バッテリー。キャップレストップフラットタイプ。アイドリングストップ車だけでなく高始動性能品としてもお使いいただけます。 イナダバッテリーは、韓国・現代グループのバッテリーメーカーに生産委託し、製造を行っています。1991年に発売を開始してからもうすぐ30年、大手建設機械メーカー、農業機械メーカーに純正部品として正式採用されはや20年、今ではさまざまな業界でご使用頂いています。
用途アイドリングストップシステム対応大容量メンテナンスフリータイプ
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インガソール・ランド電動インパクトレンチ
エコ商品
IQVコントロールシステムが、シャットオフ機能付きのハンドタイト・レンチタイト、クラス最高トルクのミッドパワー・マックスパワーの4つのモードを設定。使いやすいダイヤル式で状況に応じたトルクを選んでハンドタイトモードは20N・m、レンチタイトモードは55N・mで自動的にシャットオフします。全長188mmのコンパクトデザイン。
用途自動車修理から重機械組立まで 長さ(mm)183 幅(mm)77 高さ(mm)268(バッテリー含む) 差込角(sq.)1/2 square 適合バッテリーBL2022/BL2012 セット内容本体、バッテリー(BL2022・BL2012×1台ずつ)、充電器、ケース 質量(kg)(BL2022使用時)2.44、(BL2012使用時)2.10 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
87,980 税込96,778
4日以内出荷

お得な18Vコードレスコンボキットです。本体2機種、4Ahバッテリー2個がセットになっています。 【1】【インパクトドライバーGDR18V-200型】 最大トルク200N・mのハイパワー、明るい3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付) 電動工具を守るETP(Extreme Tool Protection)防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります 【2】【振動ドライバードリルGSB18V-55型】 コンパクトヘッド191mm、軽量1.4kg 電子無段変速&ギア式2段変速、13mmメタルチャック採用 正転・逆転機構、LEDライト
用途ネジ締め、コンクリート・モルタル・木工・鉄等への穴あけ、ボルト締め 定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー) 回転数(min-1[回/分])【1】0~3400 【2】0~460/1800 最大トルク(N・m)【1】200 【2】剛性体締付55/弾性体締付28(ドリルポジション) 打撃数(min-1[回/分])【1】0~4000/【2】0~27000 タイプ【1】インパクトドライバーGDR18V-200型、【2】振動ドライバードリルGSB18V-55型 付属品本体2機種、4AhバッテリーA1840LIB型×2個、充電器GAL18V-40型、ケースL-CASE型 能力【1】普通ボルトM6~M14/高力ボルトM6~M12 【2】ネジ締め10mmΦ/コンクリート13mmΦ/鉄工13mmΦ/木工35mmΦ/鉄工ホールソー53mmΦ チャック把握範囲(Φmm)【2】1.5~13 充電時間(分)約48(空→80%ターボ充電)、約65(空→フル充電) 質量(kg)【1】1.8、【2】1.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【1】253×126×61/【2】230×191×64
1セット
52,980 税込58,278
3日以内出荷

。無線モジュールとパソコンを接続するインターフェース用ボード。無線モジュールのIM315シリーズ、IM920シリーズ、IM920sシリーズ、IM920sLシリーズをUSBによりパソコンと接続することができるインターフェースボードです。パソコンとUSB接続して、各種通信ソフトウェアの評価ができます。各OS用ドライバソフトはチップメーカーから無料でダウンロードできます。モバイルバッテリーを使って電源を供給できます。回路図を取扱説明書の中でで無償で公開しています。
仕様●USBコネクタ:miniUSB-Bタイプ●USB I/F:Silicon Labs社 CP2102N(仮想COMポート)●電源:USBバスパワー動作●基板サイズ:34×55mm●動作温度範囲:-10℃~+60℃(結露なきこと)●付属品:モジュール固定用ネジ、スペーサ、ナット付属 アズワン品番67-0396-42
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 540 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。パッケージタイプ = SOT-563。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 6。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 900 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 1V。最低ゲートしきい値電圧 = 0.45V。最大パワー消費 = 250 mW。最大ゲート-ソース間電圧 = ±7 V。幅 = 1.3mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。20 V N チャンネルパワー MOSFET です。低 RDS ( on )により、システム効率が向上します 低しきい値電圧 省スペース: 1.6 x 1.6 mm ESD保護ゲート 用途: 負荷 / 電源スイッチ 電源変換回路 バッテリマネージメント
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。Panasonic。・イヤホン・ヘッドホン。EAH-AZ70W。RZ-S50W。TaoTronics。・イヤホン・ヘッドホン。SoundLiberty88。PURECORE TT-BH1003。TT-BH092。OHM/オーム電機。・LEDライト。LH-C48B5S。LH-CT25A5。LH-CT55A5。LH-CW60A5。LH-CW70A5。LN-C40A7。・ポケットラジオ。RAD-P332N-K。RAD-P332N-W。・ワイヤレス充電器。MAV-Q610N。MAV-W05-W。・モバイルバッテリー。SMP-JV41K。SMP-JV41W。SMP-JV51K。SMP-JV51W。SMP-JV52W。SMP-JV53W。・ワイヤレスイヤホン/スピーカー。ABT-AP5 NV。ABT-AP5 WH。ASP-W125N-K。ASP-W125N-W。ASP-W180N。ASP-W600N。ASP-WS300N。HP-BC110N。HP-BC500N。HP-BC70N。HP-W160N。HP-W410N-A。HP-W410N-K。HP-W410N-R。HP-W430N-K。HP-W430N-W。HP-W600N。HP-WH500N。HSP-W530N。L102BEANPG。L102BEANRCP。RBTESMS05BK。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷


6.35mm六角軸 オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。 配電盤のトルク管理に ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと+2の絶縁ビットのセット トルクアダプター使用時は低速モードでご使用ください。 トルクアダプターは設定トルクまでの締め付けるとカチッと音が鳴ります。 ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと(+)#2絶縁ビットのセット
仕様●<セット内容>:EA813PE-2 DC 7.2V ドライバードリル(充電式)#2 絶縁ビット 100・150mmトルクアダプター(電気工事用) M3・M4・M5●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:6.0N・m高速:2.0N・m●能力:小ねじ:M2.5~M5、木ねじ:2.1~4.1mm●バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約55分●回転数:低速:300rpm、高速:900rpm●サイズ:243×46×147(H)mm●重量:550g●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース アズワン品番65-2227-63
1セット
52,200 税込57,420
翌日出荷

関連キーワード