177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
特価
559 税込615
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

施錠、解錠はダイヤル式でキーは不要、暗証番号は可変式。複数のカギを一度に収納可能(大容量)。レバードアはアダプター使用で対応。
用途カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しに。 ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂 奥行(mm)(本体)30 本体高さ(mm)120 本体幅(mm)80
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1本
144 税込158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。
用途一般作動油用に。 ろ過材の種類ノッチワイヤ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨 粒度#150 適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
1本
2,188 税込2,407
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー) 動画あり
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。 材質超硬 表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

空間へのこだわりが、ひとつの形を生み出しました。見る人を引き付けて離さない美しさ。触れる人にやさしい機能。そのどちらをも満たしたショーケースの進化系。それがエクシードです。直線を生かしたシャープなデザイン。ガラス割れの心配が少ない全フレーム型。棚柱と四隅柱が一体になり、商品の入れ替えが棚柱によって妨げらることがありません。スリムな両端支持のブラケット、丈夫で揺れがなく、商品の邪魔になりません。すっきりしたデザインの平ケース
高さ(mm)920 棚段数(段)2 厚さ(mm)(底板)9.5 耐荷重(kg)80(キャスター1個につき)
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

リューター軸付電着ボラゾン砥石
エコ商品
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。 軸径(Φmm)3 粒度(#)150 適合材 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


一般のワイヤロープより反発力を70%低減。超低反発なので取り回しが良く、吊荷によくなじみます。体の負担が軽減され作業効率が大幅にアップします。耐疲労性・耐磨耗性も良好。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径70mmまでラインアップ。NETIS登録商品 KTK-170004-A
用途高所での玉掛け作業、重量物・金型吊り等
1本
8,988 税込9,887
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

縦(mm)320 深さ(mm)110 仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単3 使用場所露出形 リミッタースペースなし 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色
1個
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSN
1本
679 税込747
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
種類テンションレバー 取付部おねじ
1個
3,104 税込3,414
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。
ろ過材の種類金網(SUS)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

フロント及びリヤにあるサービスホールやネジ穴等を利用して引き・押し作業が行える簡易パネル修正ツールです。部品の分解やパテ盛、塗装などの後処理を最小限で修正できるので時間と手間を削減できます。フックは場所・用途に応じて交換できる大小2種類セットされています。
用途軽自動車から普通車まで 危険物の類別非危険物 最大使用荷重(N)フック部/S:7840、L:4900
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷


天板をたたんでスタッキングができます。天板跳ね上がり式で天板下に2ヶ所レバーが設置されており、どちらか一方の操作だけで、天板を折りたたむことができます。省スペースの収納が可能です。(スタッキングピッチ:137mm)
材質天板:28mm厚メラミン化粧板(フラッシュ構造・エラストマエッジ)、支柱・脚部:25×50スチールパイプ(粉体塗装)、アジャスター機能付ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)、棚部:Φ12.7mmスチールパイプ(粉体塗装)、幕板部:スチール鋼板(粉体塗装) 高さ(mm)720 キャスターアジャスター機能付ナイロン双輪キャスター(ストッパー付) 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)28
1台
54,980 税込60,478
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




天板をたたんでスタッキングができます。天板跳ね上がり式で天板下に2ヶ所レバーが設置されており、どちらか一方の操作だけで、天板を折りたたむことができます。省スペースの収納が可能です。(スタッキングピッチ:137mm)
材質天板:28mm厚メラミン化粧板(フラッシュ構造・エラストマエッジ)、支柱・脚部:25×50スチールパイプ(粉体塗装)、アジャスター機能付ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)、棚部:Φ12.7mmスチールパイプ(粉体塗装)、幕板部:スチール鋼板(粉体塗装) 高さ(mm)720 キャスターアジャスター機能付ナイロン双輪キャスター(ストッパー付) 色(天板)チーク 天板厚さ(mm)28
1台
54,980 税込60,478
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


お求めやすい固定脚タイプのスタンダードテーブル スペースや人数、ご利用方法にあわせて、多彩な寸法と天板カラーをご用意しております。
仕様脚:32Φ 高さ(mm)700 キャスターなし 天板厚さ(mm)28 材質(脚)ステンレスクラッドパイプ グリーン購入法適合
1台
20,980 税込23,078
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途工具の収納・分類に。 長さ(mm)1200 幅(mm)600 厚さ(mm)3 寸法(mm)600×1200 品名パンチングボード 奥行(mm)6.5 耐荷重(kg)20 板厚(mm)3 耐荷重N(kgf)20 ねじ穴(Φmm)5 ピッチ(inch)ねじ穴:1
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9336種類の商品があります)

ニシキ工業教育施設テーブル
エコ商品
バネピン式で簡単に高さ調節が可能です。折りたたんで省スペース収納が可能で、幼稚園や保育園などの幼児教育に適しています。テーブルの高さをH380からH500まで4段階30mmピッチの高さ調節可能です。折りたたみ時の厚みはわずか65mmの薄型設計です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鈑金作業に便利なMRN-1260を4t油圧押しラムに対応させるジョイント。油圧の力でトランク、エンジンルームの内側から慎重な修正作業が可能。
内径(Φmm)ジョイント部:22.4 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷


C85 Series(C85N12) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

天板をたたんでスタッキングができます。天板跳ね上がり式で天板下に2ヶ所レバーが設置されており、どちらか一方の操作だけで、天板を折りたたむことができます。省スペースの収納が可能です。(スタッキングピッチ:137mm)
材質天板:28mm厚メラミン化粧板(フラッシュ構造・エラストマエッジ)、支柱・脚部:25×50スチールパイプ(粉体塗装)、アジャスター機能付ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)、棚部:Φ12.7mmスチールパイプ(粉体塗装)、幕板部:スチール鋼板(粉体塗装) 高さ(mm)720 キャスターアジャスター機能付ナイロン双輪キャスター(ストッパー付) 色(天板)チーク 天板厚さ(mm)28
1台
64,980 税込71,478
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(C85K) SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)


天板をたたんでスタッキングができます。天板跳ね上がり式で天板下に2ヶ所レバーが設置されており、どちらか一方の操作だけで、天板を折りたたむことができます。省スペースの収納が可能です。(スタッキングピッチ:137mm)
材質天板:28mm厚メラミン化粧板(フラッシュ構造・エラストマエッジ)、支柱・脚部:25×50スチールパイプ(粉体塗装)、アジャスター機能付ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)、棚部:Φ12.7mmスチールパイプ(粉体塗装)、幕板部:スチール鋼板(粉体塗装) 高さ(mm)720 キャスターアジャスター機能付ナイロン双輪キャスター(ストッパー付) 色(天板)ローズ 天板厚さ(mm)28
1台
54,980 税込60,478
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)