カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,301)
  • 制御機器(115)
  • メカニカル部品(109)
  • 自動車純正部品(102)
  • 自動車補修部品(62)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • バイク純正部品(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • バイク部品(17)
  • 測定用品(13)
  • 農業機械(13)
  • 家電(11)
  • 機構部品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 住設機器(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 作業工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n1b1」の検索結果

1,924件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスナッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
コードレス化で現場の作業性が向上!コードレスなので作業場所を選びません。満充電1回あたり1000個以上のエビナットが締結可能※満充電の電池パック(BPL1825)を装着しメーカーのエビナットを締結した場合(締結可能個数は、エビナットの種類により変動いたします。)デジタル式ストローク調整機能で簡単調整(10データまで保存可能)ネジ破損防止機能付き(M3,M4を除く)ポカヨケシステムの簡単構築
その他最大引張力(kN):19.6セット内容本体電池パック(BPL1825:DC18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、ノーズピース(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、スクリューマンドレル(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、ロックナット、スパナ2丁、六角棒レンチ(4mm)、ブローケース材質エビナット適用:アルミ、鉄、ステンレスストローク(mm)0.1~10質量(kg)5.5(セット)種類(電池)リチウムイオン蓄電池使用範囲エビナット:M3、M4、M5、M6、M8、M10本体質量(kg)2.6【同梱電池パック装着時】モーター18Vブラシレスケース寸法(mm)450×370×120制御かしめ:ストローク制御/ネジ破損防止機能付き(M3-M4除く)電池パック大容量(Ah):DC18V/5.0【オプション】、DC18V/2.5【標準】(Ah)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.41MB) (0.87MB)取扱説明書(3.32MB)寸法1(mm)292寸法2(mm)285寸法3(mm)68寸法4(mm)76寸法5(mm)90寸法6(mm)106.5寸法7(mm)127.5
ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子Peacock(尾崎製作所)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)18.63対応製品PCN-1B PCN-1BE材質(ボール)超硬
KN ねじ歯車 KANA(片山チエン)KN ねじ歯車KANA(片山チエン)
749税込824
1個
3日以内出荷
種別ねじ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染歯形並歯ねじれ角(°)45精度等級JIS N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度HB200 以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
カバ-, タンク B7N-241B1-01 YAMAHA(ヤマハ)カバ-, タンク B7N-241B1-01YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
フロート スイッチ ポリプロピレン Lovatoフロート スイッチ ポリプロピレンLovato
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Lovato フロートスイッチは、下水や産業からの排水などの汚染水のレベルを土木 / 産業で制御するために使用します。TUV 認定
仕様●検出タイプ:フロート●本体材質:ポリプロピレン●ケーブル長:10mアズワン品番65-7315-17
N1112B1-001-NT3G-1-50 AMPHENOLN1112B1-001-NT3G-1-50AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1B01N) SMCVQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1B01N)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1B01N) SMCVQ1000_VALVE - バルブ(VQ1B01N)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ JSXFA Series SMCパルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ JSXFA SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)バルブ種類エアオペレート
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, N1112B1-001-NT3G-1-50 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, N1112B1-001-NT3G-1-50AMPHENOL
128,160税込140,976
1袋(100個)
7日以内出荷
プラグ及びジャック
インピーダンス50Ω適合ケーブルRG58C/U,RG58/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1119件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
ホ-ス,ブレ-キ 1 B7N-25872-01 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ス,ブレ-キ 1 B7N-25872-01YAMAHA(ヤマハ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
389税込428特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(71件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
ケ-ス,エアクリ-ナ 1 B7N-14411-01 YAMAHA(ヤマハ)ケ-ス,エアクリ-ナ 1 B7N-14411-01YAMAHA(ヤマハ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ダクト 1 B3L-2838N-01 YAMAHA(ヤマハ)ダクト 1 B3L-2838N-01YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
グラフイツク 1 B05-F137N-01 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 1 B05-F137N-01YAMAHA(ヤマハ)
679税込747
1個
3日以内出荷
グラフイツク 1 B04-F137N-01 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 1 B04-F137N-01YAMAHA(ヤマハ)
629税込692
1個
3日以内出荷
ダクト 1 1B7-2838N-00 YAMAHA(ヤマハ)ダクト 1 1B7-2838N-00YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(109件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(300件のレビュー)
829税込912特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
二段式圧力調整器 FR-1B-R-11N01-22-05 ヤマト産業二段式圧力調整器 FR-1B-R-11N01-22-05ヤマト産業
27,980税込30,778
1個
当日出荷
・汎用性が高く、0.02MPaまでの微圧制御が可能な二段式圧力調整器です。・二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
トラスコ品番851-3252材質C3604B質量(kg)1.9最大流量(L/min)30(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)一次側圧力(MPa)2~15アズワン品番64-5040-18二次側圧力(MPa)0.02~0.6標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
(B0N1-)ラバー NO.1,エンジン マウント MAZDA(マツダ)(B0N1-)ラバー NO.1,エンジン マウントMAZDA(マツダ)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
ボツクス,バツテリ- 1 B7N-8212B-01 YAMAHA(ヤマハ)ボツクス,バツテリ- 1 B7N-8212B-01YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(646件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
グリル,エアインテ-ク 1 B74-F837N-01 YAMAHA(ヤマハ)グリル,エアインテ-ク 1 B74-F837N-01YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ダクト 1 14B-2838N-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)ダクト 1 14B-2838N-00-P1YAMAHA(ヤマハ)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
グラフイツク 1 B9A-F137N-01 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 1 B9A-F137N-01YAMAHA(ヤマハ)
389税込428
1個
3日以内出荷
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
プロテクター B (R) サイド (1N01) MAZDA(マツダ)プロテクター B (R) サイド (1N01)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
プロテクター B (L) サイド (1N01) MAZDA(マツダ)プロテクター B (L) サイド (1N01)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ブラケット NO 1 A.B.S (1N) MAZDA(マツダ)ブラケット NO 1 A.B.S (1N)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
カバ-,アウタ 1 B7N-23122-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,アウタ 1 B7N-23122-00-P1YAMAHA(ヤマハ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
...