水を弾き、汚れが付きにくい撥水加工を施した、プラスチック先芯入り布製作業靴です。
用途軽作業用
材質(先芯)プラスチック
足幅3E
材質(アッパー)キャンバス(撥水加工)
形状ローカット
種類作業靴
材質(ソール)ラバー
機能撥水
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A30
B17
H3
質量(g)50
F7
D24
C20
E12
GM8×1.25
J1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
材質ABS樹脂
プレート大型プレート
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A50
質量(g)30
FM8×1.25
D9
C18
寸法E(mm)(+0.20)8
B130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
バット、すのこ網、温度計付きのホーロー天ぷら鍋です。ホーローは熱をじんわり伝えてくれるので、油温が安定しやすく、揚げ物がカラッと軽やかに仕上がります。金属臭が出にくく、食材の香りや味を邪魔しません。スクエア型だから、使い終わった油も液ダレせずにスムーズに注ぎ出せて後片づけラクラクです。バットは下ごしらえでも、揚げ物の衣付けや、お肉や野菜の下ごしらえにもぴったりなサイズ感です。
用途美味しく揚がり、お手入れもしやすい天ぷら料理に。
仕様IH/ガス火対応
付属品バット、すのこ網、温度計
容量(L)2
寸法(cm)温度計:3.5×11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)すのこ網:15.5×12.5×1
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)バット:25.5×16.5×3.5
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)25.5×16.5×8
油圧を利用したハイロータ専用のクッション装置
種別ハイロータ専用クッションユニット
仕様●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0188
アズワン品番65-7570-48
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0186
アズワン品番65-7575-58
1袋(2個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
The Amphenol Industrial circular connector vent without nut which has M12 x 1.5 thread size。It is made from nylon.IP rating IP68 Corrosion resistance
仕様●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0185
アズワン品番65-7571-47
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A50
質量(g)30
FM8×1.25
D9
C18
寸法E(mm)(+0.20)8
B130
寸法B2(mm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
主な適合純正品番90180-MN8-006
主な適合車種(ホンダ)400X
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜
熱処理焼入焼戻
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合純正品番90084-MN8-010
主な適合車種(ホンダ)CB1300SB
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
プロのワークシーンに元気と情熱を発信。
昔よりも個々の能力が求められる昨今。一人で何役もこなすエキスパートに対し、開発をした商品になります。デザイナー 山本寛斎の服は、持ち味である元気や情熱を絶えず発信して、好印象を与え仕事を成功に導いてくれることでしょう。生地にストレッチがきいているので、激しい作業時にもあなたをサポートしてくれます。
JIS-T-8118適合(クラレトレーディング・日本製素材仕様)
衿消臭テープ
袖付部分裏側消臭テープ
スマートフォン対応ポケット
混率(%)ポリエステル100
機能JIS-T-8118・帯電
仕様ノーフォーク、衿消臭テープ、 静電気除去糸使用(肩・袖ぐり・袖下・脇)、袖付部分裏側消臭テープ、 スマートフォン対応ポケット、 サイド・アジャスト、 ダブルカフス
種別長袖ブルゾン
素材ストレッチギャバ(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー、右胸ポケット口:マジックテープ
既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。ABiLINX 1003iは、既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。「設置スペースの確保が難しい場所」など、これまで設置が難しかった場所で、低コストでLAN延長を実現したい方に最適なソリューションです。・ACアダプタは付属いたしません。ACアダプタが必要なお客様は、オプション(有償)の「TRE25120-A-1489G13 ACアダプタ(先バラ)」をご利用ください。・動作温度が-20~+65℃と広く、金属筐体を採用しているため、温度条件の厳しい場所でもご使用いただけます。・スプリッタは付属いたしません。音声帯域と重畳してデータ送受信をお考えのお客様は、オプション(有償)の「VDSLスプリッタ VPN801」をご利用ください。本製品は、従来機のABiLINX 1001(i),1002,1002(i)やABiLINX 1108/1124との互換性はありません。
1個
¥53,980
税込¥59,378
11日以内出荷
スロット範囲が2mm~3mmありますので、2本のピンを使って無理なく正確に位置決めできます。
主な適合純正品番80100-KPM-600
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
日焼けや汗、摩擦による色落ちがなく、夏を快適に着こなす、元気が出るウェア。
接客・配送をメインに、バックヤードで力仕事にも従事される方向けに開発された77002シリーズの夏バージョンです。隠しボタンや大量収納の隠しポケットなどの働きやすさを追求した機能はそのままに、薄手の夏生地にポリエステルを95%混紡し、夏の大敵である日焼けや汗、摩擦による色落ちを防いでくれます。着るだけで元気になれるカラーリングも人気の一つです。 〔東レ 日本製素材使用〕
両脇ポケット
雨ブタ部分とサイドの両方から出し入れ可能で、ペットボトルも入る業界No.1の収納力を誇る大型ポケット。
混率(%)ポリエステル95・綿5(PETボトル再生糸使用比率55(生地全体で))
機能吸汗・速乾、ドライタッチ
仕様内ポケット、引手ウレタン素材、ファスナーポケット、ノーホーク、ペン差しポケット、両脇マジックテープ付ポケット、ペン差し、マジックテープ仕様、ボタン無
種別半袖キャストブルゾン
材質フロント:樹脂ボタン、袖口・脇ポケット・前立下:マジックテープ
生地エコ交織ポプリン(帯電防止糸混入)
主な適合純正品番90301-HN8-000
主な適合車種(ホンダ)CB1000R
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
色クリア
適合機種IT-20N、IT-100N、IT-200N、G-200N、super-8001、super-8002、ITE-200
使用可能機種M-801/802
サイズ525-16T
他社参考品番(NTB)SPH-029F
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
主な適合純正品番80201-MCA-000
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
主な適合純正品番90106-KN8-003
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
主な適合純正品番90103-KN8-000
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
主な適合純正品番80110-KWL-000
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
主な適合純正品番90106-KN8-008
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
主な適合純正品番80153-GFZ-000
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
主な適合純正品番80126-MEG-000
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
1
2
次へ