カテゴリ
- 自動車補修部品(13)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(2)
- 農業機械(2)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- DENSO(デンソー)(1)
- Modes(2)
- NGK(日本特殊陶業)(8)
- SK11(1)
- TORCH(1)
- セフティー3(2)
- チャンピオン(1)
- ニフコ(1)
- ワンダーキット(1)
- 大阪魂(1)
- 廣杉計器(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
エコロジープロダクト
「ngk bp4」の検索結果

スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
イリジウムMAXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(350件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌日出荷IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
スパークプラグ
TORCH(424件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。端子形状一体型
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
刈払機用スパークプラグ
セフティー3(17件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。用途刈払機メンテナンス用品。
刈払機用スパークプラグ
セフティー3(12件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。用途刈払機メンテナンス用品。材質鉄
イリジウムプラグ
チャンピオン(135件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
イリジウムIXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌日出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000
廣杉計器(24件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(50個)当日出荷から10日以内出荷頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュリベットクリップセット
Modes(69件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(100個)当日出荷セット内容MN14:90467-07076MN17:6686-01W01MN52:01553-09321MH34:91503-SZ5-003MH29:91503-SZ3-003MS1:09409-07332MS3:09409-06322MS4:09409-08327MT100:52161-16010MT106:90467-07166各10個
スパークプラグ No.14
SK11¥669税込¥7361個当日出荷交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:(NGK)BP-4ES・(チャンピオン)N16Y・(デンソー(ND))W14EX-U適合機種日産ウォータージェット:YA190J,三菱フォークリスト:4G32・4G33・4G53・4G54,本田耕耘機:FR315