NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。
ケーブル接続方法Sネジ止
適合電線(mm2)22
適合電流(A)200
使用率(%)60
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。
ケーブル接続方法Sネジ止
適合電線(mm2)22
適合電流(A)200
使用率(%)60
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
即暖性の高さで選ばれ、家畜の育成にご利用頂ける人気機種!!。換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房。火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心。動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります。動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません。簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けます。チェーン調節で細やかな温度調節を実現。温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!。据置き型に代わる暖房器具として注目されています。電気代を節約できるカーボンヒーター。速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです。家庭用コンセント(AC-100V電源)使用可能(特殊なコンセントの設置工事等不要)。天井に穴を開けない設置例もございます
用途炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能。安全スイッチ付で安心構造
仕様●切替スイッチ:(強)600W/切/(弱)300W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF
付属品●フック大(チェーン吊り用):1個●フック小(コード掛け用):1個●コード掛け:1個
質量(kg)約1.6
定格単相100V600W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×66×150
コード約2.5m(2芯)
発熱体カーボンヒーター600W1灯式
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
用途精密配線作業などに。
材質S55C
刃部硬度HRC58±4
RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット形状B形
歯数16
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)29.4
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.160
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。
使用率(%)60
金属と比較して70%も軽量
鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
色ナチュラル(乳白色)
便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
スプロケット形状B形
歯数16
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.60
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
仕様ワンタッチ型
マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。抗菌
材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂
背厚(mm)2.2
金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
材質66ナイロン
色ナチュラル(乳白色)
タイプB
寸法H(mm)1.8
寸法F(mm)6.3
寸法N(mm)12.7
寸法G(mm)7.9
抗菌カラー庖丁。御註文の際は、色を御指定ください。<抗菌カラー庖丁の特長>庖丁本体はBrieto-M11PRO シリーズを使用し、柄の部分に抗菌剤を配合して特殊塗装をしてありますから、食材別に使い分け管理と衛生管理が効果的です。抗菌カラー庖丁は、抗菌剤に「無機系抗菌剤カネボウバクテキラーR」を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。食材による変色はありません。抗菌
材質スウェーデン鋼/13クロームSUS
背厚(mm)2
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。
非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。
割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。
同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。
機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。
磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。
温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。
大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等
形状角型(皿穴付)
着磁パターン厚み方向着磁
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。
非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。
割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。
同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。
機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。
磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。
温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。
大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等
形状角型(皿穴付)
着磁パターン厚み方向着磁
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK!
PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK!
PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
スプロケット形状B形
歯数16
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)4.3
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.35
スプロケット形状B形
歯数16
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)23.5
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.140
スプロケット形状B形
歯数16
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)7.2
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.40
スプロケット形状B形
歯数16
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.100
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK
適合管PF管16(MFは除く)
電線管の呼び16、22(25)兼用
適合ノック径(Φmm)Φ22、Φ27
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
仕様最大接続機器台数:50台
長さ(mm)66
幅(mm)207.5
色白
高さ(mm)55.3
電圧(V)100~242
出力信号:調光信号(PWM信号)×1
起動形式LA・LR・LT用
機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能
配線長調光信号線総:100m
通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
仕様最大接続機器台数:50台
長さ(mm)66
幅(mm)207.5
色白
高さ(mm)55.3
電圧(V)100~242
出力信号:調光信号(PWM信号)×1
起動形式LD用
機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能
配線長調光信号線総:100m
通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
仕様接続機器台数:1台
長さ(mm)214
幅(mm)65
質量(kg)最大負荷:ペンダントライト2以下、スポットライト1以下
色白
種類適合負荷:LED、パルックボール、メーカー製ワイヤレススピーカーおよびナノイーX発生機
取付方式配線ダクト取付型
電流(A)適合突入:24以下かつ10ms以下、適合負荷:0.057~0.4
電圧(V)100
機能ダクト取付器具のON、OFFをリベコムで制御可能
適合プラグ32
通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
仕様接続機器台数:1台
長さ(mm)214
幅(mm)65
質量(kg)最大負荷:ペンダントライト2以下、スポットライト1以下
色黒
種類適合負荷:LED、パルックボール、メーカー製ワイヤレススピーカーおよびナノイーX発生機
取付方式配線ダクト取付型
電流(A)適合突入:24以下かつ10ms以下、適合負荷:0.057~0.4
電圧(V)100
機能ダクト取付器具のON、OFFをリベコムで制御可能
適合プラグ32
通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ