カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 農業機械(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)

「nk-2000」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式) 南国フレキ工業フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式)南国フレキ工業(11件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンSUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンSUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
9,898税込10,888特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400南国フレキ工業
7,998税込8,798
1本
当日出荷から5日以内出荷
メスネジ×メスネジの組合せです。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
用途配管の芯ズレ吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)-10~250最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンFCMB 南国フレキ工業標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンFCMB南国フレキ工業
6,498税込7,148特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85 長野計器微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85長野計器
17,980税込19,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR質量(g)約480取付方式垂直使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)【目盛】85RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB 南国フレキ工業ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB南国フレキ工業
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
オスネジ×メスネジの組合せです。 簡単に配管できます。
使用温度範囲(℃)0~100
チタン(+)ナベビス 由良産商チタン(+)ナベビス由良産商
48,980税込53,878
1箱(2000個)
4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン頭部形状なべ
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
9,598税込10,558
1本
翌日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンSUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンSUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
9,898税込10,888
1本
翌日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
サイドクランプ ニューストロング販売サイドクランプニューストロング販売
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
サブテーブルなどのテーブルに差し込みむだけでセットできます。 クランプボルトを5°傾けているため、クランプ時の浮上がりを防止します。 クランプボルト用のねじ穴位置を3か所設けているので、必要に応じ変更できます。 T溝に差し込むために厚みを0~-0.02に仕上げています。
用途位置決めや平行出し、クランプ作業など、横からのクランプに材質本体:スチール(S50C)、クランプボルト:スチール(S45C)セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)幅(mm)63ねじ寸法M16
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB 南国フレキ工業オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB南国フレキ工業
7,498税込8,248
1本
当日出荷から4日以内出荷
オスネジ×オスネジの組合せです。
用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
8,598税込9,458
1本
翌日出荷から4日以内出荷
フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB 南国フレキ工業フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB南国フレキ工業
6,998税込7,698
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)最高使用圧力(MPa)1
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×オス型 継手SS400 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×オス型 継手SS400南国フレキ工業
7,498税込8,248
1本
翌日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400 南国フレキ工業ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400南国フレキ工業
9,798税込10,778
1本
翌日出荷から4日以内出荷
オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。
用途各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSS400 南国フレキ工業オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSS400南国フレキ工業
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
オスネジ×オスネジの組合せです。
用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。
用途各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB-SS400 南国フレキ工業ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB-SS400南国フレキ工業
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
呼び径(A)10使用温度範囲(℃)0~100呼び径(B)3/8
クラッチケースクミタテ BIGM(丸山製作所)クラッチケースクミタテBIGM(丸山製作所)
6,298税込6,928
1個
8日以内出荷
規格4~6フクム図解NoBC20 BIG-M 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、BC23AL 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、BC21A 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、KC23 本体部品_No.2、BC32 BIG-M 本体部品_No.2、KC23BL 本体部品_No.2、TK23G 本体部品_No.3、BC23B 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 クラッチケースクミタテ_No.3、SV20BIG-M 本体部品_No.2、BK23 本体部品_No.2、SV23 本体部品_No.2、NK20B 本体部品_No.2、KC23A(コメリ) 本体部品_No.2、CBC230 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、JC23 本体部品_No.2、TK23L 本体部品_No.3、NK20 本体部品_No.2、BC2000A 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、BC20L 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、BC20A 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.3、BC23 BIG-M 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、BC2000 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、TK23 本体部品_No.2
パイプアセンブリ BIGM(丸山製作所)パイプアセンブリBIGM(丸山製作所)
959税込1,055
1個
8日以内出荷
規格34~36フクム図解NoBC23 BIG-M エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 パイプアセンブリ_No.33、NK20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、BC20 BIG-M エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 パイプアセンブリ_No.33、BC2000A クランクケース、シリンダ部品 パイプアセンブリ_No.34
ヒンジカバー TOEX(LIXIL)ヒンジカバーTOEX(LIXIL)
979税込1,077
1個
7日以内出荷
セット内容シリンダー旧NP・旧NR・旧NS・NA・NK錠兼用/※2000年10月設計変更/MB色用マイルドブラック適合シリーズアルウィンド、アルクレア、アルクレア(旧)、アルフェア
キヤブレータアセンブリ BIGM(丸山製作所)キヤブレータアセンブリBIGM(丸山製作所)
11,400税込12,540
1個
8日以内出荷
規格WYL-38, 2~18フクム図解NoSV20BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.1、BC20L エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 キヤブレータアセンブリ_No.1、GS51E エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 キヤブレータアセンブリ_No.1、BC20 BIG-M エンジン(キャブレータ、リコイルスタータ)部品 キヤブレータアセンブリ_No.1、NK20 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.1、BC2000A キャブレータ、リコイルスタータ部品 キヤブレータアセンブリ_No.1
クラッチドラム BIGM(丸山製作所)クラッチドラムBIGM(丸山製作所)
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
規格56XM7図解NoBC20A 本体部品 クラッチドラム_No.8、BC32DX 本体部品_No.7、ML23SLJ 本体部品_No.11、JC26DXL 本体部品_No.8、SV23 本体部品_No.7、BC20M 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 クラッチドラム_No.8、BC2000A 本体部品 クラッチドラム_No.7、MB132RU 本体部品_No.11、BC2000 本体部品 クラッチドラム_No.7、MTL235SP 本体(クラッチケース,外管)部品_No.7、NK20B 本体部品_No.7、NK23B 本体部品_No.8、CBC260 本体部品 クラッチドラム_No.7、NK23S(G) 本体部品_No.8、ML23SJ 本体部品_No.11、MB23J 本体部品_No.8、KC23 本体部品_No.7、BC20 BIG-M 本体部品 クラッチドラム_No.7、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.7、BC23 BIG-M 本体部品 クラッチドラム_No.7、HG2600 本体部品_No.10、JC26DX 本体部品_No.7、BC23A 本体部品 クラッチドラム_No.7、BC26DX 本体部品_No.7、NK23B G 本体部品_No.8、CBC230 本体部品 クラッチドラム_No.7、BC32A 本体部品_No.7、JC23 本体部品_No.7、JC26 本体部品_No.8、KC26A 本体部品_No.7、NK23S(L) 本体部品_No.8、SV20BIG-M 本体部品_No.7、IAC23Mプロ 本体部品_No.8、BC32 BIG-M 本体部品_No.7、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.8、BC21A 本体部品 クラッチドラム_No.7、JC26S 本体部品_No.7、CBC320 本体部品 クラッチドラム_No.7、NK20 本体部品_No.11、NK23B L 本体部品_No.8、BC20L 本体部品 クラッチドラム_No.8、MB125RU 本体部品_No.11、BC23AL 本体部品 クラッチドラム_No.8、JHC30DX 本体部品_No.8
クラッチシユ BIGM(丸山製作所)クラッチシユBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
図解NoSD057E エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、GS51EMR-20 エンジン クランクケース シリンダ部品 クラッチシユ_No.29、MB2630G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、GS20EM エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 クラッチシユ_No.26、BCS263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、MB2620U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、GS51TR-20 クランクケース、シリンダ部品 クラッチシユ_No.29、MBS260-2F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、BC2000 クランクケース、シリンダ部品 クラッチシユ_No.35、MB2300G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、NK23B L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MK056 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.56、MBS2630F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32など
ジェット BIGM(丸山製作所)ジェットBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
規格WB112-24538図解NoBC20 BIG-M エンジン(キャブレータ、リコイルスタータ)部品 ジェット_No.7、GS51E エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ジェット_No.7、BC20L エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 ジェット_No.7、GS25EM エンジン キャブレタ部品 ジェット_No.3、NK20 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、SV20BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.11、GS51EMR BIGM エンジン キャブレタ部品 ジェット_No.11、BC2000A キャブレータ、リコイルスタータ部品 ジェット_No.7、GS51EMR-50L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ジェット_No.11
バネザガネ BIGM(丸山製作所)バネザガネBIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(10個)
8日以内出荷
規格M5バネ2ゴウ図解NoNK20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、HT230 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、ML23SLJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、ML23SJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MSC5-100Uクミタテ 噴霧ホース部品 バネザガネ_No.5
クラッチケース BIGM(丸山製作所)クラッチケースBIGM(丸山製作所)
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷
規格トソウナシ(4アナM5ヨウ)図解NoCBC230 本体部品 クラッチケース_No.3、BC2000 本体部品 クラッチケース_No.3、BC23AL 本体部品 クラッチケース_No.3、SV20BIG-M 本体部品_No.3、TK23 本体部品_No.3、BC23 BIG-M 本体部品 クラッチケース_No.3、BC20 BIG-M 本体部品 クラッチケース_No.3、KC23A(コメリ) 本体部品_No.3、BC2000A 本体部品 クラッチケース_No.3、KC23 本体部品_No.3、JC23 本体部品_No.3、SV23 本体部品_No.3、NK20 本体部品_No.3、BC21A 本体部品 クラッチケース_No.3、KC23BL 本体部品_No.3、BC20L 本体部品 クラッチケース_No.3、TK23L 本体部品_No.4、BK23 本体部品_No.3、NK20B 本体部品_No.3、BC20A 本体部品 クラッチケース_No.4、BC23B 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 クラッチケース_No.4、TK23G 本体部品_No.4、BC32 BIG-M 本体部品_No.3
プロテクションガード ワンピース 30 mm Yamaha XVZ 1300 A Royal Star Fehling (フェーリング)プロテクションガード ワンピース 30 mm Yamaha XVZ 1300 A Royal StarFehling (フェーリング)
69,980税込76,978
1個
36日以内出荷
適合車種Yamaha XVZ 1300 A Royal Star (4NK-4YP) (1996-2000)
フェンダーガード Yamaha XVZ 1300 A Royal Star Fehling (フェーリング)フェンダーガード Yamaha XVZ 1300 A Royal StarFehling (フェーリング)
39,980税込43,978
1個
36日以内出荷
適合車種Yamaha XVZ 1300 A Royal Star (4NK-4YP) (1996-2000)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら