カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(40)
- 農業機械(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(8)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- Fehling (フェーリング)(2)
- TOEX(LIXIL)(1)
- ニューストロング販売(1)
- 南国フレキ工業(40)
- 由良産商(1)
- 長野計器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nk-2000」の検索結果

フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式)
南国フレキ工業(11件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400
南国フレキ工業¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から5日以内出荷メスネジ×メスネジの組合せです。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。用途配管の芯ズレ吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)-10~250最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85
長野計器¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から6日以内出荷ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR質量(g)約480取付方式垂直使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)【目盛】85RoHS指令(10物質対応)対応
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥9,598~税込¥10,558~1本翌々日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)1
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。用途各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB
南国フレキ工業¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から4日以内出荷オスネジ×オスネジの組合せです。用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB
南国フレキ工業¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷から4日以内出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)最高使用圧力(MPa)1
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB
南国フレキ工業¥7,498~税込¥8,248~1本翌々日出荷から6日以内出荷オスネジ×メスネジの組合せです。 簡単に配管できます。使用温度範囲(℃)0~100
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400
南国フレキ工業¥9,798~税込¥10,778~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。用途各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
サイドクランプ
ニューストロング販売¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷サブテーブルなどのテーブルに差し込みむだけでセットできます。 クランプボルトを5°傾けているため、クランプ時の浮上がりを防止します。 クランプボルト用のねじ穴位置を3か所設けているので、必要に応じ変更できます。 T溝に差し込むために厚みを0~-0.02に仕上げています。用途位置決めや平行出し、クランプ作業など、横からのクランプにセット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)材質本体:スチール(S50C)、クランプボルト:スチール(S45C)幅(mm)63ねじ寸法M16
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSS400
南国フレキ工業¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジ×オスネジの組合せです。用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
チタン(+)ナベビス
由良産商¥48,980~税込¥53,878~1箱(2000個)4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン頭部形状なべ
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) 15A×300L
南国フレキ工業¥7,198税込¥7,9181本5日以内出荷オスネジxオスネジの組合せです。スリムで軽量です。配管時の捻れ予防です。用途各種工場の一般配管。機器配管トラスコ品番131-5492全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~450呼び径(B)1/2接続方式ねじ込み呼び径(A)15適合流体水・空気・油類・蒸気
サニタリーフランジ(フェルール)式フレキシブルホース ALLSUS304
南国フレキ工業¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷脱着の多い場所の配管に適しています。チューブは標準で柔軟チューブを使用しています。用途飲料・食品工場 。化学薬品工場使用温度範囲(℃)0~180適合流体水・空気・油・薬品(腐食性流体を除く)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型
南国フレキ工業¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷オスネジ×メスネジの組合せです。継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。用途配管の芯ズレ吸収。配管作業の省力化、コストダウン。使用温度範囲(℃)-40~450呼び径(B)1接続方式ねじ込み呼び径(A)25適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型
南国フレキ工業¥10,980~税込¥12,078~1本5日以内出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。Rcメスネジの組合せです。。オスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。用途配管の芯ズレ吸収。配管作業の省力化、コストダウン。使用温度範囲(℃)-40~450接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。Rcメスネジの組合せです。。オスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。用途配管の芯ズレ吸収。配管作業の省力化、コストダウン。使用温度範囲(℃)-40~450接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット。各種工場の一般配管。機器配管使用温度範囲(℃)-40~450接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
シールコートユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB
南国フレキ工業¥6,998~税込¥7,698~1本5日以内出荷あらかじめシール剤が塗布されているため、工数が削減できます。シール剤は均一で最適な厚さのため、ムラがなく、高い品質を維持できます。継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途配管の芯ズレ吸収。機器から発生する振動の吸収。地盤沈下・地震対策。使用温度範囲(℃)0~120(流体により100℃まで)接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
シールコートユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンSUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷あらかじめシール剤が塗布されているため、作業効率が格段に向上します。シール剤は均一で最適な厚さのため、ムラがなくなり施工後も高い品質を維持します。継手部がステンレス製のためさびにくく、耐久性に優れています。継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途配管の芯ズレ吸収。機器から発生する振動の吸収。地盤沈下・地震対策。使用温度範囲(℃)0~120(流体により100℃まで)接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥55,980~税込¥61,578~1本5日以内出荷から6日以内出荷全てのパーツがステンレス鋼です。両端ルーズフランジタイプです。その他のサイズや長さ、フランジ規格でも製作可能です。(別途お見積りが必要です。)用途配管施工作業の省力化 。芯ズレ吸収 。一般SUS配管用使用温度範囲(℃)-40~450接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント
南国フレキ工業¥28,980~税込¥31,878~1本5日以内出荷から6日以内出荷チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。両端のフランジはルーズタイプです。パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。用途振動のある配管に。配管の誤差調整に使用されます。使用温度範囲(℃)-10~100接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SS400(接液部SUS304)
南国フレキ工業¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷から6日以内出荷接液部はすべてステンレス鋼です。両端のフランジはルーズタイプです。継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。パッキン標準装備です。用途振動のある配管に。配管の誤差調整に使用されます。使用温度範囲(℃)-10~100接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)