深い貫通穴向き
浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
ヘイコーカッター台NO.4、専用の替プーリー 個包装。
メーカー商品コード003700121
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
1枚
¥419
税込¥461
欠品中
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ヘイコーカッター台NO.4、専用の個包装の替刃です。
メーカー商品コード003700120
1枚
¥159
税込¥175
当日出荷
材質ステンレス(SUS410J1)
全長(mm)110
仕様無鈎・溝なし
厚さ(mm)0.15
先端幅(mm)0.2
アズワン品番8-4588-04
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000636M002
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
トラスコ品番135-3115
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)26.3
タイプワンタッチ
外形寸法(横×縦)(mm)210×106
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
サイコロシリーズ薄手のNo.4
軽作業にオススメの作業用手袋です。
主に工場内の軽作業で使用されています。
日常的に使いやすい厚さで、室内作業や犬のお散歩などにオススメです。
ブランドネームタグはひっかけて保管する為のループとして使用できます。
装飾はイラスト入りの帯巻仕様ですのでご自宅使いはもちろん、プレゼントにもオススメの手袋です。
用途工場内の軽作業、室内作業や犬のお散歩用に向いています。
日常的にも大変使いやすい商品です。
機能薄手
1双
¥599
税込¥659
4日以内出荷
アジャストボルトタイプで細かい調整が可能です。M16アジャストボルトレベル調整です。コンベヤ用スタンドです。
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポリエチレン袋 厚さ0.03mm
モノタロウ
¥81~
税込¥89~
LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。
あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
色透明
種類ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オートクレーブ可(135℃以下)
材質ガラス
寸法(mm)ミラートップ全長/45、径Φ21
アズワン品番8-2438-12
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:17B2X10001000084
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(20枚)
¥3,260
税込¥3,586
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

角底紙袋
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ショート丈の角底袋です。
強靭に作っているため、強酸強アルカリ溶液に適します。
ろ紙No.4
保留粒子径(μm)1
ろ過速度特に遅い
厚さ(mm)0.17
灰分0.00006g
こんなお得な商品も!

スクリュー管瓶
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
240mm以上の深い穴向き。
全長(mm)400
有効長(mm)300
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。
適合型番:NGK/BPM6A・チャンピオン/CJ8Y・デンソー(ND)/W20MP-U
適合機種リョービチェンソー(ES29A/AL・ES32/L/VL・ES36VL),日立チェンソー(CS35E1・CS40E1),マキタ発電機(G400),日立刈払機(CG22E/EB),マキタチェンソー(E-2830・E-2835・E-3635・E-3640)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
奥行(mm)100
幅(mm)260
高さ(mm)320
形状手提袋
紙厚(g/m2)片艶晒(100)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)260×100×320
ひもタイプ平紐
化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。加圧、減圧濾過に適しています。比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を補修します。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される4種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
用途ろ紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどのろ過
仕様厚さ0.12mm・1包装:100枚入り
厚さ(mm)0.12
粒子保持能(μm)1
JIS規格JIS P 3801 4種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)96
使用pH範囲0~14
ろ水時間(s)915
吸水度(cm)4.0
破裂強さ(kPa)224
灰分0.025%
工事用黒板になります。
軽量で扱いやすいタイプになります。
用途作業工程、完了時の撮影用黒板に
仕様グリーンクロス工事用黒板No.4
トラスコ品番126-9137
材質木
幅(mm)600
質量(kg)1
高さ(mm)450
1枚
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
18-8金網使用
外径(Φmm)235
材質本体:18-0ステンレス アミ:18-8ステンレス
サイズNo.4
外径×高さH(Φmm×mm)235×75
TKG品番9-0436-0504
TKG品番(2017)6-0392-0504
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)
品名すきまノズル
適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
¥529
税込¥582
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ