1,283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。 適合範囲コンプレッサー 粘度ISO VG68 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
容量(mL)400 仕様斜め型 材質本体:ポリエチレン 寸法(mm)H220×W160×D77 容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色 質量(g)58 ノズル長(mm)120 メモリーあり 危険物の類別非危険物
1個
599 税込659
当日出荷

1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。 適合規格UL、CSA 対応ハロゲンフリー 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時) 耐油性高耐油 防水性防水
1巻(50m)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。50芯まで適用できます。 フラットケーブルを確実に固定したいときには、粘着テープ付きスポンジを装着し、ご使用ください。
寸法W2(mm)19.0 材質66ナイロン 仕様ワンタッチ式、粘着式 関連資料カタログ(0.22MB) RoHS証明書(0.12MB)
1個ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単取り付けの純正ワイパー対応の替えゴムです。 厳選された天然ゴムを使用しているため、安定した拭取り性能を発揮します。 バーティブラ(金具)あり。個装袋入り。
用途自動車の交換用ワイパーとして
1本
469 税込516
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
399 税込439
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マックエイト表面実装用台座
エコ商品
表面実装用基板を簡単に二段重ねするさいに台座として使えます
材質 仕上ニッケル下地メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(300個)ほか
7,598 税込8,358
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

耐熱・耐摩耗・衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。
材質特殊エンプラ樹脂 耐熱温度(℃)230
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エイ・エヌ・エスペット用ストレッチャー
片側に大口径タイヤが2個付いていますので大型犬を楽に搬送することが可能。メッシュのカバー&固定用ベルト3本付なので落下の心配がありません。長さ調整可能な持ちひもは肩掛けベルトとしても使用可能。二つ折にできるので収納場所をとりません。
用途大型犬を楽に搬送することが可能。 耐荷重(kg)100 材質塩化ビニール、スチール、ナイロン 寸法(mm)1140×560 質量(kg)4 ブラック
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ナイフ形状の刃型で、通常のアサリ刃タイプよりも格段に切粉の量が少なく、被削材に引っ掛かりにくくスムーズに切断できます。
用途断熱材・スタイロフォーム・段ボール・発泡スチロール・牧草ロール・ゴム(ゴムマット・ゴムチップパネル)等の切断作業に。 適合マキタ・ハイコーキ・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー 厚さ(mm)1.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。40mm角のカットタイプで色の組み合わせなど、様々な使い方ができます。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。 質量(g)200 主な用途滑り止め用 質量(1箱あたり)(g)200 引張強度(N/25mm)147 テープ長さ(mm)40 特性耐水、耐油
1箱(50枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式片ネジ
1個ほか
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


スロットルバルブ フリー PISCO(ピスコ) 動画あり
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 形状フリー 使用温度範囲(℃)0~60 主な用途スタンダード 使用真空圧力(kPa)-100
1個
489 税込538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)キャスター NS型
エコ商品
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 寸法E1(mm)- 寸法E2(mm)- 付加機能ロック機構なし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当 形状中実
1本
特価
779 税込857
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

アイリスオーヤマモニター台 ガラスタイプ
天板に安心・安全な強化ガラスを採用、シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。 モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 キーボードやマウス、小物等を収納して作業スペースを広く使うことができます。 背板がないので、配線作業も簡単です。
材質天板:強化ガラス(全面物理強化)、支柱:ステンレス コンセントなし 引出しなし
1台
3,188 税込3,507
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。人が中に入れるタイプです。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されております。本船で急速離脱装置を作動させるためにわざと重りをいれ、転がるように設計されております。
用途救命浮環 仕様急速離脱装置用 厚さ(mm)84 質量(kg)4.5 直径(Φmm)773 内径(Φmm)425 型式承認番号4771 浮力(kg)22.7 高さ(m)投下試験:50
1着
55,980 税込61,578
8日以内出荷

ライトグレー 適合規格UL、CSA 対応ハロゲンフリー 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時) 耐油性高耐油 防水性防水
1巻
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。 適合SG セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(SG間仕切用ランナー1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屑ならしの手間が省けるプレス機構付きシンプルシュレッダ。
細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)約80 質量(kg)57 安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、ストッパー 消費電力(W)(50/60Hz)330/355 電源電圧(V)100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW、屑こぼれ防止機構、パワースライド機構、ロータリーローラープレス機構 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900 定格細断枚数(50Hz/60Hz)約12/10(A4上質紙64g/m2) 細断寸法(mm)約3×25 投入口幅(mm)320/A3 最大細断枚数約22/20(A4上質紙64g/m2) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900 最大細断枚数(50Hz/60Hz)約22/20(A4上質紙64g/m2) リバース機能あり 最大投入幅A3
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)ダイヤメッシュシート
エコ商品
網目構造の為、目詰まりしにくくドレッシング不要。しかも研磨力が大きいダイヤモンド砥粒を合成繊維基材に強固に接着。寿命が長く耐火性、耐熱性に優れています。湿式でご使用されますと、より特長が活かせます。
寸法(mm)100×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。 材質(車輪)ナイロン 仕様ねじ込み式 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン 金具仕上三価クロメートメッキ 本体厚さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

体重15kg以上40kg未満の小児用です。ツートンカラー。股かけベルト付きが標準仕様になります。
用途小型船舶用の救命胴衣に。 胴回り(mm)800 浮力(kg)約5.2 仕様脇調整無し 型式承認番号4645 種類TYPE A 着丈(cm)40 質量(g)300 適応体重(kg)15以上40未満
1着
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しました。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途車両リフトなど機器の手元制御用に。 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 電線長さ(m)8、(一次側)0.8
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。強度もありながら、一般的な断熱板に比べ熱伝導率が低く、 断熱効果に優れた断熱板です。
用途樹脂/ゴム金型用断熱板樹脂・ゴム成形機用断熱板 材質高断熱断熱板(S4000) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数2 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工
1個
986 税込1,085
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しています。
用途車両リフトなど機器の手元制御用 質量(kg)3.8 トラスコ品番851-3628 セット内容取付けベース一式 材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー ケーブル長(m)8 本体寸法(mm)314×290×158 心数(C)4 断面寸法(mm)0.75
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

UNICOコーティングは、優れた耐摩耗性を提供し、摩擦係数を低減します。 HRC30~HRC55の普通鋼、合金鋼、鋳鉄、耐熱鋼、銅、FRPなどに適しています。 強力な形状設計により、切れ刃の切削性に優れています。 側面フライス加工でも高精度な切削が可能です。
材質超硬 刃数4
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高い吸放湿性でお部屋を快適に!梨子地肌の美しい仕上がり。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム 使用場所屋内用 主成分珪藻土・砂・パルプ セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット 使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。 正味質量(g)基材5300/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要) 塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋) 塗布厚さ(mm)1.5~2.0(模様付けにより異なる) 標準加水量2.2L/袋
1ケース(5450g×4セット)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

スマイルキッズACアダプター
ANS-403 受信器用の別売品です。
寸法(mm)56×83×66 質量(g)430 定格入力電圧(V)AC90~110、50/60Hz 定格出力5V、±10%、600mA、センタープラス
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷